カテゴリ
- オフィス家具(552)
- 制御機器(110)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品(11)
- バイク部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 建築金物(5)
- 切削工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 清掃用品(4)
- 医療(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(555)
- VISHAY(102)
- NAC(長堀工業)(12)
- TRUSCO(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- SP忠男(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- エスコ(3)
- NS(日進工具)(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- CKD(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- エバオン(2)
- ネオフレックス(2)
- 東都興業(2)
- ジ アミノラム(2)
- オイレス工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pb-22」の検索結果

POWER BOX パワーボックス FULL S Tiブルー FO2-PB-22
SP忠男¥98,980税込¥108,8781個欠品中メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:FO2-PB-22。適合情報:。ホンダ[HONDA] FORZA [2BK-MF15] 21
POWER BOX パワーボックス FULL ステンポリッシュ Z9R-PB-22
SP忠男¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:Z9R-PB-22。販売備考:Z900RS 23(8BL-ZR900K) パワーBOX フル 4in1 ステンポリッシュ。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
PPバケツ(本体のみ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥397税込¥4371セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
PPカラーバケツ(HACCP対応)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
DINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ピロボール球面滑り軸受PB
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から5日以内出荷この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
ジョイント金具24型PBクローム
TRUSCO(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
デスタープランジャー
正和(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から6日以内出荷デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
パカットバッグ
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パカット開いて取り出しやすいBOX型ケースです。 使わない時はコンパクトにたためます。 内側にはメッシュポケット付きです。用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
ベースパーツ
ラムマウント(15件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷から92日以内出荷ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
ジョイント金具24型(スチール)PB
TRUSCO¥329税込¥3621個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型PB表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2
セラポブロック 特大
TACT(タクト)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×20
PTS袋
三菱ガス化学¥18,980税込¥20,8781セット(100枚)当日出荷透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。 中が見えるので誤出荷の心配が不要になります。仕様三方シール平袋材質セラミック蒸着PET/PE
イソメックSPプーリー SPB-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
クラフト紙製マチ付き大型紙袋
ホワイトバリーン¥17,980税込¥19,7781式(100枚)3日以内出荷丈夫なクラフト紙を使用した大容量のマチ付き2層紙袋です。 低コストで場所を取らない段ボール代替の梱包資材としてご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。用途段ボール箱代替、商品(衣料品・紙製品・農作物等)の包装・保管・輸送、ごみ袋構造クラフト紙2層坪量(g/m2)75
黒鉄骨用刷毛
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷天然毛先がある馬毛を使用。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。形状筋違全長(mm)255種類刷毛毛丈(mm)56材質(毛)馬毛主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用毛色黒色
ジョイント金具 24型PB
フジテック・ジャパン¥2,798税込¥3,0781箱(10個)4日以内出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。また、このタイプは突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。材質鉄板厚(mm)2.3穴数2
ネクスケア キズあと保護&肌にやさしい不織布テープ
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(60個)5日以内出荷肌にやさしく蒸れにくくかぶれにくい不織布テープ用途傷あとの保護に材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系長さ(m)5
肩掛式刈払機
丸山製作所¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷女性向けの軽量仕様。ハンドル高さや刃の角度を女性が使いやすくしています。付属品チップソー230mm質量(kg)3.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×545×465燃料タンク容量(L)0.5チップソー寸法(mm)230ハンドル形状両手ハンドルエンジン型式丸山DE213振動3軸合成値(m/s2)2.9排気量(cm3)21
鍵操作形セレクタ 22MM
IDEC(和泉電気)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から36日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
...











































![1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178808-170405-02.jpg)