カテゴリ

  • オフィス家具(685)
  • 塗料(44)
  • 事務用品(38)
  • 制御機器(25)
  • メカニカル部品(17)
  • バイク部品(15)
  • 作業工具(11)
  • 安全標識(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 保管用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 理美容(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「pb-9」の検索結果

951件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(9本組)
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
かるがるパワー平バール モトコマかるがるパワー平バールモトコマ(26件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
ジッパー付きポリバック クラウン[事務用品]ジッパー付きポリバッククラウン[事務用品](8件のレビュー)
92税込101
1パック(20枚)
当日出荷
ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。
乳白種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
多目的穴埋めキャップ ラクテム多目的穴埋めキャップラクテム(4件のレビュー)
255税込281
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水SOFT99(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染めモノタロウ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(9本組)
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ大洋製器工業(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
プラグにシャッター付差込口が1個付いているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付き。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いたL型プラグを採用。
規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数3+(プラグ側)1コンセント形状2P/ノーマル機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、絶縁キャップ付プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応埃防止シャッター
六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染めモノタロウ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(9本組)
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプエクストラロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
Bテーパー・コーク・スクリュー100mm カンツールBテーパー・コーク・スクリュー100mmカンツール
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2501材質鋼線質量(kg)0.95長さ(m)1.8適合管径(Φmm)100~150ヘッド径(Φmm)84
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
アイプレート用裏板 水本機械製作所アイプレート用裏板水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
半田付用スペーサー MAC8(マックエイト)半田付用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
業務用ポリ袋(厚み0.2mm) TRUSCO業務用ポリ袋(厚み0.2mm)TRUSCO
3,398税込3,738
1袋(3枚)
当日出荷
厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
用途木材・金属のなどの梱包に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2透明
折戸金物 ブラケット上・下 ハイロジック折戸金物 ブラケット上・下ハイロジック(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
【漏れ・抜け防止 袋ナットホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【省エネ ホース継手】 竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【軽量ホース継手】 樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現。 【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 ※屋内専用継手
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手)仕様屋内専用継手材質【ニップル・リング(袋ナット内)】真鍮 【袋ナット】ナイロン 【ネジ・スリーブ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_オネジタイプ(0.3MB) 現場改善事例(6.56MB) 商品情報1.(0.55MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.75MB)
イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-3NBK(鍋屋バイテック会社)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63関連資料技術資料1(0.5MB)
エスリーブ(WPB) 阪上製作所エスリーブ(WPB)阪上製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
紙製滅菌バッグ ヒートシール式 PBシリーズ 日油技研工業紙製滅菌バッグ ヒートシール式 PBシリーズ日油技研工業
19,980税込21,978
1箱(500枚)
当日出荷から10日以内出荷
用途汎用シール方式ヒートシール
折戸金物 ブラケット下 ハイロジック折戸金物 ブラケット下ハイロジック
739税込813
1個
当日出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ タカチ電機工業CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ)無地クリアPETボックスHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
919税込1,011
1パック(10枚)
5日以内出荷
中身が見えるクリアの無地ボックスです。
用途ギフトラッピング材質PET[透明]
WCシリーズ用基板 WCPBシリーズ タカチ電機工業WCシリーズ用基板 WCPBシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷から4日以内出荷
WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。
材質ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルカッター アイデアル(IDEAL)ケーブルカッターアイデアル(IDEAL)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷から9日以内出荷
バナナカッターの愛称で世界各国で使用されています。 銅線及びアルミ線専用のカッターです。 刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。 特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。 スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
用途銅線、アルミ線に
テーパー・コーク・スクリュー カンツールテーパー・コーク・スクリューカンツール
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ビニール・布などを取り除くヘッドです。
用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。材質特殊鋼長さ(m)1.2
イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-4NBK(鍋屋バイテック会社)
249,800税込274,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82関連資料技術資料1(0.5MB)
型枠用部材 セパレーター TRUSCO型枠用部材 セパレーターTRUSCO
3,298税込3,628
1セット(10本)
当日出荷
材質スチール
折りたたみメッシュコンテナ TRUSCO折りたたみメッシュコンテナTRUSCO
7,498税込8,248
1個
当日出荷
耐久性と効率、互換性と汎用性を重視し設計開発された折りたたみメッシュコンテナです。 折りたたんだ場合、組み立て時の約1/4のスペースです。
エスリーブ 大阪魂エスリーブ大阪魂
35,505税込39,056
1袋(10個)
3日以内出荷
JPバー9 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]JPバー9ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
429税込472
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品クッション材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ9×9×1t
溝付超短ビット ホルダー付 ANEX溝付超短ビット ホルダー付ANEX
1,498税込1,648
1セット(9本)
当日出荷
手動ドライバー用の超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
セット内容H2.5×19、H3×19、H4×19、H5×19、H6×19、H8×23、H10×26、+1×19、+2×19、専用ビットホルダー質量(g)58差込角(mm)6.35
ゴミ袋 ポリバッグビジネス オルディゴミ袋 ポリバッグビジネスオルディ
11,980税込13,178
1箱(20冊×10枚)
3日以内出荷
スタンダードゴミ袋
用途ゴミ袋材質LD(低密度ポリエチレン)
イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-5NBK(鍋屋バイテック会社)
289,800税込318,780
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-関連資料技術資料1(0.5MB)
イソメックSPプーリー SPB-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-6NBK(鍋屋バイテック会社)
319,800税込351,780
1個
翌日出荷から61日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)120関連資料技術資料1(0.5MB)
ポリエック浴槽 INAX(LIXIL)ポリエック浴槽INAX(LIXIL)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から14日以内出荷
豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
排水短辺中央
中量ボルトレス棚 M3型用部材ロールラック用パイプ TRUSCO中量ボルトレス棚 M3型用部材ロールラック用パイプTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
ネオグレー材質スチール
透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業透明プラスチックケース PBシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
179税込197
1台
当日出荷
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール透明RoHS指令(10物質対応)対応
小型バンドソーブレード DENSAN(デンサン/ジェフコム)小型バンドソーブレードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
14山と18山のコンビネーション刃ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり
用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本関連資料(2.14MB)
ドライスキンケアクリーム プラス PUR・BEAUTEドライスキンケアクリーム プラスPUR・BEAUTE
2,490税込2,739
1個(30g)
3日以内出荷
皮膚の専門研究機関が開発した高純度ワセリンドライスキンクリームプラス POINT1ベタつきにくい 乳化させることで、従来のワセリンの固めの質感を柔らかくさせることに成功! POINT2使用料は米粒大でOK 伸びが良いので米粒大の量でスルスル伸びて、お肌をしっかり保湿 Point3高度に精製されたワセリン配合。お肌の乾燥を防ぐ保湿剤として毎日ご使用いただけます。ワセリンの膜が水分の蒸発を防ぎ、外部の刺激物から肌を守ります。 Point4石油系界面活性剤フリー 石油系界面活性剤を使用しない独自製法でワセリンを乳化させることに成功。食品にも使用される天然乳化剤のレシチンで乳化しているため、肌に優しく、敏感肌の方や赤ちゃんの肌にも使用いただけます。
用途保湿/ワセリン
ガウディ レウスでの手記 ミディ Paperblanks(ペーパーブランクス)ガウディ レウスでの手記 ミディPaperblanks(ペーパーブランクス)
2,398税込2,638
1冊
翌々日出荷
ノート(サイズ/ミディ)。アントニ・ガウディ(1852~1926)はモダニズムの中心的存在として知られるスペインの建築家です。彼のスタイルの特徴は、オーガニックフォームの表現と卓越したモザイクです。ここでは彼のアイコン的彫刻作品であるサラマンダー像のモザイクとサグラダ・ファミリア教会のイメージ画と共に、Manuscrito de Reus(レウスでの手記)を並べました。
ガウディ レウスでの手記質量(g)約322枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×180×20(ミディ)行数21罫幅(mm)6.67デザイン罫線FSC認証認定FSC認証番号C132018
...