カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「pb-360」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かるがるパワー平バール モトコマかるがるパワー平バールモトコマ(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
パーツボックス TRUSCOパーツボックスTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕切りの組み替え(大・小)が自由自在です。収納部品が取り出しやすく底部がアールになっています。外から中身が見えます。本体、中皿ともABS樹脂製で丈夫です。
仕様25mmシリンダ錠取付可能(別売)仕切あり樹脂製材質ABS樹脂(本体、仕切り板)質量(kg)1.1ブラック/クリア高さ(mm)71奥行(mm)230仕切板大6枚/小12枚仕切りあり材質(フタ)ポリエチレン樹脂材質(取手)ポリプロピレン有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)64
万能用刷毛 TRUSCO万能用刷毛TRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
日曜大工、工場関係、船舶などの一般用です。
用途油性用、万能刷毛。材質(毛)馬毛、豚毛刷毛幅(mm)15玉厚(mm)10トラスコ品番818-8199全長(mm)210質量(g)10種類刷毛毛丈(mm)31材質(柄部)主な用途油性用毛色黒色
万能用刷毛 TRUSCO万能用刷毛TRUSCO
769税込846
1本
当日出荷
日曜大工、工場関係、船舶などの一般用です。
用途油性用、万能刷毛。玉厚(mm)16全長(mm)230種類刷毛材質(柄部)材質(毛)馬毛、豚毛主な用途油性用毛色黒色2018年トラスコ掲載ページ7 0184
Mueller マルチメータ用 テストリード, 0.9m MUELLER ELECTRICMueller マルチメータ用 テストリード, 0.9mMUELLER ELECTRIC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 0.9m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトインタラプタ OPTEKOptek フォトインタラプタOPTEK
459税込505
1個ほか
7日以内出荷
ホーム床点検口 600×600 12mmフローリング用 ブロンズ ダイケンホーム床点検口 600×600 12mmフローリング用 ブロンズダイケン
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。 直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバートラスコ品番849-3684セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴)有効開口(mm)555×555蓋材切断寸法(mm)572×572適合厚さ(mm)12
パンチングメタルボード プラス(VISION)パンチングメタルボードプラス(VISION)
67,980税込74,778
1台
12日以内出荷
グリーン購入法適合関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット3槽オフセット式[ARPB3] JRC屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット3槽オフセット式[ARPB3]JRC
65,980税込72,578
1台
15日以内出荷から17日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。ベルト張力と摩擦力を利用してリターン側ベルトの蛇行を修正するアイドラです。ローラがベルトの裏面に接するため、搬送物のローラ付着がありません。また、正逆運転コンベヤへの使用も可能です。当製品は離れた位置に押えローラ1本を追加した3 槽オフセット式です。これにより、剛性の低いベルトであっても、屈曲してフレームに接触せず、より的確にベルトの端部を押えます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
339,800税込373,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
319,800税込351,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付容量(kW)モータ:0.75周波数(Hz)モータ:50/60方向引出口:仕様記号の通り保護方式IP44位置端子箱:仕様記号の通り極数(P)モータ:4モータ種類プレミアム効率三相モータ付
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
379,800税込417,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
369,800税込406,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)0.75モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量0.75kW住友重機械工業
349,800税込384,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相軸方向軸出し無(中空軸)取付方式中空軸
ウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー ミツバサンコーワウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダーミツバサンコーワ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
誰でも簡単に撮影が可能 「身に付ける」ドライブレコーダーサッと首に掛けるだけ2ボタンで簡単操作FITT360PBαは誰でも簡単に撮影できるウェアラブルレコーダー。本体にある2つのボタンで全ての操作が可能です。ネックガイドで安定した着用感本体を首に固定できるネックガイドが付属します。ベルクロネックガイドを装着すればあらゆる動きでも首から抜けない、安定した撮影が可能です。専用アプリですぐに確認 より快適にITT360PBα専用アプリを使えばリモートコントロール、バッテリー残量の確認、ストレージ管理、録画データの再生など多様な機能を利用できます。付属品本体 ベーシックネックガイド(S/M/L) ベルクロネックガイド 取扱説明書 USB Type-C ケーブル USB Type-C 変換アダプター
仕様(充電)USB Type-C、Bluetoothイヤーセット対応(Androidのみ)接続(無線)Bluetooth 5.0/無線接続距離 約10mバッテリー使用時間約3時間/充電時間約2時間/待機時間約14時間スピーカーマイクスピーカー画質(最大)3840×1280 30fps/コーデックMP4(H.264,AAC)内蔵マイクDMIC内蔵マイク/音声録画容量(GB)【保存】内蔵メモリ : 64/外付けメモリ (最大)128対応防水IPX4
ロッド端 RS PRO M5x0.8 メス スチール ボア5mm 全長35mm, Metric Thread Standard メス RS PROロッド端 RS PRO M5x0.8 メス スチール ボア5mm 全長35mm, Metric Thread Standard メスRS PRO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M5x0.8 メス内径 = 5mm材料 = スチール静定格荷重 = 5600N全体の長さ = 35mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 RS PRO M4x0.7 メス スチール ボア4mm 全長31mm, Metric Thread Standard メス RS PROロッド端 RS PRO M4x0.7 メス スチール ボア4mm 全長31mm, Metric Thread Standard メスRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M4x0.7 メス内径 = 4mm材料 = スチール静定格荷重 = 4500N全体の長さ = 31mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 RS PRO M4x0.7 オス スチール ボア4mm 全長37mm, Metric Thread Standard オス RS PROロッド端 RS PRO M4x0.7 オス スチール ボア4mm 全長37mm, Metric Thread Standard オスRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ロッド端ミニチュア - オス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M4x0.7 オス内径 = 4mm材料 = スチール静定格荷重 = 2040N全体の長さ = 37mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 70 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 70 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
429税込472
1個
7日以内出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC5仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 70 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 15mm奥行き = 15mm高さ = 20mm寸法 = 15 x 15 x 20mm動作温度 Min = -40℃VDE. TE ConnectivityミニチュアパワーPCBリレー - PCBシリーズ. PBシリーズのミニチュアパワーPCBスルーホール取り付けリレーは、ニッケル銀90/10のカドミウム不使用のコンタクトと標準クラスFコイルシステムを備えています。 コンパクトでシンプル設計が施されているこれらの10 A PCBシリーズのミニチュアパワーPCBリレーは、高速処理のセキュリティと、EN60335品番に準拠した耐熱 / 耐火性能を備えています。 30. これらのPBシリーズのパワーリレーの主な用途は、白物小型家電、熱及び温度コントローラなどです。. 小型設計基板パワーリレー コイル電力: 360 mW 定格スイッチング電圧: 240 Vac 沿面距離とクリアランス: Ω0.75 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 V 使用温度範囲: Ω40 → 85 ℃ 寸法: W 15 mm、D 15 mm、H 20 mmRoHS指令(10物質対応)対応