印刷入りタイプ。(電話メモ、罫線入り)。資源の再利用・省資源を考えた、古紙パルプ配合率70%のエコマーク取得品です。ビジネスパックは個装フィルムなしでゴミを削減。まとめ買いだから1冊あたりがお得です。
用途オフィスでの伝言や覚え書きに。家庭のメモやメッセージに。
寸法(mm)75×100
備考罫線入り、粘着剤1カ所、50枚×10冊入
基材古紙パルプ配合率70%再生紙
粘着剤アクリル系
グリーン購入法適合
1箱
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
用途刃つけ/超仕上用
仕様両面タイプ
粒度#800/#6000
寸法(mm)185×63×25
関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:SR4-PB-04。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] SR400 18-
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:GB3-PB-04。販売備考:GB350 2BL-NC59に適合です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 2BL-NC59
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:EL4-PB-04。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 24。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
備考PB4
部品名称スリーブ(PB4)
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB)
図解NoBSD-6020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.10、BSD-5010LT ポンプ集中給油部品_No.13、BSD-5010LTP ポンプ集中給油部品_No.13、BSM-1670LT-HE 動噴ポンプ集中給油部品_No.13、BSD-6010LTP ポンプ集中給油部品_No.13、BSM-1370LT-HD 動噴ポンプ集中給油部品_No.13、BSD-6010LT ポンプ集中給油部品_No.13、BSD-5001LT ポンプ集中給油部品_No.13、BSM-1370LT-HE 動噴ポンプ集中給油部品_No.13、BSD-5020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.10、BSM-1670LT-HD 動噴ポンプ集中給油部品_No.13、BSM-1170LT-E 動噴ポンプ集中給油部品_No.13
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質C2700T
形状スリーブ
真鍮製、四つ穴のスイッチカバーです。
高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
厚さ(mm)7
質量(g)約168
寸法(幅W×高さH)(mm)122×141
重量はわずか105g。保温性能に優れた内部素材を使用。ほとんどの自転車に対応。トップチューブ、ハンドルバー、ステムに取り付け可能。快適な肌触りで傷つきにくい素材を使用。耐水性のある素材。サイドにアイレット装備。取り外し可能なショルダーストラップ。さらに、カラビナ付属
質量(g)105
容量(L)1.1
サイズ(mm)230 (H) x 90
素材ナイロン
のり付きパネル。
ポスター、POP等エコ対応展示ボードです。
軽量でコストパフォーマンスにも優れた商品です。
エコマーク認定認定
こんなお得な商品も!
撥水ワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
Φ4ホースへ2分岐させる、異径チューブ継手です。
用途ホースの接続に
トラスコ品番810-5263
質量(g)4.6
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
確かな品質でリピーターに好評。コピー機、普通紙ファクス、各種プリンタなど幅広く使えます。
白色度(%)約80
坪量(g/m2)64
紙厚(μm)89
適合プリンタPPC
こんなお得な商品も!
ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。
色乳白
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。
コピーに写りにくいブルー罫。
あらゆるプランニングに最適です。
材質特抄上質紙
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。
材質PA(ナイロン)
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
伸び(%)17以上
チャックの部分にガイドラインが付き、開けやすく使いやすい
こんなお得な商品も!
クッキングボール ポリカーボネイト製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。
熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)-30~+140
電子レンジ○
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。
用途識別、六角穴の防塵対策など
材質ポリエチレン(PE)
種類六角穴用
厚さ(μm)100
フィルム厚さ(μm)100
六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途六角ボルト用の保護キャップとして。
材質(本体)PE
仕様食品対応/空気穴:無
材質OPP[透明]
厚さ(mm)0.03
色クリア
種類平袋(テープ付)
入数(枚)100
テープあり
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
カットしたシフォンケーキ用の台形OPP袋です。直径21cm以下の型で焼き上げた、高さ11~13cmのシフォンケーキにおすすめ。側面が垂直な型で焼かれた背の高いシフォンケーキにぴったりです。1辺を留めるだけで完成するので、シート状のフィルムよりもカンタン・キレイに包むことができます。シールやリボンと合わせるのもおすすめです。
仕様食品対応
材質OPP[透明]
寸法(幅W×高さH)(mm)225(145)×140
1パック(100枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
コピーに写りにくいブルー罫
あらゆるプランニングに最適です
材質特抄上質紙
罫10mm方眼
坪量(g/m2)64
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質PB(パーティクルボード)
形状平板・平プレート
板厚(mm)12~18
穴数4
寸法LA(mm)120~2200
寸法WA(mm)120~1200
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
こんなお得な商品も!
ポップアップバケツ バケッ太郎
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。
コンパクトに折りたたんで収納。
折りたたみ時はバックルでカチッと固定。
現場でのごみの収集に。
資材や道具の運搬・収納に。
まとめて買えば、経済性抜群!豊富なサイズバリエーション。
厚さ(μm)100
フィルム厚さ(μm)100(0.1mm)
適合機種LP-S180C0、LP-S180D、LP-S180DN、LP-S180NC0、LP-S180NR1、LP-S180NR2、LP-S180R1、LP-S180R2、LP-S18DC9、LP-S18DNC9、LP-S280DN、LP-S280NC0、LP-S28DNC9、LP-S380DN、LP-S380NC0、LP-S38DNC9
適合機種メーカーEPSON
印字可能枚数2700
インク色ブラック
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)1.7
材質ポリプロピレン(PP)
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
IATA航空危険物規則書PI650適合
臨床検体・治験検体が安全に輸送できる95kPa耐圧・密封パウチ袋(2次容器)です。
-40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧に漏洩することなく耐えられます。(日本国内の第三者公的機関で試験・実験済み)
新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現(特許取得済み)。
「BARRIABOX(バリアボックス)」(=外装容器)の中に入れて、カテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用2次容器として使用できます。
用途カテゴリーBの病原体・臨床検体、治験検体(UN3373)の輸送用2次容器
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。
機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式パネル取付形
クッションなし
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式単動押出し
保証耐圧力(MPa)1
給油不要(無給油)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ