カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-600」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NX-PB600TV-W用キャリングケース NEXTECNX-PB600TV-W用キャリングケースNEXTEC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
NX-PB600TV用キャリングケース。 持ち運びに便利です。 ショルダーベルト付属 内外に豊富なポケット 日常防滴仕様 耐久性に優れた構造 携行ばっくとして広汎な使用が可能!
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×285内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×210×250
ハミルトン ディスペンサー PB600-1 大阪ケミカルハミルトン ディスペンサー PB600-1大阪ケミカル
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
かるがるパワー平バール モトコマかるがるパワー平バールモトコマ(26件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
ルートバン TRUSCOルートバンTRUSCO(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌々日出荷
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ステンレスパンチングカゴ SPB イズミステンレスパンチングカゴ SPBイズミ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。高さ(mm)53材質SUS304
ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き RAMASU(ラマス)ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付きRAMASU(ラマス)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
【ミニLCDプロジェクター RA-PB600のおすすめポイント】角度調整で天井投影もカンタン!三脚なしでも天井に向けて投影ができるので、寝ながら鑑賞も可能HDMI入力で投影 スマホ/PC/ゲーム機/ストリーミングデバイス等に対応USBメモリーで直接投影動画/音楽/静止画ファイル対応USB接続 ミラーリングiPhone/iPad(USBケーブル使用 ※別売)電動フォーカスリモコンで簡単操作台座補正機能搭載リモコン付き
用途プロジェクター 小型 本体 家庭用 150インチ 軽量 コンパクト ポータブル スピーカー内蔵 大画面 ホームシアターセット内容プロジェクター本体 電源アダプタ 100V 50/60Hz(ケーブル長:110cm) リモコン(単4形乾電池×2本 ※別売) 取扱説明書/保証書質量(g)630消費電力(W)36電源AC100V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×115×160光源LED(投影方式:LCD)解像度1280×720(HD)光源寿命20000時間以上投影サイズ(対角)30~150インチスピーカー3W×1インターフェイスUSB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm)明るさ(Lm)【ANSI(国内検査済)】130対応解像度1920×1080(フルHD)投影距離(m)0.86~4.2
マンホール蓋 未来工業マンホール蓋未来工業
76,980税込84,678
1個
当日出荷
EKST92-99Dy91-98 エンジンキット CF POSHEKST92-99Dy91-98 エンジンキットCF POSH
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
静電気除去ハイパワーバー ベッセル静電気除去ハイパワーバーベッセル
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応オプションで、エアーアシストバーも用意。
用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。イオン生成方式交流コロナ放電式付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台
荷崩れ防止粘着ベルト TRUSCO荷崩れ防止粘着ベルトTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。 先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です(交換目安:約200回)。 使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。 荷物周囲長さは4000~4400mmです(中間の伸縮シートで長さが調節できます)。
用途荷積みしたパレットの荷押さえ。トラスコ品番337-3819材質伸縮シート部:ナイロン+ポリウレタンマジックテープ:ポリエステル厚さ(mm)0.3質量(g)700材質(シート)ポリエチレン(PE)最大使用荷重(kg)250繰り返し・詰め替え対応
連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 TRUSCO連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪TRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.35車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
プライバー パオックプライバーパオック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
解体、持ち上げ、こじり作業に
用途刃幅が18mmなので、狭い場所や隙間への作業に便利です。材質本体:機械構造用炭素鋼/ハンドル:PP硬度HRC(軸部)38-44先端幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
型枠用部材 (セパレーター) TRUSCO型枠用部材 (セパレーター)TRUSCO
1,498税込1,648
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
板バンド タイロン板バンドタイロン(1件のレビュー)
399税込439
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 TRUSCO連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在TRUSCO
4,298税込4,728
1台
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.45車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 ストッパー付 TRUSCO連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 ストッパー付TRUSCO
4,998税込5,498
1台
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
EVパネルボンド60(S) EVEVパネルボンド60(S)EV
2,898税込3,188
1個(50mL)
4日以内出荷
「EVパネルボンド60」は金属パネルを接着するための新世代2液型高性能ウレタンボンドです。自動車業界向けに開発された従来の溶接に代わるこのボンドは、金属パネルの接着を容易にします。様々な素材を接着することができるので、鋼板同士はもちろん異種素材接合にも最適です。■スペック 可使時間:60分 乾燥時間:自然乾燥(20℃以上)8時間、強制乾燥(60~70℃)30分+放冷60分 対応鋼板:鋼板、PP、CFPR、FRP、CNF、SMC、アルミ、木材、石材、グラスファイバー、ステンレスなど
用途<外板専用>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付 TRUSCO連結式ルートバン 615X415 ナイロン車輪 4輪自在 ストッパー付TRUSCO
5,298税込5,828
1台
当日出荷
縦横方向に連結が可能です。(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPB-600シリーズ)ナイロン車輪 オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)2.5車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
6本組 [+-]ドライバー(ケース付) エスコ6本組 [+-]ドライバー(ケース付)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PB-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5mm×80mm・#2×6mm×100mm・#3×7mm×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.8mm×120mm・6.5×1.0mm×140mm・8.0×1.2mm×160mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
荷崩れ防止粘着ベルト用交換粘着パーツ3枚入り TRUSCO荷崩れ防止粘着ベルト用交換粘着パーツ3枚入りTRUSCO
7,998税込8,798
1袋(3枚)
当日出荷
専用の取替粘着シートです。
トラスコ品番337-3827質量(g)200質量(g/枚)66.7繰り返し・詰め替え対応
(24519)スクリュー ホンダ(24519)スクリューホンダ
329税込362
1個
翌々日出荷
(90081)ボルト ホンダ(90081)ボルトホンダ(4件のレビュー)
529税込582
1個
4日以内出荷
Mueller マルチメータ用 テストリード, 1.5m MUELLER ELECTRICMueller マルチメータ用 テストリード, 1.5mMUELLER ELECTRIC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 1.5m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
テレビ・FMワイド・防災ラジオ機能付きポータブル電源 NEXTECテレビ・FMワイド・防災ラジオ機能付きポータブル電源NEXTEC
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
容量(60,000mAh)バッテリー搭載 スマートフォンのフル充電が約20回可能(機種により変動します)。 AC100V出力 コンセント2口を搭載・最大合計150Wの家電製品が使用できます。 地デジチューナー搭載 地上デジタル波受信用アンテナ2種を同梱。フルセグ/ワンセグ切替可能。 ワイドFM受信機能 FM放送でAMラジオも聴ける。ロッドアンテナ・外部アンテナ端子付き。 防災ラジオ受信機能 緊急地震速報・緊急警報放送・防災行政無線に対応(アナログ方式)。 女性でも持ち運びが楽にできる5.8kgの軽量設計。 キャンプ場や屋外での作業、DIYにとても便利。 P44相当の防塵・防水対応。屋外で天候が変わっても安心して使用できます。 リチウムイオン電池は高品質で安全なコバルト系を採用し、 本体ケースも燃えにくく安心な難燃性素材[VO]を使用しています。 また本製品は正弦波タイプです。 (一般の家庭に供給されている電気(家庭用コンセント)と同じ波形で多くの家電製品にご使用いただけます)。
バッテリー容量(mAh)60000防塵防水性能IP44接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W充電時間(時間)10定格電源DC12V/3.0A 入力範囲(DC10~22V)専用ACアダプタ:AC100V 50/60Hzモニターサイズ10.1型 ワイド受信周波数54.830~65.990MHz / 68.205~69.765MHz(アナログ防災無線)セット内容本体、ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書)入出力USB Type-C(PD18W 対応 )×1USB Type-A 充電用 ×2ファイル再生用 ×1HDMI×1仕様【ライト点灯】3W、【外部アンテナ入力】地上デジタル用1系統/FMラジオ用1系統付属品ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書)幅(mm)320質量(kg)5.8高さ(mm)261使用温度範囲(℃)0~40(放電-10~40)奥行(mm)196定格出力(W)150連続使用時間(時間)TV視聴:最大3、FMラジオ聴取:約120、LEDライト:約72バッテリーリチウムイオン波形正弦波保管温度範囲(℃)-20~50バッテリー容量(Wh)222入力ポートUSB Type-C(PD18W 対応 )×1、USB Type-A 充電用 ×2、ファイル再生用 ×1、HDMI×1出力ポート充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W
(90603)リング,スナップ 62MM ホンダ(90603)リング,スナップ 62MMホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
リピーティング・ディスペンサー ハミルトンリピーティング・ディスペンサーハミルトン
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷
1回のプッシュボタン操作により、シリンジ容量の1/50ずつ連続的に注出できます。 シリンジの交換により注出量を変えることができます。
アズワン品番2-438-12適合シリンジ25ul~2.5mL
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
3,698税込4,068
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
溶融亜鉛プルボックス 八州電工溶融亜鉛プルボックス八州電工
81,980税込90,178
1個
10日以内出荷
(23652)スプリング ホンダ(23652)スプリングホンダ
289税込318
1個
13日以内出荷
PBチェーン2型 520(-600cc)カシメJ プロトPBチェーン2型 520(-600cc)カシメJプロト
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PBC520A-160販売備考:ご注意!指定リンクにカットして出荷する為、キャンセルはお受けできません。予めご了承下さい。サイズ:520/160L材質[素材]:スチール仕様:適用:-600cc付属品:カシメジョイント備考:リンク数:160L
付属品カシメジョイント適合-600cc材質スチールサイズ520リンク数160L
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
399,800税込439,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付容量(kW)モータ:0.75周波数(Hz)モータ:50/60方向引出口:仕様記号の通り保護方式IP44位置端子箱:仕様記号の通り極数(P)モータ:4モータ種類プレミアム効率三相モータ付
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
429,800税込472,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75保護方式IP44端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
469,800税込516,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
459,800税込505,780
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)0.75モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱位置仕様記号の通り
PBチェーン2型 520(-600cc)カシメJ PBC520A-100F プロトPBチェーン2型 520(-600cc)カシメJ PBC520A-100Fプロト
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PBC520A-100F販売備考:100フィートリール カシメジョイント20個付属チェーンサイズ:520コマ数[リンク数]:1920シール形状[シール有/無]:有り色[カラー]:シルバーサイズ:100F(1920L)リール材質[素材]:スチール付属品:カシメジョイント 20個型番:PBC520A-100F
付属品カシメジョイント 20個材質スチール形状[シール有/無]有りシルバーサイズ100F(1920L)リール型番PBC520A-100Fコマ数[リンク数]1920Lチェーンサイズ520
オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDA専用(プレミアム・エコ対応) W900XD600 DA-PB ダンディオプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDA専用(プレミアム・エコ対応) W900XD600 DA-PBダンディ
14,880税込16,368
1台
当日出荷
後付可能な足踏み式オプションブレーキです。 邪魔にならないワンペダル仕様です。
トラスコ品番208-2513適合機種スチール台車タイプDA、ステンレス台車タイプSA材質スチール
オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDA専用(プレミアム・エコ対応) W900XD600 DA-PB2 ダンディオプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDA専用(プレミアム・エコ対応) W900XD600 DA-PB2ダンディ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
後付可能な足踏み式オプションブレーキです。 邪魔にならないワンペダル仕様です。
トラスコ品番208-2517適合機種スチール台車タイプDA、ステンレス台車タイプSA材質スチール均等荷重(kg)150
ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量0.75kW住友重機械工業
459,800税込505,780
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相軸方向軸出し無(中空軸)取付方式中空軸
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷