938件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99 動画あり
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 硬度HRC49~52 表面処理黒染め
1セット(9本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に! 材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。
乳白 種類チャック付ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。 材質PA(ナイロン)
1セット(10個)
255 税込281
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート 材質クロムバナジウム鋼 硬度HRC49~52 表面処理黒染め
1セット(9本組)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエクストラロング 材質クロムバナジウム鋼 硬度HRC49~52 表面処理黒染め
1セット(9本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
RoHS
プラグにシャッター付差込口が1個付いているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付き。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いたL型プラグを採用。 。 。。。。
規格PSE適合 定格125V/15A コンセント個数3+(プラグ側)1 コンセント形状2P/ノーマル 機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、絶縁キャップ付 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 埃防止シャッター
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2501 材質鋼線 質量(kg)0.95 長さ(m)1.8 適合管径(Φmm)100~150 ヘッド径(Φmm)84
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)半田付用スペーサー
RoHS
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

水本機械製作所アイプレート用裏板
RoHS
材質ステンレス 種類アイプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止 袋ナットホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【省エネ ホース継手】 竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【軽量ホース継手】 樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現。 【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 ※屋内専用継手
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 仕様屋内専用継手 材質【ニップル・リング(袋ナット内)】真鍮 【袋ナット】ナイロン 【ネジ・スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料製品比較表_オネジタイプ(0.3MB) 現場改善事例(6.56MB) 商品情報1.(0.55MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.75MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500枚)
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
用途木材・金属のなどの梱包に。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.2 透明
1袋(3枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷

WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。
材質ガラスエポキシ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー リム幅w(mm)63 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
199,800 税込219,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

家まわり、外回りでの清掃作業に最適です。「腰」が強く、土、小石、砂、落ち葉、除雪作業など様々なシーンで使えます。水濡れにも強い素材です。
用途清掃作業、軽い除雪作業に。 材質穂部;PP樹脂,柄部;コットンウッド 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バナナカッターの愛称で世界各国で使用されています。 銅線及びアルミ線専用のカッターです。 刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。 特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。 スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
用途銅線、アルミ線に
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール・布などを取り除くヘッドです。
用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。 材質特殊鋼 長さ(m)1.2
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-4
RoHS
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー リム幅w(mm)82 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1セット(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]JPバー9
RoHS
付属品クッション 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)角パイプ9×9×1t
1本
429 税込472
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性と効率、互換性と汎用性を重視し設計開発された折りたたみメッシュコンテナです。 折りたたんだ場合、組み立て時の約1/4のスペースです。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動ドライバー用の超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
セット内容H2.5×19、H3×19、H4×19、H5×19、H6×19、H8×23、H10×26、+1×19、+2×19、専用ビットホルダー 質量(g)58 差込角(mm)6.35
1セット(9本)
1,498 税込1,648
当日出荷

豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
排水短辺中央
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-5
種類イソメックSPプーリー 溝数5 リム幅w(mm)101 ハブs1(mm)- 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
289,800 税込318,780
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPB-6
種類イソメックSPプーリー 溝数6 リム幅w(mm)120 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
319,800 税込351,780
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


スタンダードゴミ袋
用途ゴミ袋 材質LD(低密度ポリエチレン)
1箱(20冊×10枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

皮膚の専門研究機関が開発した高純度ワセリンドライスキンクリームプラス POINT1ベタつきにくい 乳化させることで、従来のワセリンの固めの質感を柔らかくさせることに成功! POINT2使用料は米粒大でOK 伸びが良いので米粒大の量でスルスル伸びて、お肌をしっかり保湿 Point3高度に精製されたワセリン配合。お肌の乾燥を防ぐ保湿剤として毎日ご使用いただけます。ワセリンの膜が水分の蒸発を防ぎ、外部の刺激物から肌を守ります。 Point4石油系界面活性剤フリー 石油系界面活性剤を使用しない独自製法でワセリンを乳化させることに成功。食品にも使用される天然乳化剤のレシチンで乳化しているため、肌に優しく、敏感肌の方や赤ちゃんの肌にも使用いただけます。
用途保湿/ワセリン
1個(30g)
2,490 税込2,739
3日以内出荷

東空販売ブレーカ
概観ボディー周りは全て鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靭で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。又、凍結しにくい構造の為、寒冷地でも連続作業が可能です 道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防音マスラーもご用意しています。(オプション)
ホース内径(Φmm)19(3/4) エアーインレット3/4PT
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)小型バンドソーブレード
14山と18山のコンビネーション刃。ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり
用途充電式バンドソー用の替刃 材質バイメタル材 山数14/18山 刃幅(mm)13 刃厚(mm)0.5 入数5本 関連資料(2.14MB)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマカップボード
食器や調理小物、ストック品までまとめて収納できるカップボードです。収納するものに合わせて、自由に棚板の位置を調整できます。引出しは大きめの取っ手が付いているので、引出しやすくなっています。脚付きなので、お掃除が簡単に行えます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ガラス 質量(g)25830 耐荷重(kg)全体52、天板20、(棚板1枚あたり)(固定)10、(可動)8、引出1個あたり3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×423×937 引出し内寸法(mm)246×283×89
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)