12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット! 過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。 取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。 端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。 質量(kg)0.07 使用温度範囲(℃)-10~40 寸法H(mm)45 定格電圧(V)AC100-AC125 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃)40 定格感度電流(mA)15 遮断電流(A)1000 極数・素子数2P2E
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


リペアスタンドに取り付けるペーパータオルホルダー。 手やパーツの洗浄などで必要になるペーパータオルをセットできる便利なホルダーです。 ■適応機種:PCS-10、PCS-10.2、PCS-10.3、PCS-11、PRS-15、PRS-22.2、PRS-25、PRS-26、PRS-33TT、PRS-TT、TK-4、TK-4T、#106、#106-AC、#1707.2、#2848A、PB-1
適合機種PCS-10、PCS-10.2、PCS-10.3、PCS-11、PRS-15、PRS-22.2、PRS-25、PRS-26、PRS-33TT、PRS-TT、TK-4、TK-4T、#106、#106-AC、#1707.2、#2848A、PB-1
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 光色電球色~昼光色 調光方式【連続調光】100-5%・調色 LED交換可能
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。 藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付 材質布張りセード:藍染め 取付引っ掛けシーリング ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です。
種別シーリングライト 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)Φ365 質量(kg)1.3 クローム色モール 取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:簡易取付A 高さ(mm)109 明るさ(W)FLC30相当 構造ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°)傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)22(100V) 入数1台 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大20Vまで昇圧可能なDCコンバータ搭載! 最大60W/6A出力可能な、高出力DC充放電器 LiHVを含むホビー用ほぼ全てのバッテリーに対応 DC/DCコンバータ機能を搭載、5~20Vの範囲で出力電圧の設定が可能 日本語(カタカナ)表示でカンタン操作 タイマー、ヒートプロテクトなど充実の安全機能を搭載 別売の「BT-LINK」を使用して専用アプリから操作が可能
仕様●付属品:電器本体、DC入力ケーブル、タミヤコネクタケーブル、XT60コネクタケーブル、取扱説明書●入力電圧:DC11-18V●充電出力:60W●対応バッテリー●▼LiPo/LiFe/LiHV/LiIon:1-6S●▼NiMH/NiCD:1-15Cells●▼PB:6V/12V●充電電流:0.1-6.0A(最大60W)●放電電流:0.1-1.0A(5W)●バランス調整電流:300mA/Cell(最大値)●本体サイズ:115×84×31(mm)●重量:238g●LiPo●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.2V/cell●▼ストレージ電圧:3.8V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.0-3.3V/cell●LiIon●▼定格電圧:3.6V/cell●▼充電完了電圧:4.1V/cell●▼ストレージ電圧:3.7V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:2.9-3.2V/cell●LiFe●▼定格電圧:3.3V/cell●▼充電完了電圧:3.6V/cell●▼ストレージ電圧:3.3V/cell●▼推奨充電電流値:≦4C●▼放電カット電圧:2.6-2.9V/cell●LiHV●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.35V/cell●▼ストレージ電圧:3.85V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.1-3.4V/cell●NiCD●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●NiMH●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●PB●▼定格電圧:2.0V/cell●▼充電完了電圧:2.46V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:≦0.4C●▼放電カット電圧:1.8V/cell アズワン品番67-6610-42
1セット
6,298 税込6,928
6日以内出荷

PRIケーブル RJ48/RJ45 変換配線
セット内容部品・オプション
1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機能バーンアウト:上方振切 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2080種類の商品があります)