カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb10-02」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • チューブフィッティングケミカル ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ティー

    PISCO(ピスコ)
    799税込879
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ファークリフト用衝突防止プロテクター 信栄物産

    ファークリフト用衝突防止プロテクター

    信栄物産
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・中空形状なのでクッション効果はバツグンです
    用途フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる・衝撃ショックを和らげる合成ゴム製材質合成ゴム形状かまぼこ型長さL(mm)185
  • チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ティー

    PISCO(ピスコ)
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • ブッシングプーリー エバオン

    ブッシングプーリー

    エバオン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
    用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー適合ベルト5V、SPB、B
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー

    PISCO(ピスコ)
    1,490税込1,639
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    形状ティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングスパッタ ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ティー

    PISCO(ピスコ)
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状ティータイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ティー包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    形状ティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ポリエック浴槽 INAX(LIXIL)

    ポリエック浴槽

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
    排水短辺中央
  • 準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    質量(g)約216出力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、USB Type-C + ワイヤレス充電:25W(合計最大出力)入力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aバッテリー内蔵:リチウムイオン電池(3.85V/10000mAh38.5Wh)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×19.2×109バッテリー容量(mAh)10000USBポート数1ポート充電端子ワイヤレス、USB Type-C給電端子USB Type-C
  • 10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト OWLTECH(オウルテック)

    10000mAh PD20W モバイルバッテリー アイスグラファイト

    OWLTECH(オウルテック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    薄型で持ち運びしやすいモバイルバッテリー。充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。バッテリー残量が1%単位で見える。最大20W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。最大3台同時充電&パススルー充電対応。『低電流モード』搭載。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証
    付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書(保証書付)質量(g)232(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)186使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:-10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16.2×115適合機器タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。本製品の付属ケーブルもお使いいただけます。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)、PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A、USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)、合計最大出力:5V/3A(15W)※USB PDで充電を行う場合は、接続機器やケーブルがPD対応である必要があります。バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 10000mAh、38.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間(PD18W充電時)出力容量5V/6800mAh、9V/3700mAh、12V/2700mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護定格入力USB Type-C1 / USB Type-C2:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
  • チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,790税込1,969
    1個
    4日以内出荷
    形状ティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ティー

    PISCO(ピスコ)
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ティー材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm

    Optibelt
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
  • 準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラック OWLTECH(オウルテック)

    準固体モバイルバッテリー 10000mAh ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    準固体電池採用のモバイルバッテリー。安全性に優れる「準固体電池」を採用した、容量10000mAhのモバイルバッテリーです。iPhone 17であれば、約1.8回充電できる実用的な容量で、外出や旅行、出張などでも安心してお使いいただけます。充電回数は使用環境や機器の状態により異なります。「準固体電池」だから安心、安全、長寿命。電池の電解質にゲル状素材を採用し、従来のモバイルバッテリーに比べて発火リスクを低減。また、劣化しにくい構造のため、毎日の充電にも安心して長く使えます。毎日使える長寿命設計。約2000回の充放電サイクルに対応し、毎日の使用でも長く使える設計です。また、-20℃~60℃の高温・低温にも強い特長があります。バッテリー残量が1%単位で見える。バッテリー残量を1%単位で確認できるデジタル表示を搭載。LEDランプ数の表示よりも充電のタイミングが分かりやすい仕様です。最大PD30W充電に対応。USB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応し、最大30Wで急速充電が可能です。また、本製品への充電も最大PD30Wでの急速充電に対応しています。2台同時充電&パススルー充電対応。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートの同時使用で、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、2つのデバイスを一度に充電できる便利な仕様です。また本製品はパススルー充電にも対応しております。2ポート同時使用時は合計最大5V/3A(15W)出力となります。本製品を充電器に接続しながら接続機器を充電するパススルー充電時は最大7.5W出力となります。『低電流モード』搭載。USB Type-Aポートの『低電流モード』では、ワイヤレスイヤホンなどの充電電流が小さい機器に、適切な電流値で安全に充電ができます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」「温度保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止め、高温になると充電がストップすることで、万が一の事故を未然に防ぎます。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。安心の1.5年保証。本製品は1.5年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • USB Type-C入出力 PowerDelivery30W対応 10000mAh モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    USB Type-C入出力 PowerDelivery30W対応 10000mAh モバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    手になじむラウンド型のモバイルバッテリー。・最大30W出力可能なUSB Type-Cポート。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・2台同時にさくさく充電。・LEDランプで使用状況を確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
    付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応)仕様PSE適合製品出力USB Type-C:5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A[PD30W]、USB Type-A:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、合計最大出力:5A本体質量(g)約190使用温度(℃)充電時:10~40、放電時:0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×26.6×81.5対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、加熱式たばこ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A[PD30W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.7V 10000mAh 37Wh出力容量5V/5700mAh、9V/3200mAh、12V/2300mAh、15V/1700mAhバッテリー容量(Ah)10保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制充電時間(時間)空の状態から満充電まで約 2時間10分バッテリー容量(mAh)1000使用可能回数約1000回
  • 準固体モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト OWLTECH(オウルテック)

    準固体モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト

    OWLTECH(オウルテック)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    準固体電池採用のモバイルバッテリー。安全性に優れる「準固体電池」を採用した、容量10000mAhのモバイルバッテリーです。iPhone 17であれば、約1.8回充電できる実用的な容量で、外出や旅行、出張などでも安心してお使いいただけます。充電回数は使用環境や機器の状態により異なります。「準固体電池」だから安心、安全、長寿命。電池の電解質にゲル状素材を採用し、従来のモバイルバッテリーに比べて発火リスクを低減。また、劣化しにくい構造のため、毎日の充電にも安心して長く使えます。毎日使える長寿命設計。約2000回の充放電サイクルに対応し、毎日の使用でも長く使える設計です。また、-20℃~60℃の高温・低温にも強い特長があります。バッテリー残量が1%単位で見える。バッテリー残量を1%単位で確認できるデジタル表示を搭載。LEDランプ数の表示よりも充電のタイミングが分かりやすい仕様です。最大PD30W充電に対応。USB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応し、最大30Wで急速充電が可能です。また、本製品への充電も最大PD30Wでの急速充電に対応しています。2台同時充電&パススルー充電対応。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートの同時使用で、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、2つのデバイスを一度に充電できる便利な仕様です。また本製品はパススルー充電にも対応しております。2ポート同時使用時は合計最大5V/3A(15W)出力となります。本製品を充電器に接続しながら接続機器を充電するパススルー充電時は最大7.5W出力となります。『低電流モード』搭載。USB Type-Aポートの『低電流モード』では、ワイヤレスイヤホンなどの充電電流が小さい機器に、適切な電流値で安全に充電ができます。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」「温度保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止め、高温になると充電がストップすることで、万が一の事故を未然に防ぎます。PSE適合製品。日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご利用いただけます。安心の1.5年保証。本製品は1.5年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • 10,000mAhモバイルバッテリー  PD20W A×1/C×2 OWLTECH(オウルテック)

    10,000mAhモバイルバッテリー PD20W A×1/C×2

    OWLTECH(オウルテック)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ブラック質量(g)約 186定格出力USB-C 2.5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A[PD20W] USB-A 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[18W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/10000mAh 38.5Wh保証期間1年間サイズ(mm)約 115(W) × 16.2(D) × 70(H)定格入力USB-C 2.5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[PD18W]
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ティー

    PISCO(ピスコ)
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ティー材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10000mAhモバイルバッテリー Cケーブル一体型 ブラック OWLTECH(オウルテック)

    10000mAhモバイルバッテリー Cケーブル一体型 ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    充電が便利に。ケーブル一体型のモバイルバッテリー。いつでもすぐに使えるケーブル。バッテリー残量が1%単位で見えるデジタル表示。最大PD30W充電に対応。最大3台同時に充電ができる。『パススルー充電』に対応。『低電流モード』搭載。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の1年保証
    付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)256(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)199使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×27×106対応機種タブレット・スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、AC充電器、車載充電器、その他USB充電機器など※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※全ての機器での動作は保証しておりません。一部機器では充電ができない場合があります。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証も致しかねますので、ご購入の際はご注意ください。定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 10000mAh、36Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間 [PD30W]出力容量5V/6300mAh、9V/3400mAh、12V/2600mAh、15V/2000mAh、20V/1500mAh保証期間1年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護ケーブル長(cm)21定格入力USB Type-Cポート、ケーブル共通:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A使用可能回数約400回※機器および使用条件によります
  • モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh OWLTECH(オウルテック)

    モバイルバッテリー 巻き取り式ケーブル内蔵 10000mAh

    OWLTECH(オウルテック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    仕様使用回数:約 500回質量(g)約 230定格出力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6V 10000mAh 36Wh充電時間空の状態から満充電まで約 3時間(PD18W充電時)保証期間1.5年間保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護サイズ(mm)約 54(W) × 124(D) × 25(H)ケーブル長(cm)約 55定格入力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]USB Type-Cケーブル:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]
  • 電磁ポンプ CNPb型 トーケミ

    電磁ポンプ CNPb型

    トーケミ
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    プロミネントのグローバルな生産体制により頑強かつ廉価な薬注ポンプの提供を実現! ストローク調整。ストローク長:0-100%ダイアル調整(30%以上推奨)、ストローク数:25、50、75、100%の4段階から選択 フリー電源(AC100-230V 50/60Hz) 接液部。PVDFヘッド採用で多様な薬剤に対応。(次亜塩素酸ソーダ、アルカリ性薬品各種、酸性薬品各種、PAC等)
    用途水処理薬品・pH調整剤の注入、殺菌剤の注入付属品フート弁、注入弁質量(kg)1.8バルブ機構手動エア抜きバルブ付材質(ポンプヘッド)PVDF平均消費電力(W)11材質(ダイアフラム)PTFE
  • フロントフラツシヤライトアセンブリ 2 5PB-83320-10 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフラツシヤライトアセンブリ 2 5PB-83320-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • SET ILLUS*PB425M*  83605K2CJ10ZD ホンダ

    SET ILLUS*PB425M* 83605K2CJ10ZD

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS*PB425M*  83505K2CJ10ZD ホンダ

    SET ILLUS*PB425M* 83505K2CJ10ZD

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • LID,GRAB *PB425M*  84152K1ZJ10A2 ホンダ

    LID,GRAB *PB425M* 84152K1ZJ10A2

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,GRA*PB425M*  84151K1ZJ10A2 ホンダ

    COVER,GRA*PB425M* 84151K1ZJ10A2

    ホンダ
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
  • ボデイ, フロントアッパ2 13S-W283H-10-PB YAMAHA(ヤマハ)

    ボデイ, フロントアッパ2 13S-W283H-10-PB

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • WJ72型 既設管変換継手 青銅 オンダ製作所

    WJ72型 既設管変換継手 青銅

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75