カテゴリ

  • オフィス家具(224)
  • バイク部品(14)
  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 建築金物(12)
  • 作業工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb16」の検索結果

368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PB16キャブレター単品 TAKEGAWA(武川)

    PB16キャブレター単品

    TAKEGAWA(武川)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • スクリュー (PB16) TAKEGAWA(武川)

    スクリュー (PB16)

    TAKEGAWA(武川)
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング (PB16) TAKEGAWA(武川)

    Oリング (PB16)

    TAKEGAWA(武川)
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
  • チューブクリップ (PB16) TAKEGAWA(武川)

    チューブクリップ (PB16)

    TAKEGAWA(武川)
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
  • ビックキャブKIT (PB16タイプ) TAKEGAWA(武川)

    ビックキャブKIT (PB16タイプ)

    TAKEGAWA(武川)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • スクリューセット PB16 TAKEGAWA(武川)

    スクリューセット PB16

    TAKEGAWA(武川)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    PB16補修
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • PB16・18ヨウ スロージェット #40 TAKEGAWA(武川)

    PB16・18ヨウ スロージェット #40

    TAKEGAWA(武川)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • フロートチャンバーセット PB16 TAKEGAWA(武川)

    フロートチャンバーセット PB16

    TAKEGAWA(武川)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    PB16補修
    用途スペシャルパーツ武川補修部品
  • スクリューセット(エア・スロットル) PB16 TAKEGAWA(武川)

    スクリューセット(エア・スロットル) PB16

    TAKEGAWA(武川)
    3,498税込3,848
    1セット
    5日以内出荷
  • PB16・18ヨウ スロージェット #42 TAKEGAWA(武川)

    PB16・18ヨウ スロージェット #42

    TAKEGAWA(武川)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • PB16・18ヨウ スロージェット #38 TAKEGAWA(武川)

    PB16・18ヨウ スロージェット #38

    TAKEGAWA(武川)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • インレットパイプKIT(PB16/S-STAGE) TAKEGAWA(武川)

    インレットパイプKIT(PB16/S-STAGE)

    TAKEGAWA(武川)
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
  • カラー鉄下振り PB-16 アカツキ製作所(KOD)

    カラー鉄下振り PB-16

    アカツキ製作所(KOD)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋳鉄製 表面メラミン焼付塗装 2000g以上は鋼製先端つき(取替可能)
    通し穴径(Φmm)1.8
  • 多目的穴埋めキャップ ラクテム

    多目的穴埋めキャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    337税込371
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
    用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • 六角ボルト用キャップ ラクテム

    六角ボルト用キャップ

    ラクテム(3件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • 球面軸受 PB形 THK

    球面軸受 PB形

    THK(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    型式PB型材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    2,298税込2,528特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)

    ピロボール球面滑り軸受PB

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
    用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
  • ジョイント金具 24型PB 三基鋼業

    ジョイント金具 24型PB

    三基鋼業
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    棚や机、家具の補強に最適。
    厚さ(mm)2.3穴数2
  • ジョイント金具24型PBクローム TRUSCO

    ジョイント金具24型PBクローム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
  • <PB> ピローブロック  リニア鋳物ハウジング オザック精工

    <PB> ピローブロック リニア鋳物ハウジング

    オザック精工
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リニアモーションベアリング用ビニールブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易に出来ます。
    材質FC25ユニット形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • デスタープランジャー 正和

    デスタープランジャー

    正和(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
    ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
  • カゴ スーパーメイト

    カゴ

    スーパーメイト
    669税込736
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    従来品のカゴと比べ、山なりのフォルムになっています。 中央部の深さを持たせながら、投入部分が低くなることで、商品の出し入れをしやすくします。
    用途スーパーマーケットなどでのお買い物に仕様完成品、把手2個付属品把手材質全体:ポリプロピレン(PP)
  • イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
  • 無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ)

    無地クリアPETボックス

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    中身が見えるクリアの無地ボックスです。
    用途ギフトラッピング材質PET[透明]
  • ボルトナットキャップ ラクテム

    ボルトナットキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    519税込571
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
    用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • エスリーブ(WPB) 阪上製作所

    エスリーブ(WPB)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • 厚鋼電線管用パンチダイス DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    厚鋼電線管用パンチダイス

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ジョイント金具24型(スチール)PB TRUSCO

    ジョイント金具24型(スチール)PB

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型PB材質スチール表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2
  • ユニクランプ(平型) スーパーツール

    ユニクランプ(平型)

    スーパーツール
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    スクリューサポート等と組み合わせて、加工物をガッチリ固定します。
    用途加工物の固定に。
  • リフトパット ショートタイプ IZUMI

    リフトパット ショートタイプ

    IZUMI(8件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット(4個)
    当日出荷から7日以内出荷
    セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。
    幅(mm)150寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10材質ポリエチレン
  • パーチクルボード用チップソー チップソージャパン

    パーチクルボード用チップソー

    チップソージャパン
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • NewHikari クローム首長ブラケット NewHikari

    NewHikari クローム首長ブラケット

    NewHikari(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最もオーソドックスなパイプ取付金具。 取付用木ねじ付属。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
  • ロングノーズプライヤ ベント(バネ付) ミトロイ(水戸工機)

    ロングノーズプライヤ ベント(バネ付)

    ミトロイ(水戸工機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    先端が薄い(約2mm)。先端曲り角度30度。バネ内蔵で繰り返し作業に最適。軟線の切断可能
    寸法L(mm)167.5質量(g)160呼び寸法(mm)165寸法E(mm)42寸法l(mm)52寸法T(mm)2.3先端形状ロングノーズ切断能力(Φmm) 軟線1.7くわえられる加工物寸法(mm)20口幅調節2段階
  • ジョイント金具24型 スチール TRUSCO

    ジョイント金具24型 スチール

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)25長さL1(mm)70穴径(Φmm)7×10穴数2材質鉄(クローム)高さ(mm)20.5
  • イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
  • ジョイント金具24型(スチール)SPB TRUSCO

    ジョイント金具24型(スチール)SPB

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型SPB材質スチール穴径(Φmm)7.0表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2穴数2幅W(mm)25長さL1(mm)70
  • ブッシングプーリー エバオン

    ブッシングプーリー

    エバオン(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
    用途ベルト伝導による変速に。種類ブッシングプーリー適合ベルト5V、SPB、B