カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pb3-m3m」の検索結果

M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット
アイネックス(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット
アイネックス¥609税込¥6701個当日出荷マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥13,463~税込¥14,809~1個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
出力変換ボックス(ラインドライバ出力)
小野測器¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷リニアゲージセンサ GS/BSシリーズ から出力される2相信号 (TTL) をオープンコレクタ出力 (DG-0010)、ラインドライバ出力 (DG-0020)に変換する信号変換器です。信号変換器を介して直接シーケンサ(プログラマブル・コントローラ)などに接続が可能になります。長距離の伝送も可能です。適合ゲージセンサー/GS/BSシリーズ リニアセンサー (GS-3800シリーズは不適合)質量(g)約100形式増幅/2チャンネル波形整形出力電圧(V)【 Hiレベル】+2.5 以上【Loレベル】+0.5 以下外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)23×108×29センサ用電源ゲージ/DC 5 V 100 mA (センサに供給)電源電圧(V)電源部/DC 12 ~ 24消費電流(mA)電源部/120 以下(DC 12 V 時)周波数範囲(Hz)DC ~ 300 k (小野測器製センサ使用時)コネクタ(レセプタクル)R03-R6F、R03-R6M波形信号/方形波で90度位相差信号適合コネクタプラグ/R03-PB6F,R03-PB6MまたはR04-PB6M(防水タイプ)入力レベル【Hi】3 ~ 5.25 V【Lo】0 ~ 1.4 V出力形式ラインドライバ出力入力インピーダンス(kΩ)約 47
出力変換ボックス(オープンコレクタ出力)
小野測器¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷リニアゲージセンサ GS/BSシリーズ から出力される2相信号 (TTL) をオープンコレクタ出力 (DG-0010)、ラインドライバ出力 (DG-0020)に変換する信号変換器です。信号変換器を介して直接シーケンサ(プログラマブル・コントローラ)などに接続が可能になります。長距離の伝送も可能です。適合ゲージセンサー/GS/BSシリーズ リニアセンサー (GS-3800シリーズは不適合)質量(g)約100形式増幅/2チャンネル波形整形外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)23×108×29センサ用電源ゲージ/DC 5 V 100 mA (センサに供給)電源電圧(V)電源部/DC 12 ~ 24消費電流(mA)電源部/80 以下(DC 12 V 時)周波数範囲(Hz)DC ~ 300 k (小野測器製センサ使用時)コネクタ(レセプタクル)R03-R6F、R03-R6M波形信号/方形波で90度位相差信号適合コネクタプラグ/R03-PB6F,R03-PB6MまたはR04-PB6M(防水タイプ)入力レベル【Hi】3 ~ 5.25 V【Lo】0 ~ 1.4 V出力形式オープンコレクタ出力耐電圧(V)Max 30残留電圧(V)1 以下最大シンク電流(mA)100入力インピーダンス(kΩ)約 47