カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(131)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 塗料(24)
- バイク部品(14)
- 作業工具(14)
- 建築金物(11)
- バイク純正部品(10)
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(7)
- オフィス家具(6)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 機構部品(4)
- 自動車純正部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 作業服(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド(131)
- 神東塗料(24)
- PISCO(ピスコ)(15)
- SMC(8)
- ケージーパルテック(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- TRUSCO(6)
- ニシキ工業(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- SP忠男(5)
- CKD(4)
- ホンダ(4)
- 山洋電気(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- AMPHENOL(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- エスコ(2)
- カクタス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pb4-01」の検索結果

PPベルト
TRUSCO(17件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷から9日以内出荷6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。材質ポリプロピレン(PP)ベルト厚(mm)1.7
プラスチック 握り玉(芯金なし)
イマオコーポレーション(20件のレビュー)¥340税込¥3741個当日出荷から翌々日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
チューブフィッティングケミカル ティー
PISCO(ピスコ)¥529~税込¥582~1個当日出荷から16日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
スプロケットアイドラーA型 SPB
MIYOSHI(小西製作所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
チューブフィッティングEG ティー
PISCO(ピスコ)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
45°直角プリズム RPシリーズ
シグマ光機¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から33日以内出荷臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
銅管ブラシ用替ブラシセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。用途TCPB-401用。トラスコ品番488-7701適合機種TCPB-401質量(g)20
プラスチック製握り玉 (金具なし赤)
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881箱(20個)当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から12日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製握り玉 (金具なし黒)
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881箱(20個)当日出荷から9日以内出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
チューブフィッティングスパッタ ティー
PISCO(ピスコ)¥3,798税込¥4,1781袋(10個)4日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状ティータイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
リサイクルポリエステルB4トートバッグ
フェリック¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷再生ポリエステルを使用した少し大きめなトートバッグ。容量(L)13寸法(cm)40×37×5持ち手65cm素材リサイクルポリエステル100%
ポールクランプクリップ式L B型
マイゾックス¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷全長(mm)約150.9質量(g)約476ボール(mm)1インチ:25対象【固定対象】ポール:約Φ26~55mm
チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥539~税込¥593~1個4日以内出荷から22日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
タフクロー(L) Φ25.4-55.8mm対応 1インチボール
ラムマウント¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷本体のノブを締めこむことでΦ25.4~55.8mmまでのパイプに取り付け可能なベースパーツ。本体は高強度複合材性で、工具不要で確実に固定することができます。仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,190~税込¥1,309~1個4日以内出荷形状ティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ティー
PISCO(ピスコ)¥8,098税込¥8,9081袋(10個)11日以内出荷形状ティー材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ティー
PISCO(ピスコ)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)11日以内出荷形状ティー材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
ビッグテーブル
ニシキ工業¥289,800税込¥318,7801台18日以内出荷無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOXなし、組立式、抗菌、指紋レス表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)グリーン購入法適合アジャスター付
ビッグテーブル
ニシキ工業¥289,800税込¥318,7801台18日以内出荷無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOXなし、組立式、抗菌表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚色(天板)オフホワイト材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)グリーン購入法適合アジャスター付
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKPB40)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ロック(B) 後退方向ロック
ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKPシリーズ CLKPB40
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)125タイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ビッグテーブル
ニシキ工業¥329,800税込¥362,7801台18日以内出荷無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。 ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOX付、組立式、抗菌、指紋レス高さ(mm)720奥行(mm)1200表面処理脚部:焼付塗装パイプ径(Φmm)60.5材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻、30mm厚材質(脚部)スチールグリーン購入法適合アジャスター付
ビッグテーブル
ニシキ工業¥329,800税込¥362,7801台18日以内出荷無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。 ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOX付、組立式、抗菌表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚色(天板)オフホワイト材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)グリーン購入法適合アジャスター付
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥319,800~税込¥351,780~1台21日以内出荷逆台形で安定感抜群の脚デザインです。 天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は意匠性の高いABS樹脂エッジ巻です。 脚部は堅牢なスチール製。用途会議室、応接室、重役室仕様アジャスター付きタイプスタンダード材質(天板)(表面材)メラミン化粧板/(エッジ)ABS樹脂塗装焼付塗装材質(脚部)スチールグリーン購入法適合
カバー サイド 2 1P4-F1721-01-PB
YAMAHA(ヤマハ)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷主な適合純正品番1P4-F1721-01-PB主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
クランプシリンダ/スリムスタイル CLKPB
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・世界最小クラスのクランプシリンダ ・Φ25をラインナップ 質量:380g、全長:186.7mm (Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。) ・質量最大48%低減、全長18%短縮作動方式複動マグネット(P) 強力磁石内蔵形
カバー サイド 3 1P4-F1731-01-PB
YAMAHA(ヤマハ)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷主な適合純正品番1P4-F1731-01-PB主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)