カテゴリ
- オフィス家具(309)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 制御機器(41)
- 事務用品(33)
- バイク部品(32)
- メカニカル部品(29)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 機構部品(23)
- 作業工具(23)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 店舗什器・備品(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 保管用品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 建築金物(11)
- 切削工具(10)
- 自動車補修部品(9)
- 厨房用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 測定用品(7)
- 作業服(7)
- 梱包用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 学童・教育用品(6)
- 清掃用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 研磨材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 自転車部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 物流用品(4)
- 塗料(4)
- 安全用品(4)
- 電動工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 防犯用品(3)
- 医療(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 空圧工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- CF POSH(5)
- CKD(15)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- Paperblanks(ペーパーブランクス)(6)
- PISCO(ピスコ)(24)
- SP忠男(14)
- TRUSCO(42)
- オカムラ(岡村製作所)(307)
- オンダ製作所(7)
- サトーパーツ(5)
- ゼブラ(8)
- ノーブランド(10)
- ベッセル(6)
- ラクテム(5)
- ラムマウント(10)
- 山洋電気(6)
- ブランドをもっと見る
「pb4」の検索結果

スリーブ(PB4)
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷備考PB4部品名称スリーブ(PB4)図解NoBSD-6020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.10、BSD-5010LT ポンプ集中給油部品_No.13、BSD-5010LTP ポンプ集中給油部品_No.13、BSM-1670LT-HE 動噴ポンプ集中給油部品_No.13、BSD-6010LTP ポンプ集中給油部品_No.13、BSM-1370LT-HD 動噴ポンプ集中給油部品_No.13、BSD-6010LT ポンプ集中給油部品_No.13、BSD-5001LT ポンプ集中給油部品_No.13、BSM-1370LT-HE 動噴ポンプ集中給油部品_No.13、BSD-5020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.10、BSM-1670LT-HD 動噴ポンプ集中給油部品_No.13、BSM-1170LT-E 動噴ポンプ集中給油部品_No.13
防犯ブザー PB04 + 熊鈴
EVERSAFE¥1,998~税込¥2,198~1セット(2点×1セット)ほか3日以内出荷【防犯ブザー】130dB(飛行機のジェットエンジン)相当の大音量で緊急時の危険を周囲へ知らせます。引くだけ・押すだけ簡単操作。本体にLEDライトを搭載、懐中電灯としても使えて暗所や夜間でも安心。Type-CケーブルでのUSB充電が可能、電池交換の必要もなく経済的。【熊よけ鈴】衝撃に強い頑丈な鉄を使用し、長く使える安心仕様。ストラップの磁石に付けて簡単に消音可能。アウトドアシーンでも安心して使えるPUレザーを採用。用途熊への備えに!消音機能×回転式カラビナ付の熊よけ鈴。大音量130dBとLEDライト搭載 登下校や夜道も安心 子供から高齢者まで家族を守る防犯ブザーセット内容熊よけ鈴×1,防犯ブザースクエア形×1,(カラビナ×1,USB Type-C充電ケーブル×1,取扱説明書×1)材質防犯ブザー:ABS|熊よけ鈴: 鈴(鉄)・ストラップ(PUレザー)質量(g)防犯ブザー:本体(約)28|カラビナ:本体(約)4|熊よけ鈴:(約)30寸法防犯ブザー:(約)縦100mm×横幅31mm×奥行13.5mm|カラビナ:(約)縦50mm×横幅25mm|熊よけ鈴:(約)縦14cm×横幅3.5cm×奥行2.5cm対象動物熊ブザーアラーム音量:130dB|バッテリー:3.7V 130mAh|連続鳴動時間:約70分|連続点灯時間:約240分|連続点滅時間:約300分|周波数:≧2.9~5KHz|待機電流:≦10uA|点滅時電流:≦30mA|点灯時電流:≦55mA|低電圧警告:3.3V|充電時間:約1時間
タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)
扶桑精機¥589税込¥6481個翌々日出荷Φ4ホースへ2分岐させる、異径チューブ継手です。用途ホースの接続にトラスコ品番810-5263質量(g)4.6
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB04
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷から6日以内出荷真鍮製、四つ穴のスイッチカバーです。 高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮厚さ(mm)7質量(g)約168寸法(幅W×高さH)(mm)122×141
ポイントメモPB-4
ニチバン¥1,698税込¥1,8681箱当日出荷印刷入りタイプ。(電話メモ、罫線入り)。資源の再利用・省資源を考えた、古紙パルプ配合率70%のエコマーク取得品です。ビジネスパックは個装フィルムなしでゴミを削減。まとめ買いだから1冊あたりがお得です。用途オフィスでの伝言や覚え書きに。家庭のメモやメッセージに。寸法(mm)75×100備考罫線入り、粘着剤1カ所、50枚×10冊入基材古紙パルプ配合率70%再生紙粘着剤アクリル系グリーン購入法適合
ステムバック PB4 C-HOLD DX(1.1L)
ULAC(ユーラック)¥4,498税込¥4,9481個16日以内出荷重量はわずか105g。保温性能に優れた内部素材を使用。ほとんどの自転車に対応。トップチューブ、ハンドルバー、ステムに取り付け可能。快適な肌触りで傷つきにくい素材を使用。耐水性のある素材。サイドにアイレット装備。取り外し可能なショルダーストラップ。さらに、カラビナ付属質量(g)105容量(L)1.1サイズ(mm)230 (H) x 90素材ナイロン
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
かるがるパワー平バール
モトコマ(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥815~税込¥897~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
両面ハトメ 真鍮製
TRUSCO(25件のレビュー)¥529税込¥5821パック(100組)当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)![ジッパー付きポリバック クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581017-221122-02.jpg)
ジッパー付きポリバック
クラウン[事務用品](8件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(10枚)当日出荷ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。色乳白種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
プロジェクトペーパー 5ミリ方眼
オキナ(7件のレビュー)¥579税込¥6371冊(50枚)当日出荷7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。 コピーに写りにくいブルー罫。 あらゆるプランニングに最適です。材質特抄上質紙
撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水
SOFT99(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から6日以内出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
パンチングボックス(角型・取手付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
六角ボルト用キャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥47税込¥521個当日出荷から6日以内出荷六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
テープ付OPP袋
HEADS(ヘッズ)¥999税込¥1,0991パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03色クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
ポリカーボネイト クックボウル
千羽鶴印(エンテック)(15件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。 熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)-30~+140電子レンジ○
PPベルト
TRUSCO(17件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から3日以内出荷6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。材質ポリプロピレン(PP)ベルト厚(mm)1.7
POWER BOX パワーボックス サイレンサー SR4-PB-04
SP忠男¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:SR4-PB-04。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] SR400 18-
六角穴付きボルト用キャップ
ノーブランド(9件のレビュー)¥549税込¥6041パック(10個)当日出荷六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。用途識別、六角穴の防塵対策など材質ポリエチレン(PE)種類六角穴用
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ダンボールプラスチックケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(5枚)当日出荷から9日以内出荷軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)形状A(みかん箱)
パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり![コピー用紙 普通色 白色度80% クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07571777-160929-02.jpg)
コピー用紙 普通色 白色度80%
クラウン[事務用品](1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(500枚×5冊)当日出荷確かな品質でリピーターに好評。コピー機、普通紙ファクス、各種プリンタなど幅広く使えます。坪量(g/m2)64紙厚(μm)89適合プリンタPPC
プロテクトツールケース
SK11(12件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷水やホコリから大切な道具をガードします。高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。気圧開閉バルブ機能付きです。用途道具の収納・保護。色ブラック材質(クッション)ウレタン
パワーBOXサイレンサー インナーBOXタイプ BLKエディション EL4-PB-04
SP忠男¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:EL4-PB-04。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 24。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24
パウチフィルム 100μ
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥1,498税込¥1,6481パック(20枚)当日出荷から翌々日出荷多彩なバリエーションを取りそろえたGBCのフィルム。 いつまでも色褪せない一枚であるために、仕上がりの美しさと耐久性にこだわりました。厚さ(μm)100
ボルトナットキャップ
ラクテム(1件のレビュー)¥349税込¥3841セット(10個)当日出荷から6日以内出荷ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
プラスチック 握り玉(芯金なし)
イマオコーポレーション(20件のレビュー)¥340税込¥3741個当日出荷から翌々日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
...















![ジッパー付きポリバック クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581017-221122-02.jpg)

















![コピー用紙 普通色 白色度80% クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07571777-160929-02.jpg)
![パウチフィルム クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07571962-160414-02.jpg)