曜日別特売

防犯ブザー PB04 + 熊鈴

防犯ブザー PB04 + 熊鈴 - EVERSAFE防犯ブザー PB04 + 熊鈴 - EVERSAFE防犯ブザー PB04 + 熊鈴 - EVERSAFE防犯ブザー PB04 + 熊鈴 - EVERSAFE防犯ブザー PB04 + 熊鈴 - EVERSAFE防犯ブザー PB04 + 熊鈴 - EVERSAFE防犯ブザー PB04 + 熊鈴 - EVERSAFE防犯ブザー PB04 + 熊鈴 - EVERSAFE

【防犯ブザー】130dB(飛行機のジェットエンジン)相当の大音量で緊急時の危険を周囲へ知らせます。引くだけ・押すだけ簡単操作。本体にLEDライトを搭載、懐中電灯としても使えて暗所や夜間でも安心。Type-CケーブルでのUSB充電が可能、電池交換の必要もなく経済的。【熊よけ鈴】衝撃に強い頑丈な鉄を使用し、長く使える安心仕様。ストラップの磁石に付けて簡単に消音可能。アウトドアシーンでも安心して使えるPUレザーを採用。

用途
熊への備えに!消音機能×回転式カラビナ付の熊よけ鈴。大音量130dBとLEDライト搭載 登下校や夜道も安心 子供から高齢者まで家族を守る防犯ブザー
セット内容
熊よけ鈴×1,防犯ブザースクエア形×1,(カラビナ×1,USB Type-C充電ケーブル×1,取扱説明書×1)
材質
防犯ブザー:ABS|熊よけ鈴: 鈴(鉄)・ストラップ(PUレザー)
質量(g)
防犯ブザー:本体(約)28|カラビナ:本体(約)4|熊よけ鈴:(約)30
寸法
防犯ブザー:(約)縦100mm×横幅31mm×奥行13.5mm|カラビナ:(約)縦50mm×横幅25mm|熊よけ鈴:(約)縦14cm×横幅3.5cm×奥行2.5cm
対象動物
熊
ブザー
アラーム音量:130dB|バッテリー:3.7V 130mAh|連続鳴動時間:約70分|連続点灯時間:約240分|連続点滅時間:約300分|周波数:≧2.9~5KHz|待機電流:≦10uA|点滅時電流:≦30mA|点灯時電流:≦55mA|低電圧警告:3.3V|充電時間:約1時間
注意
※注意事項
※【防犯ブザー】アラーム作動中は耳元に近づけないでください。LEDライトを直接目に向けないでください。高温多湿・水気のある場所での保管・使用は避けてください。小さなお子様の手の届かないところに保管してください。【熊よけ鈴】 本製品は熊などとの遭遇リスクを軽減するための補助的な道具です。接近や被害を完全に防ぐものではありませんので、状況に応じて周囲の安全確認を十分に行ってください。風音・川の流れ・雨・地形・植生などの影響で、音が届きにくくなる場合があります。強い衝撃を加えたり、無理な力で振るなどの行為はお控えください。破損の原因となります。火気の近くや高温になる場所には置かないでください。静音モードの切り替えに磁石を使用しているため、ペースメーカーなどの医療機器、磁気カード、精密機器には近づけないようご注意ください。ご使用前には点検を行い、破損や変形が見られる場合は使用を控えてください。小さなお子様が使用する際は、保護者の監督のもとでご使用いただき、本来の用途以外には使用しないでください。万が一、本製品の使用中に事故・損害・人的被害が発生した場合は、メーカーでは一切責任を負いかねますことをご了承ください。
全24種類を絞り込む
色
内容量
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10003583BKBR 034799760347997610003583BKBR1セット(2点×3セット)防犯ブザー(ブラック)×熊鈴(茶)
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003583PIBR 034800010348000110003583PIBR1セット(2点×3セット)防犯ブザー(ピンク)×熊鈴(茶)
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003581WHBK 034800100348001010003581WHBK1セット(2点×1セット)防犯ブザー(ホワイト)×熊鈴(黒)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003582PIBR 034800190348001910003582PIBR1セット(2点×2セット)防犯ブザー(ピンク)×熊鈴(茶)
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003581PIBR 034800370348003710003581PIBR1セット(2点×1セット)防犯ブザー(ピンク)×熊鈴(茶)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003583PIBK 034800800348008010003583PIBK1セット(2点×3セット)防犯ブザー(ピンク)×熊鈴(黒)
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003583WHBK 034801070348010710003583WHBK1セット(2点×3セット)防犯ブザー(ホワイト)×熊鈴(黒)
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003581PIBK 034801320348013210003581PIBK1セット(2点×1セット)防犯ブザー(ピンク)×熊鈴(黒)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003582WHBR 034801410348014110003582WHBR1セット(2点×2セット)防犯ブザー(ホワイト)×熊鈴(茶)
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003582WHBK 034801590348015910003582WHBK1セット(2点×2セット)防犯ブザー(ホワイト)×熊鈴(黒)
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003581BLBR 034801680348016810003581BLBR1セット(2点×1セット)防犯ブザー(ブルー)×熊鈴(茶)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003581BLBK 034802020348020210003581BLBK1セット(2点×1セット)防犯ブザー(ブルー)×熊鈴(黒)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003581WHBR 034802110348021110003581WHBR1セット(2点×1セット)防犯ブザー(ホワイト)×熊鈴(茶)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003582PIBK 034802200348022010003582PIBK1セット(2点×2セット)防犯ブザー(ピンク)×熊鈴(黒)
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003581BKBR 034802290348022910003581BKBR1セット(2点×1セット)防犯ブザー(ブラック)×熊鈴(茶)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003582BKBK 034802560348025610003582BKBK1セット(2点×2セット)防犯ブザー(ブラック)×熊鈴(黒)
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003582BKBR 034802720348027210003582BKBR1セット(2点×2セット)防犯ブザー(ブラック)×熊鈴(茶)
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003582BLBR 034802990348029910003582BLBR1セット(2点×2セット)防犯ブザー(ブルー)×熊鈴(茶)
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003583BLBK 034803170348031710003583BLBK1セット(2点×3セット)防犯ブザー(ブルー)×熊鈴(黒)
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003583BKBK 034803420348034210003583BKBK1セット(2点×3セット)防犯ブザー(ブラック)×熊鈴(黒)
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003583WHBR 034803510348035110003583WHBR1セット(2点×3セット)防犯ブザー(ホワイト)×熊鈴(茶)
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003583BLBR 034804120348041210003583BLBR1セット(2点×3セット)防犯ブザー(ブルー)×熊鈴(茶)
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003582BLBK 034804210348042110003582BLBK1セット(2点×2セット)防犯ブザー(ブルー)×熊鈴(黒)
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10003581BKBK 034804390348043910003581BKBK1セット(2点×1セット)防犯ブザー(ブラック)×熊鈴(黒)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220/税込¥242
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220/税込¥242
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220/税込¥242

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする