カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 作業工具(12)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 梱包用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb5」の検索結果

関連キーワード
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バケツペール アイリスオーヤマ

    バケツペール

    アイリスオーヤマ(26件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小容量から大容量まで幅広い品揃えのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ↓↓↓対応の蓋の注文コード↓↓↓ 5L:60521982 8L:22735083 15L:60522007 20L:22735108 25L:60522016
    用途水や洗剤の運搬・保管、工具・部材・衛生用品の収納材質ポリプロピレン形状丸形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • かるがるパワー平バール モトコマ

    かるがるパワー平バール

    モトコマ(26件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
    用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
  • 多目的穴埋めキャップ ラクテム

    多目的穴埋めキャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    ¥158~税込¥174~
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
    用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
  • 両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO

    両面ハトメ 真鍮製

    TRUSCO(25件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(100組)
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • ポンプ用カップリング セフティー3

    ポンプ用カップリング

    セフティー3(33件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ポンプ本体とホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続。
    用途ポンプパーツ形状カップリング
  • ジッパー付きポリバック クラウン[事務用品]

    ジッパー付きポリバック

    クラウン[事務用品](8件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。
    色乳白種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロジェクトペーパー 5ミリ方眼 オキナ

    プロジェクトペーパー 5ミリ方眼

    オキナ(7件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1冊(100枚)
    当日出荷
    7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。 コピーに写りにくいブルー罫。 あらゆるプランニングに最適です。
    材質特抄上質紙
  • 撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99

    撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水

    SOFT99(20件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
  • 六角ボルト用キャップ ラクテム

    六角ボルト用キャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    ¥47税込¥52
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
    用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • マグネットポケット TRUSCO
    イエロー
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    マグネットポケット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。 ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。
  • PPベルト TRUSCO

    PPベルト

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
    用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。材質ポリプロピレン(PP)ベルト厚(mm)1.7
  • パナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 5本入18M MCO

    パナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 5本入18M

    MCO(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    20%増量 お得なFAXインクリボン18m パナソニック社製KX-FAN190に対応しております。
    長さ(m)18適合機種メーカーPanasonic対応機種パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W、KX-FAN190V が使用できるFAX機でんえもん:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11) (14) が使用できるFAX機
  • 球面軸受 PB形 THK

    球面軸受 PB形

    THK(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金型式PB型表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3

    SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(1.5kg)
    当日出荷
    基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
    伸び(%)17以上
  • 六角穴付きボルト用キャップ ノーブランド

    六角穴付きボルト用キャップ

    ノーブランド(9件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(10個)
    当日出荷
    六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。
    用途識別、六角穴の防塵対策など材質ポリエチレン(PE)種類六角穴用
  • ラミネートフィルム100μ AURORA(オーロラジャパン)

    ラミネートフィルム100μ

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
  • クリアーポケット 1パック100枚入 今村紙工

    クリアーポケット 1パック100枚入

    今村紙工(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1パック(100枚)
    当日出荷
    薄い透明フィルムのクリアーポケットです。シート厚が0.05mmで郵送時に活用できます。入口を片面5mm下げているため中身の取出しが簡単です。
    材質OPP厚さ(mm)0.05色透明入数(枚)100機能入口片面5mm段差
  • グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ 大洋製器工業

    グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ねじこみタイプ

    大洋製器工業(5件のレビュー)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)

    ピロボール球面滑り軸受PB

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
    用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
  • パウチフィルム クラウン[事務用品]

    パウチフィルム

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    まとめて買えば、経済性抜群!豊富なサイズバリエーション。
    厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100(0.1mm)
  • マグネットパワーベルト TRUSCO

    マグネットパワーベルト

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
    用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)タイプ両面磁力奥行(mm)4表面磁束密度(T)0.09吸着力(N/cm2)1.32
  • ルートバン TRUSCO
    グリーン
    ブルー

    ルートバン

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
    種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
  • スペースアダプタ サンワサプライ

    スペースアダプタ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(2個)
    当日出荷
    コンセントの配線がスッキリまとまります。電源タップにACアダプタを接続する際に、差込口を塞ぐことなく、スッキリ配線できます。
    用途コードの向きが変えられて、スッキリ配線ができるよこ型スペースアダプタ。2P・1個口。色(本体)ホワイト、(差込口)ホワイト規格PSE準拠コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ2PRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)24×43×18差込口形状ノーマル
  • マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1セット(5枚)
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
    用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル
  • ボルトナットキャップ ラクテム

    ボルトナットキャップ

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
    用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
  • スーパー共用紙 ナカバヤシ

    スーパー共用紙

    ナカバヤシ(7件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1パック(100枚)
    当日出荷
    いろいろなプリンタにマルチに対応、何にでも使える用紙です。普通紙なのでボールペンなどの書き込みもできます。紙の裏表を確認する必要がなく、どちらの面にも印字できます。
    厚さ(mm)0.106紙質普通紙坪量(g/m2)81.4入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー、モノクロPPC、レーザープリンタ、インクジェット、熱転写プリンタ、FAX
  • 交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型) ジーベックテクノロジー

    交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型)

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    ¥2,488税込¥2,737
    1本
    当日出荷
    タイプセラミック砥石ヘッド形状球RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ 横押し型 スーパーツール

    トグルクランプ 横押し型

    スーパーツール(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
  • ダウエルピン B型 大喜多

    ダウエルピン B型

    大喜多(5件のレビュー)
    ¥20~税込¥22~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
  • 5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ

    5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    シーラント用バックアップ材。
    エスコ品番EA930PB-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)10適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×10危険物の類別非危険物
  • テキストサーファーゲル5色セット ステッドラー

    テキストサーファーゲル5色セット

    ステッドラー(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(5色)
    当日出荷
    キャップを外した状態でも2~3日は乾かない、Dry-safeシステムを採用。 鮮やかな発色となめらかな書き味が特徴の固形芯蛍光マーカー。 鮮明に書け、薄い紙でも裏写りしません。
    質量(g)76.9ケース寸法(mm)65×140×18インク色5色セット:イエロー、ピンク、ブルー、オレンジ、グリーンインク固形色数5色商品タイプ使い切り本体線の太さ中字/太字
  • (TUP)タッチペン ダイハツ

    (TUP)タッチペン

    ダイハツ(16件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機

    単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ

    東京コスモス電機(10件のレビュー)
    ¥47税込¥52
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
  • ボールチェーン(真鍮製)用カップリング TRUSCO

    ボールチェーン(真鍮製)用カップリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの留め金具
  • スピーカ パトライト(PATLITE)

    スピーカ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ボックスブレーカ配線用遮断器 テンパール工業

    ボックスブレーカ配線用遮断器

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • エスリーブ(WPB) 阪上製作所

    エスリーブ(WPB)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 打込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。
    材質耐衝撃ABS樹脂材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイト色ホワイト
  • 木ネジ 25mm ELPA

    木ネジ 25mm

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥132税込¥145
    1パック(20本)
    当日出荷
    サイズ:約Φ3.1×25mm 入数:20本入
    サイズ(mm)約Φ3.1×25