カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(131)
  • 塗料(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • バイク部品(21)
  • 作業工具(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb6-01」の検索結果

関連キーワード
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)
  • ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ティー

    PISCO(ピスコ)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • チューブフィッティングケミカル ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ティー

    PISCO(ピスコ)
    559税込615
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ティー

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • 紙製滅菌バッグ ヒートシール式 PBシリーズ 日油技研工業

    紙製滅菌バッグ ヒートシール式 PBシリーズ

    日油技研工業
    13,980税込15,378
    1箱(500枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    用途汎用シール方式ヒートシール
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー

    PISCO(ピスコ)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    形状ティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングスパッタ ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ティー

    PISCO(ピスコ)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状ティータイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • スプロケットアイドラーA型 SPB MIYOSHI(小西製作所)

    スプロケットアイドラーA型 SPB

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
  • ミネカスタートレー テスク

    ミネカスタートレー

    テスク
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • 木製 カスタートレー(とち ウレタン塗装) EBM(江部松商事)

    木製 カスタートレー(とち ウレタン塗装)

    EBM(江部松商事)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    とちウレタン塗装
  • チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ティー包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • エンドプレート(2穴タイプ) 岩田製作所

    エンドプレート(2穴タイプ)

    岩田製作所
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    形状ティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • 診察台レザーカバー ナビス(アズワン)

    診察台レザーカバー

    ナビス(アズワン)
    7,798税込8,578
    1枚
    3日以内出荷から24日以内出荷
    アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
    材質抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)高さ(mm)【タレ】150
  • ミネカスタートレー カンダ[厨房用品]

    ミネカスタートレー

    カンダ[厨房用品]
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    材質
  • EキットDyna1999ー05 CF POSH

    EキットDyna1999ー05

    CF POSH
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • 友都香丸引手 菫(すみれ) 和紙底 BIDOOR(ビドー)

    友都香丸引手 菫(すみれ) 和紙底

    BIDOOR(ビドー)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    業界初の手染めの友禅和紙を使用した引手です。 1枚1枚、職人の手作業で染色を行っている為、色彩や質感は温かさと深みがあります。 底柄には、UVカット(色あせ防止)や耐水性に優れたポリエステルフィルム製保護シールを使用しています。
    材質金属仕上菫(すみれ) 和紙底
  • (90202)ナット ホンダ

    (90202)ナット

    ホンダ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,390税込1,529
    1個
    4日以内出荷
    形状ティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPPB601TP PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPPB601TP

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    用途ネジ本体:PP(ポリプロピレン)。シールゴム:EPDMトラスコ品番559-0526形状ティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/8使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ティー

    PISCO(ピスコ)
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ティー材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • (90028)ボルト ホンダ

    (90028)ボルト

    ホンダ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • (23926)ワッシャー ホンダ

    (23926)ワッシャー

    ホンダ
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ティー

    PISCO(ピスコ)
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ティー材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • UNIT COMP,LH HEAD   33160KPB601 ホンダ

    UNIT COMP,LH HEAD 33160KPB601

    ホンダ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • METER ASSY.,COMB.   37100KPB601 ホンダ

    METER ASSY.,COMB. 37100KPB601

    ホンダ
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
  • SPEEDOMETER COMP.   37200KPB601 ホンダ

    SPEEDOMETER COMP. 37200KPB601

    ホンダ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • POWER BOX パワーボックス FULL2in1 耐熱ブラック Z6R-PB-01 SP忠男

    POWER BOX パワーボックス FULL2in1 耐熱ブラック Z6R-PB-01

    SP忠男
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:Z6R-PB-01。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 8BL-ER650M
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • CO*PB127CU/TYPE6*    642A1MF2700ZB ホンダ

    CO*PB127CU/TYPE6* 642A1MF2700ZB

    ホンダ
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • CO*PB127CU/TYPE6*    642A1MF2701ZB ホンダ

    CO*PB127CU/TYPE6* 642A1MF2701ZB

    ホンダ
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • CO*PB123PA/TYPE6*  836A1GZ5010ZF ホンダ

    CO*PB123PA/TYPE6* 836A1GZ5010ZF

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。