スマートプレミアムシリーズ、エンジン式なみのハイパワー草刈機!
従来品のトルク2倍、ブラシレスモーター、ダイレクトドライブ構造で耐久・防塵・防滴性が大幅アップ!手元スイッチ式で電源・速度調整・逆回転の操作が可能、草が絡んだ時に便利な逆回転機能搭載。
用途家周りの草刈に
付属品充電器1個・バッテリーパック1個・肩掛けバンド1個・チップソー(刈刃)1個・ボックスドライバー1個・レンチ1個・メガネ1個
質量(kg)5.5
タイプ充電器・バッテリー付き
シャフト分割式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)分割時:(バッテリー側)995×560×440、(モーター側)950×310×250
モーターブラシレスモーター
刈込み方式チップソー 255ミリ(10インチ)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)DC36
ハンドル形状Uハンドル
充電時間(分)約90
回転数(min-1[回/分])3000~6000
アズワン品番64-9481-23
運転時間(分)約85~300
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
充電式草刈機 PBC-3650-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.35MB)
軽く、使いやすくなって新登場!
スイッチ1つで操作が簡単です。
静かな操作音、低振動です。
メンテナンスが簡単です。
握りやすいグリップ形状です。
U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に
タイプ充電器・バッテリー付き
モーターブラシレスモーター
刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)
使用電池PA-413 36V5.0Ahバッテリー
ハンドル形状Uハンドル
充電時間(分)約180
回転数(min-1[回/分])3000~6000
運転時間(分)(無負荷時)高速:約100 低速:約300
バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah
用途草刈作業に
タイプ充電器・バッテリー付き
バッテリーリチウムイオン
ハンドル形状Uハンドル
軽く、使いやすくなって新登場!
スイッチ1つで操作が簡単です。
静かな操作音、低振動です。
メンテナンスが簡単です。
握りやすいグリップ形状です。
U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
モーター直流整流子モーター
刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)
使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー
工進スマートシリーズ36Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください
用途交換・予備バッテリーとして
工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソー
用途交換・補修用として
取扱説明書(6.0MB)
押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用
用途平地の草刈に
工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C刃受金具・ボルトセット
用途交換・補修用として
適合機種EBCシリーズ
アズワン品番64-9481-20
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(5.7MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ
刈込み方式ナイロンコード
刈込み幅(mm)260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
工進充電式草刈機SBCシリーズ用の収納バック 保管や移動時に分割して持ち運びが可能
用途草刈機の保管・移動時に
適合機種SBC-1825/1825L/1825W/3625/3625L/3650/3650 PBC-3650
アズワン品番64-9481-01
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(6.0MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に
付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ
質量(kg)2
タイプ充電器・バッテリー付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230
モーターブラシモーター
刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mm
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
ハンドル形状ループハンドル
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600
関連資料(1.28MB)
運転時間(分)約35
取扱説明書(9.71MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
工進スマートシリーズ18Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください
用途交換・予備バッテリーとして
用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用
適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
適合機種各機種共通
高さ(mm)16.0
外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソー固定ボルト
用途交換・補修用として
工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソーカバー
用途交換・補修用として
適合機種SBC-1825/1825L/1825W/3625/3625L/3650/3650 PBC-3650
アズワン品番64-8632-06
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(6.0MB)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
関連キーワード