カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
  • 切削工具(20)
  • 制御機器(17)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 事務用品(5)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pbi」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PBI クリーナーさわやか メグロ化学

    PBI クリーナーさわやか

    メグロ化学
    41,980税込46,178
    1箱(3L×6個)ほか
    5日以内出荷
    手に付いたオイル、塗料など頑固な汚れを綺麗に落とす。
  • モジュラーカバー MPB ユーボン

    モジュラーカバー MPB

    ユーボン
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RJ45用モジュラーカバー。(先入れ用)
    適合シース外径(Φmm)約6mmΦ
  • パンチングボード用フック 光

    パンチングボード用フック

    479税込527
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
  • IRON OUT 4L FALCON

    IRON OUT 4L

    FALCON
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    豊富なミクロの泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。主成分であるヂオグリコール酸アンモニウムがボディーやホイールなどに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが可能です。
    用途ボディやホイールの洗浄および鉄粉除去に。付属品専用スポンジ適合車体色:全色対応(一部不可)トラスコ品番561-3454材質界面活性剤、チオグリコール酸塩内容量(L)4容器ボトル危険物の類別非危険物
  • 空調服(R) インナースペーサー(防蜂用) SPBINRS3 空調服

    空調服(R) インナースペーサー(防蜂用) SPBINRS3

    空調服(3件のレビュー)
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷
    空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
  • パンチングボード用ゴールドパーツ 光

    パンチングボード用ゴールドパーツ

    719税込791
    1パック
    当日出荷
    パンチングボード用フックです。
    用途工具の収納・分類にゴールドねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)(ねじ穴)1
  • バイオチューブ搭載ジムノック用替え芯 ゼブラ

    バイオチューブ搭載ジムノック用替え芯

    ゼブラ
    89税込98
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    業界初!中芯チューブにサトウキビ由来のバイオマス樹脂を30% 採用。替え芯にまで環境配慮。
    適合本体シリーズ名ジムノックボール径(Φmm)0.7特性耐水性繰り返し・詰め替え対応
  • 【大容量】あんしん Genki!ふわもちタッチ アイリスオーヤマ

    【大容量】あんしん Genki!ふわもちタッチ

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    国内自社工場で生産したパンツタイプのベビー用紙おむつです。シルキーエンボス製法により不織布の表面の盛り上がりを大きくすることで、ふわふわ・もちもちのやわらかい肌触りを実現しました。
    材質吸水:綿状パルプ、高分子吸水材、ポリオレフィン不織布表面ポリオレフィン/ポリエステル不織布
  • 管用平行ネジプラグゲージ PF 第一測範

    管用平行ネジプラグゲージ PF

    第一測範
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • バイオチューブJF芯-0.5芯 5本入 ZEBRA(ゼブラ)

    バイオチューブJF芯-0.5芯 5本入

    ZEBRA(ゼブラ)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    替芯/サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用/地球環境の維持に貢献
    用途事務用/ノート用/手帳用RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオチューブ JF-0.5芯 ゼブラ

    バイオチューブ JF-0.5芯

    ゼブラ
    80税込88
    1枚
    翌々日出荷
    適合バイオチューブ搭載サラサクリップ、サラサクリップ0.5全長(mm)111.1最大径(Φmm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 管用平行ネジプラグゲージ PF 測範社

    管用平行ネジプラグゲージ PF

    測範社
    21,980税込24,178
    1本ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
  • 管用平行ネジプラグゲージ 第一測範

    管用平行ネジプラグゲージ

    第一測範
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    規格JIS規格ねじ山角度(°)55
  • 空調服(R) インナースペーサー(防蜂用) SPBINRS6 空調服

    空調服(R) インナースペーサー(防蜂用) SPBINRS6

    空調服
    7,000税込7,700
    1個
    8日以内出荷
    空調服(R) 防蜂用(KU90670 ※3L~5Lサイズ)のオプション品です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    9,498税込10,448
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) 日阪製作所

    ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)

    日阪製作所
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷から51日以内出荷
    プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
    用途冷凍機(蒸発器/凝縮器/エコノマイザ)、給湯、暖房、オイルクーラー材質(プレート)SUS316
  • 組み込み済みオプションカード ボッシュ・レックスロス

    組み込み済みオプションカード

    ボッシュ・レックスロス
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。購買・組立・試運転の利便性を高めるために、拡張カードモジュールとオプションカードを組み合わせた、組み込み済みの製品を用意しています。
  • 強力防鳥網 30mm菱目 青 日本マタイ

    強力防鳥網 30mm菱目 青

    日本マタイ(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷
    強力太糸タイプ。1000D、30mm菱目の青色の防鳥網です。
    用途大切な農作物を鳥から守ります。畑の鳥よけ対策に。
  • エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ファズ・ディストーション

    Electro Harmonix
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    OP-AMP BIG MUFF は、Smashing Pumpkins の名盤サウンドで知られる ”オペアンプ期” Big Muff を忠実に再現したモデル。シリコントランジスタではなくオペアンプで増幅することで、よりタイトで攻撃的、抜けの良いディストーションを生み出すクラシック復刻ペダル。・オペアンプ増幅によるタイトでエッジのあるディストーション。・クラシックな ”late-70s Op-Amp Muff” の回路を忠実に再現。・TONE/SUSTAIN/VOLUME の 3 ノブ構成で直感的に音作り。・TONE BYPASS スイッチでトーン回路をスキップし、よりラウドでストレートなサウンドに切替可能。・従来の Big Muff よりも中域の抜けが良く、バンドアンサンブルで埋もれにくい特性。・ファズ的な飽和感とディストーション的なタイトさを両立。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:OP-AMP BIG MUFF。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Distortion / Fuzz。・回路:オペアンプ増幅 Big Muff 回路。・コントロール:Volume、Tone、Sustain、Tone Bypass。・機能:トーンバイパス、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012087
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3505 3/4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3505 3/4山

    フナソー
    27,980税込30,778
    1セット(5本)
    当日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)3505幅(mm)27トラスコ品番826-6068材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)600適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
  • モジュラー/ボックスタイプ用FANキット Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    モジュラー/ボックスタイプ用FANキット

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5790 36山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5790 36山

    フナソー
    64,980税込71,478
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)1.3全長(mm)5790幅(mm)41トラスコ品番826-6083材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5450 36山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5450 36山

    フナソー
    64,980税込71,478
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)1.3全長(mm)5450幅(mm)41トラスコ品番826-6082材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5040 36山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5040 36山

    フナソー
    59,980税込65,978
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)1.3全長(mm)5040幅(mm)41トラスコ品番826-6081材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソーアマダH-650HD大東S-4565
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5790 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5790 4/6山

    フナソー
    64,980税込71,478
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)1.3全長(mm)5790幅(mm)41トラスコ品番826-6086材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
  • カットオフバンドソーTOPBIM34X4/6X4115 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM34X4/6X4115 4/6山

    フナソー
    39,980税込43,978
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)1.1全長(mm)4115幅(mm)34トラスコ品番826-6076材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)1適合バンドソーアマダH-350SAアマダHFA-300S
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3750 3/4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3750 3/4山

    フナソー
    29,980税込32,978
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)3750幅(mm)27トラスコ品番826-6069材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)640適合バンドソー日立CB-32FB
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5790 3/4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5790 3/4山

    フナソー
    64,980税込71,478
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)1.3全長(mm)5790幅(mm)41トラスコ品番826-6080材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5450 3/4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5450 3/4山

    フナソー
    59,980税込65,978
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)1.3全長(mm)5450幅(mm)41トラスコ品番826-6079材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X3750 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X3750 4/6山

    フナソー
    32,980税込36,278
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)3750幅(mm)27トラスコ品番826-6072材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)640適合バンドソー日立CB-32FB
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X2750 3/4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X2750 3/4山

    フナソー
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)2750幅(mm)27材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)460
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X6/10X2750 6/10山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X6/10X2750 6/10山

    フナソー
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    質量(g)460
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X4X3505 4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X4X3505 4山

    フナソー
    27,980税込30,778
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)3505幅(mm)27トラスコ品番826-6073材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)600適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
  • カットオフバンドソーTOPBIM34X4X4115 4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM34X4X4115 4山

    フナソー
    42,980税込47,278
    1セット(5本)
    7日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)1.1全長(mm)4115幅(mm)34トラスコ品番826-6077材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)1適合バンドソーアマダH-350SAアマダHFA-300S
  • カットオフバンドソーTOPBIM34X3/4X4115 3/4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM34X3/4X4115 3/4山

    フナソー
    42,980税込47,278
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)1.1全長(mm)4115幅(mm)34トラスコ品番826-6075材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)1適合バンドソーアマダH-350SAアマダHFA-300S
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5450 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5450 4/6山

    フナソー
    59,980税込65,978
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)1.3全長(mm)5450幅(mm)41トラスコ品番826-6085材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X2750 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X2750 4/6山

    フナソー
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)2750幅(mm)27材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)460
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5040 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5040 4/6山

    フナソー
    59,980税込65,978
    1セット(5本)
    7日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)1.3全長(mm)5040幅(mm)41トラスコ品番826-6084材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(kg)2適合バンドソーアマダH-650HD大東S-4565
  • カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X3505 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X3505 4/6山

    フナソー
    29,980税込32,978
    1セット(5本)
    欠品中
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    厚さ(mm)0.9全長(mm)3505幅(mm)27トラスコ品番826-6071材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。質量(g)600適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1面
    当日出荷
    ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
    保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)