曜日別特売

ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付)

ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所ブレージングプレート式熱交換器(銅ろう付) - 日阪製作所

プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。

用途
冷凍機(蒸発器/凝縮器/エコノマイザ)、給湯、暖房、オイルクーラー
材質(プレート)
SUS316
内容量
1台
注意
※プレート端面は鋭利な為、取扱時は耐切創手袋を使用してください。
※本容器は労働安全衛生法による「圧力容器」としてご使用いただけません。
※本製品は分解できません。
※縦置で設置してください。
※熱交換器ノズル部に荷重がかからないように固定金具などで熱交換器本体を固定してください。
※本製品は蒸気加熱器として使用しないでください。
全39種類を絞り込む
プレート数
伝熱面積(m2)
ノズル形状
質量(kg)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
使用流体
プレート数
伝熱面積(m2)
ノズル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77674504BXC-314-PI-3011.9清水、一般作動油、空気、ブライン301.76Rc1(ネジ込み)
¥294,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674513BXC-314-PI-4014.5清水、一般作動油、空気、ブライン402.39Rc1(ネジ込み)
¥334,000
¥219,800
¥241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674529BXC-314-PI-5017.2清水、一般作動油、空気、ブライン503.02Rc1(ネジ込み)
¥370,000
¥249,800
¥274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
80968225BXC-314-PI-6019.8清水、一般作動油、空気、ブライン603.65Rc1(ネジ込み)
¥430,000
¥319,800
¥351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80968171BXC-314-PI-7022.5清水、一般作動油、空気、ブライン704.28Rc1(ネジ込み)
¥474,000
¥349,800
¥384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80968399BXC-314-PI-8025.1清水、一般作動油、空気、ブライン804.91Rc1(ネジ込み)
¥514,000
¥379,800
¥417,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968381BXC-314-PI-9027.8清水、一般作動油、空気、ブライン905.54Rc1(ネジ込み)
¥560,000
¥399,800
¥439,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968478BXC-314-PI-10030.4清水、一般作動油、空気、ブライン1006.17Rc1(ネジ込み)
¥610,000
¥449,800
¥494,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
81723961BXC-314-PBI-209.2清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒201.13片側:Rc1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付
¥274,000
¥199,800
¥219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
77674477BXC-314-PBI-3011.9清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒301.76片側:Rc1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付
¥294,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674486BXC-314-PBI-4014.5清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒402.39片側:Rc1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付
¥334,000
¥219,800
¥241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
77674495BXC-314-PBI-5017.2清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒503.02片側:Rc1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付
¥370,000
¥249,800
¥274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
80968697BXC-314-PBI-6019.8清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒603.65片側:Rc1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付
¥430,000
¥319,800
¥351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80968530BXC-314-PBI-7022.5清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒704.28片側:Rc1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付
¥474,000
¥349,800
¥384,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968469BXC-314-PBI-8025.1清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒804.91片側:Rc1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付
¥514,000
¥379,800
¥417,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968189BXC-314-PBI-9027.8清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒905.54片側:Rc1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付
¥560,000
¥399,800
¥439,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968390BXC-314-PBI-10030.4清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒1006.17片側:Rc1(ネジ込み)、片側:Φ28.58銅管ろう付
¥610,000
¥449,800
¥494,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
80968408BXC-314-PEI-209.2清水、一般作動油、空気、ブライン201.13表裏共にRc1(ネジ込み)
¥274,000
¥199,800
¥219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
48353447BXC-314-PEI-3011.9清水、一般作動油、空気、ブライン301.76表裏共にRc1(ネジ込み)
¥294,000
¥199,800
¥219,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
80968286BXC-314-PEI-3011.9清水、一般作動油、空気、ブライン301.76表裏共にRc1(ネジ込み)
¥308,000
¥229,800
¥252,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
48353517BXC-314-PEI-4014.5清水、一般作動油、空気、ブライン402.39表裏共にRc1(ネジ込み)
¥334,000
¥219,800
¥241,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
80968435BXC-314-PEI-4014.5清水、一般作動油、空気、ブライン402.39表裏共にRc1(ネジ込み)
¥350,000
¥259,800
¥285,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968146BXC-314-PEI-5017.2清水、一般作動油、空気、ブライン503.02表裏共にRc1(ネジ込み)
¥388,000
¥289,800
¥318,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968347BXC-314-PEI-6019.8清水、一般作動油、空気、ブライン603.65表裏共にRc1(ネジ込み)
¥430,000
¥319,800
¥351,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968627BXC-314-PEI-7022.5清水、一般作動油、空気、ブライン704.28表裏共にRc1(ネジ込み)
¥474,000
¥349,800
¥384,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968259BXC-314-PEI-8025.1清水、一般作動油、空気、ブライン804.91表裏共にRc1(ネジ込み)
¥514,000
¥379,800
¥417,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968451BXC-314-PEI-9027.8清水、一般作動油、空気、ブライン905.54表裏共にRc1(ネジ込み)
¥560,000
¥399,800
¥439,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968311BXC-314-PEI-10030.4清水、一般作動油、空気、ブライン1006.17表裏共にRc1(ネジ込み)
¥610,000
¥449,800
¥494,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968548BXC-314-PEBI-209.2清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒201.13表側:Φ28.58銅管ろう付、裏側:Rc1(ネジ込み)
¥274,000
¥199,800
¥219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
48353438BXC-314-PEBI-3011.9清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒301.76表側:Φ28.58銅管ろう付、裏側:Rc1(ネジ込み)
¥294,000
¥199,800
¥219,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
80968198BXC-314-PEBI-3011.9清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒301.76表側:Φ28.58銅管ろう付、裏側:Rc1(ネジ込み)
¥308,000
¥229,800
¥252,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
48353508BXC-314-PEBI-4014.5清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒402.39表側:Φ28.58銅管ろう付、裏側:Rc1(ネジ込み)
¥334,000
¥219,800
¥241,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
80968706BXC-314-PEBI-4014.5清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒402.39表側:Φ28.58銅管ろう付、裏側:Rc1(ネジ込み)
¥350,000
¥259,800
¥285,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968679BXC-314-PEBI-5017.2清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒503.02表側:Φ28.58銅管ろう付、裏側:Rc1(ネジ込み)
¥388,000
¥289,800
¥318,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968575BXC-314-PEBI-6019.8清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒603.65表側:Φ28.58銅管ろう付、裏側:Rc1(ネジ込み)
¥430,000
¥319,800
¥351,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968329BXC-314-PEBI-7022.5清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒704.28表側:Φ28.58銅管ろう付、裏側:Rc1(ネジ込み)
¥474,000
¥349,800
¥384,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968645BXC-314-PEBI-8025.1清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒804.91表側:Φ28.58銅管ろう付、裏側:Rc1(ネジ込み)
¥514,000
¥379,800
¥417,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968320BXC-314-PEBI-9027.8清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒905.54表側:Φ28.58銅管ろう付、裏側:Rc1(ネジ込み)
¥560,000
¥399,800
¥439,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
80968460BXC-314-PEBI-10030.4清水、一般作動油、空気、ブライン、フロン冷媒1006.17表側:Φ28.58銅管ろう付、裏側:Rc1(ネジ込み)
¥610,000
¥449,800
¥494,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする