耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
強靭、剛性が高く、耐熱老化性に優れる
PBTは、エンジニアプラスチックの中で最も新しい結晶性樹脂で、強靭且つ剛性が高く耐熱老化性(高温でも良好な機械特性を保持)に優れています。
また、電気特性も広い温度域に良好で吸水性も低く耐侯性・耐薬品性にもすぐれバランスが取れています。
120~140℃での連続使用が可能です。
良好な電気特性を示します。
低吸水性により安定した寸法変化
用途電気、電子機器部品、自動車部品
厚さ(mm)10,20,30
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
伸度(%)108
引張強度(MPa)53
密度(g/cm3)1.31(23℃)
融点(℃)223
荷重たわみ温度(℃)59(1.82Mpa)
曲げ弾性率(MPa)2.44
燃焼性HB相当(UL94)
ガラス転移点(℃)35
サービス分類オーダー・加工
アクセサリタイプインサートキャリア
併用可能製品レセプタクルインサート
シリーズMCP
オス・メスメス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
付属品M4×8 タッピングねじ(2個)
材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
材質(パッキン)発泡ウレタン
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
付属品M4×8 タッピングねじ(2個)
材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
材質(パッキン)発泡ウレタン
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
長さ(mm)1000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ Junior Power Timerシリーズ
シリーズJunior Power Timer
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(パッキン)発泡ウレタン
フタ高さ(mm)LOW
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
付属品M4×8 タッピングねじ(2個)
材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
材質(パッキン)発泡ウレタン
材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
材質銀めっき銀合金
奥行(mm)27.4
シリーズPRG
定格電圧(V)250ac
接点構成SPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)30.2
パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
こんなお得な商品も!

リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
後方視界も快適!
新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」!
グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE Connectivity 赤
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光
材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫
奥行(mm)27.4
シリーズPRG
レンズ色赤
定格電圧(V)125ac
接点構成SPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
ケース色黒
材質(ケース)ナイロン66
構成単極-単投
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)16
パネルのカットアウト高さ(mm)30.2
タブ幅(mm)(端子)6.35
向き製品:垂直
スタイルロッカー
パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
寸法(mm)300×200
色黒
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
材質(カバー)ポリカーボネイト
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2032 電池に適し、寸法は 26 mm 7.1 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT +30% GF 動作温度範囲: -55 C 85 C コンタクト りん青銅厚さ 0.6mm のスズめっきニッケル 絶縁抵抗: 500M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 2マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20.5mm寸法 = 26 x 7.1mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78
税込¥86
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR2325 電池に適しており、寸法は 29.35 mm 26.75 mm 9.5 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT +30% GF 動作温度範囲: -40 C 105 C コンタクト:電極:りん青銅 0.2 mm 厚金 1U めっき、ニッケル 5u 以上 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2450セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 24.5mm寸法 = 29.35 x 26.75 x 9.5mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂(黒)
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
ランプ電流(A)0.001~0.004
ランプLED素子
材質(カバー)ポリカボーネート(透明)
材質(クリップ)0.5t 燐青銅、錫メッキ
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
回路(電圧)AC12~28V、DC12~28V (電流)AC最大15A 連続10A、DC最大7.5A 連続5A
結線4×8セルアップビス(鉄クロームメッキ)
1個
¥769
税込¥846
欠品中
許容圧力(MPa)0.035
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。
保護等級IP67
仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様
材質(本体)PBT(GF30%)
耐環境性耐油性・耐候性
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
センサーアンプ等の防水・防塵に。
プリント基板、小型ユニットの収納に。
保護等級IP67
材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)555
使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。
消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111
口金E39
仕上白色塗装
点灯方向ユニバーサル点灯
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数99
マシンにはあらかじめ、V601回抽出ドリッパーMUGENの粕谷バリスタおすすめレシピを搭載しています。
コンパクトさにこだわったアイテムです。
仕様ドリッパー 1~2杯用
材質本体 / ポリプロピレン・鉄・アクリル樹脂・シリコーンゴム・PBT-GF30、サーバー / 耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、ドリッパー / AS樹脂・ポリプロピレン
容量(mL)最小:200、最大:300
質量(g)1900
電源(V)AC100 (50/60Hz共用)
口径(Φmm)101
定格消費電力(W)600
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)117×190×311
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
プラグ部分で六角穴を埋めることで、いたずらを防止します。
用途ボルト等の六角穴に本製品のプラグ部分を奥まで差し込みます。ひねるように回転させることで、プラグが本体から外れます。ねじ穴をプラグがふさぎ、いたずらを防止します。取り外す際は一般的な電動ドリルでプラグに穴を開け、そのまま引き抜くことで取り外すことができます。
材質高強度プラスチック(PBT-GF30)
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプ。リニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)。耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
色仕上げ:白色塗装
質量(g)980
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35
消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0
定格周波数(Hz)50/60共用
本体PBT-GF30%
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)10800
定格入力電圧(V)100~242対応
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)156.5 (200V)161.1 (242V)161.1
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30
ワット数69W〈E39口金〉
耐雷サージ12V(コモンモード)
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)510
使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。
消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0
口金E39
仕上白色塗装
点灯方向ユニバーサル点灯
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数63
水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプ。リニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)。耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
色仕上げ:白色塗装、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)980
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35
消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0
定格周波数(Hz)50/60共用
本体PBT-GF30%
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)10150
定格入力電圧(V)100~242対応
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)147.1 (200V)151.4 (242V)151.4
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30
ワット数69W〈E39口金〉
耐雷サージ12V(コモンモード)
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
ワット数53W〈E39口金〉
材質(本体)PBT-GF30%
周波数50/60Hz共用
消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52
耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25
材質(グローブ)ポリカーボネート
仕上白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度
質量(g)1010
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
入力電圧(V)100~242対応
仕様アイエリアライト:H801
口金E39
電球の種類LED
グリーン購入法適合
仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)PBT-GF30%
質量(g)470
使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度
消費電力(W)28
口金E26
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)3600
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
仕上白色塗装
周波数50/60Hz共用
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.5
点灯方向ユニバーサル点灯
入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12
適合ワイヤLDRW-300/PF4
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数28W〈E26口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ifm electronic PN2xxxシリーズ圧力センサ
ifm electronic PN 2xxxシリーズ圧力センサは、取り付け後にセンサがあらゆる方向に回転できる柔軟なデザインを採用しています。デュアルスイッチNC / NO出力又はシングルスイッチ出力 / スケーラブルなアナログ出力を選択できます。このPN圧力センサは、大型高輝度4桁英数字ディスプレイにシステム圧力を連続的に表示して評価できます。このディスプレイは、「赤」の表示から「赤 - 緑」の交互表示に切り替えられ、スイッチング状態をハイライト表示できます。
特長と利点:IO-Link通信 個別のセット及びリセットポイント 見やすいLEDによりスイッチング状態を可視化 信号の減衰、出力の遅延オン / 遅延オフ時間 高い過負荷保護 高い安定性のセラミック製計測素子は過圧を許容 低オフセット又はゼロドリフト(劣化、過圧、温度が要因) IP67
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:スルーホール●コンタクト定格電流:3 A●接点構成:SP-CO●操作力:80 GF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:PBT●定格電圧:30 V dc, 125 V ac●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:185-4258
アズワン品番65-7829-80
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:スルーホール●コンタクト定格電流:3 A●接点構成:SP-CO●操作力:80 GF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:PBT●定格電圧:30 V dc, 125 V ac●代表規格:ENEC Approved ENEC-02331, UL Approved E483308●コード番号:185-4298
アズワン品番65-7829-63
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ