カテゴリ
- 制御機器(126)
- 電気材料(81)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 科学研究・開発用品(17)
- 機構部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 清掃用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- APEM(6)
- BALLUFF(4)
- Festo(33)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- LEM(3)
- NORGREN(11)
- PEPPERL+FUCHS(3)
- RS PRO(40)
- SAMTEC(90)
- SICK(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- ZF CHERRY(8)
- エスコ(6)
- バーテック(6)
- 大阪魂(4)
- 旭製作所(3)
- 椿本興業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

パルソナー手帳 薄型
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥739税込¥8131冊当日出荷いつからでも使えるフリーダイアリーです。環境に配慮したオレフィン系シートを使用。切り取りカードメモ付き。持ち歩ける薄型フリーダイアリー材質表紙:オレフィン系シート紙質上質紙・208頁(月間14ヵ月分)製本糸綴じ
パワーバンド用止め具
未来工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(25個)当日出荷パワーバンドを固定する場合に使用します。適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
建築内装用薄手 強力両面テープ
3M(スリーエム)¥979税込¥1,0771巻当日出荷厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。薄手なので仕上がりがきれいです。初期タックが高く、ベタつきが強いです。用途巾木・腰壁などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系色黒使用温度範囲(℃)-30~80テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.5粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm特性強力、両面
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
高磁力マグネットバー
ケニス¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から22日以内出荷棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。 防水構造ですので、液中での使用が可能です。 鉄粉等が多く混入している場合などに使用します。 二重管式のため、清掃時にマグネット棒を引き抜くだけで、付着した鉄粉等を簡単に除去できます。 マグネット棒は握りやすいグリップが付いています。
プッシュプレート(せり板)
ニューストロング販売¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷から10日以内出荷薄物、長尺ワークのクランプに便利です。上面全加工時の側面クランプ用セリ板です。薄物、長尺ワークのクランプに便利です。仕上面への直接使用はさけ、中間にアルミ、銅版を挟んでください。用途プレーナーの長尺ワークのクランプに。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プロホールド・T-ハンドル
BONDHUS(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ポストコーンスタンダードタイプPBT
NOK¥27,980税込¥30,7781本8日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。3箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。用途車止め、車線分離仕様反射シート:4段色オレンジ高さ(mm)1000太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360
Samtec ヘッダ Power Mate IPBTシリーズ
SAMTEC¥219税込¥2411個7日以内出荷仕様シリーズ:Power Mate IPBTピッチ:4.19mmコンタクト数:2行数:1ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:基板対基板, 電線対基板端子方法:はんだタイプ:基板対基板、電線対基板定格電圧:400 V ac, 565 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 2極 4.19mm 2列 IPBT-102-H1-T-S-K
SAMTEC¥7,198税込¥7,9181セット(57個)7日以内出荷仕様●シリーズ: IPBT●ピッチ: 4.19mm●極数: 2●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 錫●定格電流: 8.4A●定格電圧: 400 → 0 V 、 56 → 5.0 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 30個入
SAMTEC¥9,798税込¥10,7781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0205アズワン品番65-7560-87
Samtec 基板用端子台 IPBTシリーズ
SAMTEC¥349~税込¥384~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷種別シュラウドピッチ(mm)4.19シリーズIPBT定格電圧(V)400 ac, 565 dc端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ 18極 4.191mm 2列 1セット 11個入
SAMTEC¥4,998税込¥5,4981セット(11個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5082アズワン品番65-7569-67
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 19個入
SAMTEC¥4,898税込¥5,3881セット(19個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:IPBT-104-H1-T-S-GP●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8740アズワン品番65-7698-09
端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥6,498税込¥7,1481セット(12個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5076アズワン品番65-7568-61
端子ストリップ 4極 4.191mm 2列
SAMTEC¥459税込¥5051個7日以内出荷仕様●入数:1箱(1個入)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5075アズワン品番65-7571-01
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列
SAMTEC¥269税込¥2961個7日以内出荷。Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 4 ポジションにあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.165 インチ( 4.20 mm ) ポジション数 4 行数 1仕様●シリーズ:IPBT-104-H1-T-S-GP●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8741アズワン品番65-7680-41
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 25個入
SAMTEC¥8,698税込¥9,5681セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0207アズワン品番65-7545-99
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 16個入
SAMTEC¥7,698税込¥8,4681セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0209アズワン品番65-7553-62
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm
SAMTEC¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0211アズワン品番65-7562-21
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1袋 2個入
SAMTEC¥689税込¥7581袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0208アズワン品番65-7563-98
端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥6,998税込¥7,6981セット(12個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5078アズワン品番65-7568-56
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 2列
SAMTEC¥419税込¥4611個7日以内出荷1Samtec IPBT シリーズは、絶縁コンタクト電源ヘッダです。オプションの極性付きガイドポスト穴も用意されています。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングルスルーホール仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0202アズワン品番65-7546-32
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 19個入
SAMTEC¥9,198税込¥10,1181セット(19個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0203アズワン品番65-7554-63
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズ
アズワン¥1,670税込¥1,8371本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
バーカットMHMタイプ BF10MHMCB25MNH30PBT02青
バーテック¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷トラスコ品番805-1441幅(mm)10高さ(mm)53全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMHMタイプ BF10-MHMCB5MNH30PBT02青
バーテック¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷トラスコ品番805-1440幅(mm)10高さ(mm)53全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
強力雷ガードタップ
オーム電機(14件のレビュー)¥899税込¥9891点当日出荷強力雷サージ軽減素子内蔵 最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比) 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ色ホワイトスイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター×
RCPT ハウジング 10POS IP69K PBT GF
APTIV (Formerly Delphi)¥1,998税込¥2,1981個13日以内出荷仕様製品群:APEX 150 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:10 適合製品:Aptiv APEX 150 シリーズ オートモーティブ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP69K 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1577-84
バーキュート パイプクリーンブラシ
バーテック¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。用途パイプ内の洗浄に。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら