15,793件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(60個)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 USB、ディスプレイ、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。 ゲーミングPCに必要なコネクタカバーを選別しました。 一般的なデスクトップPC用にも適しています。 10種38個入。
セット内容USB (Type-C取手付) 用×3、USB (Type-A取手付) 用×10、USB (Type-A取手無) 用×4、DisplayPort用×4、HDMI (タイプA) 用×3、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2、無線LANアンテナ用×2 材質USB (Type-C取手付) 用・DisplayPort用・HDMI用・無線LANアンテナ用:PE、USB (Type-A取手付) 用・USB (Type-A取手無) 用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABS ブラック、ナチュラル (無線LANアンテナ用のみ)
1個
899 税込989
当日出荷

出力DVI コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス 入力HDMI 対応HDCP オス形状DisplayPort/HDMI 変換タイプオス - オス
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

用途配線端子として。 材質ナイロン/真鍮 使用温度範囲(℃)‐10~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ 動画あり
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様認識形態:COMポートとして認識 対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Pentium 4マザーボードに使用
用途ペリフェラルコネクタをP4オスコネクタに変換 ブラック/イエロー コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス - ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン) コネクタ2ATX 12V P4電源(v 2.x)[4ピン]
1個
799 税込879
翌々日出荷

シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型 導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26 変換タイプメス - メス/オス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1x SATAコネクタ 1x ペリフェラル電源コネクタ 1x スリムラインSATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 スリムラインSATA光学ドライブをサポート ケーブル長50 cm
レッド 質量(g)22 ケーブル長(m)0.508 コネクタ形状Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]オス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス、Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm)50.8 オス形状Slimline SATA(データ&電源)[13ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、SATA(データ)[7ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1SATA(データ&電源)[13ピン] コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)、SATA(データ)[7ピン]
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

サンワサプライシリアルATA電源ケーブルラッチ付き
エコ商品
電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換用のケーブルです。 シリアルATAコネクタには、ハードディスクへしっかり固定できるラッチが付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(m)0.17 コネクタ形状電源コネクタ(大4ピン)オス-シリアルATA15ピンメス(ラッチ付き) アズワン品番64-0899-01 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - メス
1本
899 税込989
4日以内出荷

1パック(1個)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ポリカーボネート クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×13×32.6
1個
59 税込65
5日以内出荷

使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)11.2 定格電圧(V)300 定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 適合専用工具/NH64 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)GPIBコネクタアダプタ
タイプコネクタ 適合規格GPIB コネクタアダプタ アズワン品番64-8863-58
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

使わない時のスマホやPCのタイプCコネクタを埃から守ります。5個入りです
用途スマホやタブレットのタイプCポートを埃から守ります。 材質PE(ポリエチレン) 質量(g)0.2 端子形状TypeC メスコネクタ専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.8×4×6.5
1セット(5個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI ⇒HDMI中継コネクタ モノタロウ 動画あり
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 複数のケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状- メス形状HDMI(Type-A19pin) 適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル ブラック コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メス プラグ金メッキ 変換タイプメス - メス
1個
699 税込769
当日出荷

ケーブル長15cm シリアルATA HDDを標準型内部電源コネクタに接続 - SATA(15ピン)- ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) 標準ペリフェラル電源接続でシリアルATA HDDに給電 シリアルATA 3.0規格に準拠
用途シリアルATA HDDを使用するデスクトップ型コンピュータまたはサーバに最適 レッド/ブラック/イエロー 質量(g)13 ケーブル長(m)0.16 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス ケーブル長(cm)15.2 オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) メス形状SATA電源[15ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA電源[15ピン] コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
1個
859 税込945
翌々日出荷

マルチデジタリスイッチDG形用
種類その他 適合本体シリーズ名DD3S
1個
699 税込769
3日以内出荷


MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業PCコネクタBOX
制御盤などに収納されたPLC(シーケンサ)などとのデータ通信用中継コネクタBOXです。 前面カバーを閉じた状態でIP55の性能を有し、盤内への埃や水の浸入を防ぎます。 不意な電源プラグの抜け防止に、抜止型コンセントを採用しています。 制御盤などの扉を開けることなく試運転調整が可能です。
材質本体/前面カバー:アルミニウム合金 シルバー塗装、データパネル:鋼板 t1.2 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 クリア塗装仕上 寸法(縦×横)(mm)69×159.5 コンセント仕様(AC)2P+E 15A 125V 抜止型 黒色
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機PCコネクタBOX
付属品・パソコン・PLCローダ用電源コンセント(PCB型:AC100V 2P15A(E付)2個口)・取付金具4個
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

StarTech.comのアダプタケーブルは、既存の電源のペリフェラルコネクタを6ピン電源コネクタに変換 StarTech.comのライフタイム保証
用途標準的な4ピンペリフェラル電源コネクタを6ピン電源コネクタに変換。PCI-Expressビデオアダプタに使用 ブラック/イエロー 質量(g)18 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オス ケーブル長(cm)15.2 オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン] 変換タイプオス - オス
1個
879 税込967
当日出荷

0
長さ(mm)152 ブラック/イエロー 高さ(mm)15 質量(g)19 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス 製品幅(mm)25 ケーブル長(cm)15.2 オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン)×2 コネクタ2PCI Express電源 (8ピン、v 2.x)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電 長さ(mm)152 ブラック 高さ(mm)7 質量(g)13 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm)31.5 ケーブル長(cm)15.2 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) オス形状SATA電源[15ピン] メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプメス - オス
1個
879 税込967
当日出荷

シリアルATA HDDをサポート 実装が簡単
レッド/ブラック/イエロー 高さ(mm)21.6 質量(g)25 ケーブル長(m)0.305 コネクタ形状SATA電源[15ピン]オス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス 製品幅(mm)24.6 ケーブル長(cm)30.5 オス形状SATA電源[15ピン]、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプオス - オス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン ) コネクタ2SATA電源[15ピン]×2
1個
649 税込714
当日出荷

1x ペリフェラル電源コネクタ 2個のラッチ付きSATA電源レセプタクル ケーブル長さ30cm
用途2台のシリアルATA HDDを電源の標準的なペリフェラルMolex接続に接続。シリアルATA HDD、CD-RWドライブ、DVD-ROMドライブ、その他の装置と互換性を維持 レッド/ブラック/イエロー 質量(g)28 コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス ケーブル長(cm)30.5 変換タイプメス - オス
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

付属品・ 本体固定用十字穴付なべ小ねじM3×8(P=3) ・ ・ ・4 本・ 本体アース用十字穴付六角アプセットねじ M5×10(P=3)(内刃菊座金 付き) ・ ・ ・一 式・ コンセント端子部絶縁カバー(PVC・黒色) ・ ・ ・1 個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
85 税込94
5日以内出荷

1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


すべてのIDEハードドライブと互換 実装が簡単
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電 長さ(mm)50 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)12.4 ケーブル長(m)0.05 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm)35 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) オス形状SATA電源[15ピン] メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA 15ピン コネクタ2ペリフェラル 4ピン
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) 特性難燃性、データ転送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。 粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。 台座をカットすれば、並べて配管できます。
寸法D2(Φmm)60
1セット(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス ライトグレー 規格(ケーブル)UL20276 対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズ プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A USB規格USB2.0
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親指サイズのPC直ざしタイプの3ポートUSBハブです。 小型設計でケーブルが無いため、取り回しが良く、机の中での保管、持ち歩きに最適です。
付属品USBキャップ、ストラップ付属 質量(g)16 ポート数USB2.0:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×54.5×23.5 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-A USBポート数3 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームTypeーA コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA×3
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)