86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
1個
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



1枚ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)




3面強化ガラスパネルによるショーケースのようなデザインを採用。コンパクトながら拡張性と冷却性能に優れたミニタワー型PCケース
ブラック 拡張スロット数2 ケース形状ミニタワー 対応マザーボードMini-ITX 付属品上面:120mm ファン×1(1000rpm, 16dBA)、背面:120mm ファン×1(1000rpm, 16dBA) 材質SPCC、強化ガラス 寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:120 質量(kg)6.1 電源ATX(最大180mm) 全高(mm)対応CPUクーラー:190 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×462.8×266 ファン外径(Φmm)上面:140/120mm×1、背面:140/120mm×1、電源カバー上面:140/120mm×1 最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330 I/OポートUSB Type-C×1、USB 3.0×2、マイク×1、ヘッドフォン×1 ドライブベイ内部2.5インチ×2、内部3.5/2.5インチ共用×2(背面ファン非搭載時)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

アイネックスファンフィルター
エコ商品
別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 ファンガードとフィルターのセット。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 水洗いできるので衛生的です。 羽根に指やケーブルが触れることを防止します。
セット内容ファンガード、フィルター、フィルターカバー 寸法(mm)120用 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルター厚さ(mm)3
1個
589 税込648
当日出荷

60mmファン付PCIスロットカバー 3スロットを使いケース内のエアフローを向上 冷却性と静音性を両立した60mmファン採用 ファンは安心品質のX-FANブランド 中空ベアリングで低ノイズ・低振動を実現 グラフィックボードの冷却強化に最適
寸法(mm)ファン:60×60×20厚 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.34 定格電圧(V)12/0.12A 本体質量(g)約100 表面処理黒色塗装 回転数3000rpm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×61×22 コネクタ3pin ノイズレベル21.06dBA 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受) 最大風量(CFM)12.76
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷


PCIスロット用ファンステイの完成版モデル 120mmファンを最大2台取付可能で冷却強化に最適 垂れ下がり防止加工 水平に近い設置が可能 2スロット分使用でガッチリ固定 連結金具は肉厚なデュアルプレートで強度の高い設計 スロットカバー下部に防振固定プレート搭載で振動を抑制 環境合わせ取付位置の調整が可能
セット内容取付用ネジ一式、防振固定プレート、取扱説明書 質量(g)約160 表面処理黒色塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)完成:約145×約250~265×42(ファン別売り) 材質(金具) スロット数(個)使用:2スロット
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

サンワサプライファンガード
コンピュータケース用の12cmファンに取り付ける防護カバーです。指や異物が触れるのを防ぎます。
仕様対応ファンサイズ:12cm
1個
699 税込769
当日出荷

FAN付属ボリューム式ファンコントローラー部取り付け用PCIスロット /1Slotにつき3個まで集約可能 /スチール製
1個
399 税込439
6日以内出荷

・コストパフォーマンスに優れたMicroATXケース 。・工具不要で着脱可能な、大型吸気グリルを備えたマグネット式フロントパネル。・最大6基の120mmケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)。・360mmラジエーター対応。・通気孔を備えたPSUカバーにより、ファン付きタイプのユニットを複数の向きで取り付け可能。・USB 3.2 Gen1 Type-Cポート搭載。・対応グラフィックカード:最大365mm(フロントファン・ラジエーター除く)。・対応CPUクーラー:高さ163.5mmまで。・カラー:ホワイト。・製品寸法:390×203.5×430mm(突起部を含む)、377×203.5×410mm(突起部を除く)
仕様●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:4●対応グラフィックカード:365 mm (フロントファン&ラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3トップ:120mm x 2 / 140mm x 2リア:120mm x 1※120mmファンx 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 240 / 360 mm (厚さ60mmまで対応)トップ:120 / 140 / 240 / 280 mmリア:120 mm●対応電源ユニット:160 mmATX 材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール 寸法(mm)390×203.5×430(突起部を含む)377×203.5×410(突起部を除く)、対応CPUクーラー:163.5 ホワイト サイズMicroATX 品名Elite 302 White Lite 容量(L)34.13 型番E302L-WGNN-S00 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen1 Type A x 1, USB 3.2 Gen1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1 対応マザーボードMicroATX / Mini-ITX ドライブベイ3.5’’ HDD:12.5’’ SSD:1 (最大2)
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

・コストパフォーマンスに優れたMicroATXケース 。・工具不要で着脱可能な、大型吸気グリルを備えたマグネット式フロントパネル。・最大6基の120mmケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)。・360mmラジエーター対応。・通気孔を備えたPSUカバーにより、ファン付きタイプのユニットを複数の向きで取り付け可能。・USB 3.2 Gen1 Type-Cポート搭載。・対応グラフィックカード:最大365mm(フロントファン・ラジエーター除く)。・対応CPUクーラー:高さ163.5mmまで。・カラー:ブラック。・製品寸法:390×203.5×430mm(突起部を含む)、377×203.5×410mm(突起部を除く)
仕様●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:4●対応グラフィックカード:365 mm (フロントファン&ラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3トップ:120mm x 2 / 140mm x 2リア:120mm x 1※120mmファンx 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 240 / 360 mm (厚さ60mmまで対応)トップ:120 / 140 / 240 / 280 mmリア:120 mm●対応電源ユニット:160 mmATX 材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール 寸法(mm)390×203.5×430(突起部を含む)377×203.5×410(突起部を除く)、対応CPUクーラー:163.5 ブラック サイズMicroATX 品名Elite 302 Lite 容量(L)34.13 型番E302L-KGNN-S00 RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen1 Type A x 1, USB 3.2 Gen1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1 対応マザーボードMicroATX / Mini-ITX ドライブベイ3.5’’ HDD:12.5’’ SSD:1 (最大2)
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

IN WIN(インウィン)IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2
エコ商品
MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース。・容量8Lのコンパクトサイズ。・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載。・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載。・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備。・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単。・ケースは縦置き・横置きに両対応。・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4。・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、。 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1。・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ。※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります
付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具 材質ABS, SECC 寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む) サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor) 対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証) RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ 拡張スロット数Low Profile Slot ×4 ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

6基ファンでノートPCの底面全体をしっかり冷却。ノートPCの底面全体をカバーする、クーラースタンド ノートPCを設置して、快適な操作と大型ファンによる冷却が可能なスタンドです。パソコン本体が熱を持つと、パフォーマンスの低下や製品寿命の低下につながります。ノートPCをデスクから浮かせてファンの風を当てることで、熱の蓄積を防止することができます。 「クーリングパッドモード」と「ノートスタンドモード」の2通りの使い方が選択可能。「クーリングパットモード」では、スタンドにノートPCを設置し、そのまま使用。スペースのないデスクでも、適度な角度調節でPC底面に空間を作り、更なる放熱効果を期待できます。「ノートスタンドモード」では、外付けキーボードやマウスなど、周辺機器を接続。ノートPC画面を液晶モニターのようにして、デスクトップPCと同様の感覚でご使用いただけます。 7段階の角度調節機能を搭載しており、0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°の角度から、お好みの角度をお選びいただけます。作業内容によって適切な角度が設定できます。 本製品にUSB Aポートを2基搭載し、本製品を接続するのに使用したノートPCのUSBポートの数を減らしません。また、本製品のUSBポートは内部で繋がっているため(スルーポート)、ノートPC本体のUSBポートと同様に使用することが可能です。 PC設置面に通気性と熱伝導率に優れたパンチング板を採用。PC本体の熱がより逃げやすくなり、ノートPCの熱暴走を防げます。 11.6インチから15.6インチまで幅広いサイズのノートPCに対応している為、自宅用のノートPCや、会社用のノートPCなど、サイズが異なる場合でも、対応サイズ内であれば色々なノートPCに使用可能です。 電源ON時は、鮮やかな青色LEDライトが点灯。電源が入っているかどうかが一目でわかります。※LEDライトのみをOFFにすることはできません。 ノートPCの状況に合わせて、風量を調節できる風力調整ダイアル機能が付いています。PC使用直後は風量を”弱”、ブラウジングの際は風量を”強”で使用するなど、状況に応じた細かい調節が可能です。 スタンド横にスマートフォンを設置できるスマートフォンスタンド付き。作業に合わせて左右どちらでもスマートフォンを設置できます。
セット内容本体、専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書 電源USB DC5V/約850mA(USB端子より給電) 耐荷重(kg)最大3まで ベアリングSleeve bearing 本体質量(g)約790 対応OSWindows 11/10、macOS10.10以降 対応機種11.6~15.6インチのノートPC 角度調整範囲7段階(0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×255×27 寿命ファン:約10000時間 保証期間ご購入日より6ヶ月 LED青色LED 6灯(ファン部)※OFFにすることはできません。 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×15 端子USB Aポート メス×2(スルーポート対応) ノイズレベルファン:<32dBA ファン6基 ファン回転速度(min-1[r.p.m])2100+/-10%
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・交換可能なトップカバーとフロントパネルにより、最大風量またはほとんど聞こえない操作のいずれかを実現。・前面と上面にファンハブ内蔵のファンとラジエーターブラケットを装備し、取り付けが簡単。・3つのSilent Wings 4 PWMファンにより、ほとんど聞こえない動作と高性能を実現。・タッチセンサー式I/Oパネルによる最先端の操作性。・E-ATXマザーボードと最大420mmまでのラジエーターに対応するゆとりあるサイズ。・使いやすさを追求したシステム。・フレキシブルなマザーボードトレイで倒立レイアウトにも対応。・フロントとPSUシュラウドにARGBライティングを採用
その他USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C:なし / 4 / 1、シャドウベイ:3.5インチ×2、2.5インチ×6 適合ファン数:3x Silent Wings 4 140mm (Black)、ラジエーター (mm):フロント:120/140/240/280/360/420トップ:120/240/360サイド:120/240/360リア:120/140 寸法(mm)604×275×569(スタンド含む) ケース形状タワー シリーズDARK BASE PRO 901 型番BGW50 対応ライティング:ARGB ファン回転数 (rpm) (100% PWM):1900 素材ABS, アルミニウム, スチール, 4mm 強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)17.8 対応マザーボードXL-ATX, E-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX 拡張スロット数8 ドライブベイ5.25インチ×1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。 ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。 カバー付で手元に置いても安心 蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。 下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。 蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。
仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能 サイズ高115×幅113×厚37mm 保証期間3ヵ月 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷


1セット(5枚)
409 税込450
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】。ケース本体(ファンアセンブリ取付済)。ヒートシンク。ゴム足
適合機種Raspberry Pi 5 材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ) 回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15% 制御【ファン】PWM(パルス幅変調) 最大風量(CFM)2.79
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARCTIC静音タイプUSBファン
エコ商品
静音タイプUSBファン カバー付で手元に置いても安心 フレキシブルネックでお好きな角度に 風量調整可能 持ち運びに便利なケース付
質量(g)95 インターフェースUSB2.0 仕様●本体サイズ:L115.2×W113×H22mm●ファンサイズ:92mm●ファンスピード:900~2100rpm●入力電流/電圧:0.26A / +5VDC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SuperBase Pro/Pシリーズに完全フィットする防塵ケース。 ファンを塞がないためカバーしながら利用可能です。 緊急時に課題となる持ち運びの際の塵や埃の入り込みを防ぎ、良い状態で製品をご利用いただくことが可能です。
ブラック
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

生き生きとした鮮やかなイルミネーション効果を生み出す3層のイルミネーションを備えた120mm ARGB PWMファンです。 PWM機能により、マザーボード経由で簡単にコントロールでき、最適な冷却と静音性を実現します。 設置ネジがファンカバーの後ろに隠れるモジュール式フレームデザインを採用しており、すっきりとした外観がイルミネーション効果を引き立てます。 空力ファンブレードと流体動圧軸受により、1,700rpm、24.8dB(A)で毎時89立方メートルの風量が得られます。 ファンフレーム後部のゴム接点により、PCケースに伝わる振動を最小限に抑え、ファンの最適でスムーズな動作をサポートします 5V-D-coded-G接続を使用する一般的な照明および同期オプションと互換性があるため、既存のハードウェアシステムに簡単に統合できます。 今までにないような見た目にこだわるユーザーに最適なARGBファンと言えるでしょう。
仕様●MTBF:最小5万時間●イルミネーション:ARGB LED×20個●ベアリングタイプ:流体動圧軸受(FDB)●定格電圧(LED):5A●定格電圧(ファン):12V●定格電流(ファン):0.14A●最大風圧:1.1mmH2O●最大風量:89m3/h 質量(g)140(ケーブル含む) 回転数500~1700RPM±10% サイズ(mm)120×120×25 ノイズレベル24.8dB(A)
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗練された造形美と強力な冷却性能 フラグシップCPUクーラー・フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ ・高密度デュアルタワーヒートシンク ・6mm径×7本のヒートパイプ搭載 ・フラットでエレガントなデザイン ・優れたメモリークリアランス ・三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン ・第3ファン増設用ブラケット付属 ・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能 ・マグネット式上部ファンカバー ・取り付けが簡単 ・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱 ・6年保証
材質(ヒートシンク)アルミニウム 寸法(mm)144×147×164 質量(g)1575 消費電力(W)1.2W / 0.84 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:Performance Mode、2.44 / 2.1、Quiet Mode 1.58 / 1.35 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:140×140×25、120×120×25 定格電流(A)0.1±10% / 0.07±10% 定格電圧 DC V(ファン)12 騒音値(dB)(ファン)Performance Mode:<-23.7(A) /<-22.5(A)、Quiet Mode:<-20.5(A) / <-19.9(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×7pcs 風量Performance Mode:79.1CFM / 58.06CFM 、Quiet Mode:63.76CFM / 46.75CFM ファン(数量)2、(コネクタ)4-pin PWM、三相6極モーター、Performance Mode:140mm:500~1700RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode:140mm:500~1350RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10% ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1150/1151/1155/2066/2011-v3/2011、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。 質量(g)約572(電池含む) サイズ(cm)53~62 規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」 電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き) 機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC 騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75 風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180 稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフロー強化に最適な80mmファンを搭載したPCIスロットカバーです。 拡張/PCIスロットカバーに薄型80mmファン搭載でケース内のエアフローを強化します。 冷却性と静音性を両立したX-FAN社製の薄型80mmファンを搭載しました。 軸受には中空ベアリング(改良型流体軸受)を採用し、低ノイズ・低振動を実現しました。 グラフィックボードの冷却強化にも最適です。
仕様●ファンサイズ:80×80×15mm厚●期待寿命:30000時間●静圧:1.28mmAq 材質 質量(g)約100 回転数(min-1[r.p.m])2000 定格電圧(V)12 定格電流(A)0.09 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約80×約30 コネクタ3pin 構造(軸受)中空ベアリング(改良型流体軸受) ノイズレベル21.6dBA 最大風量(CFM)23.02
1個
1,890 税込2,079
5日以内出荷

LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)。高さが157mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×5本の銅製ヒートパイプを搭載しているにもかかわらず、ヒートパイプを4本搭載するCPUクーラーと同じサイズです。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。MHDB (Hydro-Dynamic Bearing with Magnetic stabilization) ファンで静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10 付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語) 寸法(mm)92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く) 質量(g)420 (クリップ+ヒートシンク+ファン) 回転数(min-1[r.p.m])1000±200~2500±10% ベアリングHydraulic 最大静圧(mmH2O)0.99~2.49 風量22.3~48.8CFM コネクタ【LED】マザーボード側:アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側:アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) ノイズレベル18~32.5dB(A) ケーブル長(cm)約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10 定格入力DC12V 2.16W 0.18A、(LED)DC5V ≦1.75W ≦0.35A 期待寿命(時間)30000 対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

LGA1851に対応 (メーカー検証) した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。高さが152mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×4本の銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。黒色トップカバーと黒色ファン仕様で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。防振パッドがファンの振動音を低減します。高評価のSE-224-XTSからファンを改良、TDP 220Wを維持し、静音性を強化しました。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様Hydraulicベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ 付属品リテンションキット、デュアルファン用クリップ、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語) 材質ヒートシンク: アルミニウム製 質量(g)720 (クリップ+ヒートシンク+ファン) 消費電力(W)TDP:220 回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10% 最大静圧(mmH2O)1.82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×76×152 (リテンションを除く) 騒音レベル(dB(A))最大:24.8 サイズ(mm)搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを除く) ケーブル長(cm)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 1.2W 0.1A 最大風量(CFM)55.2 対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)、AMD: Socket AM5 / AM4
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

120mm FDBファン2基搭載 最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー オールブラックモデル・「AK620」のオールブラックモデル ・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一 ・最大260WのTDPに対応 ・120mm FDBファン2基搭載 ・高密度に配置された冷却フィン ・6本の6mm径ヒートパイプ ・全高160mmによりクリアランスを確保 ・取り付けしやすい固定マウント設計
材質(ヒートシンク)アルミニウム 寸法(mm)129×138×160 質量(g)1456 消費電力(W)1.44 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)0.12A 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量(ファン)68.99CFM ファン(数量)2、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途【取付方法】。1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。 付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ 材質アルミニウム、ABS 規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7 対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280 LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス) データ転送速度最大10Gbps(理論値) 起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit) I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

サイドフロー型の大型CPUクーラーです。高さが151mmで、内部空間の狭いPCケースにも対応します。Intel LGA1851ソケットに対応します。Intel/AMDのマルチソケット対応です。6mm径×6本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを1台搭載しています。FDBベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。デュアルファン用クリップと、細長の専用プラスドライバーが付属します。
用途LGA1851にも対応する、ヒートパイプを6本搭載した高性能CPUクーラーです。 その他(期待寿命)搭載ファン:50000h (40℃) 付属品リテンションキット、デュアルファン用クリップ、専用プラスドライバー、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語) 適合TDP:250W、ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース銅製)、対応CPU:Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150、AMD: Socket AM5 / AM4 寸法(mm)搭載ファン:120×120×25 (防振パッドを含む厚さ27、W128×D94×H151 (リテンションを除く) 質量(g)900 (ヒートシンク+ファン) ベアリング搭載ファン:FDBベアリング 対応(最大静圧)搭載ファン:2.68mmH2O 風量最大搭載ファン:78.25CFM 回転数搭載ファン:500rpm±200~2000rpm±10% コネクタ搭載ファン:PWM 4ピン [結線仕様] ノイズレベル最大搭載ファン:29.85dB(A) ケーブル長(cm)搭載ファン:約30 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力搭載ファン:DC12V 3W 0.25A
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK620 WH
エコ商品
新デザイン120mm FDBファン2基搭載 最大260WのTDPに対応するデュアルタワー型CPUクーラー ホワイトモデル・最大260WのTDPに対応 ・120mm FDBファン2基搭載 ・高密度に配置された冷却フィン ・6本の6mm径ヒートパイプ ・全高160mmによりクリアランスを確保 ・取り付けしやすい固定マウント設計 ・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトカラーで統一 ・騒音値:28dB(A) ・風量:68.99CFM ・静圧:2.19mmAq
材質(ヒートシンク)アルミニウム 寸法(mm)129×138×160 質量(g)1456 消費電力(W)(ファン)1.44 静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.19 ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 寸法(Φmm)ファン:120×120×25 定格電流(A)(ファン)0.12 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)(ファン)<-28(A) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量(ファン)68.99CFM ファン(数量)2、(回転数)500~1850RPM±10%、(コネクタ)4-pin PWM ソケット(対応)Intel:2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AMD AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

メモリーとの干渉を抑えた「オフセット設計」を採用 大型ヒートシンク搭載のCPUクーラーオールブラックモデル・「AK500」のオールブラックモデル ・ファンだけでなくトップカバー、ヒートシンク、ヒートパイプなど細部までブラックカラーで統一 ・内部構造を最適化した大型ヒートシンク ・5本の6mm経銅製ヒートパイプ ・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える ・最大TDP240W ・低騒音ながら高い冷却性能「FK120」ファン付属 ・取り付けしやすいブラケットデザイン ・LED非搭載のフラットデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)127×90×158、(ファン)120×120×25、127×117×158 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.19、1.2(with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 消費電力1.44W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-31.5(A)、<-25.9(A)(with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×5pcs 風量68.99CFM52.24CFM(with LSP) 製品質量(g)1040 回転数500~1850RPM±10%500~1550RPM±10%(with LSP) 保証期間3年 コネクタ4 Pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに「Squama 2505」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 搭載ファンは高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 アルミ合金製水冷ヘッド部に冷却ファンを内蔵し、CPU周りのVRMやメモリ、SSDなどの冷却、空気の循環に寄与し、マザーボード上の電子部品やSSDなどの寿命を効果的に保護します。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
材質ラジエーター:アルミニウム 寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53 ベアリングセラミックベアリング 本体寸法(mm)397×120×27 本体質量(kg)1.15(ファン除く) 速度ポンプ:5200RPM(±10%) 寿命ポンプ:50000時間以上 適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4 材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブ ノイズレベルポンプ:30dBA以下 チューブ長さ(mm)450
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Geometric Future水冷クーラー
冷却ファンに「Squama 2503」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 水冷ポンプを水冷チューブ中に配置し、独立した外部高速&低ノイズマイクロポンプで、効果的に放熱効率を向上させます。 搭載ファンは高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンです。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 アルミ合金製水冷ヘッド部に冷却ファンを内蔵し、CPU周りのVRMやメモリ、SSDなどの冷却、空気の循環に寄与し、マザーボード上の電子部品やSSDなどの寿命を効果的に保護します。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
材質ラジエーター:アルミニウム 寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53 ベアリングセラミックベアリング 本体寸法(mm)397×120×27 本体質量(kg)1.15(ファン除く) 速度ポンプ:5200RPM(±10%) 寿命ポンプ:50000時間以上 適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4 材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブ ノイズレベルポンプ:30dBA以下 チューブ長さ(mm)450
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷