30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応確認もできて初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き 脱着式コネクター採用で持ち運びに便利 RoHS基準値準拠
付属品ACケーブル、結束バンド 適合規格PSE ケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8 出力電圧(V)19 入力電圧(V)AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50 定格出力電力(W)75
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-IFのPower Delivery規格正規認証品。 Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのPower Delivery対応USB AC充電器。
仕様USB-IF正規認証品、90度可動収納式コンセントプラグ、180度回転プラグ機構、耐トラッキングスリーブ付 ブラック 規格(電気用品安全法)◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(オス) 定格入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz 保証期間1年 定格出力電圧(V)5/9/12/15/20 各種認証Power Delivery 3.0 使用可能国日本
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSB Type-Cケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ケーブル色:ブラック●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本●法令:◇PSE 特定電気用品 付属品ケーブル ブラック 質量(g)約98 使用温度範囲(℃)-10~25 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100V~240、50Hz/60Hz 定格出力電流(A)5V時3A/9V時3/12V時3/15V時3/20V時3.25、PPS出力5V~16V時3、5V~21V時3.25 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65 ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル 定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21
1個
5,598 税込6,158
欠品中

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力45W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。※USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルは足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さの約2mです。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookやWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器 ブラック 質量(g)約153.2 ※ケーブル、コネクター部分含む 使用温度範囲(℃)-10~25 外形寸法(mm)幅約50.2×奥行約38.1×高さ約43.8 ※ケーブル、コネクター部分除く ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1 定格入力電圧(V)AC100~24050Hz/60Hz 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力45、PPS最大出力45 定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21 対象地域使用可能:日本 プラグタイプコンセントプラグ:90度スイング構造 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時2.25A 認証マーク◇PSE 特定電気用品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品変換コネクター×4 ブラック、ケーブル:ブラック 質量(g)約178 使用温度範囲(℃)0~35 規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm、対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm、対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm、対応メーカー:Dell) ※付属品、D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm 、対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 定格出力電流(A)3.42 対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約28.5×約63(ケーブルを除く) プラグ90度スイング構造 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)65 定格出力電圧(V)19 適合地域日本
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カモン電源変換アダプタ
エコ商品
DC端子をL型に変換するコネクタです。 コネクタ部分の空間が狭い場合に最適です。
ブラック 端子DC電源(外径5.5mm/内径2.5mm メス) - DC電源(外径5.5mm/内径2.5mm L型 オス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123 タイプスイッチングタイプ 仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
ブラック ポート数USB-C×1 入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz 出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A 最大出力(W)65 対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36 質量(g)約112 セット内容本体、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,082 税込4,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A 出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W) 最大出力(W)合計64 ポート【出力】USB-C×2/USB-A ブラック 対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く) 質量(g)約130 付属品取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート数3
1個
4,991 税込5,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコン・マウス・ACアダプターなどをスマートに持ち運び!収納物の厚みに応じて伸縮するスリップイン方式のスリムポケットを備えたインナーケースです。
材質ポリエステル、クロロプレンゴム ポケット前面:伸縮スリーブポケット×2 その他撥水加工(表生地) ブラック
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は超ウルトラワイド、Dual Full HD解像度、120Hzのリフレッシュレートに対応、さらにUSB Type-C 65W給電を搭載した液晶モニターです。 43.8インチのIPS液晶パネルはDual Full HD解像度(3840x1080)を採用、その圧倒的な水平解像度はゲーミングモニターとしてより一層ゲームの世界に深く入り込める事はもちろん、デスクワークモニターとしても複数ウィンドウの同時に並べる事が可能、高い生産性を実現します。さらに昇降式スタンドを採用、画面の高さを12cmの範囲で調整可能です。 さらに120Hzの高リフレッシュレートにも対応、レーシングゲーム、フライトシミュレートゲーム、FPSなど32:9の超ウルトラワイド画面で圧倒的な没入感となめらかな動画表示を実現します。 32:9のモニターで実現する超広視野は通常のモニターでは表示出来ない部分まで表示し優位なゲームプレイを実現。FreeSyncにも対応しています。 入力端子はHDMI2.0×1(120Hz)、HDMI1.4×1(60Hz)、 DisplayPort×1(120Hz)、さらにUSB Type-Cを搭載します。 USB Type-C端子は65Wの給電に対応、PCからモニターへの映像出力と同時にモニター側から対応のPCへ65Wで給電を行いますので1本のケーブルのみで接続しデスク上がすっきりと広く使えます。 例えばテレワークなどでオフィス、在宅併用の場合に対応PCであればACアダプターを持ち運ぶこと無くPCの使用が可能です。 複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBP2 モードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能、さらに、スマートフォンをUSB Type-C端子に接続した場合、左右どちらかにスマートフォン画面を表示可能です。 また、2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。 同梱のスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応、モニターアーム等への取り付けが可能です
質量(kg)13.3 サイズ43.8 規格DFHD 出力イヤホン 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR69:YES(HDMI1.4は非対応)400、【ACパワーレンジ】AC100~240(50/60Hz)2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1090×235×406~526 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 解像度3840×1080 使用環境温度(℃)5~40 視野角H178°V178°(上下/左右) 応答速度1ms (MPRT 100Hz以上) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 高さ調節 使用環境湿度(%)20~85 アスペクト比32:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)400 入力ポートHDMI×2 /DP×1/TYPE-C×1 角度調節
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

19V出力のノートパソコン用ACアダプターです。最大3.42Aの出力に対応し、安定した電力を供給します。プラグの寸法は外径7.4mm、内径5.1mmです。お使いの機器に適したプラグの寸法をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。 【互換品】。Dell製品。Chromebook: Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189 2-in-1, Latitude 5300 2-in-1 Chromebook, Latitude 5400 Chromebook。Latitude: Latitude 3120 2-in-1, Latitude 3140, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 3190, Latitude 3190 2-in-1, Latitude 3300, Latitude 3310, Latitude 3380, Latitude 3480, Latitude 3570, Latitude 3580, Latitude 5290, Latitude 5300, Latitude 5300 2-In-1, Latitude 5310, Latitude 5310 2-in-1, Latitude 5400, Latitude 5410, Latitude 5414, Latitude 5480, Latitude 5490, Latitude 5495, Latitude 5500, Latitude 5510, Latitude 5580, Latitude 5590, Latitude 7280, Latitude 7290, Latitude 7300, Latitude 7380, Latitude 7390, Latitude 7400, Latitude 7480, Latitude 7490, Latitude E5470, Latitude E5570, Latitude E7270。Precision: Precision 3540, Precision 3550。HP Pavilion。DVシリーズ: DV7-3165dx, DV7-3079wm, DV7-6c95dx, DV6-1355dx, DV6-1350us, DV6-1359wm, DV6-1030us, DV6-2155dx, DV6-3225dx, DV6-6c35dx, DV4-2145dx, DM4-1160us, DM4-1065dx, DM4-2015dx, DM4-2180us, DM4-2070us, DM4-3055dx, DM4-3099se, DM4-3050us。Gシリーズ: G7-1260us, G7-1310us, G7-1365dx, G7-1167dx, G7-1219wm, G7-1150us, G7-2269wm, G7-2340dx, G7-2240us, G7-2270us, G6-1b60us 等。※ご購入前に、必ずお使いのPCのプラグ形状および出力電圧・電流を確認してください。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック 質量(g)73 出力(W)64.98 出力DC19V-3.42A 内径(Φ)【DCプラグ】Φ5.1 コネクタ形状Φ7.4mm×Φ5.1mm DCプラグ 入力電圧(V)100-240 外径(Φ)【DCプラグ】Φ7.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120 入力C8プラグ 入力周波数(Hz)50/60 電極【センター電極】フォーク(音叉)型 極性センタープラス ケーブル長(cm)150
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

サンワサプライACアダプタ
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。※一部のプラグはストレート型です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■電源コード長:1m■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書・保証書<変換プラグサイズ>【D1】:外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり【D3】:外形5.5mm、内径2.5mm【D6黒】:外形3.0mm、内径1.1mm【D6青】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ12mm【D8】:外形3.5mm、内径1.35mm【FORDELL】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ10mm【角形】:角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり■対応機種:65W(DC19V)規格での充電に対応した各社ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC19V/3.42A■充電ケーブル:ケーブル一体型■ケーブル出力端子形状:DCプラグ■合計最大出力:65W■DC最大対応出力:65W■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■DCプラグ対応:マルチプラグタイプ■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:なし
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

。会社や学校などに純正のACアダプターを置いておき、自宅に本製品を置いてサブACアダプターとして使えば、ACアダプターを持ち運ぶ必要なし! 。スッキリまとまる結束バンド付 。パワーLED付きで動作チェックが簡単 。フェライトコアが付属されているため、他機器に与えるノイズや他機器より受けるノイズを軽減 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応情報は製品パッケージ、メーカーHPで確認可能 。外形寸法:W126×D51×H31mm 。ケーブル長:DC出力側~約1.2m、AC出力側~約1.8m 。入力電圧:AC100~240V 。出力電圧:19V 。出力電力:90W 。PSE適合
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

PCやモニター・ACアダプタ等で採用されている3PIN型コネクタのケーブルです。
仕様ケーブル長:180cm 3P ACソケットメス/2P ACプラグオス アース付 ケーブル長(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Zebra TechnologiesCR6080用ACアダプタ
CS6080用クレードルCR6080-SC100F4WW/CR6080-PC100FBWW用ACアダプタ 5V 1.2A 6W出力
ブラック
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷

国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります 。ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 。パソコン内の大切なデータをバックアップできるライティングソフト、CyberLink社、Power2Go8 DEを添付。※期間限定の体験版ではございません。 。パソコン内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。 。写真などのオリジナルファイルをディスクに書き込み、お友達に配布する時に便利です。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 。長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。 仕様●対応OS(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、macOS 10.12~14、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。●対応ディスク(書込時:Mディスク(DVD)):対応●対応パソコン:USB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。●対応メディア(CD-R/RW):対応●対応メディア(DVD+R DL 2層):対応●対応メディア(DVD+R):対応●対応メディア(DVD+RW):対応●対応メディア(DVD-R DL 2層):対応●対応メディア(DVD-R):対応●対応メディア(DVD-RAM):対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。●対応メディア(DVD-ROM):対応●対応メディア(DVD-RW):対応●書込速度(CD-R/RW):24倍速●書込速度(DVD+R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD+R):8倍速●書込速度(DVD+RW):8倍速●書込速度(DVD-R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD-R):8倍速●書込速度(DVD-RAM):5倍速●書込速度(DVD-RW):6倍速●読込速度(DVD+R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD+R):8倍速●読込速度(DVD+RW):8倍速●読込速度(DVD-R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD-R):8倍速●読込速度(DVD-RAM):5倍速●読込速度(DVD-RW):8倍速 付属品DVDドライブ 1台, USBケーブル(パソコン側:Type-C, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, USBケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, ソフトウェアライセンスシート 1枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、ソフト:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供 質量(g)230(本体のみ) コネクタ形状USB MicroB 入力電圧(V)DC+5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ,突起部を除く) インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 設置方式水平 ディスクローディング方式トレー方式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本を標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・動画編集・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。市販DVDビデオや録画ディスクの視聴、本格的な動画編集ができ、オリジナルムービーの作成が出来たり、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります 。ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 。オールインワンソフトを標準で製品に添付。※期間限定の体験版ではございません。PowerDVD14 for DVD(動画再生)、PowerDirector15 for DVD (動画編集)、Power2Go8 for DVD(データ書込)のオールインワンソフトで構成されています。 。付属の動画再生ソフトでは、Windows8以降OS標準で対応していない、地デジ録画、DVD Videoなどの著作権保護のかかった動画、ビデオカメラやスマホで撮ったオリジナル動画など、幅広い動画コンテンツを再生する事が出来ます。 。付属の動画編集ソフトでは、本格的な動画の編集、オリジナルムービー作成ができ、DVDメディアに書き出すことが可能な動画編集ソフトウェアです。思い出の写真でスライドショー作成、ファイル形式を選んでSNSや動画サイトへ公開が可能。 。付属のデータバックアップソフトでは、PC内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 。長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。 仕様●対応OS(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、macOS 10.12~14、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。●対応ディスク(書込時:Mディスク(DVD)):対応●対応パソコン:USB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。●対応メディア(CD-R/RW):対応●対応メディア(DVD+R DL 2層):対応●対応メディア(DVD+R):対応●対応メディア(DVD+RW):対応●対応メディア(DVD-R DL 2層):対応●対応メディア(DVD-R):対応●対応メディア(DVD-RAM):対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。●対応メディア(DVD-ROM):対応●対応メディア(DVD-RW):対応●書込速度(CD-R/RW):24倍速●書込速度(DVD+R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD+R):8倍速●書込速度(DVD+RW):8倍速●書込速度(DVD-R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD-R):8倍速●書込速度(DVD-RAM):5倍速●書込速度(DVD-RW):6倍速●読込速度(DVD+R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD+R):8倍速●読込速度(DVD+RW):8倍速●読込速度(DVD-R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD-R):8倍速●読込速度(DVD-RAM):5倍速●読込速度(DVD-RW):8倍速 付属品DVDドライブ 1台, USBケーブル(パソコン側:Type-C, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, USBケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, ソフトウェアライセンスシート 1枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、ソフト:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供 質量(g)230(本体のみ) コネクタ形状USB MicroB 入力電圧(V)DC+5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ,突起部を除く) インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 設置方式水平 ディスクローディング方式トレー方式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷

国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計の読込専用、USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ、ブラックモデル。読込専用のため、情報漏洩防止に最適。書き込みができないので、パソコン内の重要なデータをCD/DVDに書込んで持ち出すなどして悪用される心配がなく、情報漏洩を未然に防ぎます。学校やオフィスなど利用者が限定できない場所に最適です。USBケーブルを2本標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応の読込専用ポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。読込専用だから、情報漏洩防止に最適:書き込みができないので、パソコン内の重要なデータをCD/DVDに書込んで持ち出すなどして悪用される心配がなく、情報漏洩を未然に防ぎます。学校やオフィスなど利用者が限定できない場所に最適です。 。ACアダプタ付属、確実に動作:ACアダプタ付属で、パソコンや環境に依存することなく、確実に給電できるので安心してご使用いただけます。USBハブ経由/バスパワー供給力が高くないPCでも、ACアダプタ使用で安定動作が可能です。 。盗難・紛失防止、セキュリティロック機構:筐体背面にセキュリティロック機構を搭載。別売りのケンジントンロックを接続することで、外部への持ち出しを防止します。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。カラーはブラック 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。長期保存メディア、M-DISCの読込に対応。※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVD-ROMドライブ(読込専用ドライブ) として利用可能です。 仕様●対応OS(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、macOS 10.12~14、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。●対応ディスク(読込時:Mディスク(DVD)):対応●対応パソコン:USB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ●対応メディア(CD-R/RW):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD+R DL 2層):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD+R):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD+RW):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD-R DL 2層):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD-R):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD-RAM):対応 ※読込のみ ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※macOSではDVD-RAMの読込には対応しておりません。●対応メディア(DVD-ROM):対応 ※読込のみ●対応メディア(DVD-RW):対応 ※読込のみ●読込速度(DVD+R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD+R):8倍速●読込速度(DVD+RW):8倍速●読込速度(DVD-R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD-R):8倍速●読込速度(DVD-RAM):5倍速●読込速度(DVD-RW):8倍速 付属品DVDドライブ 1台, USBケーブル(パソコン側:Type-C, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, USBケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:microB) 約55cm 1本 ブラック 質量(g)230(本体のみ) コネクタ形状USB MicroB 入力電圧(V)DC+5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ,突起部を除く) インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 設置方式水平 ディスクローディング方式トレー方式
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

USBから2セルLiPoをカンタン充電! 携帯に便利なコンパクトチャージャー! PCやTVのUSB差込み口はもちろん、スマホやタブレット用のUSB ACアダプターでもOK! バランス端子を接続するだけのカンタン操作。本体のLEDが充電状況をお知らせします バランス端子から充電するので、バッテリーを常に最高のコンディションに保ちます! Intruder100Sの充電に適しています。受信機電源やプロポ用バッテリーの充電にも便利です 携帯に便利なコンパクトサイズ。バランス端子を接続するだけのカンタン操作。 充電用USBケーブルが付属。PCやUSB ACアダプター、モバイルバッテリー等から簡単に充電できます。
仕様●対応バッテリー:LiPo 2S(7.4V)専用※1●コネクタタイプ:JST-XH※2●充電電流:800mAh(0.8A)固定●入力電源:USB(5V/2.1A)●サイズ:45×25×13(mm)●付属品:USBケーブル、取扱説明書●※1. 2S以外のLiPoやLiFeは不可●※2. コネクタの仕様についてはバッテリー販売元に確認してください。 アズワン品番67-6610-95
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

国内最小クラス、コンパクト設計のポータブルブルーレイドライブ。USBケーブルを2本付属で、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。 市販BD/DVDビデオや録画ディスクの視聴、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、さらに、変換基板をBDドライブに内蔵したコンパクト設計。 筐体は、薄さを追求したスタイリッシュなデザイン。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。 製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。ケーブルの紛失防止用に、筐体底面へケーブル固定機構を搭載。 またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタ:LA-10W5S-10が必要)のポートを搭載しております。 あらゆるPCユーザーにお使いいただけるよう、Type-AケーブルとType-Cケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。Type-Aポート、Type-Cポートのどちら搭載のPCでも、ケーブル1本で接続できます。 4K解像度(3840×2160ドット)のUltra HD Blu-ray(UHD BD)再生に対応したBDドライブを採用。対応するパソコン、再生ソフトとディスプレイがあれば、より美しい4Kのブルーレイを観ることができます。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要になります。 薄くて軽いため、Windowsタブレットや薄型ノートパソコンと一緒に持ち歩くのに便利です。筐体トップカバーにラメを使用したメタリック調のマット塗装を採用し、見た目の高級感だけでなく肌触りがよい質感です。 BD/DVDビデオの再生、データ保存ができる便利なソフトを標準添付しています。他にも、体験版ソフトCyberLink PowerDirector12 LE(動画編集)、CyberLink PhotoDirector 5 LE(写真編集/管理)が付属しております。 Windows11/10に対応しており、OS標準で対応していない地デジ録画、DVD/BD Videoなどの著作権保護のかかった幅広いコンテンツを再生することができます。 USBケーブル1本で駆動。モバイル環境に便利なバスパワー対応。USB高速ドライバのインストールは不要。USB3.2 Gen1(USB3.0)ポートに接続すればBD-Rを最大6倍速で書き込みが可能です。 また、バスパワー駆動のため、ACアダプタが必要ないので電源を気にせず使用可能です。※お使いのパソコンによっては、USBバスパワー供給が不足する場合があります。不足する場合は、別売りのACアダプタLA-10W5S-10が必要となります。 製品背面に、ケンジントンロックのスリットを設けブルーレイドライブの持ち出しを防止します。※スロット(穴)のサイズ:7×3mm 通常のブルーレイの保存容量(50GB)の約2倍、約100GBのデータを1枚のメディアに残せるブルーレイの新規格「BDXL」に対応したドライブです。BDXL(3層/4層)であれば、100GB/128GBのデータ保存が可能。 容量の大きくなりがちな動画データ、デジカメRAWデータ等の保存に最適です。また、大容量デザインデータなどを扱うクリエイターの方にもおすすめです。 米Millenniata社が開発したM-DISCは、通常の光ディスクよりも日光・湿度・温度による影響を受けづらく、長期的な保存が可能です。経年劣化にとても強いので、データを長期間確実に残しておく必要がある企業の書類データや、システムデータなどの保存に向いています。 また一般のご家庭でも、家族写真やビデオなどのように、ずっと残しておきたいデータを記録しておく用途での使用におすすめです。 Macでも使用可能。ファインダーからのデータ書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生、iTunesを使ってのCD視聴、DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストールすることができます。
仕様バッファアンダーラン対策:有り、AACS/CPRM:対応 付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚 対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 質量(g)230(本体のみ) 対応OSUSB3.0接続時:Windows 11/10(64bit)、MacOS 10.5以降、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。 コネクタ形状USB MicroB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く) 機能ユニット前面装備:アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、ユニット背面装備:USBコネクタ×1、電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用)、ケンジントンロック機構×1 インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 ディスク書込時:Mディスク(DVD)、Mディスク(BD) バッファメモリ4.0MB 動作環境温度:10℃~35℃、相対湿度:20%~80%(ただし、結露なきこと) 保証期間1年間 対応メディアBD-R 1層、BD-RE 1層、BD-R DL 2層、BD-RE DL 2層、BD-R XL 3層、BD-RE XL 3層、DVD-RAM、DVD+R、DVD+R DL 2層、DVD+RW、DVD-R、DVD-R DL 2層、DVD-RW、CD-R/RW、DVD-ROM、BD-ROM ※MacOSではBDXLには未対応です。※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。 設置姿勢水平 ディスクローディング方式トレー方式 保管環境温度:-10℃~50℃、相対湿度:10%~90%(ただし、結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 書込速度BD-R 1層:6倍速、BD-RE 1層:2倍速、BD-R DL 2層:6倍速、BD-RE DL 2層:2倍速、BD-R XL 3層/4層:4倍速、BD-RE XL 3層:2倍速、DVD-RAM:5倍速、DVD+R:8倍速、DVD+R DL 2層:6倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-R:8倍速、DVD-R DL 2層:6倍速、DVD-RW:6倍速、CD-R/RW:24倍速 読込速度BD-R 1層:6倍速、BD-RE 1層:6倍速、BD-R DL 2層:6倍速、BD-RE DL 2層:6倍速、BD-R XL 3層/4層:4倍速、BD-RE XL 3層:4倍速、DVD-RAM:5倍速、DVD+R:8倍速、DVD+R DL 2層:8倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-R:8倍速、DVD-R DL 2層:8倍速、DVD-RW:8倍速 入力電圧DC+5V 対応ソフトウェアTrue BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途4Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なHDMIパソコン切替器(4台用) 仕様●HDCP:HDCP2.2対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。●オートスキャン:非対応●切替音:なし(静音タイプ)●対応USB機器:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器●対応ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ●対応パソコン:HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。●接続コネクタ:[PC1~PC4]USB(Type-B)×1、HDMI×4、[ディスプレイ]HDMI×1、[手元スイッチ]3.5mmミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-A×4 ※電源供給4ポート合計最大500mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。●選択ポートLED(青):[点灯]ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、[消灯]ポート非選択時 セット内容製品本体、HDMIケーブル ×4(約150cm)、USB B to Aケーブル×4(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質メタル 質量(g)約380 切替方式本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。 電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。 対応OSWindows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55× 212× 23(ゴム足含まず) 対応USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。 電源電圧(V)DC+5 動作環境[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと) 接続台数4 消費電流最大290mA(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず) 対応解像度[最大解像度]4096×2160@60Hz、[主な対応解像度]3840×2160@60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60Hz
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

2台のパソコンで、1組のUSBキーボード/マウスと、2台の4K ディスプレイを共有 キーボード・ディスプレイ・マウスを2台のパソコンで切り替えて快適操作 4Kデュアルディスプレイを同時切替 ボタンを押すだけの簡単切替 HDMIオーディオに対応 ワイヤレスキーボード・マウスにも対応 便利なUSB2.0ポートを搭載 パソコンからのUSBバスパワーで動作 手元に置いても邪魔にならないコンパクト設計
仕様HDCP1.4対応(※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えると、コンテンツの再生は停止します。)、切替音:なし(静音仕様) セット内容製品本体、HDMIケーブル(約150cm)×4、USBケーブル(約150cm)×2、給電用Micro USBケーブル(約120cm)×1、ゴム足×4、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 対象パソコン【OS】Windows PC:Windows 11、10、8.1Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)(※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。※各機種の最新OSバージョンにアップデートしてご使用ください。) 材質筐体:メタル 質量(g)約290 切替方式本体ボタン、ホットキー切替([Ctrl][Ctrl]+1/2) ※Windowsのみ対応 ※ホットキーの変更はできません。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約75×130×35 電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートから供給) ※電源が不足する場合は、付属の給電用Micro USBケーブルをご使用ください。 消費電流(mA)最大700(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 最大解像度3840×2160@30Hz / 4096×2160@24Hz ディスプレイ対応:HDMIコネクタを装備したディスプレイ 動作環境温度:0~45℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) LEDPower(赤)/点灯:電源ON時、消灯:電源OFF時、選択ポート(青)/点灯:ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、消灯:ポート非選択時 コネクタ【接続】PC1・PC2:USB(Standard B)×2、HDMI(Standard Type A)×2 ※添付ケーブルでパソコンと接続、ディスプレイ:HDMI(Standard Type A)×2、キーボード:USB Type-A×1、マウス:USB Type-A×1、USB2.0:USB Type-A x2/電源供給:各ポート最大200mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。 接続台数PC:2台 USBタイプ対応:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器(USB2.0転送となります) キーボード/マウス対応:USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷