「pc 皿ネジ」の検索結果

98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
特価
17 税込19
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

頭部形状 材質 表面処理ニッケル ねじの呼びM2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
10 税込11
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1個
特価
49 税込54
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

頭部形状 材質 表面処理ニッケル ねじの呼びM2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)
198 税込218
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
20 税込22
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状六角穴付き 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。 材質ポリエチレン(PE) ナチュラル 穴径(Φmm)7 フランジ外径(Φmm)15
1セット(20組)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(8個)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチプレート周りに使用。
用途各種締結に使用。 材質 ねじピッチ(mm)0.6 ねじ径(mm)3.5 ねじの種類全ねじ 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1パック(8本)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本 材質PP・鉄・ユニクロメッキ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

愛猫と飼い主が快適に過ごすことができるキャットステップ。石こうボードなど下地のあるところ、ないところでも取付けが可能です。室内飼いの猫ちゃんにとってお家が「世界」になります。飼い主と猫ちゃんが快適に過ごすために、猫ちゃんが自信をもって過ごせる場所の確保や、 猫ちゃん同士の争いがおきないよう迂回路を用意する必要があります。キャットステップを取り付けることで、猫たちの各拠点にアクセスが可能に。縦横無尽の移動で運動不足の解消にもなります。高い場所でも床と同様にくつろぐことができるのは、猫ちゃんたちの強みです。設置場所の壁材に合わせて取付方法が選択でき、下地があるところ、ないところでも、キャットステップの取付けが可能です。キャットステップは動線の役割だけでなく新たなくつろぎの場としても役立ちます。
仕様●用途:成猫用の玩具●材質●▼PC・ABS・POM・ステンレス●付属品:皿ネジ、タッピングネジ、釘ピン、ピン固定具、取付けガイド●寸法:210×400×220mm●カラー:透明●総重量:約1.0kg●取付けに必要な道具:プラスドライバー、キリ アズワン品番65-8908-03
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

愛猫と飼い主が快適に過ごすことができるキャットステップ。石こうボードなど下地のあるところ、ないところでも取付けが可能です。室内飼いの猫ちゃんにとってお家が「世界」になります。飼い主と猫ちゃんが快適に過ごすために、猫ちゃんが自信をもって過ごせる場所の確保や、 猫ちゃん同士の争いがおきないよう迂回路を用意する必要があります。キャットステップを取り付けることで、猫たちの各拠点にアクセスが可能に。縦横無尽の移動で運動不足の解消にもなります。高い場所でも床と同様にくつろ
仕様●用途:成猫用の玩具●材質●▼PC・ABS・POM・ステンレス●付属品:皿ネジ、タッピングネジ、釘ピン、ピン固定具、取付けガイド●寸法:210×400×220mm●カラー:透明●総重量:約2.8kg●取付けに必要な道具:プラスドライバー、キリ アズワン品番65-8908-04
1セット(3個)
16,880 税込18,568
7日以内出荷

1箱(1000個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
24 税込26
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製用 セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)223 シリーズ100シリーズ 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付穴皿穴 主要材質鋼板 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度なし ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)35
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)223 シリーズ100PCシリーズ 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付穴皿穴(面付型 勝手左開き(L)押し勝手 主要材質鋼板 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度なし ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質アルミ製・軽量スチール製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)35
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に。 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0464
1セット(40本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
用途サッシの取付に。 頭部径(Φmm)6 頭部高さ(mm)1.65 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0465
1セット(33本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容ナベ小ねじM4x10(2)、皿小ねじM4x8(2) シルバー 適合シリーズ新峻岳
1セット
9,698 税込10,668
7日以内出荷

アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.7 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(41本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

軽量のチタン製で十字穴の付いた皿頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。 材質純チタン2種 ねじピッチ0.4 頭部形状皿頭 ねじの呼びM2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるステンレス部材の締結に。 材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト 頭部形状 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.7 適合ドライバープラスNo.2 ねじの呼びM4 2018年トラスコ掲載ページ2 0467
1セット(34本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
用途耐食性が求められる環境で座ぐりが施してある部材の締結に。 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.7 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0469
1セット(41本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ並目により打ち込みが速く、作業効率アップが図れます。
用途サッシの取付に。 頭部径(Φmm)6 頭部高さ(mm)1.7 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0465
1セット(37本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

座面のリブにより、座ぐり加工が施されていない部材でも頭部が沈みやすく、リーマ(ヒレ)により取付部材の浮き上がり防止と切屑の排出を容易にします。リーマ(ヒレ)は下地鋼板に接触の際、飛散いたします。
用途耐火野地・木・サイディングと鋼板の取付に。 適合ドライバープラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0464
1セット(20本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容皿小ねじM4x40(3)、皿小ねじM5x20(2) ブラック系 適合シリーズ新峻岳
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1セット
8,398 税込9,238
7日以内出荷