370件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスPC電源スイッチ
パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。 分岐ケーブルを採用しているので、パソコン本体側の電源/リセットスイッチも使用できます。 本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとしても役に立ちます。 マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に青色リング部分が青く光ります。 USB2.0ポート2個をマザーボードから前面に延長します。 USB機器の使用に便利です。 底面の両面テープで机に固定できます。 ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
付属品内部接続用ケーブル付きブラケット スイッチ電源: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)、リセット: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ) 適合規格USB 2.0/1. コネクタ形状電源スイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、リセットスイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、電源LED: バラ2ピンコネクタ メス、USB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス 対応High-Speed (480Mbps/理論値) LED色ブルー ケーブルミニD-Sub15ピンコネクタを使用した専用ケーブル ケーブル長(cm)本体ケーブル:約120(本体に直付け)、内部接続用ケーブル付きブラケット:約30 供給電流(mA)(最大/各ポート)500
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源操作ができます。 スイッチはメカニカルキーボードと同様の構造で、心地よい打鍵感を味わえます。 分岐コネクタが付属しているので、パソコン本体側の電源スイッチ/LEDも使えます。 マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に内部のブルーLEDが光ります。 底面にマグネットを内蔵しているので、任意のマグネット対応面に設置できます。マグネット非対応面には、付属の両面テープ付き金属板を貼って設置できます。
付属品内部接続用分岐コネクタ、両面テープ付き金属板 寸法(mm)本体: 約W19×D19×H24 (ケーブルを除く)、両面テープ付き金属板: 直径約25 ブラック スイッチプッシュスイッチ (モーメンタリ動作) ケーブル長(m)約2 (本体に直付け) LEDブルー コネクタ(ピッチ)2.54mm
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パソコンの電源を入れる時に押すスイッチです。 電源が入らない時、スイッチが故障していることも多々あります。 リセットスイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。
スイッチプッシュスイッチ スイッチ動作モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ) 呼び固定穴: M3 ピッチ(mm)固定穴: 20、コネクタ: 2.54 ケーブル長(cm)100
1個
719 税込791
4日以内出荷

マザーボード用のスイッチとLEDをリボンケーブルにまとめました。 マザーボードの試験や、本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとして役に立ちます。 ケーブルは長めの75cmです。パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。 リボンケーブルを使用しています。まとめたまま使ったり、裂いてばらばらにして使ったりできます。 スイッチは手元でどちらか判別できるように、電源スイッチ側に黒インクのしるしがあります。 1×3ピンヘッダーにも対応できるように、電源LEDコネクタは1ピン2本のバラを採用しています。 検証マニアシリーズ
スイッチ電源スイッチ:プッシュスイッチ、リセットスイッチ:プッシュスイッチ スイッチ動作モーメンタリ (ノンロックタイプ) ピッチ(mm)コネクタ: 2.54 ケーブル長(cm)75
1本
999 税込1,099
当日出荷

USB機器とパソコンの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。 USBライトなどの電源スイッチが無い機器用に最適です。 USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
ブラック コネクタ形状パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側: USB 2.0 Standard-A メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×40×12(スイッチ含む) USBタイプUSB2.0/1.1規格対応 変換タイプオス-メス
1個
599 税込659
当日出荷

接続したUSB機器の電源をまとめてオン/オフできる「一括スイッチ」を装備。パソコンからの電源だけで動作するバスパワー専用タイプです。
インターフェイスUSB(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作) ケーブル長(mm)各約550(コネクターを除く) ブラック 付属品取扱説明書 ポート数4 本体質量(g)約35 対応OSWindows7、Vista、XP(SP1以降)、2000(SP3以降)、Windows Me、983SE(USB1.1のハブとして動作)、Mac OSX(10.2.7以降)、Mac OSX(10.0/10.1/10.2)、Mac OS(USB1.1のハブとして動作) 対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ PlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×19×88(ケーブルを除く) 転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値) USBポート数4 最大供給電力(mA)バスパワー(4ポート最大合計400mA以内) インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
1個
899 税込989
当日出荷

USB機器の抜き差しをしていると、「手元のスイッチでON/OFFできれば…」と思うことがあるはず。 USB-SWITCHCABLEは、手元のスイッチで電力供給をON/OFFできる、USB延長ケーブルです。 デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適 USB扇風機に!携帯・スマホの充電に!! 取り回しに便利な1mケーブル 夏の電力不足に備え、限りある資源を大切にする省エネルギーアイテム!
寸法(mm)スイッチ:43×13×15(突起物含まず) ブラック 質量(g)約53 スイッチON/OFFスイッチ コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ケーブル長(cm)約100(Aメスからスイッチの長さは約30) 変換タイプメス - オス
1個
499 税込549
当日出荷

USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に好適です。USB機器やケーブルの抜き差しが煩わしい場合に便利です。
ブラック 規格対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状USB Standard-A オス、USB Standard-A メス ケーブル長(cm)約20 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・ スマートフォンでコンピューターの電源をオン/オフにします。・ 内部USBスタンバイ電源を搭載した2.4GHz WiFiモジュールアダプター。・ ES03-WIFIとスマートフォンがインターネットに接続されていれば、どこでも動作します。・ スマートフォンを使用して、PCのオン/オフの即時切り替え、リセット、強制シャットダウン、スケジュールのオン/オフ、またはグループのオン/オフを行います。・ PCの電源オン/オフ状態をスマートフォンに表示。・ 電源/リセット/ Speakerケーブルが含まれます(Speakerワイヤーはオン/オフの状態を決定するために使用されます)
仕様●RF出力電力:802.11b: 20±2dBm (@11Mbps)802.11g: 17±2dBm (@54Mbps)802.11n: 14±2dBm (@HT20, MCS7)●アダプターフォームファクター:内部USB 2.0 9ピン●アンテナタイプ:チップアンテナIPEXコネクタ●入力周波数範囲:2.412GHz - 2.484GHz 質量(g)実質量:4.7 型番SST-ES03-Wifi 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.2×8×45.6 保存温度(℃)0~40(32°F~104°F) 動作温度(℃)-40~70(-40°F~158°F) 動作湿度(%)0~90(結露しないこと) 保存湿度(%)10~90(結露しないこと) セキュリティ64/128 bit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2 RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度802.11b: -91dBm (@11Mbps, CCK)802.11g: -75dBm (@54Mbps, OFDM)802.11n: -72dBm (MCS7) Wi-Fi標準:IEEE 802.11b/g/n
1台
6,798 税込7,478
7日以内出荷




パソコンをリセットさせる時に押すスイッチです。 修理用や、その他の自作に。 電源スイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。
スイッチプッシュスイッチ スイッチ動作モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ) ピッチ(mm)コネクタ: 2.54 ケーブル長(cm)50
1個
319 税込351
当日出荷

USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に好適です。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100W (20V/5A) の電源供給に対応します。USB機器やケーブルの抜き差しが煩わしい場合に便利です。
ブラック 規格DisplayPort Altモード:非対応、eMarker:非搭載、対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス ケーブル長(cm)約20 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値) パワーデリバリーUSB:対応 (最大100W (20V/5A))
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて操作できます。 キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。 手元スイッチを押すだけで切り替えできる簡単切り替え方式です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 高解像度2048×1536ドットまで表示可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
付属品パソコン切替器本体×1、手元スイッチ×1、取扱説明書(保証書付き)×1 質量(g)309 切替方式手元スイッチ ケーブル長(m)パソコン1/0.9、パソコン2/0.9、手元スイッチケーブル/1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×72×24.5 ディスプレイMini DisplayPort RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類プッシュスイッチ タイプ(スイッチ)ON⇔OFF スイッチON-OFF コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラフィックスカードとマザーボードの狭い隙間に簡単にインストール。標準10-1ピン設計、Intelのフロントパネルヘッダー仕様に準拠。単一のコネクタで、複数のケーブルを接続する煩雑さを解消
仕様●コネクター:シャーシ I/O 10-1 ピン (オス - メス)●フロントI/Oポート:Power SW/Reset SW/Power LED/HDD LED●製品型番:SST-CP15 その他※これはお持ちのケースとマザーボードと併用するよう設計された延長ケーブルです。スイッチやLED機能は含まれていません。 寸法(mm)70 (W), x 14 (H), x 11 (D) ケーブル長(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
7日以内出荷

PCパーツが主役のE-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 PCパーツが主役!! 様々なレイアウトが可能な大型オープンフレーム mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-ATX・SSI-EEBまで対応可能です。 パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能 グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイ搭載。 ※ライザーケーブル別売り 取っ手付きで持ち運びにも最適です 取っ手は取り外し可能です。 ※持ち上げる際は片手をフレーム底面に添えて持ち運び下さい。 ラジエーター用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載しております 対応サイズは 120mm/140mm/240mm/280mm/360mmとなります。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ留めができません。 角度調整式ラジエーターステイを搭載。より自由な配置を可能にしました ラジエーターだけでなく、SSDやHDD等の取り付けも可能です。 角度は [ 0°・ 30°・ 60°・ 90°・ 120°・ 150°・ 180°]の7段階の調整が可能です。 ※片側留めとなります。また280mm以上は一部ネジ留めができません。 ラジエーターステイは1本となります。 ATX電源を最大2台まで取り付けが可能です。 搭載可能なストレージ数 ATX電源 1台の場合: 2.5インチ 8台 + 2台 / 3.5インチ 4台 まで取り付けが可能です。 ATX電源 2台の場合: 2.5インチ 2台 / 3.5インチ 2台 まで取り付けが可能です。 ※ストレージの取り付けは片側2点留めとなります。ATX電源2台の場合、3.5インチHDDはラジエーター用取付穴を利用しての取り付けとなります。また電源は別売りとなります。 ATX電源を2台取り付ける場合は電源スイッチ取付位置の変更が必要です。スイッチ金具付属。 従来の電源スイッチ穴を塞ぐ、キャップも付属しております。 日本製 / メーカー一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
仕様電源付属の有無:無し 付属品パッケージ内容:組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド 材質 形状(対応フォームファクター):mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT スイッチ有り(LED付電源スイッチ) 仕上黒色塗装 本体寸法横幅 約370mm×奥行 約190mm×高さ 約450mm(取っ手含まず) 適合寸法(mm)水冷クーラー:120 / 140 / 240 / 280 / 360(※280mm以上は一部ネジ止めができません。) ストレージ対応数:ATX電源 1台の場合 / 2.5インチ 最大10台、3.5インチ 最大4台 / ATX電源 2台の場合 / 2.5インチ 2台、3.5インチ 2台(※搭載可能なストレージ数はパーツ構成により変わりますのでご注意下さい。) 対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT 拡張スロット数8段
1個
18,980 税込20,878
22日以内出荷


180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱に強く割れにくい。
ホワイト 質量(g)745 定格125V 15A 合計1500Wまで コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×140×45 電源コード(m)10 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状2P
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
369 税込406
9日以内出荷

アイネックスATX電源検証ボード
検証マニアシリーズ PCがなくてもATX電源をOn/Offできます。 内蔵パーツ/周辺機器をケース内に組み込まずに動作検証できます。 シーソースイッチとスイッチケーブル、2通りの方法で電源On/Offでき便利。 (シーソースイッチOff時でもスイッチケーブル側で電源On/Off可能) LEDコネクタにケース用LEDを接続することで、手元で通電確認が可能。 複数の電源を同時に使用するときにも便利!
付属品メイン電源用20・24ピン共用コネクタ×1、ファン用3ピンコネクタ×1、LEDコネクタ×1、通電LED、基板背面にショート防止のための両面テープ付絶縁板
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー
ホワイト 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
616 税込678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WEB会議やライブ配信の顔映りを明るく、見やすく。 20~50°に角度調節が可能。3段階(2750K/5000K/9000K)調色、11段階調光機能付き。彩りあざやか、Ra96(最大)の高演色。クリップ式と三脚スタンド式の2Way。三脚スタンドは2段階に高さ調整が可能。クリップはウェブカメラが隠れない設計。USB給電(Type-A-Type-C)。調光調色、電源スイッチ付きコントローラー。本体収納ポーチ付きで、持ち運びに便利
付属品ランプ、コントローラー付きUSBケーブル(Type-A-Type-C、USBケーブル長さ約1.5m)、三脚スタンド、クリップ、本体収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質ABS 質量(g)(約)95(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 外形寸法(mm)(約)幅280×高さ44.5×奥行19.5(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 定格消費電力(W)9.5 平均演色評価数(Ra)96(最大) 色温度(K)約2750/5000/9000 光色電球色/白色/昼光色 LED使用数(個)66(交換不可) 定格入力5V/2A(USBより給電) 取扱説明書(1.63MB) 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音。電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定。録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。クリア再生・簡単ファイル管理。ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。使いやすさ。最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。
付属品単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付) 質量(g)67(電池含む) 形式記録・再生:WMA形式 使用温度範囲(℃)0~42 外形寸法(mm)108×37.5×20(最大突起部含まず) 電源単4形乾電池(LR03)×2本 周波数(kHz)【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8 周波数特性【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHz スピーカー内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ 録音時間(時間)(会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570 容量(GB)内蔵型NAND FLASHメモリ:4 最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3 ジャック径(Φmm)(マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

USBファンとパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSBファンの電源供給をコントロールできます。USBファンの速度を調整したい場合に適します。高/中/低の3段階調整が可能です。コントロール段階を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
ブラック コネクタ形状USBStandard-Aオス、USBStandard-Aメス コントロール【ファン】PMW方式、【ファン調整】高/HIGH=100%、中/MIDDLE=75%、低/LOW=45%、切/OFF=0% ケーブル長(cm)約30
1本
659 税込725
当日出荷

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。 濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。 小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。 内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。 ワイド500mmの幅広収納タイプです。
仕様個口数:1個口 付属品ケーブルフック2個 材質木(MDF) 使用工具プラスドライバー 耐荷重(kg)10 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイネックスマザーボードピン分岐ケーブル
エコ商品
マザーボード上のパワー/リセットスイッチ、LEDなどの2ピンコネクタを分岐します。ケースの隙間や穴から追加のスイッチ/LEDケーブルを通して、手元でパソコンの電源操作/LED確認ができます。メーカー電源スイッチ/LED (PA-062B/PA-045B/DTE-03/KM-01A/KM-07Aなど) と組み合わせられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。
ブラック ピッチ(mm)コネクタ:2.54 内容2本入 コネクタ形状マザーボード側: 1x2ピン メス×1/ケーブル側: 1x2ピン オス×2 ケーブル長(cm)10 (コネクタを除く) RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - オス
1本
389 税込428
4日以内出荷

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。 濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。 小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。 内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。
仕様個口数:1個口 付属品ケーブルフック2個 材質木(MDF) 使用工具プラスドライバー 耐荷重(kg)10 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュアル4K60Hzモニター対応KVMスイッチ: 2台のUSB-AおよびDisplayPort対応パソコンを切り替えて、マウス、キーボード、オーディオ、およびデュアル4K60Hz DisplayPortディスプレイを共有。すぐに使えるバスパワー型KVMスイッチ:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.5mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種:すべてのハードウェアプラットフォーム(Intel、AMDなど)に対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートデュアルモニターCPU切替器。StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有 長さ(mm)125 幅(mm)90 高さ(mm)25 質量(g)600 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows7/8/8.1/10/11、macOS10.12-10.15/11/12、ChromeOS コネクタ形状2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)、2×DisplayPort、2×USB-A(USB2.0、480Mbps) 保証期間2年 接続端子4×DisplayPort、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)、4×3.5mmステレオミニ(3極、メス) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。 オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 ロボット掃除機を下部に設置することが可能です。 上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。 小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。 組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。 電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。 下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。 内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。 又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。
付属品ラベル、保護シート 材質木(パーチクルボード、MDF) 木目 使用工具プラスドライバー/手袋 色(天板)木目 組立時間30分 総耐荷重(kg)10 組立人数1人
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

スイッチ付なのでプラグを抜かずにON/OFFできます。
ホワイト 質量(g)252 定格125V 15A 合計1500Wまで コンセント個数1 コンセント形状2P 電源コード(m)2 機能耐トラッキングカバー付・スイッチ付 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
1,137 税込1,251
欠品中

手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー ヘッドホン出力対応
仕様対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用)、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50×90mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9W ケーブル長(m)約1.2 本体質量(g)約485 周波数特性120Hz~18000Hz 最大出力実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W) 入力端子入力端子:3.5mmステレオミニプラグ電源端子:USB(Type-A)※電源供給用 ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

C2-D46-UC2-CBL-KVM KVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/4K60Hz DisplayPort/USB-C接続(DP Altモード)/ケーブル一体型/バスパワー/手元スイッチ ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器(2台用)/ケーブルタイプ StarTech.com 動画あり
4K60Hz USB-C接続KVMスイッチ: USB-C DP-Alt Mode対応パソコンを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.2mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有 仕様【オートスキャン】10/20/30/40/50/60 秒、【ポート選択サポート】プッシュボタン/ホットキー/ソフトウェア 付属品クイックスタートガイド 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)350 ポート数2(KVM) ケーブル長(m)1.2 幅(cm)9.7 長さ(cm)8.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS 保存温度(℃)-20℃~60℃ インターフェース【コンソール】2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス) 接続ケーブル付属 高さ(cm)2.5 コネクタ【ホスト】2x USB-C、2×3.5mmステレオミニ(4極、スピーカ+マイク、CITA) 液晶モニター1 動作温度(℃)0℃~40℃ 電源供給方式バスパワー RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートPCインターフェース:USB-C、PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード) 対応解像度3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、3440×1440(100Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(75Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz) ビデオ仕様DisplayPort 1.2 湿度(%)0%~90%RH オーディオDisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。 オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 ロボット掃除機を下部に設置することが可能です。 上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。 小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。 組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。 電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。 下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。 内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。 又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。
段数3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×170×650 質量(kg)約7.4 総耐荷重(kg)10 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【扉上部取付時】上部/約370×130.5×110・中部/約370×130.5×197・下部/約370×143×236、【扉中部取付時】上部/約370×130.5×258・中部/約370×130.5×172・下部/約370×130、【扉下部取付時】上部/約370×130.5×258・中部/約370×130.5×172・下部/約370×143×113 材質木(パーチクルボード、MDF)他 保証期間初期不良のみ
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HD解像度(1080p - 1920x1200)に対応。ボタン操作、ホットキー、または切替ソフトウェアでPCを切り替え可能。省スペース設計、最小限の設置面積。KVMケーブルとリモートスイッチを統合。切替ソフトウェアはPCおよびMacに対応。USB給電 - 外部電源アダプターは不要。アナログ(3.5mm)およびHDMIオーディオに対応。音声とマイクを独立して切り替えることで途切れのない音声を提供。ホットプラグ対応。1.5mのケーブル付きリモートスイッチ
用途PCのテストやバーンイン(耐久試験)用コンピュータ制御に最適。2台のモニター、キーボード、マウスを使用するためのデスクスペースを節約。家庭や在宅オフィスで、パソコンおよび接続された周辺機器の共有に最適。1台のデスクトップワークステーションで2台のシステムを切り替えて操作しすることで作業効率が向上 仕様●ホストコネクタ:コンピュータ1 - 1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ (3極、オス)●コンソールコネクタ:1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、2×3.5mmステレオミニ (3極、メス)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS 10.6 - 10.12●オーディオ:あり●KVM・ポート数:2●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:HDMI●マルチモニター数:1●ラックマウント:非対応●付属ケーブル:あり●対応規格:HDCP●デイジーチェーン:非対応●OSD &ホットキーサポート:なし●IPコントロール:なし●ホットキー選択:あり●ポート選択方式:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH (結露なき事)●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●ケーブル長:850mm●製品長さ:88mm●製品幅:66mm●製品高さ:23mm●製品質量:350g●付属品:ソフトウェアCD、取扱説明書●注意:OSの互換性とはKVMソフトウェアのみを指します。本KVM製品は、ソフトウェアなしでどのプラットフォームでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)PC用スピーカー USB電源ヘッドホン出力対応
エコ商品
実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。低音がしっかりと出るバスレフ型エンクロージャーを採用。LINE OUT端子を搭載。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き。
ブラック 質量(g)約485 消費電力(W)最大5.9 最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8) 対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×135×94(突起部含まず) 機能ボリューム調整、電源スイッチ、ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニプラグ用) 保証期間6か月間 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカー3W+3W 動作温度(℃)5~45 動作湿度(%)10~90 端子電源:USB(Type-A)※電源供給用 ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数帯域(Hz)120~18000 スピーカーサイズ(mm)Φ50×90 動作電圧(V)5
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

ルーターや小型PCなどに使える、135mmの大風量USBファンを搭載した冷却スタンドです。USBポートに接続するだけで簡単に使えます。静音性を重視した135mmの大型ファンを搭載しています。ファンが下から上へ風を当てて、発熱体を冷却します。ルーター、NUC、Mac miniなどの冷却に好適です。そのほか、外付HDDや大容量電源アダプタなど、上に置けるものであればなんでも冷却できます。USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。脚裏にはパッドが貼り付け済みです。
材質ABS (本体)、EVA (パッド) 寸法(mm)135×135×25、W290×D170×H45 ブラック 質量(g)320 スイッチ電源スイッチなし 回転数(min-1[r.p.m])850±10% 定格電圧(V)DC5 耐荷重(kg)約20 ベアリングHydraulicベアリング 定格電流(A)0.07±0.03 風量65.8±10%CFM コネクタ電源:USB Standard-A オス ノイズレベル最大18±10%dB(A) ケーブル長(cm)約88 (コネクタ部分を含まず) 期待寿命(時間)40000
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

本製品は、USB-Aコネクタを持つUSB電源ポートを分岐するケーブルです。2つのケーブルの合計出力が 5V/3Aまでの機器にご利用いただけます。分岐した2つのケーブルには、オン/オフスイッチがあり、利用しないUSB機器の電源管理が簡単に行えます。ケーブルの長さは、30cmと1mをラインアップ。ご利用環境に合わせてお選びいただけます。
ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス) 使用可能電力2ポート合計5V/3Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。 オス形状USB-A メス形状USB-A×2ポート 変換タイプオス-メス
1個
899 税込989
5日以内出荷