カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(138)
  • 制御機器(110)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • バイク部品(62)
  • バイク純正部品(54)
  • 電気材料(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc 2005」の検索結果

関連キーワード
519件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込形ピン端子 (PC形) ニチフ差込形ピン端子 (PC形)ニチフ(31件のレビュー)
398税込438
1袋(10個)ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形ピン端子TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(15個)
当日出荷
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
差込形ピン端子 ニチフ差込形ピン端子ニチフ
169税込186
1セット(5個)
当日出荷
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75電線抱合範囲AWG(#)20-18標準色透明使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
差込形ピン端子 モノタロウ差込形ピン端子モノタロウ(22件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入 ニチフメス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入ニチフ
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
挿入可能なピン端子(ピン端子付きPCタイプ)
仕様●シリーズ:PC●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●全長:0.97mm●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.75mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●ブレット直径:4.6mm●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:490-4120アズワン品番65-7590-08
防水形ピン端子 ニチフ防水形ピン端子ニチフ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃、防水
差込み形ピン端子 ニチフ差込み形ピン端子ニチフ
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷
材質端子: 黄銅(電気すずめっき)スリーブ: 無酸素銅管(電気すずめっき)絶縁体: ナイロン赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2
ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
299税込329
1セット(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
差込形ピン端子(袋入) ニチフ差込形ピン端子(袋入)ニチフ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
差込ピン端子 ELPA差込ピン端子ELPA(4件のレビュー)
178税込196
1袋(5個)
当日出荷
PCF-0.5
種類差込型接続端子端子形状差込形
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
PCチョコレートモールド B-2005 ハート型35個取 ノーブランドPCチョコレートモールド B-2005 ハート型35個取ノーブランド
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト寸法(mm)35×33×h17高さ(mm)24容量(g)約15外寸(mm)275×205コード671000270耐熱温度(℃)-10~140
防水形ピン端子 TRUSCO防水形ピン端子TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
アクリル板 (透明) 岩田製作所アクリル板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から16日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
PCD-02005-0K 日本モレックス(molex)PCD-02005-0K日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所ポリカーボネート板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
PCD-02005-0C 日本モレックス(molex)PCD-02005-0C日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
コマツ アームシリンダキット ノーブランドコマツ アームシリンダキットノーブランド(13件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ ブームシリンダ シールキット ノーブランドコマツ ブームシリンダ シールキットノーブランド(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6NBK(鍋屋バイテック会社)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー
コマツ バケットシリンダキット ノーブランドコマツ バケットシリンダキットノーブランド(8件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
PET板 (透明) 岩田製作所PET板 (透明)岩田製作所
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
コマツ ブームシリンダキット ヘッド側 ノーブランドコマツ ブームシリンダキット ヘッド側ノーブランド(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ リコイルキット ノーブランドコマツ リコイルキットノーブランド
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドコマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみノーブランド(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
接続コネクタ(メス) ニチフ接続コネクタ(メス)ニチフ
46税込51
1個
5日以内出荷
0.5-0.75SQの電線に圧着して、オス-メスで接続できるコネクタのメス側です。
ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)12コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG20~18入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.18MB)
接続コネクタ ニチフ接続コネクタニチフ
46税込51
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
コマツ スイベルキット ノーブランドコマツ スイベルキットノーブランド
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ アームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドコマツ アームシリンダキット ヘッド側のみノーブランド(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) マーベルハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)マーベル(12件のレビュー)
8,198税込9,018
1丁ほか
当日出荷
軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
ツース盤 東日興産(TN)ツース盤東日興産(TN)
47,980税込52,778
1セット(5枚)
4日以内出荷
塩ビ板 (透明) 岩田製作所塩ビ板 (透明)岩田製作所
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
コマツ ブームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドコマツ ブームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
4,598税込5,058
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ バケットシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドコマツ バケットシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
メーカーコマツ
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用)廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
コマツ アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドコマツ アームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
メーカーコマツ
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズF3S-TGR-N_C
覗き見防止 プライバシー フィルター HP All-in-One 22-dd2005jp 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP All-in-One 22-dd2005jp 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,198税込7,918
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP All-in-One 22-dd2005jp取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
...