カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6,489)
  • 制御機器(759)
  • 測定用品(274)
  • 作業服(234)
  • 作業工具(183)
  • バイク部品(180)
  • 科学研究・開発用品(138)
  • FA担当者のオススメ新商品(97)
  • 厨房用品(70)
  • カー用品(69)
  • 切削工具(68)
  • 家電(64)
  • 事務用品(64)
  • トラック用品・パーツ(64)
  • 機構部品(54)
  • オフィス家具(44)
  • 防犯用品(34)
  • 自転車部品(32)
  • 空調・電設資材(30)
  • 照明(29)
  • 防災用品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 電気材料(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • バッテリー・電装(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 医療(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 整備工具・収納(17)
  • 建築金物(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 塗料(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 安全保護具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 安全用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • テープ(9)
  • 農業機械(9)
  • 梱包用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 物流用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 安全標識(6)
  • 電動工具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 介護用品(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「pc 24」の検索結果

9,369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップダイスセット 24PC PROMOTE(プロモート)タップダイスセット 24PCPROMOTE(プロモート)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
よく使われるサイズをセットにしました。
用途ネジ切、ネジ山の形成にセット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)材質SUJ2
プリカ用ストレートカップ 三桂製作所プリカ用ストレートカップ三桂製作所
169税込186
1個
翌々日出荷
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400Gダイニチ工業(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。ホワイトタンク容量(L)12.0(6.0×2個)電源コード(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348加湿方式気化ハイブリッド式
コンビネーションカップリング(薄鋼用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(薄鋼用)三桂製作所
99税込109
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
プラグコネクターJ Beat-SonicプラグコネクターJBeat-Sonic(4件のレビュー)
689税込758
1袋(3個)
当日出荷
RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。メス/メスタイプ
用途プラグコネクターJタイプメス/メスタイプ
PC243 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PC243三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,179税込1,297
1個
翌日出荷
2-Φ4.2を利用 シャフトと共に固定
仕様-形状壁面固定サイズΦ22×16
ご当地ステッカー(PC) ドリームプロダクトご当地ステッカー(PC)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
24PCソケットレンチセット S.E.K.(スエカゲツール)24PCソケットレンチセットS.E.K.(スエカゲツール)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
差込角12.7ミリのソケットレンチセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にセット商品数24差込角(mm)12.7トラスコ品番774-2185セット内容ソケット(mm):8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・29・30・32、ラチェットハンドル(mm):250、フレックスハンドル(mm):380、スライディングTハンドル(mm):250、エクステンションバー(mm):125・250、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):12.7、ツールボックス材質クロームバナジューム鋼質量(kg)6ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)451×197×51
PC柄シリコンゴムヘラ カンクマPC柄シリコンゴムヘラカンクマ
489税込538
1本
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)ゴム部:200/ハンドル部:80
シザイ タイトホルダーヨウスペーサSPC24 KANA(片山チエン)シザイ タイトホルダーヨウスペーサSPC24KANA(片山チエン)
619税込681
1個
当日出荷
スペーサーを使用することにより、機械装置の架台と平行して取り付けられます。
トラスコ品番245-3380質量(kg)0.03
Delphi コネクタハウジング メス 24極 3列 5mm 211PCシリーズ DelphiDelphi コネクタハウジング メス 24極 3列 5mm 211PCシリーズDelphi
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:SICMAミニシールドコネクタ長さ(mm)53.1取付方式パネルマウントピッチ(mm)5シリーズ211PC深さ(mm)33.4材質(ハウジング)PBT行数3コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
業務用バルサンPCジェットA バルサン業務用バルサンPCジェットAバルサン(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(160g)
当日出荷
施設内に発生・侵入する不快害虫を駆除。 煙の噴出力が強い。 簡単にご使用になれます。
シリーズ業務用バルサン有効成分ペルメトリン適合害虫不快害虫利用場所屋内
部品 ロータリハンマドリル DH24PC HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリハンマドリル DH24PCHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
タップ・ダイスセット モノタロウタップ・ダイスセットモノタロウ(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(20点)ほか
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
コーンオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)コーンオーバルマフラーTAKEGAWA(武川)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
部品 ロータリハンマドリル DH24PC3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ロータリハンマドリル DH24PC3HiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
PCブッシング(厚鋼用) 外山電気PCブッシング(厚鋼用)外山電気(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
PC220~PC224 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PC220~PC224三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,180税込1,298
1個
翌日出荷から31日以内出荷
部品やボードの取付けに
仕様-
PCホーム刷毛 TRUSCOPCホーム刷毛TRUSCO
3,500税込3,850
1袋(10本)
当日出荷
形状平型全長(mm)185種類刷毛毛丈(mm)25材質(柄部)材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用毛色黒色玉厚(mm)4材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
マイタックPCラベル ニチバンマイタックPCラベルニチバン
419税込461
1個(270片)
当日出荷から翌々日出荷
はがきサイズで無駄なく使いやすい粘着ラベルです。手頃なシートサイズで必要な枚数だけ印刷できます。手書きでも使用いただけます。
材質基材:上質紙、粘着剤:アクリル系、剥離紙:ノンポリラミ紙
PCホーム刷毛 TRUSCOPCホーム刷毛TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
サビが出ない、安全刷毛。
用途水性・油性兼用、補修、工作用等毛丈(mm)25玉厚(mm)4全長(mm)185形状平型種類刷毛材質(毛)PP枠とステンレス釘使用、山羊毛主な用途油性用、ニス用毛色白色
PCクリア ボール マルケイ(国際化工)PCクリア ボールマルケイ(国際化工)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
透明感と強靭さに定評のあるPC製。積み重ねたとき、擦り傷がつきにくいよう、口元に段をつけたスタッキング設計です。底部の厚みやカッティングで変化する光が、お料理を表情豊かに演出。
種別ボール材質PC形状電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
PC接続用ドングル A&D(エー・アンド・デイ)PC接続用ドングルA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
パソコンのUSBに接続して、エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品とBluetooth通信をするためのインターフェース最大通信距離 約10m
仕様接続可能機器:A&Dの無線通信に対応した製品質量(g)約15電源専用:不要(USBポートより給電)対応OSWindows XP/VISTA/7/8.1/10(32bit、64bit 両対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×12×74設定方式ボーレート 2400bps、ビット長/パリティ 7bit / even、ストップビット 1bitRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式EYSHCNZXZ(太陽誘電株式会社)Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy)通信距離(m)最大10
PCフルフェンダー U型ステー付き 24インチ用 サニーホイルPCフルフェンダー U型ステー付き 24インチ用サニーホイル
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
簡易式PC電源チェッカー ルートアール簡易式PC電源チェッカールートアール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
PC電源の起動と通電、各種電圧をチェックできる装置。 ATXメインコネクタ(20Pin・24Pin)を持つPC電源に対応。 PCI-Express、EPS12V、ATX12V、S-ATAコネクタに対応。
本体サイズ(mm)W121×D66×H18.5質量(g)82仕様●対応電源:ATXメインコネクタ 20Pin または 24Pin 搭載PC電源●搭載コネクタ:EPS12V(8P)、ATX12V(4P)、PCI-Express、S-ATA、FDD、IDE●測定項目:-12V、+12V2、5VSB、PG、+5V、+12V1、+3.3V●通電チェック機能:+12V、+3.3V、+5V
PCマスターツマミ WAKI(和気産業)PCマスターツマミWAKI(和気産業)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
家具用のツマミ
用途ツマミ付属品トラスM4×25mm材質ABS樹脂種類つまみ
PC524 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PC524三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,482税込1,630
1個
翌日出荷
部品やボードの取付けに
仕様-形状2ヶ所ネジ穴加工サイズ28×20×10
PC切替器 ボックスタイプ PC2台 DVI対応 エレコムPC切替器 ボックスタイプ PC2台 DVI対応エレコム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。 USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカも共有可能です。 Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。 MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。 ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。 配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。 高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。
仕様【切替音】なし付属品パソコン用カスタムケーブル(1.2m ※コネクター含む)1本、マニュアル質量(g)約320(ケーブルを含まず)切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。定格電圧(V)5対応OSディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を標準で装置したWindows11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(~SP3)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000AdvancedServer/2000Serverが動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25(ケーブル、突起部を含まず)対応機種USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス ※1 ※1マウス:以下4機種については動作することを確認しております。ご使用の際は以下型番のマウスをご使用ください。M-K5URBK/RS、M-K5URWH/RS、M-K6URBK/RS、M-K6URWH/RS、DVIコネクタ搭載ディスプレイ、3.5Φステレオミニプラグ搭載スピーカー、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。最大消費電力(W)5インターフェース【パソコン側】DVI-D24ピン(オス)×2・USBタイプA(オス)×4・3.5Φステレオミニ(オス)×2、【周辺機器側】DVI-D24ピン(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1最大解像度1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)保証期間1年間電源供給方式バスパワー最大接続台数【パソコン】2台供給電流(A)ポート合計1以内(1ポート当たり0.5以内)
PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCユニット取出しソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ユニット取り出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。
用途HI PVパイプ用仕様床穴開寸法/38mm共通ビス付材質塩化ビニル樹脂寸法H(mm)51寸法D(Φmm)31寸法d(Φmm)24
マイタック(TM) PCラベル 一般無地 PC-9 ニチバンマイタック(TM) PCラベル 一般無地 PC-9ニチバン
369税込406
1個
翌々日出荷
多彩な用途にお応えできる、豊富なバリエーションです。はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。手書きでもご利用になれます。
備考6片X10シート(60片)サイズ(mm)53X24
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート PC2.4 プラグ - SK - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート PC2.4 プラグ - SK - ジャックHUBER & SUHNER
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)19.7タイプ(A)PC2.4、(B)SK材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→40RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきホワイトブロンズ
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - PC2.4 - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - PC2.4 - ジャックHUBER & SUHNER
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)35.2タイプ(A)N型、(B)PC2.4材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき
業務用PC俎板 エムテートリマツ業務用PC俎板エムテートリマツ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ポリエチレン
PCハンドル WAKI(和気産業)PCハンドルWAKI(和気産業)
569税込626
1個
翌々日出荷
木目塗装なので木製家具の引出しなどに最適です。 樹脂製なので折れにくい取手です。
用途木製家具用の取手として使用します。付属品ネジ材質ABS樹脂ナラねじ寸法(mm)トラスM4×25適合扉厚(mm)15~20
白毛 PCラック刷毛 好川産業白毛 PCラック刷毛好川産業
179税込197
1本
当日出荷から翌々日出荷
毛先を円すい状に加工した原毛を使用。 毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
用途小間物塗り形状薄平毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
マイタック(TM) PCラベル 丸ラベル PC-161 ニチバンマイタック(TM) PCラベル 丸ラベル PC-161ニチバン
369税込406
1個
翌々日出荷
多彩な用途にお応えできる、豊富なバリエーションです。はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。手書きでもご利用になれます。
備考24片X10シート(240片)サイズ(mm)16Φ
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
...