カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2,094)
  • オフィス家具(512)
  • 制御機器(390)
  • 厨房用品(153)
  • 測定用品(136)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 作業工具(89)
  • フォークリフト・産機・建機用品(84)
  • 科学研究・開発用品(82)
  • 家電(81)
  • バイク部品(76)
  • 切削工具(45)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 防災用品(33)
  • 測定関連サービス(25)
  • カー用品(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 塗料(24)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 自動車純正部品(18)
  • 作業服(18)
  • 事務用品(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 防犯用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 医療(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 電気材料(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 安全用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 電動工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 梱包用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全保護具(7)
  • 保管用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • ヘルスケア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全標識(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農具(3)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「pc-03」の検索結果

4,425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ MK(丸喜金属本社)

    PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ

    MK(丸喜金属本社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。 耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。
    用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8315材質フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)形状一眼型幅(mm)145高さ(mm)55タイプラージレンズ色クリア加工防傷機能防傷加工、UVカット、角度調整、メガネ併用可、マスク併用可角度調整範囲コーティング両面ハード、両面マルチコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード、マルチコート)レンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット
  • DellPro (11PC/3Y) Dell Technologies

    DellPro (11PC/3Y)

    Dell Technologies
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    IRカメラ
    電源65W AC アダプター、USB Type-C解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 省電力 Mini LED バックライト AI ホットキー ゼロラティスキーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル BE201 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×1(PowerShare対応)オフィスソフトなし
  • ペイント一発PC 3セット 鈴木油脂工業(SYK)

    ペイント一発PC 3セット

    鈴木油脂工業(SYK)
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    クリーム状のハンドクリーナーで、油汚れはもちろん落ちにくい2液性ウレタンやエポキシ塗料が簡単に落とせます。スクラブ剤配合により、指紋の中の汚れまでもスッキリ落とします。PRTR法非該当品で、さらに界面活性剤及びスクラブ剤は天然由来品であり環境に優しい商品です。お徳用セットです。
    用途塗装工場、自動車修理工場、印刷工場、機械工場、塗装工事現場、調色工場などセット内容本体 1.5kg(S-2323)1ヶ+詰替1.2kg(S-2324)2ヶ使用方法1.汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。2.その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。)
  • ねじ式万能クランプ(PC)3.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能クランプ(PC)3.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)3適合機種PC3t
  • マイタック(TM) PCラベル 一般無地 PC-3 ニチバン

    マイタック(TM) PCラベル 一般無地 PC-3

    ニチバン
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    多彩な用途にお応えできる、豊富なバリエーションです。はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。手書きでもご利用になれます。
    備考6片X10シート(60片)サイズ(mm)19X79
  • PC3方ルアーストップコック アイシス

    PC3方ルアーストップコック

    アイシス
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
  • ACA-20PC-3-AC1-RL-C MURATA(村田製作所)

    ACA-20PC-3-AC1-RL-C

    MURATA(村田製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC3 Auto Magic(オートマジック)

    PC3

    Auto Magic(オートマジック)
    6,598税込7,258
    1本(1000mL)
    5日以内出荷
    微細な傷や研磨痕を簡単に取り除き、すべての塗装面に本来の美しさを復活させます。 P3000相当のペーパー目消し、ならびに濃色車の仕上げに最適な仕上げ用コンパウンドです。
    タイプ超微粒子 ノンシリコン内容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • 測定子 1パイ XP1A-1 PC-3-1 ピーコック

    測定子 1パイ XP1A-1 PC-3-1

    ピーコック
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    仕様●先端ボール径:1●L(mm):18、2●Φd(mm):2、5●該当製品(共通製品):PC-1A、PC-1AE、PC-1AV、PC-3●ネジ部:M1、7XP0、35●コード番号:119-0166615アズワン品番67-4842-32
  • ecoムシ殺虫器 PROMOTE(プロモート)

    ecoムシ殺虫器

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    光で誘って高電圧で害虫を駆除。薬剤不使用で子供やペットにも安心安全。LED採用で省エネ・高寿命。
    用途光に寄ってくる虫に。調理場、玄関先、工場に付属品ハケ、つり用チエ-ン、清掃用ブラシ電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.8
  • Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-3-DCM-C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-3-DCM-C

    Murata Power Solutions
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 24.4mm●精度: ±0.01 %●アナログ効果: 数字のみ●動作原理: 電圧計●9.4 mm 3.5桁、DC電圧モニタ. セルフパワー型、2接続必要 アナログパネルメータの交換用に最適 逆極性保護 頑丈なABSケース 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • KP-C ボンデットシール イハラサイエンス

    KP-C ボンデットシール

    イハラサイエンス(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-20~120
  • コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ 日本ノート

    コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ

    日本ノート(1件のレビュー)
    239税込263
    1パック(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    色が選べるコピー用紙
    用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
  • LEDペンライト BIGMAN(ビッグマン)

    LEDペンライト

    BIGMAN(ビッグマン)(26件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
    用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。設置場所屋内外兼用材質ABS質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間約4使用電池単4電池×3本寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ
  • 部品 ロータリハンマドリル DH24PC3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリハンマドリル DH24PC3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • ノート用 PC3-10600 204pin DDR3 SDRAM SO-DIMM グリーンハウス

    ノート用 PC3-10600 204pin DDR3 SDRAM SO-DIMM

    グリーンハウス
    9,498税込10,448
    1枚
    当日出荷
    1333MHz(PC3-10600)の高速動作を実現 データ転送レートが10.6GB/秒(理論値)の高速メモリー 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー 安心の5年保証 鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000

    廣杉計器(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
  • デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウス

    デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM

    グリーンハウス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM。 1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。 確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。 環境に配慮したRoHS指令対応。
    規格JEDEC準拠PC3-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.5保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
  • 真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC03 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC03

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    コスモスイッチ対応商品の真鍮製の3連スイッチプレート。 アンティークでレトロなスイッチプレートです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)162×120厚さ(mm)9質量(g)約135付属品取付ビス
  • PC3-12800 4GBx2 W3U1600PS-4G CFD(シーエフデー)

    PC3-12800 4GBx2 W3U1600PS-4G

    CFD(シーエフデー)
    7,498税込8,248
    1台
    翌々日出荷
    容量4000MBRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC3-12800 4GBx2 W3N1600PS-4G CFD(シーエフデー)

    PC3-12800 4GBx2 W3N1600PS-4G

    CFD(シーエフデー)
    7,698税込8,468
    1台
    翌々日出荷
    仕様●メモリタイプ:SO-DIMM容量4000MBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンプラス クリップミラー 堀内鏡工業

    ワンプラス クリップミラー

    堀内鏡工業(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    普段のお使いの鏡にワンプラス! ワンプラスクリップミラーはどこにでも簡単取り付けでき、メイクの細かいところまで見ることができる、あったら嬉しい拡大鏡です。置き場を取らず、コンパクトで、手軽に取り付けできる拡大鏡です。クリップ式で、お使いの鏡にパチッと簡単に取り付けできます。小さいので邪魔になりません。またミラーが上下・左右に可動し、ミラーを支える支柱も上下に可動しますのでお気に入りの角度に動かせます。この独自の機構により、鏡を自在に動かすことができます。角度を変えて、見たい箇所を拡大して見ることができます。メガネなしだとよく見えないとき、メイクするのはちょっとハラハラしますよね。でもこの拡大鏡を使えば大丈夫!メガネがあると邪魔でしづらい、アイシャドウやアイライナーやマスカラを塗るときに大活躍します。お使いの鏡にワンプラスするだけで、普段の鏡がもっと便利な鏡に生まれ変わります。 普段お使いの鏡をより便利に使いやすいものにします。
    用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック材質本体・ABS樹脂、ミラー・ガラス、クリップ・ABS樹脂、ポリアセタール、ポリカボネート、スチール、エラストマー形状寸法(mm)95×170×30本体質量(g)65ミラー径(Φmm)90
  • PC3台用 USB2.0切替器(4デバイス接続) ATEN

    PC3台用 USB2.0切替器(4デバイス接続)

    ATEN
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    US4224は、キーボードやマウス、USBメモリなど最大4台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 2.0 切替器です。在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなど、本体ボタンを押すだけで、USBキーボードやUSBメモリの接続先を瞬時に切り替えられます。業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB2.0機器を高速かつ確実に切り替え。最大480Mbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。コンパクトな本体サイズでデスク上の場所を取らず、配線をシンプルにまとめたい人や、デスク環境を整えたい方に最適な一台です。
  • デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウス

    デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM

    グリーンハウス
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM。 PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)に対応したDDR3L低電圧タイプメモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の5年保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
    規格JEDEC準拠PC3L-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.35保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
  • PC3-12800 8GBx1 D3N1600PS-L8G CFD(シーエフデー)

    PC3-12800 8GBx1 D3N1600PS-L8G

    CFD(シーエフデー)
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    仕様●メモリタイプ:SO-DIMM容量8000MBRoHS指令(10物質対応)対応
  • DT用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 4GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 4GB

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    国内製造の日本製メモリー。 メジャーブランドDRAM搭載。 RoHS指令準拠。 高品質、高互換性メモリー。 安心の5年保証。 ※RoHSは2023年8月時点の情報です。
    仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:4GB●規格 DDR3L-1600/PC3L-12800 240-pin DIMM●バッファー Unbuffered●動作電圧 1.35V●エラー訂正 NON-ECC●SPD 対応●DRAM構成 4Gbit (512M x 8bit) x 8pcs●RANK 1●外形寸法 幅:133.35 mm x 高さ:30.00 mm●コード番号:CT500C7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7510-76RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com

    光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード

    StarTech.com
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
    アクア規格OM3ケーブル長(m)3コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
  • 受木 PC-A3PN用・PC-A3PH用 黒 事務用断裁機 LION (ライオン事務器)

    受木 PC-A3PN用・PC-A3PH用 黒 事務用断裁機

    LION (ライオン事務器)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    シリーズ事務用断裁機アズワン品番64-8245-30メーカー商品コード20938
  • PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB BUFFALO(バッファロー)

    PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB

    BUFFALO(バッファロー)
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷
    。消費電力を20%以上削減できる省電力モデル。安心のMADE IN JAPAN
  • カラーココット 天満紙器

    カラーココット

    天満紙器
    1,398税込1,538
    1パック(50枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    色えんぴつのようなカラーココット。中からきっと貴店に合ったカラーが見つかるはずです。
    材質カード紙310g/m2仕様耐熱性、耐油未加工寸法(mm)65×65×25(底面幅×底面奥行×高さ)
  • バキュームパッド ParkerTAIYO

    バキュームパッド

    ParkerTAIYO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアブラシワークセット メテオ2 エアテックス

    エアブラシワークセット メテオ2

    エアテックス
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
    用途模型製作に伴う塗装に。補修に。仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値)付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V)ねじSサイズ消費電力(W)20本体質量(g)約514定格電圧 DC V12機能ダブルアクションカップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3電源(AC V)100~240(50-60Hz)定格時間(分)30運転音(dB)50以下ホース取付口差し込み式空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
  • 樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P 廣杉計器

    樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P

    廣杉計器(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、2デバイス分岐接続) ATEN

    PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、2デバイス分岐接続)

    ATEN
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    US4322 は、外付けSSDやWebカメラなど最大2台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 3.2 Gen1 切替器です。在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなど、本体ボタンを押すだけで、各機器の接続先を瞬時に切り替えられます。業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB3.2 Gen1デバイスを高速かつ確実に切り替え。最大5Gbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。コンパクトな本体サイズでデスク周りをすっきりまとめたい人に最適な一台です。
  • JOINT-LOCK pietra アサヒペン

    JOINT-LOCK pietra

    アサヒペン
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工! 特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。 「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。 取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。
    用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)1550入数(枚)8寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4施工面積(m2)1.53
  • Pクリップ ステンレス(SUS304) JUBILEE

    Pクリップ ステンレス(SUS304)

    JUBILEE
    7,298税込8,028
    1袋(20個)
    当日出荷
    ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
    用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM)バンド幅(mm)12.7
  • マウスパッド ノートパソコン用 3WAY サンワサプライ

    マウスパッド ノートパソコン用 3WAY

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズな操作が可能でマウスソールにも優しいソフトな表面素材です。薄型でノートパソコンに挟んで持ち運べます。(13,3~14インチ対応)。パソコンの持ち運び時にキーボードと画面の接触による傷を防ぎます。クリーニング効果があり液晶画面クリーナーとしても使えます。裏面は滑り止め効果の高いシリコンドット加工です。汚れたら洗濯可能です。(優しく中性洗剤で手洗い)
    仕様薄型(0.5mm以下):○、抗菌:×、撥水:×、静電気除去:×サイズ大型質量(g)約14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×150×0.5材質(表面/裏面)ポリエステル、マイクロファイバー(ポリエステル)/シリコン、シリコンドット加工ゲーミング×
  • オーディオ用接続ケーブル カナレ電気

    オーディオ用接続ケーブル

    カナレ電気
    3,798税込4,178
    1本(3m)
    当日出荷から61日以内出荷
  • パイプキャップ 電成興業

    パイプキャップ

    電成興業
    959税込1,055
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質ポリエチレンワインレッド
  • スプリングピンプランジャC型 ナベヤ

    スプリングピンプランジャC型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
...