カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(141)
  • 制御機器(31)
  • 測定用品(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • バイク部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 農業機械(8)
  • 防犯用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 防災用品(4)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-10-01」の検索結果

関連キーワード
332件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 急速冷却パック TRUSCO

    急速冷却パック

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(10個)
    当日出荷
    叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
    用途熱中症対策暑い環境下での作業
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ストレート AirTAC

    ストレート

    AirTAC(5件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル板 (透明) 岩田製作所

    アクリル板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所

    ポリカーボネート板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • PET板 (透明) 岩田製作所

    PET板 (透明)

    岩田製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ板 (透明) 岩田製作所

    塩ビ板 (透明)

    岩田製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コマツ リコイルキット ノーブランド

    コマツ リコイルキット

    ノーブランド
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    メーカーコマツ
  • 防振パット 因幡電工

    防振パット

    因幡電工
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレスストレート AirTAC

    ステンレスストレート

    AirTAC
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    本体材質はステンレス304で、禁銅仕様に適用。 型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の接着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は、安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    材質SUS304色グレー規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1 コマツ

    エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1

    コマツ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安500時間
  • チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,690~税込¥9,559~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1

    コマツ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安500時間
  • エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10MR-1 コマツ

    エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10MR-1

    コマツ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
    適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安不定期
  • カートリッジ, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1 コマツ

    カートリッジ, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1

    コマツ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安250時間
  • 真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
    用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
  • T/D パッチコード True Dyna

    T/D パッチコード

    True Dyna(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    タイプL型Phone/L型Phone
  • パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテック

    パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)

    コンドーテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。工場作業の安全と能率化に貢献します。JIS B 8818-2007
  • 真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
    材質標準RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
  • 真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
  • Type-C10in1PCスタンドドック/シルバー ナカバヤシ

    Type-C10in1PCスタンドドック/シルバー

    ナカバヤシ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
    用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンド。ドッキングステーション シルバー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
  • Type-C10in1PCスタンドドック/グレー ナカバヤシ

    Type-C10in1PCスタンドドック/グレー

    ナカバヤシ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
    用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンド。ドッキングステーション グレー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
  • ImageKit10 ActiveX 1PC開発ライセンス ニュートン

    ImageKit10 ActiveX 1PC開発ライセンス

    ニュートン
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    アプリケーションに簡単にイメージ・画像処理機能を付加するための ActiveX コンポーネント
  • ImageKit10 VCL 1PC開発ライセンス ニュートン

    ImageKit10 VCL 1PC開発ライセンス

    ニュートン
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    アプリケーションに簡単にイメージ・画像処理機能を付加するための VCL コンポーネント
  • 花 口金 #1~#10 PCケース入セット EBM(江部松商事)

    花 口金 #1~#10 PCケース入セット

    EBM(江部松商事)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    翌々日出荷
    材質ケース:プラスチック
  • BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音 エレコム

    BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
    付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)【マウス本体】約62※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1600カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】65.5×98.4×39.6、【レシーバー】14.5×18.0×6.3通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約210時間連続待機時間約1666日ホイール数1個電池使用可能期間約478日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ

    ソケットホルダー ワンタッチ

    モノタロウ(211件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷
    工具箱の中のソケットをまとめて管理。 ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
    用途ソケットの保管に
  • ネオクラシックウインカー ダークオレンジFRorRL 1pc12v/10 SHIFTUP(シフトアップ)

    ネオクラシックウインカー ダークオレンジFRorRL 1pc12v/10

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    4日以内出荷
    レンズ色ダークオレンジ
  • ネオクラシックウインカー ダークオレンジFLorRR 1pc12v/10 SHIFTUP(シフトアップ)

    ネオクラシックウインカー ダークオレンジFLorRR 1pc12v/10

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    4日以内出荷
    レンズ色ダークオレンジ
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アルミカラー スプール M10 t=30mm 1pc POSH Faith

    アルミカラー スプール M10 t=30mm 1pc

    POSH Faith
    ¥479~税込¥527~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    U.N.V
  • ワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応 エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 USB 3ボタン IRマウス 省電力 電池長持ち シンメトリーデザイン 両利き対応

    エレコム(14件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。 消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。 無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
    付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1分解能1200カウント通信方式GFSK方式LED色不可視光(赤外線)ボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続待機時間約1041日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • アルミカラー スプール M10 t=25mm 1pc POSH Faith

    アルミカラー スプール M10 t=25mm 1pc

    POSH Faith
    ¥399~税込¥439~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    U.N.V