カテゴリ
- パソコン/周辺機器(570)
- 制御機器(198)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 作業工具(43)
- オフィス家具(41)
- 測定用品(41)
- 科学研究・開発用品(35)
- バイク部品(33)
- 機構部品(33)
- フォークリフト・産機・建機用品(31)
- カー用品(25)
- 切削工具(25)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- メカニカル部品(21)
- 物流用品(19)
- 自動車補修部品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 事務用品(15)
- 建築金物(13)
- 家電(13)
- 学童・教育用品(13)
- 厨房用品(12)
- 農業機械(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 電気材料(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 保管用品(9)
- 防犯用品(9)
- 自転車部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 防災用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 電動工具(6)
- 安全用品(5)
- 介護用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 安全保護具(5)
- 溶接用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・収納(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 日用品(3)
- 食品・飲料(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- エンジン工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(334)
- エレコム(33)
- RS PRO(32)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
- StarTech.com(30)
- SMC(24)
- WERMA(23)
- Phlox(19)
- PISCO(ピスコ)(18)
- サンワサプライ(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- エスコ(13)
- ノーブランド(12)
- 山金工業(10)
- AMPHENOL(10)
- NAKATAKI(10)
- 椿本チエイン(9)
- フジキン(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- ブランドをもっと見る
「pc-12」の検索結果

シューズロッカー 扉付・鍵なしタイプ SC-12PC(12足用・中棚付)
テラモト¥109,800税込¥120,7801台欠品中中棚付のシューズロッカー。タイプ扉:あり、12人用人数12人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×380×880材質スチール、扉:PC樹脂(透明スモーク入)質量(kg)31色ナチュラルグレー(扉:透明スモーク)材質(本体)スチール材質(扉)PC樹脂(透明スモーク入)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×380×880鍵なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1050×380×880中棚あり
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ストレート PC12-02
富士インパルス¥649税込¥7141個5日以内出荷質量(g)40対応FCB-200/V-401NTW-10W(200V)/V-401NTW/FG-600/FG-400外径×長さL(Φ×mm)12×35アズワン品番62-9111-59構成部品エア配管関連
チューブフィッティングストレート(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート色開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
マグネット粘着付シート 強力カットタイプ
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。強力異方性のマグネットです。掲示物・POP・小物の裏に貼って、スチール面に付けられます。ハーフカットタイプなので、簡単に切り離せます用途工具やクリップボードやサインの掲示に仕様粘着付トラスコ品番829-3870材質異方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)1.2色無地質量(g)135タイプ粘着付&強磁力タイプ吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)1片あたり寸法(縦×横)(mm)25×25(全48片)耐荷重(g)約120/1片あたり磁束密度(表面)600G特性強力2018年トラスコ掲載ページ10 0639商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ
日本ノート(1件のレビュー)¥229税込¥2521袋(20枚)当日出荷から5日以内出荷色が選べるコピー用紙用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
PCバラエティーペストリー12
タイガークラウン¥419税込¥4611個翌々日出荷クッキー・パイ生地の抜型やデコレーション用に。チョコレートやマジパンを飾り抜きしたり冷たいお菓子の抜き型としても使えます。セット内容チューリップ、ハート、ハートS、丸、桜、三角、月、いちご、鳥、りんご、星、流れ星材質スチロール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×12品名・タイプクッキー型耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
チューブフィッティングケミカル ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から17日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
KM-385プリンタNEX-C200R用ACアダプタ PC12-UJ
ケンツメディコ¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷KM-385OD水銀レス自動血圧計スタンド式OD仕様(64-4061-30)、KM-385水銀レス自動血圧計卓上型(64-4061-28)用の専用プリンター(64-4061-42)専用、交換用ACアダプターです。仕様9V2.5A センターマイナスアズワン品番65-5780-47
プラスチック丸棒ハンドル PC型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷樹脂製で扉を軽量化できます。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ポリスチレン種類裏止めハンドルねじ径M4取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業(5件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台翌日出荷シンプルで丈夫な使いやすいキャスター付き作業台!。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ825mmタイプ、高さ1035mmタイプをご用意。どちらも立ち作業台用におすすめの高さです。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な移動式作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスター付で小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。塗装色シルキーホワイト色天板厚さ(mm)19キャスター種類自在ストッパー付き4個使用上の注意この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)
ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ポートコネクター接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ
ニッタ¥969税込¥1,0661個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状パネルタッチコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
お口がみえるピッタンコップ ソフト
岡部洋食器製作所¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷鼻に当る部分がU型にカットしてあるので、頭をそらせずに飲むことができます。柔らかいため、飲み口を両サイドから押して狭めることができます。仕様食洗器可・煮沸消毒可材質軟質ポリプロピレン樹脂サイズΦ65×75mmタイプソフト耐熱温度(℃)80℃
ステンレス シャックル
ひめじや¥1,198税込¥1,3181個欠品中スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)204ねじ径M12使用荷重(kg)400
アブソール(カップリング保護カバー)
千代田通商(8件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷仕様カップリングカバー適合(カップリング)チヨダ製CHSタイプ、日東工器製ハイカプラ形状アブソール質量(g)15
PC型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(静流タイプ)
ウカイ(岐阜産研工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。適合機種PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS特性静音
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ
栄ヒルズ¥9,998税込¥10,9981本当日出荷寸法(mm)W87×H75×D520全長(mm)520質量(g)285穴径(Φmm)0.6穴数760主な用途農業用適合ホース内径(Φmm)18~25
ピーコン用刃付ソケット
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します用途セメント付きピーコン外しに仕様インパクトドライバー対応質量(g)73寸法L(mm)95寸法S(mm)12寸法D(Φmm)18寸法l1(mm)15寸法l2(mm)50
...