カテゴリ

  • オフィス家具(110)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-161」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットケース リングスターポケットケースリングスター(55件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!材質コーポリマークリア
紳士U首半袖 神戸生絲紳士U首半袖神戸生絲
1,198税込1,318
1着
4日以内出荷
仕様40単糸フライス編み材質綿100%ホワイト
DPC ポートコネクタ イハラサイエンスDPC ポートコネクタイハラサイエンス
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
MAS-PCコンビネーションコネクター ネオフレックスMAS-PCコンビネーションコネクターネオフレックス
959税込1,055特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(ミリ)フジキン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ポートコネクター
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
アジャストクランプ(プレーン型) ナベヤアジャストクランプ(プレーン型)ナベヤ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
160mmラジオペンチ(穴付/圧着付) エスコ160mmラジオペンチ(穴付/圧着付)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
全長(mm)160仕様磨き仕上げ切断能力硬線:直径1.6mm、中硬線:直径2.5mm コンフォートハンドル皮むき能力0.5-0.75・1.5・2.5mm2
アジャストクランプ(グーズネック型) ナベヤアジャストクランプ(グーズネック型)ナベヤ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC16 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC16七星科学研究所
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ16仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
KCP-PCコンビネーションコネクター ネオフレックスKCP-PCコンビネーションコネクターネオフレックス
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
産業用カメラ CameraLink CMOS モデル omron(オムロン)産業用カメラ CameraLink CMOS モデルomron(オムロン)
429,800税込472,780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC16 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC16七星科学研究所
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ16形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数1定格電圧(V)125定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
用途内径加工全長(mm)150適合チップひし形35°切込み角Kr(°)117.3チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン
Levoit Core MINI 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク)Levoit Core MINI 空気清浄機Vesync(ウィーシンク)
7,298税込8,028
1台
12日以内出荷
片手でも楽に持ち上げられる約1kgの重さで12畳まで対応する、Levoit Core MINI 空気清浄機。操作簡単でお手入れ楽々分かりやすいワンボタンのタッチパネルは、どなたでも簡単に操作していただけます。多層の高性能フィルタープレフィルターはペットの毛や粗いホコリを約99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・アレルゲン・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を約97%除去します。 脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。コンパクトでも強力な清浄力重量は僅か約1kgで、片手で楽に持ち上げられます。 とてもコンパクトですが、12畳までの部屋の空気をしっかりと清浄できます。極めて静かで自動全消灯独自開発の静音技術と特殊な内部構造で運転音を最低時約25dBに制限します。自動消灯技術でパネルの表示灯が無操作の1分後に消えます。心身とお財布にも優しいお好きなアロマオイルを使って、その香りで心身ともリラックスさせることができます。 また、消費電力は約1.2W~6.5Wほどと、とても経済的です。
セット内容本体、3層フィルター(セット済)、アロマパッド(設置済)、AC電源アダプター、取扱説明書グレー電源(V)AC100~200(50/60Hz)消費電力(W)約1.2~6.5本体質量(kg)約1電源コード(m)約1.83運転音(dB)約25~44適合床面積12畳(19m2)まで寸法(縦×横×高さH)(cm)約16.4×16.4×26.4PM2.5対応花粉モード脱臭機能タバコモードタイマー機能
内径加工用ボーリングホルダ ディンプルバー 三菱マテリアル内径加工用ボーリングホルダ ディンプルバー三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
高剛性・軽量ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現します。
エアライト+遮熱ヘルメット(PC製) ST#161-JZV(EPA) 谷沢製作所エアライト+遮熱ヘルメット(PC製) ST#161-JZV(EPA)谷沢製作所
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
エアライト搭載でヘルメット内部の通気性向上。遮熱加工でヘルメット内部の温度上昇を抑制。
用途飛来・落下物用/墜落時保護用/電気絶縁用(使用電圧7000V以下)セット内容内装、あご紐付き材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用、電気用)溝の状態色(帽体)ホワイト頭囲(cm)53~63RoHS指令(10物質対応)対応衝撃吸収ライナーエアライト通気孔なし名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W1400×D700<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W1400×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
75,980税込83,578
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W1200~1600は3個付幅(mm)1399材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)38.8高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W1200×D700<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W1200×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W1200~1600は3個付幅(mm)1199材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)34.8高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1800×D800<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1800×D800<配送時組立サービス付>イトーキ
89,980税込98,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W1800は4個付幅(mm)1799材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)39.4高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)800材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W700×D800<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W700×D800<配送時組立サービス付>イトーキ
57,980税込63,778
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W700は1個付幅(mm)699材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)24.5高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)800材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1600×D700<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1600×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
67,980税込74,778
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W1200~1600は3個付幅(mm)1599材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)35.9高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1200×D700<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1200×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
49,980税込54,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W1200~1600は3個付幅(mm)1199材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)30.3高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1000×D700<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1000×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
49,980税込54,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W800~1100は2個付幅(mm)999材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)27.9高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W800×D700<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W800×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
49,980税込54,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W800~1100は2個付幅(mm)799材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)25.7高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W700×D700<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W700×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
48,980税込53,878
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W700は1個付幅(mm)699材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)24.5高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W1600×D700<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W1600×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
79,980税込87,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W1200~1600は3個付幅(mm)1599材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)42.3高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W1500×D700<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W1500×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
78,980税込86,878
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W1200~1600は3個付幅(mm)1499材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)41高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W1000×D700<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W1000×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W800~1100は2個付幅(mm)999材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)32高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W700×D700<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W700×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
53,980税込59,378
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W700は1個付幅(mm)699材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)26.9高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W1500×D600<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W1500×D600<配送時組立サービス付>イトーキ
76,980税込84,678
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W1200~1600は3個付幅(mm)1499材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)37.5高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W700×D600<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W700×D600<配送時組立サービス付>イトーキ
49,980税込54,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W700は1個付幅(mm)699材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)23.7高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1500×D800<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1500×D800<配送時組立サービス付>イトーキ
76,980税込84,678
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W1200~1600は3個付幅(mm)1499材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)34.8高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)800材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1000×D800<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1000×D800<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W800~1100は2個付幅(mm)999材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)27.9高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)800材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1800×D700<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1800×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
74,980税込82,478
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W1800は4個付幅(mm)1799材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)39.4高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1500×D700<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1500×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
64,980税込71,478
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W1200~1600は3個付幅(mm)1499材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)34.8高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1100×D700<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1100×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
49,980税込54,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W800~1100は2個付幅(mm)1099材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)29高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1400×D600<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W1400×D600<配送時組立サービス付>イトーキ
58,980税込64,878
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W1200~1600は3個付幅(mm)1399材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)29.4高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W800×D600<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出しなし パネル脚 W800×D600<配送時組立サービス付>イトーキ
48,980税込53,878
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W800~1100は2個付幅(mm)799材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)22.5高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W1800×D800<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 対向配線用平机 センター引出し付 パネル脚 W1800×D800<配送時組立サービス付>イトーキ
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
仕様配線ダクト:W1800は4個付幅(mm)1799材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)47.4高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)800材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付