カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,857)
  • オフィス家具(657)
  • 制御機器(174)
  • 自転車部品(133)
  • 厨房用品(132)
  • 測定用品(105)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(78)
  • 作業工具(76)
  • バイク部品(75)
  • 切削工具(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 家電(69)
  • フォークリフト・産機・建機用品(69)
  • 機構部品(34)
  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 事務用品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • メカニカル部品(25)
  • 塗料(24)
  • 自動車補修部品(21)
  • 電気材料(20)
  • 防災用品(19)
  • カー用品(19)
  • 作業服(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 梱包用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 電動工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 防犯用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 安全保護具(6)
  • 研磨材(6)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 救急・衛生(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 農具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「pc-3」の検索結果

4,105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイタック(TM) PCラベル 一般無地 PC-3 ニチバン

    マイタック(TM) PCラベル 一般無地 PC-3

    ニチバン
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    多彩な用途にお応えできる、豊富なバリエーションです。はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。手書きでもご利用になれます。
    備考6片X10シート(60片)サイズ(mm)19X79
  • PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ MK(丸喜金属本社)

    PC-03 帽子に掛ける保護グラス ラージタイプ

    MK(丸喜金属本社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。 耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。
    用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番384-8315材質フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)形状一眼型幅(mm)145高さ(mm)55タイプラージレンズ色クリア加工防傷機能防傷加工、UVカット、角度調整、メガネ併用可、マスク併用可角度調整範囲コーティング両面ハード、両面マルチコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード、マルチコート)レンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット
  • DellPro (11PC/3Y) Dell Technologies

    DellPro (11PC/3Y)

    Dell Technologies
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    IRカメラ
    電源65W AC アダプター、USB Type-C解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 省電力 Mini LED バックライト AI ホットキー ゼロラティスキーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル BE201 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×1(PowerShare対応)オフィスソフトなし
  • ペイント一発PC 3セット 鈴木油脂工業(SYK)

    ペイント一発PC 3セット

    鈴木油脂工業(SYK)
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    クリーム状のハンドクリーナーで、油汚れはもちろん落ちにくい2液性ウレタンやエポキシ塗料が簡単に落とせます。スクラブ剤配合により、指紋の中の汚れまでもスッキリ落とします。PRTR法非該当品で、さらに界面活性剤及びスクラブ剤は天然由来品であり環境に優しい商品です。お徳用セットです。
    用途塗装工場、自動車修理工場、印刷工場、機械工場、塗装工事現場、調色工場などセット内容本体 1.5kg(S-2323)1ヶ+詰替1.2kg(S-2324)2ヶ使用方法1.汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。2.その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。)
  • ねじ式万能クランプ(PC)3.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能クランプ(PC)3.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)3適合機種PC3t
  • ACA-20PC-3-AC1-RL-C MURATA(村田製作所)

    ACA-20PC-3-AC1-RL-C

    MURATA(村田製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC3 Auto Magic(オートマジック)

    PC3

    Auto Magic(オートマジック)
    6,598税込7,258
    1本(1000mL)
    5日以内出荷
    微細な傷や研磨痕を簡単に取り除き、すべての塗装面に本来の美しさを復活させます。 P3000相当のペーパー目消し、ならびに濃色車の仕上げに最適な仕上げ用コンパウンドです。
    タイプ超微粒子 ノンシリコン内容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • ホース用コネクター セフティー3

    ホース用コネクター

    セフティー3(51件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(239件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ユニ・ポスカ 細字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ 細字丸芯

    uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷
    ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
    タイプシングル線幅(mm)0.9~1.3インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯
  • 部品 ロータリハンマドリル DH24PC3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリハンマドリル DH24PC3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • ミニプラスチックバット サンコープラスチック

    ミニプラスチックバット

    サンコープラスチック
    769税込846
    1個
    当日出荷
    材質PPホワイト
  • デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウス

    デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM

    グリーンハウス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM。 1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。 確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。 環境に配慮したRoHS指令対応。
    規格JEDEC準拠PC3-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.5保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
  • パーツキャビネット アイリスオーヤマ

    パーツキャビネット

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
    用途小物、パーツ等の収納に。ブラック材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール奥行(mm)130荷姿完成品色(本体)ブラック
  • DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DPC パイプエンドキャップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(26件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
    材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
  • 真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC03 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC03

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    コスモスイッチ対応商品の真鍮製の3連スイッチプレート。 アンティークでレトロなスイッチプレートです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)162×120厚さ(mm)9質量(g)約135付属品取付ビス
  • 吸上式コンテナ アネスト岩田

    吸上式コンテナ

    アネスト岩田(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    中量塗装用です。
    塗料供給方式吸上式
  • PC3-12800 4GBx2 W3U1600PS-4G CFD(シーエフデー)

    PC3-12800 4GBx2 W3U1600PS-4G

    CFD(シーエフデー)
    7,498税込8,248
    1台
    翌々日出荷
    容量4000MBRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC3-12800 4GBx2 W3N1600PS-4G CFD(シーエフデー)

    PC3-12800 4GBx2 W3N1600PS-4G

    CFD(シーエフデー)
    7,698税込8,468
    1台
    翌々日出荷
    仕様●メモリタイプ:SO-DIMM容量4000MBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性サインペン ポスカ uni(三菱鉛筆)

    水性サインペン ポスカ

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(7本)
    当日出荷
    ポスターカラーのような鮮やかな発色。小さな文字や縁取り、細部書きに使える0.9~1.3mmの細字丸芯タイプ。不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。
    インク色スカイブルー、パステルグリーン、パステルイエロー、パステルオレンジ、コーラルピンク、ライトピンク、パステルパープルインク水性顔料商品タイプ使い切り本体タイプシングル線の太さ細字丸芯線幅(mm)0.9~1.3
  • PC3台用 USB2.0切替器(4デバイス接続) ATEN

    PC3台用 USB2.0切替器(4デバイス接続)

    ATEN
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    US4224は、キーボードやマウス、USBメモリなど最大4台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 2.0 切替器です。在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなど、本体ボタンを押すだけで、USBキーボードやUSBメモリの接続先を瞬時に切り替えられます。業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB2.0機器を高速かつ確実に切り替え。最大480Mbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。コンパクトな本体サイズでデスク上の場所を取らず、配線をシンプルにまとめたい人や、デスク環境を整えたい方に最適な一台です。
  • デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウス

    デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM

    グリーンハウス
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM。 PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)に対応したDDR3L低電圧タイプメモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の5年保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
    規格JEDEC準拠PC3L-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.35保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
  • PC3-12800 8GBx1 D3N1600PS-L8G CFD(シーエフデー)

    PC3-12800 8GBx1 D3N1600PS-L8G

    CFD(シーエフデー)
    6,898税込7,588
    1台
    翌々日出荷
    仕様●メモリタイプ:SO-DIMM容量8000MBRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
  • 電源ケーブル15A 摂津金属工業

    電源ケーブル15A

    摂津金属工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
    プラグ形状15A 125VコードVCT2mm2×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本鋼製コンパス TRUSCO

    本鋼製コンパス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
    仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
  • 使い捨て保護服 TRUSCO

    使い捨て保護服

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1着
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。種別つなぎ引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
  • 光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com

    光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード

    StarTech.com
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
    アクア規格OM3ケーブル長(m)3コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
  • プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金付き)

    イマオコーポレーション(26件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
    タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
  • EPSON純正 廃トナーボックス LPC3H17 EPSON

    EPSON純正 廃トナーボックス LPC3H17

    EPSON(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    適合機種メーカーEPSON適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S6160/S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S7160/S7160Z/S8100/S8100PS/S8160/S8160PS-種別純正品タイプLPC3H17印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • 先端クローセット KTC

    先端クローセット

    KTC(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(10個組)
    当日出荷
    クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。
    質量(g)40適合スナップリングプライヤ:SCP-171、1715、SOP-171、1715、172、173材質特殊工具鋼
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    17税込19
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
  • ステンレス用パイプカッター SK11

    ステンレス用パイプカッター

    SK11(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
    用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径6~38切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
  • PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB BUFFALO(バッファロー)

    PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB

    BUFFALO(バッファロー)
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷
    。消費電力を20%以上削減できる省電力モデル。安心のMADE IN JAPAN
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • フレポリカッター スーパーツール

    フレポリカッター

    スーパーツール(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管等、軟質樹脂管をスカッと切断! 刃を逆に取付けることにより、2度使用可能で大変経済的。 滑りにくい溝付グリップ。
    切断能力(Φmm)Φ38以下材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装トラスコ品番321-6489質量(g)155
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
    検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
...
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
"pc-3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷