カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(70)
  • 機構部品(27)
  • 制御機器(19)
  • バイク部品(16)
  • 家電(13)
  • 自動車補修部品(10)
  • 測定用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「pc-4s」の検索結果

関連キーワード
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスパイジョン 水平穴 600 PC4S600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 600 PC4S600三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,703税込5,173
1個
翌々日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:600材質SUS304形状水平穴Φd9寸法F16寸法G25寸法A11寸法B11寸法C10寸法W32寸法K6
重力式カップ アネスト岩田重力式カップアネスト岩田(17件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
塗料供給方式重力式
ステンレスパイジョン 水平穴 620 PC4S620 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 620 PC4S620三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,584税込7,242
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:620材質SUS304形状水平穴Φd9寸法E32寸法D18寸法F16寸法G25寸法A11寸法B11寸法C6
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PC4S204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PC4S204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:9Φd9ΦD15寸法A22寸法B13寸法C16締付ねじM4寸法L35
ステンレスパイジョン 水平穴 601 PC4S601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 601 PC4S601三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質SUS304形状垂直穴A13B22H10F16寸法4-ΦP:3.5Φd9D20C6E32G25記号形状記号:601締付ねじM4
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PC4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン クロス90° 200 PC4S200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,867税込4,254
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD15Φd19Φd29寸法A13寸法B10寸法C13締付ねじ2-M4寸法L36
ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PC4S223 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PC4S223三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,240税込3,564
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd9ΦD15寸法A12寸法B13寸法C9締付ねじM4寸法L25寸法M2-M3
電線管支持金具 吊りボルト ネグロス電工電線管支持金具 吊りボルトネグロス電工
5,298税込5,828
1箱(20個)
当日出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
岩田 PC-4・4Sフタ アネスト岩田岩田 PC-4・4Sフタアネスト岩田(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
直角軸の取付けに
ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ600シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に平行) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に平行)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
部品の取付けに
材質SUS304
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に垂直) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工(軸に垂直)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
部品やボードの取付けに
材質SUS304
ステンレスマル穴パイジョン平行2軸 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョン平行2軸三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
一軸に取付けた部品は片軸を支点に回転が出来ます
材質SUS304
ステンレスマル穴パイジョン片方ボス 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョン片方ボス三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ボスを差込み他の部品と自由に組み合せ
ステンレスクランプ535シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ535シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304
ステンレスパイジョン(垂直穴) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン(垂直穴)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
さまざまな環境に応える組み立てパーツ。 機器取付け・研究開発・実験のスピード化に。
用途垂直軸の固定に。 環境試験装置、飲食清涼飲料などに。
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
639税込703
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な位置決め用です。
材質HSS角度(°)120表面処理ALDコーティング
ステンレスクランプ533シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ533シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304ねじM4(締付用)寸法D(Φmm)20公差ΦdH8
ステンレスクランプ523シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ523シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304ねじM4(締付用)公差ΦdH8
ステンレスクランプ223シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ223シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
ねじM4(締付用)寸法C(mm)9公差ΦdH8
ステンレスクランプ534シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ534シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304ねじM4(締付用)寸法A(mm)13寸法F(mm)20寸法D(Φmm)20寸法E(mm)10寸法B(mm)30寸法C(mm)12寸法d(Φmm)9公差ΦdH8付属品パイプ
ステンレスクランプ524シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ524シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304ねじM4(締付用)寸法B(mm)30公差ΦdH8
ステンレスクランプ204シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ204シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
ステンレスクランプ290シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ290シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
材質SUS304
ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョンネジ穴加工三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
部品やボードの取付けに
ステンレスマル穴パイジョン水平穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョン水平穴三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
水平側面軸の立ち上げに2-ΦPで部品取付けに
ステンレスマル穴パイジョン水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョン水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
600番より強固に取付けが出来ます 4 -ΦPで部品取り付けに
ステンレスマル穴パイジョン垂直穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョン垂直穴三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
垂直軸の固定に
ステンレスクランプ620シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ620シリーズ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,590税込7,249
1個
5日以内出荷
さまざまな使用環境に応えるステンレス製研究開発・実験のスピード化に貢献各種機器、装置の取付、組み立てに利用耐食性、非磁性
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
2,598税込2,858
1本
当日出荷から36日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
超硬 SPセンター 120° イワタツール超硬 SPセンター 120°イワタツール
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。
材質超硬角度(°)120表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 120°TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120°TiCNコーティングイワタツール
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS角度(°)120表面処理TiCNコーティング
超硬 SPセンター 120°ALDコーティング イワタツール超硬 SPセンター 120°ALDコーティングイワタツール
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬角度(°)120表面処理ALDコーティング
ポリゴンテーパーシャンク 京セラポリゴンテーパーシャンク京セラ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
分電盤部品 テンパール工業分電盤部品テンパール工業
759税込835
1個
6日以内出荷
結束バンドベース SSPC 長さ 23mm 幅 10.2 mm ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース SSPC 長さ 23mm 幅 10.2 mm ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
31,980税込35,178
1袋(100個)
7日以内出荷
SSPCステンレススチール、Pマウント一穴固定ソリューション 高性能316グレードステンレススチール PマウントはMBT、MLT、MAT製品と併用可能 持続可能で耐久性に優れた固定ソリューション 用途: 過酷な環境、ケーブル固定、チュービング、コンジット及びパイプ、高度なセキュリティ / 強度 / 耐火性が求められる危険な環境 RoHS(2022年10月現在)
仕様●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:23mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.2mm●接着剤付き:あり●材質:ステンレス鋼●シリーズ:SSPC●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●コード番号:786-3025アズワン品番65-7464-04
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(391件のレビュー)
559税込615特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
PC4-2400(DDR4-2400)対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC4-2400(DDR4-2400)対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品取扱説明書質量(g)12規格DDR4 SDRAM定格電圧(V)1.2機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年間ピン数(ピン)260ピンバッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。メモリークロック2400MHzCASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM