カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 学童・教育用品(5)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-bn」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプクランプ TMEHジャパンパイプクランプTMEHジャパン
115税込127
1個
当日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質スチール(表面:三価クロムメッキ)厚さ(mm)1シルバー質量(g)20
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ用 ケーブルブッシング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ用 ケーブルブッシングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
269税込296
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
種類関連商品
PCブッシング 薄鋼用 オレンジ キャップなし 外山電気PCブッシング 薄鋼用 オレンジ キャップなし外山電気
1,198税込1,318
1袋(50個)ほか
翌日出荷
材質ポリカーボネート製規格JIS C 8330
PCブッシング 厚鋼用  キャップなし 外山電気PCブッシング 厚鋼用 キャップなし外山電気
499税込549
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
材質ポリカーボネート製規格JIS C 8330
外径用ホルダ PCBNR/L タンガロイ外径用ホルダ PCBNR/Lタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
クランプシステムレバーロック式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ TRUSCO大カシメ スチール ブラックニッケルメッキTRUSCO
599税込659
1パック(30組)
当日出荷から9日以内出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。材質スチール、表面処理:ブラックニッケルメッキ仕上げ黒ニッケルメッキ適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0
ホルダ イスカルホルダイスカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホルダ PCBN 住友電工ハードメタルホルダ PCBN住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1本
翌日出荷から9日以内出荷
適合チップひし形80°クランプシステムレバーロック切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0
(37820)ECU ホンダ(37820)ECUホンダ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
N-010244 ステンレス PC立バンド BN付 日栄インテックN-010244 ステンレス PC立バンド BN付日栄インテック(2件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途外径加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0
暖房便座(便フタなし) INAX(LIXIL)暖房便座(便フタなし)INAX(LIXIL)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
ホルダ PCBNシリーズ イスカルホルダ PCBNシリーズイスカル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
クランプシステムレバーロック適合チップひし形80°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)25寸法h(mm)25
脱臭暖房便座(便フタなし) INAX(LIXIL)脱臭暖房便座(便フタなし)INAX(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
6日以内出荷
レバーロック式ISO規格に準拠豊富なバイト形状軽~重切削まで対応経済的なネガティブインサート
用途外径加工切込み角度(°)75
旋削ホルダー PCBN ケナメタル旋削ホルダー PCBNケナメタル
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
外径ホルダー。PCBN75°
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CB-NBRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CB-NBRoHS2対応品廣杉計器
9,998税込10,998
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ワッシャー)ナイロン6ナイロンワッシャー:黒熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)
ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
10,880税込11,968
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
PCBNシャンクホルダー レバークランプ ワルターPCBNシャンクホルダー レバークランプワルター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/ナイロン廣杉計器
9,998税込10,998
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン66UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
Arduino用バニラシールド基板ver.2 緑 スイッチサイエンスArduino用バニラシールド基板ver.2 緑スイッチサイエンス
679税込747
1個
10日以内出荷
仕様●シリーズ名:-●種別:シールド●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:-アズワン品番68-2104-48
Arduino用バニラシールド基板ver.2 黒 スイッチサイエンスArduino用バニラシールド基板ver.2 黒スイッチサイエンス
689税込758
1個
10日以内出荷
仕様●シリーズ名:-●種別:シールド●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:-アズワン品番68-2104-47
Arduino用バニラシールド基板ver.2 赤 スイッチサイエンスArduino用バニラシールド基板ver.2 赤スイッチサイエンス
529税込582
1個
10日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:プロトタイプ、ユニバーサル●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2103-09
N-010242 PC 立バンド BN付 日栄インテックN-010242 PC 立バンド BN付日栄インテック
139税込153
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
Arduino用バニラシールド基板VER.2 白 スイッチサイエンスArduino用バニラシールド基板VER.2 白スイッチサイエンス
649税込714
1個
10日以内出荷
仕様●シリーズ名:-●種別:シールド●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:-アズワン品番68-2035-99
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ日本精器
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)・ゴム板標準装備。
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
フロウラウンジ シンボルツリー ベンチタイプ用 鉢カバー<配送時組立サービス付> イトーキフロウラウンジ シンボルツリー ベンチタイプ用 鉢カバー<配送時組立サービス付>イトーキ
84,980税込93,478
1台
25日以内出荷
幅(mm)630質量(kg)4.3高さ(mm)680奥行(mm)625サービス分類組立・設置・取付
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ日本精器
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。有効断面積をUP。配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)ゴム板標準装備。
質量(kg)1.15備考保護カバー、保持機構付ポート数4有効断面積(mm2)8使用圧力(MPa)0.1~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
連結スクリーン NCP1-1709BNシリーズ コマイ連結スクリーン NCP1-1709BNシリーズコマイ
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
据置型パーティション5連まで連結可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1700
ステンレスマグ用 飲み口セット 象印マホービンステンレスマグ用 飲み口セット象印マホービン(1件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
品名ステンレスマグ用 飲み口セット
3連スクリーン TP3-1806BNシリーズ コマイ3連スクリーン TP3-1806BNシリーズコマイ
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
折りたたんで収納できます。キャスター付きですので移動が容易です。
高さ(mm)1800幅(mm)1800脚の種類キャスター付き
モール(L)フロントフェンダー (BN) MAZDA(マツダ)モール(L)フロントフェンダー (BN)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君 日本精器方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君日本精器
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
コンプレッサ等のドレンの排出に最適!操作が簡単・床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧 (1.4MPa) まで使用可能・使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性・弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性・過酷な耐久テストをクリアコンパクト・高さを抑えたコンパクトタイプ底面ゴム板付(標準装備)・バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。ロック機構付(オプション)・ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。・再度踏み込むとロックが解除されます。
用途使用流体 空気、ドレン、水 周囲温度 0~60℃(凍結なきこと) ボールバルブ材質 黄銅(C3604BD) 本体材質 アルミダイカスト(ADC) 取付方法・方向 2-M5・取付方向は水平呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径[IN]Rc1/4[OUT]Rc1/4使用圧力0~1.4MPa耐圧力(MPa)2.1Cv値0.42踏込力(N)200
カバー サイド 1 5BN-21711-10-PE YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 1 5BN-21711-10-PEYAMAHA(ヤマハ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5BN-21711-00-PC
ぺったん君足踏ボールバルブ 日本精器ぺったん君足踏ボールバルブ日本精器
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
操作が簡単。床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧(1.4MPa)まで使用可能。使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性。弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性。過酷な耐久テストをクリア。コンパクト。高さを抑えたコンパクトタイプ。ロック機構付(オプション)。ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。再度踏み込むとロックが解除させれます。底面ゴム板付(標準装備)。バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。
材質【ボールバルブ】黄銅取付2-M5材質(本体)アルミダイカスト呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径【IN】Rc1/4、【OUT】Rc1/4使用圧力(MPa)0~1.4使用流体空気/ドレン/水耐圧力(MPa)2.1周囲温度(℃)0~60Cv値0.42踏込力(N)200
1連スクリーン TP1-1809BNシリーズ コマイ1連スクリーン TP1-1809BNシリーズコマイ
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
移動式パーティション5連まで連結可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800
Arduino用バニラシールド基板VER.2 青 スイッチサイエンスArduino用バニラシールド基板VER.2 青スイッチサイエンス
569税込626
1個
123日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:プロトタイプ、ユニバーサル●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2025-47