「pcケース ネジ」の検索結果

190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスエスエーサービス手回しインチネジ
ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。
材質アルミニウム 全長(mm)約16.5 質量(g)1個あたり:約2 タイプ手回しネジ 規格6#-32 長さ(cm)約6.7mm(ネジ部長さ) 入数6個
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PCケース背面I/Oブラケット固定用十字穴付き六角ネジ(標準タイプ) 6個入りです。 インチピッチのネジになります。
入数6個入
1個
96 税込106
8日以内出荷

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 材質黄銅(BS) 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイネックステーパーネジ
ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
シルバー
1パック(6個)
259 税込285
13日以内出荷

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類平頭ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

内部黒塗装のケースに最適な黒ネジをセットにしました。 保管にとても便利なケース付です。 六角スペーサーのネジ穴側 (メス側) はミリです。
セット内容インチネジ (トラス頭) ×10個、インチネジ (平頭) ×10個、I/Oブラケット用インチネジ×10個、ワッシャーヘッドミリネジ×10個、ハンドルネジ インチタイプ×4個、ハンドルネジ ミリタイプ×4個、テーパーネジ×4個、六角スペーサー インチネジタイプ×6個、六角スペーサー ミリネジタイプ×6個、グラスワッシャー×10個、収納ケース×1個 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)収納ケース:90×121×20 ブラック (六角スペーサー、グラスワッシャー、収納ケースを除く)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質黄銅棒 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
材質 表面処理ラスパート
1ケース(1000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
ねじの呼びM4 呼び径4 材質 表面処理ラスパート 頭部形状なべ
1ケース(1000本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
ねじの呼びM4 呼び径4 材質 表面処理ラスパート
1ケース(750本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1パック(11個)ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ARCTICPWM PCケース用ファン
エコ商品
●ArcticブランドのPWM PST搭載 BioniX Pシリーズ ゲーミング120mmファン ●静圧を最適化 静圧を最適化したPシリーズファンはヒートシンクやラジエーターに最適。 ●効率的な冷却 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持。 ●最新世代高性能モーター モーターには、最新世代の高性能、低発熱、省エネルギーな「ネオジム・アイロン・ボロン マグネットリング」を採用。 ●95%の振動を吸収 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5%。 ●4倍の寿命 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現。
定格電流(A)0.13 質量(g)140 付属品取付ネジ 保証期間2年間 ベアリングFluid Dynamic Bearing 寸法(mm)120×120×厚さ27 接続PWM 4ピン+デイジーチェーン用 PWM 4ピン 電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)2.75 ノイズレベル0.45Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 最大風量(CFM)67.56/114.9m3/h 仕様●リブ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ARCTICPWM PCケース用ファン
エコ商品
●ArcticブランドのPWM PST搭載 BioniX Fシリーズ ゲーミング120mmファン ●風量重視設計 Fシリーズファンは風量重視の設計。 ●4倍の寿命 BioniXのゲーミングファンは、低いコイル温度によって4倍の寿命を実現。 ●静かな動作 新開発のモーターによる極めて静かな動作を実現。 ●95%の振動を吸収 アークティックのモーターは、従来のDCモーターに比べて95%の振動を吸収。 ●デイジーチェーン接続可能 ワイドレンジな回転数とPWM Sharing Technology(PST)により、デイジーチェーン接続が可能であり、他のファンと同期して制御可能。
定格電流(A)0.20 質量(g)129 付属品取付ネジ 保証期間2年間 ベアリングFluid Dynamic Bearing 回転数200~1800rpm 寸法(mm)120×120×厚さ27 接続PWM 4ピン+デイジーチェーン用 PWM 4ピン 電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)2.10 ノイズレベル0.5Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 最大風量(CFM)69/117m3/h 仕様●リブ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

「VS7」は吸気口付きメタルサイドパネル、「VS7 Window」はケース内部を一瞥可能なアクリルサイドパネルを採用し、 ユーザーの趣向に合わせたデザインを選択可能です。 ケース内部はチャンバー構造を採用しており、トンネル構造とマザーボード裏側のケーブルマネジメントスペースにより、 配線を極限まで隠した美しいPCを作成可能です。 拡張性も高く、長さ400mmのビデオカードや高さ約165mmのCPUクーラーに対応。
仕様電源付属の有無:無し、拡張カードスペース制限:400mm、CPUクーラー制限:165mm、電源ユニット最大奥行き:240mm 電源別売 本体質量(kg)5.52 入力端子前面:USB3.0 ×2 / Audio / Mic 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×473×450 拡張スロット数7スロット フォームファクタATX ベイ数2.5インチ:2、5.25インチ:2
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 1800rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.10 ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 質量(g)160 保証期間1年間 寸法(mm)120×120×厚さ26 付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ 接続PWM4ピン 回転数350±200~1800rpm±10% 電圧(V)DC12 MTTF(時間)12万 最大静圧(mmH2O)0.07~1.74(0.69~17.06Pa) ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能) 騒音レベル(dB(A))4~22.9 最大風量(CFM)8.01~51.68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

親和産業25mm厚ファン固定ネジ
エコ商品
25mm厚FAN固定ネジ 25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー付き 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジ採用 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとFANを固定することができます。 セレート付フランジナット採用 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 こだわりのブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
材質制振ワッシャ:PORON H-48 ブラック ねじ規格M4x35バインド ナットセレート付フランジナット ファン対応:25mm厚FAN(ネジ穴の小さい小型FANを除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

PCパーツが主役のE-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 PCパーツが主役!! 様々なレイアウトが可能な大型オープンフレーム mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-ATX・SSI-EEBまで対応可能です。 パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能 グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 垂直設置用のVGA保持ステイ搭載。 ※ライザーケーブル別売り 取っ手付きで持ち運びにも最適です 取っ手は取り外し可能です。 ※持ち上げる際は片手をフレーム底面に添えて持ち運び下さい。 ラジエーター用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載しております 対応サイズは 120mm/140mm/240mm/280mm/360mmとなります。 ※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ留めができません。 角度調整式ラジエーターステイを搭載。より自由な配置を可能にしました ラジエーターだけでなく、SSDやHDD等の取り付けも可能です。 角度は [ 0°・ 30°・ 60°・ 90°・ 120°・ 150°・ 180°]の7段階の調整が可能です。 ※片側留めとなります。また280mm以上は一部ネジ留めができません。 ラジエーターステイは1本となります。 ATX電源を最大2台まで取り付けが可能です。 搭載可能なストレージ数 ATX電源 1台の場合: 2.5インチ 8台 + 2台 / 3.5インチ 4台 まで取り付けが可能です。 ATX電源 2台の場合: 2.5インチ 2台 / 3.5インチ 2台 まで取り付けが可能です。 ※ストレージの取り付けは片側2点留めとなります。ATX電源2台の場合、3.5インチHDDはラジエーター用取付穴を利用しての取り付けとなります。また電源は別売りとなります。 ATX電源を2台取り付ける場合は電源スイッチ取付位置の変更が必要です。スイッチ金具付属。 従来の電源スイッチ穴を塞ぐ、キャップも付属しております。 日本製 / メーカー一貫生産 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
仕様電源付属の有無:無し 付属品パッケージ内容:組立説明書、組立ネジ一式、LED付電源スイッチ、取っ手、ゴム足、ケーブルバンド 材質 形状(対応フォームファクター):mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT スイッチ有り(LED付電源スイッチ) 仕上黒色塗装 本体寸法横幅 約370mm×奥行 約190mm×高さ 約450mm(取っ手含まず) 適合寸法(mm)水冷クーラー:120 / 140 / 240 / 280 / 360(※280mm以上は一部ネジ止めができません。) ストレージ対応数:ATX電源 1台の場合 / 2.5インチ 最大10台、3.5インチ 最大4台 / ATX電源 2台の場合 / 2.5インチ 2台、3.5インチ 2台(※搭載可能なストレージ数はパーツ構成により変わりますのでご注意下さい。) 対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX・Extended-AT 拡張スロット数8段
1個
18,980 税込20,878
22日以内出荷

高品質M5x10mmネジ:高品質スチール、ニッケルめっき皿ネジ(プラス穴)。M5取付穴の標準コンピュータケースファンで使用。簡単取り付け:めねじ加工のない穴にねじ込めるセルフタッピングネジ。通常のプラスドライバー(十字ねじ回し)で簡単にPCケースファンの取り付けが可能。規格寸法:ファン取付けのための標準M5穴のケースに適合する10mm長さのネジ。50個パック:複数の取り付け作業、備品としてのストックに便利なM5ネジ50個入り製品。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途M5ネジ取付穴を使って標準10mmケースファンをコンピュータケースに装着 セット内容取り付けネジ×50、ヘッドパターン:Phillips、スレッドタイプ:M5、10mm M5 ケースファン取り付けネジ 材質ニッケルめっきスチール 長さ(mm)11.2 幅(mm)6.3 シルバー 高さ(mm)6.3 保証期間2年
1パック(50個)
769 税込846
当日出荷

1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 2400rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.15 ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 質量(g)165 保証期間1年間 寸法(mm)120×120×厚さ26 付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ 接続PWM4ピン 回転数350±200~2400rpm±10% 電圧(V)DC12 MTTF(時間)12万 最大静圧(mmH2O)0.05~3.59(0.49~35.25Pa) ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能) 騒音レベル(dB(A))4~29.3 最大風量(CFM)7.68~77.23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

●CPUクーラーやPCケースファンに最適 1200rpmモデルは、発熱の少ない環境でのCPUクーラーやPCケースファン用に最適なモデルです。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.06 ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 質量(g)160 保証期間1年間 寸法(mm)120×120×厚さ26 付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ 接続PWM4ピン 回転数350±200~1200rpm±10% 電圧(V)DC12 MTTF(時間)12万 最大静圧(mmH2O)0.07~0.89(0.69~8.70Pa) ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能) 騒音レベル(dB(A))4~18.6 最大風量(CFM)8.01~37.73 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

定格電圧(V)AC200 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.2
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

しっかりネジ留めできるリブ付き仕様。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
仕様リブ:有り 付属品ケースファン取付用ネジ × 4 ブラック 質量(g)約 183 回転数(min-1[r.p.m])0 ~ 1500 ± 200 rpm 定格入力電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)1.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×25×140 定格入力電流(A)0.15 寿命70000 時間 使用軸受2ボールベアリング コネクタ4ピン (PWM制御) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大時:30.7 最大風量(CFM)66.44
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
34,980 税込38,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

IN WIN(インウィン)IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2
エコ商品
MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース。・容量8Lのコンパクトサイズ。・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載。・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載。・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備。・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単。・ケースは縦置き・横置きに両対応。・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4。・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、。 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1。・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ。※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります
付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具 材質ABS, SECC 寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む) サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor) 対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証) RoHS指令(10物質対応)対応 I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ 拡張スロット数Low Profile Slot ×4 ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

IN WIN(インウィン)PCケースファン 3個パック FN-ASP120-3PK
エコ商品
Sirius Loopのホワイトモデル!3個パック Sirius Pureが登場!FAN/ARGBケーブルも白色になってます。
仕様アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源) 付属品ネジ ×12 / アドレス指定可能RGBコントローラー ×1 / 3pinヘッダー ×3 種別ロングライフスリーブベアリング 30000 hrs タイプエアーフロー:50CFM 回転数(min-1[r.p.m])FAN 500-1600 保証期間2年 騒音レベル(dB(A))最大27 コネクタ4pin ケーブル長(cm)FAN 4pinケーブル 55 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル58 + 20 (分岐あり) RoHS指令(10物質対応)対応 最大風圧(mmH2O)1.67
1台
5,098 税込5,608
6日以内出荷

定格電圧(V)AC100 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.2
1個
34,980 税込38,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

IN WIN(インウィン)PCケースファン 3個パック ASL120FAN-3PK
エコ商品
お得な3個パック!SiriusLOOP ASL120FANが3つとアドレサブルRGBピンがないマザーでも光らせるコントローラーが付属してきます! 両面に円のアドレサブルRGBを使ったライティングが可能。耐震性ゴムスタンドで振動を防ぎPWMに対応し最適な回転数で冷却できます。
仕様アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源) 付属品ネジ ×12 / アドレス指定可能RGBコントローラー ×1 / 3pinヘッダー ×3 種別ロングライフスリーブベアリング 30000 hrs タイプエアーフロー:50CFM 回転数(min-1[r.p.m])FAN 500-1600 保証期間2年 騒音レベル(dB(A))最大27 コネクタ4pin ケーブル長(cm)FAN 4pinケーブル 55 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル58 + 20 (分岐あり) RoHS指令(10物質対応)対応 最大風圧(mmH2O)1.67
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

用途に合わせて選べる2種類の性能。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
仕様リブ:無し 付属品ケースファン取付用ネジ × 4 ブラック 質量(g)約 157 回転数(min-1[r.p.m])500 ± 200 ~ 2000 ± 200 rpm 定格入力電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)3.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120 定格入力電流(A)0.18 寿命40000 時間 使用軸受ライフルベアリング コネクタ4ピン (PWM制御) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大時:34.6 最大風量(CFM)63.95
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

用途に合わせて選べる2種類の性能。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
仕様リブ:無し 付属品ケースファン取付用ネジ × 4 ブラック 質量(g)約 154 回転数(min-1[r.p.m])500 ± 200 ~ 1200 ± 200 rpm 定格入力電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)1.18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120 定格入力電流(A)0.1 寿命40000 時間 使用軸受ライフルベアリング コネクタ4ピン (PWM制御) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大時:23.5 最大風量(CFM)38.37
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

定格電圧(V)DC24 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5
1個
30,980 税込34,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.2
1個
30,980 税込34,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)