45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
質量(g)2500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×330×512 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×330×410
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)CPUホルダー
仕様設置機器により奥行変更可能(50~90mm/100~200mm) 付属品クッションゴム(大)×4個、クッションゴム(小)×2個 質量(kg)約1.5 シルバー/ブラック 耐荷重(kg)18 対応機種AR-171D/175D 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×135~241×106/166 関連資料(3MB) 取扱説明書(65.2MB)
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)CPUホルダー
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
仕様縦設置可能 付属品固定ベルト×2本 質量(kg)約5 耐荷重(kg)約10 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×350×121 関連資料(0.31MB)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。
高さ(mm)720 キャスターなし 材質(脚部)スチール 色(本体)ホワイト 材質(塗装)焼付塗装 グリーン購入法適合 アジャスターあり 引出しなし
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)CPUハンガー
エコ商品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174~224×270×509 質量(kg)4 適合寸法(mm)【CPU】W90~210×H330~410×D450まで(最大) 最大積載量(kg)20 材質スチール・粉体塗装 付属品固定ベルト付 耐荷重(kg)20kg RoHS指令(10物質対応)対応 対象CPU形式W90~210×H330~410×D450mmまで(最大)
1台
18,980 税込20,878
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品が前方上側に持ち出して陳列可能。スライドレール用リターンPOPホルダーが使用可能。
用途商品が前方上側に持ち出して陳列可能。 シルキー
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

レイアウトに合わせて右Rタイプと左Lタイプをお選びください。 配線キャップが2コ標準装備されています。
材質(天板)メラミン化粧板(樹脂エッジ巻)、(脚部)スチール
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅調節は90~205mmの範囲で無段階調節できます。 メンテナンスに便利なキャスター付きです。前輪はストッパー付きです。 本体の傷防止のクッション材付きです。
用途机下への設置に最適です。 材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キャスター/ナイロン 寸法(mm)W160~275×D227×H260 質量(kg)2 アズワン品番64-0848-57 総耐荷重(kg)20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。 トラスコ品番381-3517 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm) 質量(g)250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

ノックダウン構造組み立てや解体が容易なノックダウン構造なので、搬入や廃棄時も便利です。 天板に取り外し可能な上部配線キャップを設けました。(開口サイズ106W32D)コードの太さや本数に応じて開口サイズを変えられ、大型コネクターのドロップインも可能です。 デスクトップパネル、デスクトップシェルフ、コネクトシェルフ、連結テーブルは、デスク本体のサイドで固定できる専用設計です。連結テーブルはデスクトップパネル、またはデスクトップシェルフとの併用が可能です。
材質(芯材)スチール、(縁材・配線キャップ)ABS樹脂、(脚/後面板)スチール・メラミン焼付塗装Z924 高さ(mm)700 奥行(mm)700 材質(天板)メラミン化粧板・ポストフォーム加工 引出しあり
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質PP樹脂 寸法(mm)W96~320×D280~400×H120 質量(kg)0.5 アズワン品番64-0848-56 総耐荷重(kg)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アクセス自由:パソコンへ自由にアクセスできるオープンフレームタイプのウォールマウントCPUホルダー。すっきりデザイン:パソコン本体を壁面に設置でき、作業スペースの有活用が可能。デスクトップPCをしっかり固定:耐荷重10kgの頑丈なメタルフレームを採用したPCウォールマウント。簡単取り付け:設置に必要なすべてのハードウェアが付属。簡単で手間のかからない設置が可能なCPUスタンド。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オフィス、ビジネス、商業施設、各種機関ですっきりしたワークスペースを作り、コンピュータ装置の寿命を延長。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張 ブラック 幅(cm)21.2 長さ(cm)23.5 高さ(cm)15.4
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

粘着テープ付ですから、ベッド面に貼り付けるだけです。 コンクリート打設後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。(結束バンド等は十字方向どちらからでも入れられます。) 高さ11mmのコンパクト設計。
適合(結束バンド)幅8mm以下 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(20個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

爽やかな脚部カラーのドクターテーブルです。 天板高は標準的な700mmとロータイプの640mmからお選びいただけます。 コードホールが標準装備されています。
色(天板)アイボリー 材質(天板)メラミン化粧板(樹脂エッジ巻)、(前パネル)ポリ化粧合板、(脚部)スチール/メラミン焼付塗装
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴角6角 トラスコ品番853-0738 セット内容3/8"DR.9ピースソケットハンガー、ソケット(ミリ)8・9・10・11・12・13・14・17・19mm 角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8] ソケットサイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・17・19
1セット
3,298 税込3,628
5日以内出荷

穴角6角 トラスコ品番853-0737 セット内容3/8"DR.7ピースソケットハンガー、ソケット(インチ)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16&3/4” 角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8] ソケットサイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16&3/4”
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

穴角12角 トラスコ品番853-0734 セット内容3/8"DR.9ピースソケットハンガー、ソケット(ミリ)8・9・10・11・12・13・14・17&19mm 角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8] ソケットサイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・17&19
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

穴角12角 トラスコ品番853-0735 セット内容3/8"DR.7ピースソケットハンガー、ソケット(インチ)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16&3/4" 角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8] ソケットサイズ(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16&3/4"
1セット
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ハンガーの色展開により、色分けによる鍵の管理ができます。ハンガー裏面に粘着テープが付いています。Vカット溝付きのため必要なだけ切り離して使えます。フックが細いので直接鍵が掛けられます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1連あたり)33×30×27 材質(本体)PMMA(白)粘着剤付き 材質(フック)真ちゅう、ニッケルメッキ(Φ2.8mm)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,598 税込3,958
5日以内出荷

角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。
用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。 差込角(mm)9.5 トラスコ品番821-9130 セット内容ソケットハンガー、7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)365 ソケット内容BEX-3080、3100、3120、3130、3140、3170、3190 2018年トラスコ掲載ページ4 0169
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷



1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

内田洋行コートハンガー1人用 PC-1(2)
エコ商品
質量(kg)7.9 オフホワイト 本体寸法(mm)W350×D350×H1630 グリーン購入法適合
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷

1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 下穴ドリル径(mm)Φ6mm(深さ:36mm以上) 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 下穴ドリル径(mm)Φ6mm(深さ:36mm以上) 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様キャスター付き 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター樹脂部:PA6 耐荷重N(kgf)294N(約30kgF) 外寸法・高さ(mm)203
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シンクライアントPCやドッキングステーションをモニターの背面、モニターマウントポールのクランプ、デスクの下、壁面などに取り付けることで、すっきりした作業スペースを確保。耐荷重5kg。17mmから70mmまでの幅に調整可能。75x75 および 100x100 VESAマウント規格対応。デバイスの損傷を防ぐゴムパッド。デバイスを固定する調整可能なストラップ。コンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計
用途オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりしたワークスペースを実現。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張 幅(mm)80 ブラック 高さ(mm)95 質量(g)666 長さ(cm)11.8
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ダイニングテーブルやデスクに取り付けるだけ、どこでも収納スペースが確保できる。机の上や足元はスッキリ! リモコン、郵便物など、ダイニングテーブル上の小物をまとめて一時収納、自分のデスクのないお家でも、さっとお仕事スタート。 ハンガー部分を持って荷物を入れたままの持ち運びが可能で、お家のクローゼットや、職場のロッカーに収納・保管可能。 A4サイズの書類やファイルの収納にぴったり。最大14インチのノートPC・タブレットも入ります。 使わないときはたたんで薄型に。場所を取らずに収納できます。 外側にポケットが2つついており、マウスやケーブルやペンなどの小物を分けて収納できます。 耐荷重約4kgf。
用途収納 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×130×280 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×110×250 質量(g)790 主要材質ポリエステル・紙・スチール 適合サイズA4 材質
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5 セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個
1セット(9個組)
4,498 税込4,948
当日出荷

改修工事・リニューアル工事など足場仮設の際、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 7ミリの下穴をあけ、下穴の深さはネジ込み深さ+10ミリ、付属の専用ビットを使用しインパクトドライバーにて、下穴に【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット可動式〉】を差し込みねじ込みます。 ねじ込んだ後、ナットを回して壁つなぎを接続・固定して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。 スムースに取り付け出来ます。 ナットは360°全方向に18°傾斜しても自動回転可能です。 特殊工具は不要です。インパクトドライバーにて簡単に施工できます。 小箱に専用ビット2本入り。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに タイプナット可動式 下穴径(Φmm)7 下穴深さ(mm)55以上 ねじ込み深さ(mm)45 材質スチール 仕上ユニクロメッキ
1箱(240本)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)