1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ねじ径M12用
材質PC(ポリカーボネート)
色透明
熱変形温度(℃)130(1.82MPa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。
材質エンジニアリングプラスチック(外装)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5用
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M6用
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M8用
材質PC(ポリカーボネート)
色透明
外径(Φmm)12
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥990~
税込¥1,089~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)-65~150
使用流体空気・水・腐食性流体等
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ねじ径M10用
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
用途ステンレス巻きパイプ32mm連結用
付属品スパナ
材質プラスチック
仕上ニッケルメッキ
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用
材質ポリプロピレン
長さ(mm)300
パイプ径(Φmm)45
1セット(2本)
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ねじ径M3用
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PMMA
PCシリーズ用の刃パイプ固定ネジ(2個組)です。
適合品番160PC-1.8D/(部品番号)5、180PC-1.8D/(部品番号)5
1個(2個)
¥119
税込¥131
翌日出荷
ポールチョキスタンダード用の刃パイプ固定ネジ・ナット(2個組)です。
適合品番160-0.6R/(部品番号)5、160-1.2R/(部品番号)5、160-1.8R/(部品番号)5、160-2.1R/(部品番号)5、160-2.4R/(部品番号)5、170-1.2R/(部品番号)5、170-1.8R/(部品番号)5、170T-1.2R/(部品番号)5、170T-1.8R/(部品番号)5、180-0.6R/(部品番号)5、180-1.2R/(部品番号)5、180-1.8R/(部品番号)5、180-2.1R/(部品番号)5、180-2.4R/(部品番号)5
1個(2個)
¥229
税込¥252
翌日出荷
1本
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
BESTパイプカッター(PC-432)で銅・スチール・真鍮等のパイプ切断に使用可能な替刃です。
用途各種パイプ材・丸棒の切断に。
トラスコ品番407-3969
適合機種PC-432
材質SK-2+グラスファイバー25%
1個
¥449
税込¥494
翌日出荷
切断能力(mm)3~42
トラスコ品番470-3910
全長(mm)230
質量(g)200
モデルPC-1250
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。
用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。
切断能力(mm)35
トラスコ品番405-3737
全長(mm)260
質量(g)500
1丁
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
色透明
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
PC116の専用チューブスタンドです。
トラスコ品番382-5862
適合機種64893
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
BESTワンタッチパイプカッター(PC-650)で銅・スチール・真鍮等のパイプ切断に使用可能な替刃です。
用途各種パイプ材・丸棒の切断に。
トラスコ品番407-3230
適合機種PC-650
材質SK-2
1個
¥449
税込¥494
翌日出荷
BESTワンタッチパイプカッター(PC-650)で銅・スチール・真鍮等のパイプに加え、ステンレスパイプや単管パイプの切断にも使用可能な強力タイプの替刃です。
用途各種パイプ材・丸棒・ステンレスパイプ・単管足場パイプの切断に。
トラスコ品番407-3936
適合機種PC-650
材質HSS
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)467
L11264
L21234
P1200
仕上塗装/クリアー
材料炭素繊維強化プラスチック(CFRP)
パイプ長(mm)1185
適合パイプ厚(mm)25
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
・ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。・ブラケットはストレート仕様とオフセット仕様の2種類からお選びいただけます。・パイプはステンレス鋼製と炭素繊維強化プラスチック製があり、それぞれ5種類の長さからお選びいただけます。またパイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。・炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。炭素繊維強化プラスチックとは、航空機などにも使用される軽量で強度の高い素材で、筐体の軽量化に貢献します。また、繊細な網目模様が独特な質感、高級感をもたらします。・ブラケットとパイプは別々の販売となります。・ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
質量(g)191
L1564
L2534
P500
仕上塗装/クリアー
材料炭素繊維強化プラスチック(CFRP)
パイプ長(mm)485
適合パイプ厚(mm)25
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ