Dell 光学式LED有線マウス MS116(ホワイト)
価格と信頼性を重視しデスクトップPCを使った毎日のPC作業に最適な有線マウス。
<製品特徴>
・価格重視のエントリー向け有線マウス。
・オフィスや家庭での日常業務に最適。
・3年間の製品保守サービス付き。
色ホワイト
質量(g)413
ケーブル長(m)1.8
接続方式有線
分解能(dpi)1000
インターフェースUSB
ボタン数2
ホイール数1
読取方式光学式
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
Type-C対応レシーバー搭載のブルーLEDマウスです。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。手によくフィットする形で長時間操作にも最適です。また、左右対称形マウスなので、右手でも左手でも使用できます。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバー(15×19mm)です。 実際にノートパソコンに装着した際の出っぱりも、わずか8mmです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付き。800・1200・1600の3段階の切替ができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。ノートパソコンのUSBポートを空ける際に起きやすいレシーバーの 紛失も防ぐことができます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
仕様ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 重量:マウス/約60gレシーバー/約2g 通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池性能:連続動作時間/約136時間連続待機時間/約4333時間使用可能日数/約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により
セット内容本体×1、Type-Cレシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)マウス/W57×D99×H37、レシーバー/W14×D19.3×H6.2
色ブラック
電源電池式
コネクタ形状USB(Type-Cコネクタ)
接続方式無線
分解能800・1200・1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付き。
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数2ボタン
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
IRセンサーマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。
クリック音が非常に静かで、夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室、赤ちゃんのいる家庭などの静かな空間での使用に最適です。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。
不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マウス/約54(電池含まず)、レシーバー/約2
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約59.2×100.4×35.1、レシーバー:14.6×19.1×6.1
分解能1200カウント/インチ
電池寿命(時間)連続作動時間:約360、連続待機:約24000、使用可能日数:約180日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約870日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合)
ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
無線通信方式2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定)
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
読取方式光学センサー方式(IR LED)
関連キーワード