3,748件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携 仕様【インストールOS詳細】Windows11 Pro64bit【ライセンスOS】Windows11 Pro64bit【CPU詳細】Core i5-1335U【プロセッサーテクノロジー】第13世代【メインメモリ(標準)】16GB【メインメモリ(最大)】16GB【メモリスロット(空/全)】0/0【ストレージ容量】512GB【ストレージタイプ】SSD Pcle【その他ドライブ】なし【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス【VRAM容量】メインメモリーと共用【ディスプレイ詳細】FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア【外部ディスプレイ出力】あり アナログRGB、HDMI【メモリカードスロット】あり SD/SDHC/SDXC対応【PCI-Expressスロット】なし【WiMAX】なし【WWAN】4G【対応SIMサイズ】eSIM、nanoSIM【SIM情報SIMフリー【その他無線データ転送】Bluetooth v5.3【その他インターフェース】LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)【ハードウェアセキュリティ】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)【タッチパネル】非搭載 その他【WWAN】4G【WiMAX】なし【ドライブ】なし【タッチパネル】非搭載 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 容量【VRAM】メインメモリーと共用 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 外部出力あり アナログRGB、HDMI インターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリーLPDDR4x SDRAM メモリー容量【メイン】16GB ディスプレイ12.4型(FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア) 解像度1920×1280ドット 保証期間ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。 使用CPUCore i5-1335U スピーカーステレオ スロット【PCI-Express】なし【メモリスロット(空/全)】0/0 OSWindows11 Pro64bit プロセッサー第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティ【ハードウェア】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(207万画素)、アレイマイク搭載 関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB) データ転送Bluetooth v5.3 容量(GB)512 TVチューナーなし ストレージSSD Pcle 光学ドライブなし モニターサイズ12.4型 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 コントローラ【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス USBUSB3.1 Type-C ×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面×2))、USB3.0 Type-A ×3(左側面×1、右側面×2) オフィスソフトなし
1台
309,800 税込340,780
翌々日出荷

アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。流動性・プリント速度・寸法精度・耐熱性が高く、扱いやすいPLAフィラメントです。一般的なPLAに比べ、強固な層間結合によって優れた特性を実現し、アニール処理することで、強度・耐熱性を最大限に引き出すことができます。PLAは最も広く使用される植物由来の環境に優しいポリマーで、バージン原料を使用しています。
用途高い寸法精度により、高速で大型パーツの製造が可能な3Dプリンター用フィラメント。 仕様プリント速度:60~100mm/秒 質量(kg)1 温度(℃)(押出)195~220(ベッド)~50
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用CPUCi5(6世代) メモリー8GB SSD240GB*新品 搭載ドライブMULTI 液晶サイズ15.6 無線LANあり、もしくは子機付属 カメラ仕様不問 キーボードテンキー不問 OS10H(MAR) 付属品AC、WPS2
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 万が一のトラブルからの復旧をサポート 障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 Active Directoryとの連携で管理効率アップ 業務利用に最適な高パフォーマンス スマホだけでNASの設定が可能 外出先からオフィスのデータにアクセス
ベイ数1 付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NAS Navigator2、NovaBACKUP)、取扱説明書(「はじめにお読みください」「簡単設定ガイド(パソコン編)」「簡単設定ガイド(スマートフォン編)」)、保証書 質量(kg)約1.03 電源AC100V 50/60Hz 対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(専用アプリ)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows Server2016/2012/2012 R2:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、NovaBACKUPMac OS X10.12/10.11/10.10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2 対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1タブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 8.0以降※2:Android 5.0以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×128×205 準拠規格VCCI Class B 動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間3年 USBタイプインターフェース:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用CPUCi5(6世代) メモリー8GB SSD240GB*新品 搭載ドライブMULTI 液晶サイズ15.6 無線LANあり、もしくは子機付属 カメラ仕様不問 キーボードテンキー不問 OS10H(MAR) 付属品AC、WPS2
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボウシンゴム
規格25-M6X14X8.5 部品名称ボウシンゴム 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.67MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(0.67MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.65MB) 展開図36(0.66MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.18MB) 図解NoMS055T 本体部品_No.28、PCT-110 本体部品_No.12、MS045KD 本体部品_No.6、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.13、MS551DR4T-K 電装品部品_No.13、KS1300 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.4、MS055A 本体部品_No.28、MS035T 本体部品_No.4、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.13、SD035D-1 本体部品_No.4、GS251S 本体部品 ボウシンゴム_No.3、MS035D-1 本体部品_No.4、MS035T-1 本体部品_No.4、AS20TP 本体部品 ボウシンゴム_No.3、SP-M055T 本体部品 ボウシンゴム_No.28、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.13、MS410R4T-K 電装品部品_No.13、MK046 動力噴霧機部品_No.37、MS410R4T-M 電装品部品_No.13、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.13、MS551DR6T-K 電装品部品_No.13、MS055S 本体部品_No.28、MS035 本体部品_No.4など
1個
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
規格M62ゴウ 部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.68MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoGX-1500J フロントボンネット部品_No.51、MJI300 1997ネン カバー マーカ部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.13、MS410EA-K フレーム部品_No.23、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.33、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.36、BSM-1110L オプション4 (22M 第2段ブーム ノズル 右)部品_No.14、MSC1-103DW-1 オプション(3)キクヨウノズル部品 バネザガネ_No.33、MD170L 畝用ミスト噴頭部品 バネザガネ_No.10、MS410R4T-K 整列巻組立2部品_No.14、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.27、SSA-α510 M-A エンジン(ファン,マフラ)部品_No.8、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.20、BSM-840SLT-C2-1 付属品部品_No.57、BSA-420JAW 電装品部品_No.13、SSA-S602DXM 操作パネル(2) 2003年5月~部品_No.37など
1セット(5個)
300 税込330
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット M5X0.8
規格M5X0.81シユ 部品名称6カクナツト M5X0.8 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.54MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.18MB) 図解NoHR-10K 駆動部部品_No.90、MB2013MU 本体部品_No.15、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.29、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.29、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.46、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.29、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BC231RSL 本体部品_No.24、MJI300 1996ネン 撹拌モータ部品_No.10、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.16、BSM-1310L 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.38、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.37、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BCS32A 本体部品_No.34、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.16、MB2330L 本体部品_No.19など
1セット(5個)
239 税込263
7日以内出荷

備考M5 規格M5ミガキマル 部品名称ヒラザガネ M5 ミガキマル 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.14MB) 図解NoMSV413R2-K-2-A マキトリソウチ部品_No.15、MSA615R4C-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.38、SSA-S600 2001ネン 燃料タンク部品_No.8、MD6010L 畝用ミスト噴頭部品_No.15、MS511R4T-M 配管部品_No.20、SSW-400CM 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.39、MSV413R2-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.17、MS513DR4T-Y 配管部品_No.22、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.48、MD2300K 畝用ミスト噴頭部品_No.15、SSA-V600C 燃料タンク部品_No.10、BSA-535 シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.23、MS450RC-2K ホース巻取機部品_No.11、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.5、MSV615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA415R8CG-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.24、MS511RC-M ホースガイド部品_No.33など
1セット(10個)
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P44 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.35MB) 図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機3 アキュムレータ,プロペラシャフト BSA-3000C-W部品_No.4、PCT-100 PCターミネーター 本体部品_No.16、PCT-110 本体部品_No.19
1個
315 税込347
7日以内出荷

eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携 付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等 適合WWAN:4G、eSIM:キャリア KDDI、(eSIM)内蔵eSIM使用可能年数:4年 サイズディスプレイ:14型 容量VRAM:最大8140MB(メインメモリーと共用)、ストレージ:512GB タイプメモリ:LPDDR4x SDRAM 電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz 出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI 対応機種タッチパネル:非搭載 対応CPU:Core i5-1335U 最大消費電力(W)65 インターフェースその他:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリー(最大・標準)16GB ディスプレイTFTカラー液晶 アンチグレア 解像度2160×1440ドット 保証期間保守:ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。 スピーカーステレオ スロットメモリー:0/0(空/全) OSインストール:Windows11 Pro64bit、ライセンス:Windows11 Pro64bit プロセッサーテクノロジー:第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティハードウェア:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB) データ転送無線:Bluetooth v5.1 メモリーカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 ストレージSSD Pcle 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 コントローラグラフィック:インテルIris Xeグラフィックス USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)グロメット
規格マルヤママークツキ81ヨウ 関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.68MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.71MB) 展開図11(1.67MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.36MB) 展開図46(1.36MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoMSC1-103DW-1 オプション(4)キクシタハオトシノズル(1)部品 グロメツト_No.32、MS510RC-6M フレーム部品_No.49、SSA-F600 台車 ケイキパネル部品_No.27、SSA-S600 1996ネン 操作パネル(1)部品_No.36、MRS60-300BSLT ハリマーク部品_No.34、MS410R2-K カバー及びRC装置部品_No.8、MRS60-301 ハリマーク部品_No.9、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.24、SSA-L1000 計器パネル・操作パネル・サイドパネル部品_No.11、SSA-α510 M-A 計器パネル,シート部品_No.2、MRS60-300-4 ブレーキテイシ、カバー部品_No.3、SSA-V1000C キャビン(3)部品_No.24、SSA-F616M 計器パネル部品_No.35、MRS60-300-3 ブレーキテイシ、カバー部品_No.3、MS410RCA-K フレーム部品_No.51、SSA-V600C キャビン(3)部品_No.24など
1個
879 税込967
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スナップピン 8X1.6
規格8X1.6 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoGB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.37、MRS90-502BSLT マスト部品_No.31、MLSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.10、MSA613R4C(13) ソウコウブクミタテ部品_No.42、MLS-8 ポンプ組立部品_No.23、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.36、MRS40HS-150 ハンドル部品_No.25、BSM-500F 第1段ブーム 右部品_No.22、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.83、MSA515R4CS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.10、MRS90-500SLT マスト部品_No.26、LS-10 本体部品_No.28、SSA-S611VT フレーム・座席部品_No.20、MSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.37、MG2200 羽根車部品_No.44、SSA-Z500DX-1 遮断板1部品_No.34、LS-15 ポンプ組立部品_No.23、MRS30H-131 ハンドル部品_No.11など
1セット(10個)
429 税込472
7日以内出荷

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ汎用シールドケーブル ケーブル長(m)0.6 インピーダンス(Ω)50 使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット
規格M62シユ 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoSSA-S1002 パーキングレバー・スロットルレバー部品_No.7、SSA-S1000 電装品部品_No.27、SM-440A 駆動部(左)部品_No.45、MJI-1000 カバー部品_No.53、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション3部品_No.22、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.22、BSA-420LDASH 油圧配管 ステアリング部品_No.9、BSA-420JASG G-3 クラッチペダル デフロックペダル部品_No.17、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-2部品_No.20、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.5、GS055MR ドラム、噴霧ホース部品 6カクナット_No.7、BSA-420JWG G-3 クラッチペダル、デフロックペダル部品_No.17、MX-502 エンジン取付 フライホイール テンション部品_No.11、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.77、BSM-1350L-18DU 付属品部品_No.41、MD220K 本体部品 6カクナット_No.20など
1セット(5個)
299 税込329
7日以内出荷

仕様コネクタ A = RJ45 Femaleコネクタ B = D-sub, 9-Pin Femaleコネクタ A ジェンダー = Femaleコネクタ B ジェンダー = Female標準データアダプタ. 9極及び25極のDコネクタをRJ45データコネクタに接続するための標準アダプタです。各アダプタには、コンタクトを圧着するための、ワイヤ終端が色分けされたRJ45ソケットモジュールが付属しています。 必要に応じて、コンタクトは各アダプタに付属している9極又は25極のDコネクタプラグ又はソケットに取り付けることができます。グレーのアダプタカバー、組み立て用ねじ、キャプティブジャックねじが付属しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω)50 ケーブル1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側)BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)
規格M5X0.8X10 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.49MB) 展開図28(1.38MB) 展開図29(1.41MB) 展開図30(1.4MB) 展開図31(1.38MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.35MB) 展開図36(1.25MB) 図解NoBSA-420JSG G-4 G-4関係 調量部品_No.9、G-4S 調量部品 ナベコネジ(+)_No.9、MSC1-102DW 巻取機部品 ナベコネジ(+)_No.21、G-5S 530J 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.9、MSC1-103DW 巻取機部品 ナベコネジ(+)_No.11、G-5S 535J 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.19、G-5 530L 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.9、SSA-Z500DX-1 遮断板1部品_No.36、PCT-100 PCターミネーター 本体部品_No.39、PCT-140 本体部品_No.32、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量取付部品_No.5、BSA-651 951シリーズ G-6 調量部部品_No.9、G-5 535L 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.19、SSA-Z500DX 遮断版1部品_No.36、G-5 535L 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.9、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.5、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 調量部品_No.9など
1セット(10個)
449 税込494
7日以内出荷

Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源 ケーブル長(m)約1.2 定格出力DC5.1V 5A 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE:取得済み リップル0.2Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズYタイプ 出力点数8点 入力点数8点 応答速度300μsec(max.) 使用コネクタ2×スクリュー端子台、14-pin 動作電圧(V)DC12~24 バス仕様USB2.0 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】。ケース本体(ファンアセンブリ取付済)。ヒートシンク。ゴム足
適合機種Raspberry Pi 5 材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ) 回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15% 制御【ファン】PWM(パルス幅変調) 最大風量(CFM)2.79
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(50個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

Raspberry Pi 5用の公式アクティブクーラー。専用設計のアルミ合金製ヒートシンクとファンの組み合わせで、高性能化とともに発熱が増加したRaspberry Piを冷却します。PWMによる制御にも対応し、現在のCPU温度に合わせてファンのオン・オフや回転数が自動制御されます。
仕様●ファン制御:PWM(パルス幅変調)●最大ファン回転数:8000 RPM ±15% 適合機種Raspberry Pi 5 材質アルマイト 電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電 最大風量(CFM)1.09 CFM
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X12(ISO)
規格M5X12(ISO) 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(1.22MB) 図解NoPCT-110 本体部品_No.46、AD572TS 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.28、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.21、DK-47-1 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.22、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.28、MD472 本体部品_No.22、MDJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.26、GD300A タンク、セオイワク部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.21、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.21、SD058-20 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.19、AD572 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.28、MS058R-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.30、MS058-20 本体部品_No.19、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.25など
1セット(10個)
449 税込494
7日以内出荷

ペンスタンド 角型 モノタロウ 動画あり
スチールメッシュ製のペンスタンド。裏面にすべり止め付き。
用途ペン立てとして シルバー 材質スチール タイプ 本体寸法(mm)68×68×96
1個
199 税込219
当日出荷

Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。
適合機種Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board 端子形状【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます 電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable / 1m。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体8GB版
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

PCソフト付データロガー騒音計 本体メモリ4400件を記録可能 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ
仕様●スペック:●測定範囲 :30-130dB(A特性) 35-130dB(C特性)●精度:±1.5dB 基準94デシベルは、@1kHz時●測定レンジ:30-80、50-100dB、60-110、80-130、30-130dB●時間表示●周波数範囲:31.5Hz-8.5KHz●分解能:0.1dB●動態特性:FASTモード/SLOWモード●サンプルレート: 2回/sec●表示:4桁LCD●バックライト付●アラーム機能●1/2インチエレクトレットコンデンサーマイクロホン内蔵●AC出力モード:4Vrms/full bar graph出力インピーダンス約600Ω●AC/出力、PMW信号出力についての操作説明等はサポートいたしておりません。●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●電源:単3電池4本(テスト用)、USBケーブル、CD付属●オートパワーオフ●MAX固定機能(HOLD)●測定レンジ超過アラーム機能:”OVER” 、”UNDER”マークを表示●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:235×70×35mm●重量:248g●防風スクリーン付●メーカ保証1ヶ月、物理的な故障のみ、基準調整等は除外。 アズワン品番68-4065-74
1台
14,980 税込16,478
12日以内出荷

ケーブル40芯シールドケーブル 使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ) 導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]のお得な特別セットをご用意!SDカードや電源・HDMIケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB /。 ※4GB版と8GB版がございます 。・Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / 。・MicroHDMI Cable / 1m。・ACアダプター 5V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W
本体4GB版
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

セット内容ナベ小ねじM4x10(2)、皿小ねじM4x8(2) シルバー 適合シリーズ新峻岳
1セット
9,698 税込10,668
7日以内出荷

512 MBのRAMと、1 GHz駆動の64 bit Arm Cortex-A53 クアッドコア BCM2710A1ダイを中心としたRaspberry Pi RP3A0 SiPを搭載した、Raspberry Pi Zeroファミリーの最新製品です。従来のRaspberry Pi Zeroと比べてシングルスレッド性能が40%、マルチスレッド性能が5倍向上しています。2.4 GHz 802.11 b/g /nワイヤレスLANとBluetooth 4.2 / Bluetooth Low Energy(BLE)が利用可能です。
仕様●DRAM:512 MB LPDDR2●GPU:VideoCore IV●ピンヘッダ:無し 質量(g)約10 使用CPUBroadcom BCM2710A1、クアッドコア64-bit SoC(Arm Cortex-A53@1 GHz) 動作温度(℃)-20~+70 基板寸法(mm)65 x 30 (高さ 最大5.2 Bluetooth4.2 映像出力Mini HDMI 無線LAN802.11b/g/n
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5のRAM 16GB版。Raspberry Pi 4に比較してメインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途 仕様SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0 品名Raspberry Pi 5 16GB モデル 出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力 電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18 内蔵RAMLPDDR4X-4267 16GB Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド ストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応 イーサネット対応最大1000Mbps RJ45ソケット×1 PoE対応(別途拡張ボードが必要) ボタン仕様電源:STATランプ(発光色:赤/緑) USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数16点 入力点数16点 使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

外部装置とRS-422A/485準拠のシリアル通信を行う、USB 2.0対応のRS-422A/485マイクロコンバータです。 1台で1チャネルのRS-422A/485準拠のシリアルポートを備えています。 添付の標準COMドライバソフトウェア[COM Setup Disk]を使用することで、Windows標準のCOMポートとしてアクセスすることができます。 このマイクロコンバータを使用する際は、メーカー製ドライバソフトウェアを使用する必要があります。
接続USB 機能RS-422A、485 伝送速度(bps)300~921600 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数1ch×RS-422A、485 絶縁性能絶縁耐サージ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷