「pc-22 sk-11」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC-22 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下) パイプ切断径(Φmm)3~22 適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


パイプカッター替刃 SK11 動画あり
薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。SK11パイプカッター用替刃です。
用途薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)、銅管、真鍮管、アルミ管の切断。 材質(刃)SKS3
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブカッター パイプ用 モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブカッター ミニ モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで) 適合配管径(Φmm)3~22 全長(mm)約64 質量(g)約111 切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで 適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
599 税込659
当日出荷

パイプカッタ SK(新潟精機) 動画あり
切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 仕様バリ取りカッタ付 付属品替刃(一般用)1枚 厚さ(mm)34 最大切断厚さ(mm)2.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-50 パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機) 動画あり
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 パイプ径(Φmm)6~50 仕様バリ取りカッタ付 付属品替刃(一般用)1枚 厚さ(mm)38 全長(mm)175 質量(g)380 全幅(mm)70 最大切断厚さ(mm)3.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

PSB-2 パイプカッター替刃 ステン用 SK11 動画あり
ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。 材質ハイス鋼 対応機種SK11パイプカッター(PC-22・PC-32・PC-28S)
1個
949 税込1,044
当日出荷


用途チューブカッターの替刃として 外径(Φmm)18.5 切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプカッタ替刃 SK(新潟精機) 動画あり
1セット(2枚)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PC-32 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下) 適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
1枚
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンビカッタ MCC(松阪鉄工所) 動画あり
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。 切断径(mm)12~35 質量(g)455 肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39 送り角度(°)10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質刃物鋼+樹脂(グリップ部) トラスコ品番378-3031 質量(g)48
1個
899 税込989
当日出荷

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm) 肉厚(mm)3 全長(mm)67 質量(g)126 仕様標準替刃GFC-15NC トラスコ品番416-2668
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。 側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。 Φ16mm~50mmの切断に。 材質アルミダイキャスト
1個
3,298 税込3,628
当日出荷