カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(147)
  • 制御機器(121)
  • 作業工具(20)
  • 測定用品(17)
  • 切削工具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 家電(10)
  • 防犯用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • バイク部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-32」の検索結果

465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロンダ チェア ベージュ PC-32BE 東谷ロンダ チェア ベージュ PC-32BE東谷
6,498税込7,148
1脚
5日以内出荷
折りたたみできるのでコンパクトに収納できる背もたれ付きチェアです。
用途ドレッサー・パソコンチェアなどに。ベージュ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×740×470組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
ロンダ チェア グレー PC-32DGY 東谷ロンダ チェア グレー PC-32DGY東谷
6,498税込7,148
1脚
5日以内出荷
折りたたみできるのでコンパクトに収納できる背もたれ付きチェアです。
用途ドレッサー・パソコンチェアなどに。グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×740×470組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
ロンダ チェア イエロー PC-32YE 東谷ロンダ チェア イエロー PC-32YE東谷
6,498税込7,148
1脚
5日以内出荷
折りたたみできるのでコンパクトに収納できる背もたれ付きチェアです。
用途ドレッサー・パソコンチェアなどに。イエロー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×740×470組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
ロンダ チェア レッド PC-32RD 東谷ロンダ チェア レッド PC-32RD東谷
6,498税込7,148
1脚
5日以内出荷
折りたたみできるのでコンパクトに収納できる背もたれ付きチェアです。
用途ドレッサー・パソコンチェアなどに。レッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×740×470組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
ロンダ チェア グリーン PC-32GR 東谷ロンダ チェア グリーン PC-32GR東谷
6,498税込7,148
1脚
5日以内出荷
折りたたみできるのでコンパクトに収納できる背もたれ付きチェアです。
用途ドレッサー・パソコンチェアなどに。グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×740×470組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
ロンダ チェア ブラック PC-32SBK 東谷ロンダ チェア ブラック PC-32SBK東谷
6,498税込7,148
1脚
5日以内出荷
折りたたみできるのでコンパクトに収納できる背もたれ付きチェアです。
用途ドレッサー・パソコンチェアなどに。ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×740×470組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
ホース用コネクター セフティー3ホース用コネクターセフティー3(51件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
プレッシャーコントローラ PC32 オリオン機械プレッシャーコントローラ PC32オリオン機械
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
寸法A(mm)Φ35寸法D(mm)60寸法E(mm)6寸法C(mm)54寸法BR3/8
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション(26件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)フジキン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ポートコネクター関連資料(18.65MB)
キャップ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)キャップ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金付)TRUSCO(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
パイプカッター DeniManパイプカッターDeniMan
2,498税込2,748
1個
当日出荷
空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管、さらにステンレス管などのパイプを切断します。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取りナイフ付。
用途パイプ切断に。全長(mm)135質量(g)270刃形銅管用切断能力(mm)パイプ3~32
パネルクリップセット KOTOパネルクリップセットKOTO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
パネルの仮止め工具です。小型クリップタイプですので狭い所にも使用可能でドア・ボンネットを開閉しても干渉しません。ドア・ボンネット・トランク周りの位置合わせに最適です。2種類のクリップで0~5mmまでの鋼板に対応。クリップは2種類各10個入りです。
セット内容脱着プライヤー×1、クリップ小×10個、クリップ大×10板厚(mm)適合鋼:クリップ小0.0~2.5、クリップ大2.5~5.0
PP ネジ継手 ポリキャップ アズワンPP ネジ継手 ポリキャップアズワン
1,460税込1,606
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
BEST パイプカッター ミニ ベストツールBEST パイプカッター ミニベストツール
739税込813
1個
当日出荷
特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。手の中にスッポリと入る小型設計なので、狭い場所での作業や細いパイプの使用に便利です。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-1945材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ3~22
丸型ホットプレート アイリスオーヤマ丸型ホットプレートアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.8設定温度(℃)保温~230材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)約2.4電源(V)AC100(50/60Hz共用)内径×深さ(mm)約32×約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
ねじ径M3用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
ストレート(ミニ) AirTACストレート(ミニ)AirTAC(1件のレビュー)
76税込84特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ミニストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREポートコネクター フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREポートコネクターフジキン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から90日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.57MB)
溶接用パイプクランプ IKURATOOLS(育良精機)溶接用パイプクランプIKURATOOLS(育良精機)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
プラスチック握り玉 イマオコーポレーションプラスチック握り玉イマオコーポレーション
329税込362
1個
当日出荷
プラスチック握り玉 イマオコーポレーションプラスチック握り玉イマオコーポレーション
389税込428
1個
当日出荷
ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ)フジキン
2,498税込2,748
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ポートコネクター
ご当地ステッカー(PC) ドリームプロダクトご当地ステッカー(PC)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
バイオ向けクイックカップリング アラムバイオ向けクイックカップリングアラム
22,980税込25,278
1袋(25個)
当日出荷から62日以内出荷
・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 ・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。
圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
クリップ小 KOTOクリップ小KOTO
3,500税込3,850
1セット(10個)
3日以内出荷
PC-320用補充部品になります。
板厚(mm)適合鋼:0~2.5
クリップ大 KOTOクリップ大KOTO
3,500税込3,850
1セット(10個)
3日以内出荷
PC-320用補充部品になります。
板厚(mm)適合鋼:2.5~5
Omni Power Station 20+(10x) OmnichargeOmni Power Station 20+(10x)Omnicharge
589,900税込648,890
1個
翌々日出荷
専用ユニットOmni Power 20+(10個)と充電用ベースステーションのセット。
ブラック質量(g)13500出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×179×250入力100V-240V~50/60Hz up to 10A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1)充電可能本数10充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
プラスチックセイ製握り玉 (金具付黒) TRUSCOプラスチックセイ製握り玉 (金具付黒)TRUSCO
6,498税込7,148
1箱(20個)
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
材質プラスチックタイプ芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
カップ 本体(V) エフピコチューパカップ 本体(V)エフピコチューパ
13,900税込15,290
1ケース(50枚×20袋)
3日以内出荷
商品タイプ本体直径(Φmm)129材質A-PET
ステンレスメッシュ パワーフィルター PC20 32mm SHIFTUP(シフトアップ)ステンレスメッシュ パワーフィルター PC20 32mmSHIFTUP(シフトアップ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
39,900税込43,890
1本
翌日出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ブッシュプルケーブル ニッパツ・メックブッシュプルケーブルニッパツ・メック
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150ねじ山10-32UNF
空気清浄機 cado空気清浄機cado
52,545税込57,800
1台
4日以内出荷
高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合
仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:下部側面全周質量(kg)6.4(フィルター含む)※ホワイト電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)適合床面積26畳(~42m2)運転音(dB)(A)最小:30(弱)/最大:60(急速)最大風量(m3/h)360
dodo ドド パンチーク N dodo ドドdodo ドド パンチーク Ndodo ドド
679税込747
1個(6g)
11日以内出荷
なめらかパウダーでサラサラなまま、お肌にぴたっと密着します!ポーチに入れたくなるような、かわいいハート柄&ピンクのリボンが可愛らしいパフ付きです。
用途パフに適量をとり、頬の中心から外側に優しくすべらせるようのせてお使いください。
空気清浄機 AP-C320I cado空気清浄機 AP-C320Icado
55,000税込60,500
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
適合床面積26畳質量(kg)6.4(フィルター含む)電源(V)100~240V(50-60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)方向吸い込み: 下部側面全周センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度最大風量(m3/min)360適合面積(m2)~42運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速)適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320供給方向上面脱臭機能
...