カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(128)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • バイク部品(31)
  • 作業工具(28)
  • 制御機器(27)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 測定用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 防犯用品(9)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pc08-01」の検索結果

関連キーワード
372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートツギテ PC8-01 富士インパルスストレートツギテ PC8-01富士インパルス
599税込659
1個
6日以内出荷
ストレート継ぎ手
質量(g)15対応V-301-10W/V-301-10WK/V-301外径×長さL(Φ×mm)14×280アズワン品番62-9112-11構成部品エア配管関連
六角穴付ナベボルト(チタン) βTITANIUM六角穴付ナベボルト(チタン)βTITANIUM
2,198税込2,418
1本
10日以内出荷から73日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
六角穴付低頭ナベボルト(チタン) βTITANIUM六角穴付低頭ナベボルト(チタン)βTITANIUM
2,198税込2,418
1本
9日以内出荷から73日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
M48Z08-100PC1 STMicroM48Z08-100PC1STMicro
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M48T08-100PC1 STMicroM48T08-100PC1STMicro
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カップPC-8(GP-S1、GP-1/2)8cc 扶桑精機カップPC-8(GP-S1、GP-1/2)8cc扶桑精機
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
エアブラシ液カップです。
トラスコ品番545-3069カップ容量(mL)8
ウルトラヘビーバーエンドM8アウター 1pc POSH FaithウルトラヘビーバーエンドM8アウター 1pcPOSH Faith
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
バーエンド用補修部品
PCポーラスインラインフィルター 1/8" アズワンPCポーラスインラインフィルター 1/8"アズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
形状両端:1/8"
ミドルウェイトバーエンド M8アウター 1pc POSH Faithミドルウェイトバーエンド M8アウター 1pcPOSH Faith
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
バーエンド用補修部品
ミドルウェイトバーエンド M8アウター 1pc PINK POSH Faithミドルウェイトバーエンド M8アウター 1pc PINKPOSH Faith
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
ウルトラヘビーバーエンドM8アウター 1pc PINK POSH FaithウルトラヘビーバーエンドM8アウター 1pc PINKPOSH Faith
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷
ウルトラヘビーバーエンドT2 M8アウター 1pc POSH FaithウルトラヘビーバーエンドT2 M8アウター 1pcPOSH Faith
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
バーエンド用補修部品
ウルトラヘビーバーエンドT2 M8アウター 1pc PINK POSH FaithウルトラヘビーバーエンドT2 M8アウター 1pc PINKPOSH Faith
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
G18型テールランプ球 12V-23/8W  1pc CF POSHG18型テールランプ球 12V-23/8W 1pcCF POSH
299税込329
1セット
翌々日出荷
12V-23/8W
カバ-,ハンドルバ-アツパ 1 B8R-XF614-01-PC YAMAHA(ヤマハ)カバ-,ハンドルバ-アツパ 1 B8R-XF614-01-PCYAMAHA(ヤマハ)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレートPISCO(ピスコ)(76件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(631件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ユニレートPC ナチュラル T8 UNILAT-UN1NTシリーズ ユニチカユニレートPC ナチュラル T8 UNILAT-UN1NTシリーズユニチカ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。
仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状幅(mm)1000厚さ(mm)T8外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8N1 コマツエレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8N1コマツ
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
適合(号機)310001-適合機種(代表)PC200/200LC-8N1交換目安不定期
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-8N1 コマツエレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-8N1コマツ
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
適合(号機)80001-適合機種(代表)PC220/220LC-8N1交換目安不定期
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC230/230LC-8N1 コマツエレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC230/230LC-8N1コマツ
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
適合(号機)80001-適合機種(代表)PC230/230LC-8N1交換目安不定期
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC210/210LC-8N1 コマツエレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC210/210LC-8N1コマツ
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
適合(号機)310001-適合機種(代表)PC210/210LC-8N1交換目安不定期
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ユニ・ポスカ 太字角芯 uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ 太字角芯uni(三菱鉛筆)(27件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
タイプシングル線幅(mm)8商品タイプ使い切り本体線の太さ太字角芯
ユニ・ポスカ 極細 uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ 極細uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
199税込219
1本ほか
当日出荷
ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
商品タイプ使い切り本体線幅(mm)0.7タイプシングル線の太さ極細インク水性顔料
ミドルウェイトバーエンドインナーホシュウ 1pc KAWASAKI M8 POSH Faithミドルウェイトバーエンドインナーホシュウ 1pc KAWASAKI M8POSH Faith
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
バーエンド用補修部品
ウルトラヘビーバーエンドインナーホシュウ 1pc KAWASAKI M8 POSH Faithウルトラヘビーバーエンドインナーホシュウ 1pc KAWASAKI M8POSH Faith
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷
バーエンド用補修部品
アルミカラー スプール M8 t=25mm 1pc POSH Faithアルミカラー スプール M8 t=25mm 1pcPOSH Faith
309税込340
1セット
翌々日出荷
U.N.V
アルミカラー スプール M8 t=30mm 1pc POSH Faithアルミカラー スプール M8 t=30mm 1pcPOSH Faith
329税込362
1セット
翌々日出荷
U.N.V
3/8&1/4DR 83PCツールキット Pro-Auto3/8&1/4DR 83PCツールキットPro-Auto
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷
様々なメンテナンスフィールドに対応できます。使いやすさと実用性、耐久性を兼ね備えたデラックスな内容です。差込角9.5mmと6.35mmのコンビネーションセット。頑丈な両サイドハンドル付き。引き出しは軽くスムーズなベアリング式。
セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"ディープソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"スパークプラグソケット(薄口)14・16mm、3/8"フリーアングルユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット3・4・5・6・8mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き)T20・25・27・30・40mm、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー75・150・250mm、メガネレンチ8X10、1/4"スタビーラチェット&ソケットセット、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー200mm、強力型ラジオペンチ150mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ボールペンハンマー12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:+No1X75・+No2X100・+No3X150・-5x75・-6x100・-8x150mm、スタビードライバー+No2・-6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット(エクストラクター機能付き):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型Φ150×41mm、ベアリング式3段引出しツールボックス寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275質量(kg)19.4
1/4DR.ツールパック8PC. Pro-Auto1/4DR.ツールパック8PC.Pro-Auto
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
入組点数8トラスコ品番852-1502質量(g)140差込角(inch)1/4
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(79件のレビュー)
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレート(インチサイズ)PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
PC A G3/8 75X1MPa 高島計器PC A G3/8 75X1MPa高島計器
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)形状A形質量(g)200種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)84精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 75×1MPa測定流体気体、液体最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1.0
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
18-8IKD抗菌ロール式厚口1pc万能トング 日本メタルワークス18-8IKD抗菌ロール式厚口1pc万能トング日本メタルワークス
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
PC A G3/8 100X1MPa タカシマPC A G3/8 100X1MPaタカシマ
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。形状A形質量(g)270種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)110精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 100X1MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~1.0
21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセットSIGNET(シグネット)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ツイストデザインで、回転するにつれてしっかりと食い込みます。 85%まで角が丸くなったヘックスボルトに使用できます。 左ねじ・右ねじで使用可能です。
用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×20×50(ソケットレール含む)材質(ソケット)クロムバナジウム差込角(DR)1/4・3/8
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC PC-VKL41AAFHB8BSEZZ1 e-TREND限定モデル 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム NEC PC-VKL41AAFHB8BSEZZ1 e-TREND限定モデル 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC PC-VKL41AAFHB8BSEZZ1 e-TREND限定モデル取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度