カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(424)
  • 制御機器(96)
  • 測定用品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • バイク部品(18)
  • 作業工具(18)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 家電(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 切削工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 梱包用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc10-02」の検索結果

関連キーワード
729件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(66件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ストレート AirTAC

    ストレート

    AirTAC(5件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
  • チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
    形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 ストレート BeHAUS

    チューブ継手 ストレート

    BeHAUS
    639税込703
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状丸穴付ストレートねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングEG ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.6タイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルメタルストレート AirTAC

    フルメタルストレート

    AirTAC
    249税込274
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
    規格フルメタルネジストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート

    PISCO(ピスコ)
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングSUS316 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングSUS316

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS2対応品。ロック爪採用によりチューブ開放時の操作性アップ。従来品より小型で、低コストに。耐蝕に優れたSUS316を使用したワンタッチ継手。使用部品は全て禁油仕様。食品衛生法適合。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
  • ステンレスストレート AirTAC

    ステンレスストレート

    AirTAC
    429税込472
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    本体材質はステンレス304で、禁銅仕様に適用。 型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の接着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は、安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
    材質SUS304グレー規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状ストレート使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
  • プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ)

    プレッシャーコントローラ エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート

    PISCO(ピスコ)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル板 (透明) 岩田製作所

    アクリル板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所

    ポリカーボネート板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCバネクランプ100 H&H

    PCバネクランプ100

    H&H
    319税込351
    1パック(2個)
    当日出荷
    ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
    呼び寸法(mm)112全長(mm)約112口幅(mm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
  • PET板 (透明) 岩田製作所

    PET板 (透明)

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターサンプラー(HPC総生菌用サンプラー) Merck(メルクミリポア)

    ウォーターサンプラー(HPC総生菌用サンプラー)

    Merck(メルクミリポア)
    45,980税込50,578
    1パック(25個)
    当日出荷
    メンブレンフィルターを用いた生菌数検出簡易キットです。 簡易法ながら従来の標準法に対して高い相関があります。 プラスチック容器に滅菌済の0.45μm孔径メンブレンフィルタおよび各種粉末培地が装着されてますので、操作中に考えられるコンタミの心配がありません。 固形試料の場合は固体試料を懸濁した滅菌水の上澄液を試料とします。
    材質(フィルター)セルロース混合エステル(格子入り)材質(デバイス)パドル/PE(ポリエチレン)、容器/SAN
  • 塩ビ板 (透明) 岩田製作所

    塩ビ板 (透明)

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2 コマツ

    エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2

    コマツ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安500時間
  • カートリッジ, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2 コマツ

    カートリッジ, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2

    コマツ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安250時間
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2

    コマツ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安500時間
  • エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10MR-2 コマツ

    エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10MR-2

    コマツ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
    適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安不定期
  • ウォーターサンプラー Merck(メルクミリポア)

    ウォーターサンプラー

    Merck(メルクミリポア)
    45,980税込50,578
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パット中には粉末培地がすでに入っており、サンプル液に浸すだけで1mLの液体が吸収され、すぐに培養できます。〔使用手順〕(1)サンプル液に30秒以上浸漬します。(2)サンプラーをインキュベーターに入れ、インキュベートします。(3)サンプラー上に形成された特定のコロニーをカウントします。
    保管温度(℃)15~30入数25本有効期限製造から12ヵ月
  • 止水ボール 保護カバー ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール 保護カバー

    ホーシン(HOSHIN)
    57,980税込63,778
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    止水ボール表面を保護するカバーです。
  • Microsoft Access 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10|PC2台 マイクロソフト

    Microsoft Access 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10|PC2台

    マイクロソフト
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    Windows 11/10対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows向け2024版のAccessがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
    タイプインストール可能台数:2台、機能:データベース、提供形態:パッケージ版、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows 11/10ライセンス数1
  • GYEON Q2M Coating Applicator Light (10pc) Q2MA-CAL10 - GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Coating Applicator Light (10pc) Q2MA-CAL10 -

    GYEON(ジーオン)
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • PC 16/2-ST-10 フエニックス・コンタクト

    PC 16/2-ST-10

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様PhoenixContactCOMBICONPC1610.16mm端子台プラグコネクタ.COMBICONPC16シリーズのメスソケット付きプラグイン端子台コネクタです。この端子は、電流容量が76Aと高く、無制限の600VUL認定を取得しています。COMBICONPC16シリーズの高容量、ぶら下げ型の端子台プラグは、PC6-16ヘッダとIPC16プラグに挿入できます。.特長と利点.ねじ接続世界中で使用できるよく知られた接続原理最大コンタクト力による低温度上昇10.16mmピッチシリーズCOMBICONPCRoHS指令(10物質対応)対応
  • GYEON Q2M Suede EVO S(10pc) Q2MA-SEE-10 10x10cm/10pc GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Suede EVO S(10pc) Q2MA-SEE-10 10x10cm/10pc

    GYEON(ジーオン)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • Microsoft Excel 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 マイクロソフト

    Microsoft Excel 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台

    マイクロソフト
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
    タイプインストール可能台数:2台、機能:表計算、ライセンス形態:買い切り型、提供形態:パッケージ版対応OSWindows 11/10、macOSライセンス数1
  • Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台 マイクロソフト

    Microsoft Office Home & Business 2024(最新 永続版)|POSAカード版|Windows11、10/mac対応|PC2台

    マイクロソフト
    51,875税込57,063
    1台
    翌々日出荷
    Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
    タイプインストール可能台数:2台、提供形態:パッケージ版、ライセンス形態:買い切り型対応OSWindows11、10/mac対応メモリーPC: 4 GB (64 ビット) または 2 GB (32 ビット) RAM、Mac: 4 GB RAMHDDPC: 4 GB の使用可能なディスク領域、Mac: 10 GB の使用可能なディスク領域ライセンス数1
  • GYEON Q2M Suede EVO M(10pc) Q2MA-SEE-20 20x20cm/10pc GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Suede EVO M(10pc) Q2MA-SEE-20 20x20cm/10pc

    GYEON(ジーオン)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着剤 多用途タイプ モノタロウ

    瞬間接着剤 多用途タイプ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    649税込714
    1本(20g)
    当日出荷
    接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
    用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
関連キーワード
...