カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • BOURNS(23)
  • CF POSH(33)
  • MICROCHIP(34)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • RS PRO(75)
  • StarTech.com(111)
  • WERMA(40)
  • YAGEO(129)
  • アズワン(29)
  • イワタツール(28)
  • エスコ(28)
  • エレコム(73)
  • コマツ(56)
  • サンワサプライ(58)
  • サンワダイレクト(33)
  • ナカバヤシ(37)
  • メディアカバーマーケット(462)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc10」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ I ・O DATA(アイオーデータ)

    モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
    モニターサイズ15.6型リフレッシュレート(Hz)60応答速度5ms[GTG]付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください質量(kg)スタンドあり:約0.8色ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず)消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8定格電圧(V)DC5角度(°)[チルト角] 上:20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook最大消費電力(W)7.7プラグVESA DDC2Bコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色1677万色保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。視野角上下:178°、左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)組立時間約1分(大人1人)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5年間消費電力量(kWh/年)14.96画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925パネルTFT15.6型ワイド/FFS表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)0.1パネル駆動方式TFT15.6型ワイド/FFS使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
  • Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター I ・O DATA(アイオーデータ)

    Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌々日出荷
    Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。 より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。 パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。 ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。
    質量(g)約1.6規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証対応OSWindows11、Windows10バージョン1903~21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。コネクタ形状USB StandardA対応機種USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要消費電流(mA)70(MAX)送信出力Class1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×6.3定格電源USBバスパワーインターフェイスUSB2.0伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式Bluetooth5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2~2.0との互換性もあります。通信距離(m)最大100※使用環境により異なる
  • 「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶23.8型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
    サイズ23.8型ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm電源電源内蔵本体質量(g)4600表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)25コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)250
  • 「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶27型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶27型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
    サイズ27型ピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm電源電源内蔵本体質量(g)5400表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)27コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)300
  • 「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶21.5型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶21.5型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
    ピッチ0.2493(H)×0.241(V)mm電源電源内蔵本体質量(g)4200表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)22コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)250
  • フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイオーデータ)

    フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル採用27型ワイド液晶ディスプレイ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    翌日出荷
    高さ、角度、画面の向きを自在に好みに変えられるフリースタイルスタンド採用で目や肩の疲れを軽減、ストレートネック対策としても効果的なディスプレイです。 ジャイロセンサー搭載だから画面を縦向きにすれば画面表示も自動で回転し大変面理です(画面回転アプリ「クルっとな」のインストールが必要です) 長時間連続使用をお知らせする「VDTモード」、画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライトを軽減する「ブルーリダクション2」など目に優しい機能を搭載しています。 見る位置や角度による色やコントラストの変化の少ない鮮やかな高視野角ADSパネル採用。またご使用になるコンテンツに応じて見やすく美しい映像に表示設定ができる「画面モード」での調整が可能。
    用途通常使用の他、サイネージ用ディスプレイにもおすすめ。質量(kg)スタンド有り約6.7、スタンド無し約4.5規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時30、オンモード14.7、待機時0.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)(チルト角)上:20、下:5、(スイベル角)左:45、右:45表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×190×383~513(スタンド有)、612×52×364(スタンド無)※いずれも突起物含まずコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080視野角上下:178°、左右:178°入力端子HDMI、アナログRGB、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mm取得規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)画面サイズTFT27型ワイド高さ調節可年間消費電力量(kWh/年)45.9音声入力音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(2W+2Wステレオ)、ヘッドフォン端子(ステレオミニジャックΦ3.5)アスペクト比16:9パネル駆動方式ADSブルーライトカット対応最大表示色1677万入力ポートHDMI、アナログRGB、DisplayPort角度調節可
  • 「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ21.5型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ21.5型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/。100Hz対応の21.5型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
    仕様●VCCI:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:37.5kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●高さ調整:なし●電波法備考:電波を発しない為●最大消費電力(備考):22W(最大)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):4ms●J-Moss:対応●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.0W●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約368×492×195mm※突起部除く●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:○●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:ADS(IPS相当)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為サイズ21.5型ピッチ0.2493(H)×0.241(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準本体質量(g)2700表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)22コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)250
  • 液晶ディスプレイ 42.5型/ブラック/5年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ 42.5型/ブラック/5年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌日出荷
    輝度:500cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:105W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。24時間連続稼働に対応しており、4Kの大画面で高輝度500cd/m2のため、商業施設や小売店舗でのデジタルサイネージに最適です。さらに、縦置きが可能です。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。また、5年保証、土・日電話サポート対応、有償保守「アイ・オー・セーフティ・サービス」対応で安心です。1枚のコンテンツを複数枚のディスプレイ画面で分割拡大表示することで、大画面での迫力のある映像表示が可能です。HDMI分配器と組み合わせて使用することにより、最大25画面で1枚の画像表示を実現します。曜日ごとにディスプレイの電源をON/OFFする時刻を設定できます。さらに、アイ・オー製小型パソコン「miniPC(MPC-LVQ2)」と組み合わせれば、ディスプレイの電源のON/OFFと連動して、パソコンの電源もON/OFFできるので、サイネージに最適です。
    仕様●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI Class B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:175.4kWh●パネル方式:ADS(IPS相当)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約561(H)×973(W)×64(D)mm※突起部除く●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし備考情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。ピッチ(mm)0.2451(H)×0.2451(V)消費電力(W)通常使用時(オンモード):56.8電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵)適合規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)本体質量(g)11000表面処理ハーフグレア入力信号HDMI(4K 60Hz、HDCP 2.2)×3、アナログRGB×1最大消費電力(W)105コントラスト比1200:1表示色10億7374万色(HDMI)※10bit入力時 1677万色(アナログRGB)解像度3840×2160視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)15.8-135.0走査周波数(垂直)24.0-60.3ケーブル電源コード(3m、PSE適合品)、HDMIケーブル(3m)、RS-232Cケーブル(3m)入力端子HDMI(4K 60HzHDCP 2.2)×3、D-Sub×1スピーカーあり10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.3モニターサイズ42.5型パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)500
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ホワイト/スピーカー:あり/240Hz対応ゲーミングモニター!/「5年保証」「無輝点保証」 I ・O DATA(アイオーデータ)

    ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ホワイト/スピーカー:あり/240Hz対応ゲーミングモニター!/「5年保証」「無輝点保証」

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    付属品電源コード(PSE適合品、ホワイト)、DisplayPortケーブル(ホワイト)、台座、台座ネック、リモコン、動作確認用電池(マンガン)×2、必ずお読みください仕様HDR:○(HDR10入力対応)/可変リフレッシュレート:NVIDIA G-SYNC Compatible(DisplayPort) AdaptiveSync(DisplayPort) HDMI 2.1 VRR(HDMI)/ブルーライト低減:○/その他:Clear AIM/各種規格・法規制:VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク質量(kg)約3.6※スタンドあり/約3※スタンドなしサイズ23.8型消費電力(W)14.8表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約539×180×409※突起部を含まず、スタンドなし:約539×49×333※突起部を含まず最大消費電力(W)35電源(AC V)100、50/60Hzコントラスト比1000:1画素ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)最大解像度1920×1080表示色1677万色画面表示寸法(mm)527.0(H)×296.5(V)保証期間5年走査周波数(水平)HDMI:31~267kHz/DisplayPort:31~267kHz走査周波数(垂直)HDMI:48~240Hz/DisplayPort:48~240Hz応答速度0.2ms[GTG]入力端子HDMI×2、DisplayPort×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W(ステレオ)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応待機時消費電力(W)0.2パネル駆動方式IPS方式(ADS)最大表示色1677万色(10億7374万色中※10bit入力時)フリッカーフリー○上下角度調節20°/5°リフレッシュレート(Hz)最大240輝度(cd/m2)350
  • 「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ23.8型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ23.8型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/。100Hz対応の23.8型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。
    仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●国際エネルギースター:登録●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約403×539×195mm※突起部除く●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●VCCI:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●最大消費電力(備考):25W(最大)●パネル方式:AHVA(IPS相当)●モニタ形状:平面●その他節電関連:年間消費電力量:40.29kWh●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:○●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.9W●左右角度調整(スイベル)機能:なしサイズ23.8型ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)3100表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)25コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)250
  • 「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ23.8型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ23.8型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/。100Hz対応の23.8型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約403×539×195mm※突起部除く●高さ調整:なし●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●リフレッシュレート:100Hz●VCCI:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●パネル方式:AHVA(IPS相当)●その他節電関連:年間消費電力量:40.29kWh●電波法備考:電波を発しない為●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.9W●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●最大消費電力(備考):25W(最大)●電源OFF時消費電力:待機時:0.3Wサイズ23.8型ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準本体質量(g)3100表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)25コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)250
  • 「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ27型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ27型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/。100Hz対応の27型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
    仕様●パネル方式:AHVA(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444×611×197mm※突起部除く●VCCI:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●高さ調整:なし●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:100Hz●電波法備考:電波を発しない為●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:通常使用時(オンモード):13.1W●その他節電関連:年間消費電力量:40.9kWh●最大消費電力(備考):27W(最大)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:22° 下:4°サイズ27型ピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準本体質量(g)3900表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)27コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)300
  • ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C、RJ-45/ブラック/スピーカー:あり/ドッキングステーション機能を搭載! I ・O DATA(アイオーデータ)

    ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB-C、RJ-45/ブラック/スピーカー:あり/ドッキングステーション機能を搭載!

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:130W/。デスクに収まりやすく、見やすさと快適さを両立した23.8型フルHDワイドディスプレイです。DisplayPortを用いたデイジーチェーン接続に対応しており、効率的なマルチディスプレイ環境を構築できます。また、USB Type-C端子は映像入力に加えて最大65Wの給電(PD65W)に対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電が行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。液晶ディスプレイ同士をDisplayPortケーブルで数珠繋ぎできるので、スッキリ配置できます。本商品同士の組み合わせはもちろん、デイジーチェーン非対応のDisplayPort搭載液晶ディスプレイと組み合わせることも可能です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。USBハブにはUSB Type-Cポートも2基搭載しているためポート不足による接続の悩みを解消し、デスク周りをすっきり保ちながら、周辺機器を快適に活用できます。
    付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2))、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座ネック、台座、VESAプレート、mini PC取付ネジ×4、mini PC取付ナット×4表面処理非光沢角度調整範囲左:45°、右:45°、上:23°、下:5°コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080保証期間5年※ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内、かつ累計30000時間以内に限ります入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1組立時間約4分(大人1人、開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間)色(本体)ブラック出力端子DisplayPort×1(デイジーチェーン用)高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)左:90、 右:90グリーン購入法適合モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100
  • 5年保証65W給電USB-C LANポート 4K 27型液晶 I ・O DATA(アイオーデータ)

    5年保証65W給電USB-C LANポート 4K 27型液晶

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:400cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/。ビジネス向け「BizCrystaシリーズ」の4K UHD解像度に対応した27型ワイド液晶です。4K対応で高精細な映像表示に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と最大65Wの電源供給を同時に行えます。さらに、USBハブや有線LANポートも備えたドッキングステーション機能を搭載。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。その他、HDMI、DisplayPortを搭載しているので、幅広い機器をつないでご利用いただけます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。また、USBハブを豊富に搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
    付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、HDMIケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、mini PC取付ネジ×4、mini PC取付ナット×4仕様【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm、取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下、ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる【プラグ&プレイ】VESA DDC2B【盗難防止用ホール】○質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約4.8色ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60周波数(Hz)【垂直走査】HDMI:29.9 ~ 60.3、DisplayPort:29.9 ~ 60.3、USB-C:29.9 ~ 60.3ポート数7定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【スイベル】左:45 右:45表示サイズ(mm)596.736(H)×335.664(V)表面処理【パネル】非光沢消費電力最大時:140W、通常使用時(オンモード):26.6W、年間消費電力量:96.2kWh、待機時:0.3W表示方式ADS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×260×443~554 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×366機能HDR:HDR10入力対応、可変リフレッシュレート:-、フリッカーレス:○、ブルーライト低減:○、その他:ディスプレイウォール(最大2×2)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1200:1(標準値)解像度【最大表示】3840×2160保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間、かつ累計30000時間以内に限ります。無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ レベル2設定時入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3)×1、DisplayPort(HDCP 2.3)×1 、USB Type-C(HDCP 2.3)×1組立時間約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間端子【LAN】RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)電源供給方式電源内蔵入出力【音声】音声入力:-、スピーカー:3W+3W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、音声出力:-傾斜角度(°)上:23 下:5高さ調整範囲(mm)120インターフェイス【VESAマウント】○(100mm×100mm)※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-A×1(給電用:5V/1.5A(USB BC 1.2)、メンテナンス用)回転角度(°)左:90 右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554パネルTFT27型ワイド最大輝度(cd/m2)400最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60(最大)USB【PC接続(アップストリーム)】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB-A×2:USB 5Gbps(最大5V/1.0A)
  • 液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。なめらかなリフレッシュレート100Hz表示に対応した広視野角なIPS方式パネル採用の液晶ディスプレイです。ディスプレイにメモなどを挟めるペーパースリット機構や、長時間でも目への負担を抑える省エネの画面モードの搭載など、使い勝手を高める工夫を多数搭載しました。一般的なリフレッシュレート60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDF、Wordなどの資料閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、動きが多い映像でもなめらかに楽しめます。ディスプレイ本体上部全体とスタンドの台座に、メモや卓上カレンダーなどを差し込める「ペーパースリット機構(特許出願中)」を搭載しました。フリーアドレス環境での在席表示や、TODOリストの掲示に活用でき、限られたデスクスペースを有効活用できます。個装箱には再生紙の段ボールを、緩衝材にはパルプモールドを採用しました。緩衝材は従来の発泡スチロールと比べてプラスチックの使用量を削減でき、廃棄物の発生を抑えるよう配慮しています。
    仕様●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●PCリサイクル:○●VCCI:対応 VCCI Class B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:45.3kWh●パネル方式:IPS方式(ADS(IPS相当) )●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約450(H)x612(W)x208(D)mm※突起部除く●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なしピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm寸法27型消費電力(W)通常使用時(オンモード):14.6電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準本体質量(g)3900表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、HDMI最大消費電力(W)31,31(最大)コントラスト比1300:1輝度300cd/m2表示色1677万色解像度HDTV(1920×1080)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.4-110.0走査周波数(垂直)59.7-100.0ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)入力端子D-Sub、HDMIスピーカーあり2W+2W(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)待機時:0.1
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×2、DisplayPort×1/ブラック/スピーカーあり/最大180Hz高リフレッシュレート対応 I ・O DATA(アイオーデータ)

    ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×2、DisplayPort×1/ブラック/スピーカーあり/最大180Hz高リフレッシュレート対応

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    輝度:400cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:56W/。高速応答0.2ms[GTG]、最大180Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大180Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能はリフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しています。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する画面のずれやカクつきに対してモニターも合わせて変動(可変)させることで「画面のずれ、カクつき」の発生を抑え、快適なゲームプレイを体験いただけます。
    付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、リモコン(※1)、取扱説明書仕様【HDR】HDMI、DisplayPort:DisplayHDR400、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、【可変リフレッシュレート】DisplayPort:NVIDIA G-SYNC Compatible、DisplayPort:VESA AdaptiveSync、HDMI:HDMI2.1 VRR、【パワーマネージメント】VESA DPM互換適合ゲーム機:PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X、Xbox Series S対象パソコンWindowsパソコン、Mac、Chromebook質量(kg)スタンドあり:約6.6kg、スタンドなし:約4.2kg色ブラック使用温度範囲(℃)0~40規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク消費電力(W)最大時:56、通常使用時(オンモード):24.9定格電圧(V)AC100・50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【スイベル】左:45、右:45、【チルト】上:25/下:5対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く/)※解像度および周波数が対応表範囲内にあること。※マイク入力機能については、Windows 10/Windows 11のみ対応。表面処理パネル:非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約615×211×403~533(※突起部を含まず)、スタンドなし:約615×61×368(※突起部を含まず)機能盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度表示:2560×1440保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:27~222.2kHz、DisplayPort:31~262.9kHz走査周波数(垂直)HDMI:24~144Hz、DisplayPort:59.9~180Hz応答速度0.7ms[MPRT]、0.2ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3、Clear AIMレベル3設定時入力端子【映像】HDMI×2、DisplayPort×1組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)130ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートアップストリーム:USB Standard Bコネクタ、USB 2.0(マイク入力機能専用端子)、ダウンストリーム:USB Standard A コネクタ、USB 2.0(メンテナンス専用)年間消費電力量(kWh/年)78.6回転角度(°)左:90/右:90音声入力マイク入力(ヘッドホン端子)画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm(3極)アスペクト比16:9パネルTFT27型ワイド/AHVA表示寸法(mm)596.74(H)×335.66(V)待機時消費電力(W)0.4モニターサイズ27パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]最大180輝度(cd/m2)400(標準値)
  • カテゴリー6A PoE++対応 ストレートLANケーブル I ・O DATA(アイオーデータ)

    カテゴリー6A PoE++対応 ストレートLANケーブル

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    5日以内出荷
    「LC-PC6Aシリーズ」は10ギガビット&PoE++対応のカテゴリー6A LANケーブルです。STP構造によりノイズ干渉に強く、混線しやすい環境でも安定した通信が可能です。コネクター部分にはツメ折れ防止カバーを採用し、耐久性を高めています。さらに、PoE++に対応しており、データ通信と電源供給をLANケーブル1本で同時に行えます。
    規格【PoE】IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)適合規格10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tコネクタ形状RJ-45コネクター適合機器RJ-45ポートを搭載した機器使用温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~85%(結露無き事)保証期間購入後2週間(初期不良のみ対応)ケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ4対STPストレートケーブル
  • タイムスタンプ&電子署名付与専用 特定用途向け端末 I ・O DATA(アイオーデータ)

    タイムスタンプ&電子署名付与専用 特定用途向け端末

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    5日以内出荷
    タイムスタンプ&電子署名付与専用 特定用途向け端末
    付属品LANケーブル、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター、リカバリーUSBメモリー、初回設定マニュアル、ISSオンサイト保守パックご利用案内仕様●タイムスタンプ仕様(回):利用タイムスタンプ:セイコー タイムスタンプサービス Accredited Type A3 利用電子署名:PADES 有効期間:10年 押印数:8000/日 電子署名可能なファイル:PDF 備考:長期署名を使用する場合はユーザー自身が証明書を取得する必要があります。利用可能証明書形式:PACS#12形式、同時設定可能な電子証明書:10●冗長化:方式:ソフトウエア、設定:RAID 1(出荷時設定)、RAID 0、マルチディスク●搭載OS/CPU:Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC/Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz質量(kg)2.1外形寸法(mm)幅101×奥行210×高さ160(ゴム足含む、突起部含まず)電源ACアダプター AC100V50/60Hz(消費電力94WMax・73WTyp)メモリー容量8GB動作環境直接操作する場合:HDMIコネクターを搭載したPC用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス 、Windowsリモートデスクトップ接続で操作する場合:対応OS Windows10・Windows11USBポートUSB 10Gbps:Aコネクタ- :背面×2、USB5Gbps:Aコネクター:背面×2、USB2.0:Aコネクター:正面×1映像出力HDMI×1ドライブ数ドライブ数:2、ドライブ取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応LAN転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、コネクタ形状:RJ-45
  • IdeaHub series OPS SAC 02313シリーズ I ・O DATA(アイオーデータ)

    IdeaHub series OPS SAC 02313シリーズ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    7日以内出荷
    受注生産。情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。加入済み保守パックの期間を延長する場合にご購入ください。1年延長ができる、6・7年目用です。交換した場合のHDDの所有権はアイ・オーのものといたします。ビジネスシーンでの利用を踏まえ、Windows10を使用可能にし、Windowsを搭載することでIdeaHubの可能性をさらに広げ、PC~IdeaHub間の連携をより強めます。
  • 「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ21.5型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ21.5型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/。100Hz対応の21.5型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです
    仕様●パネル方式:ADS(IPS相当)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●その他節電関連:年間消費電力量:37.5kWh●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●J-Moss:対応●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし●VCCI:対応 VCCI Class Bピッチ0.2493(H)×0.241(V)mm消費電力(W)●最大:22●標準:通常使用時(オンモード):12.0●電源OFF時:待機時:0.3電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)2700表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×195×368※突起部除くコントラスト比1000:1表示色1677万色ディスプレイ21.5型解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック応答速度(G to G):4ms入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
  • 「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ27型 I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ27型

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    8日以内出荷
    輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/。100Hz対応の27型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。
    仕様●VCCI:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●最大消費電力(備考):27W(最大)●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444×611×197mm※突起部除く●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●PCリサイクル:○●その他節電関連:年間消費電力量:40.9kWh●標準消費電力:通常使用時(オンモード):13.1W●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●パネル方式:AHVA(IPS相当)●電波法備考:電波を発しない為●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:22° 下:4°●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class Bサイズ27型ピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)3900表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)27コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5Y I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5Y

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるのでA3サイズのPDFもスクロールせずに全体を見ることができます。写真や映像を細部まで美しく表示できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
    仕様●最大消費電力(備考):120W(最大)●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●電波法備考:電波を発しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444(H)×613(W)×197(D)mm※突起部除く●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:○サイズ27型ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)4500表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度2560×1440(WQHD)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31-151走査周波数(垂直)59.9-99.9ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-Cスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AAS輝度(cd/m2)250USBUSB Type-C×1、USB-A×3
  • 34型液晶/UWQHD/HDMI・DP・USB-C/BK/5Y I ・O DATA(アイオーデータ)

    34型液晶/UWQHD/HDMI・DP・USB-C/BK/5Y

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    欠品中
    輝度:400cd/m2/応答速度:3ms/最大消費電力:140W/。UWQHD解像度&USB Type-Cを搭載した34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。フルHD解像度に比べ、約2.4倍(3440×1440)の情報量を表示可能。21:9の横長のワイド画面は、複数ウィンドウの同時表示に最適で、ゲームや動画編集などのクリエイティブ作業が快適に。UWQHD解像度に対応した高精細な液晶ディスプレイです。UWQHDとは、フルHD(1920×1080)の約2.4倍の表示領域を実現する3440×1440ドットの解像度です。フルHDと比べると、より広く情報を表示できるので、スクロールの手間を省き、全体を広く見ることができます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。120Hzのリフレッシュレートに対応。1秒間に120回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイより、2倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。通常よりワンランク上のなめらかさを体験いただけます。
    仕様●PCリサイクル:○●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●J-Moss:対応●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●標準消費電力:通常使用時(オンモード):27.8W●パネル方式:ADS(IPS相当)●電気用品安全法(備考):なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):3ms●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●リフレッシュレート:120Hz●電波法備考:電波を発しない為●その他節電関連:年間消費電力量:85.3kWh●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応 VCCI Class B●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●高さ調整:あり 120mmピッチ0.2325(H)×0.2325(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク本体質量(g)9300表面処理ノングレア最大消費電力(W)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)817×260×443※突起部除くコントラスト比1000:1表示色10億7374万色 ※10bit入力時解像度3440×1440視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.4-183.0走査周波数(垂直)29.9-120.0ケーブル電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C(USB 3.2 Gen1)、USB Type-A(USB 3.2 Gen1)、RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ34型ワイドパネル駆動方式TFT輝度(cd/m2)400
  • 液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/5年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/5年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を見ることができます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
    仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●PCリサイクル:○●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443(H)×613(W)×227(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):120W(最大)●VCCI:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●高さ調整:あり 150mmサイズ27型ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)6000表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度2560×1440(WQHD)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31-151走査周波数(垂直)59.9-99.9ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、Mini PC取付ネジ×4、Mini PC取付ナット×4入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-Cスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AAS輝度(cd/m2)250USBUSB Type-C×1、USB-A×3
  • ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1/ブラック/スピーカー:あり/医用画像参照に適した2MP解像度 I ・O DATA(アイオーデータ)

    ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1/ブラック/スピーカー:あり/医用画像参照に適した2MP解像度

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    8日以内出荷
    輝度:450cd/m2/応答速度:15ms/最大消費電力:32W/。2MPの解像度、最大450cd/m2。の広視野角パネルを採用した、医用画像参照用ディスプレイです。医用画像に適した階調表現であるDICOM Part 14に準拠し、パネルの明るさの均一性を向上する「輝度ムラ補正機能」に対応。パネルの標準状態における最大輝度です。医用画像に適した色階調特性で表示ができる「DICOM ガンマカーブ」機能を搭載。DICOM Part 14にて定められた、グレースケールに近い階調表現を行い、医用画像をGSDFに近付けた状態で参照することが可能です。出荷時はDICOMモードに設定されています。パネルの特性に応じて、パネル全体の輝度均一性を向上する機能を搭載。液晶パネルは、輝度の均一性(Unifomity)に個体差があるため、生産時に個体ごとに補正し、均一に表示できる機能を実装し、画面全体のムラが少ない状態で、DICOM形式のデータ閲覧等が可能です。専用センサー「DA-PH/CCS1-M(別売)」と添付されているソフトウェア MediCrysta Managerをお使いいただくことで、キャリブレーション、簡易的な品質管理が可能です。
    付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、ネジ、取扱説明書、試験成績書仕様パワーマネージメント:VESA DPM互換、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。寸法(mm)画素ピッチ(H×V):527.04×296.46質量(g)スタンドあり:約5.5k、スタンドなし:約3.5k使用温度範囲(℃)0~40規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、IEC62368-1、CISPR35、JESRA X-0093(管理グレード2)※※JESRA X-0093の目視検査項目には対応しておりません。消費電力(W)最大時:32、通常使用時(オンモード):13.9、待機時:0.5定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【スイベル】左:45、右:45、【チルト】上:20、下:5、、【ピポット(回転)】左:90、右:90表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約556×190×372~502、※突起部含まず、スタンドなし:約556×50×337※突起部含まず機能盗難防止用ホール:〇(ケンジントンセキュリティスロット)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間5年間(セットモデルのキャリブレーションセンサー「DA-PH/CCS1-M」は1年間)※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。走査周波数(水平)HDMI:31.0~83.8kHz、DisplayPort:31.0~83.8kHz、DVI-D:31.02~75.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9~75.0Hz、DisplayPort:59.9~75.0Hz、DVI-D:56.25~75.0Hz応答速度15ms[GTG]入力端子映像:HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B視認角度(°)上下:178、左右:178色(本体)ブラック入出力【音声入力】ステレオミニジャック Φ3.5mm、【スピーカー】1W+1W(ステレオ)、【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャック Φ3.5mm高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応USBポート【アップストリーム】USB 2.0 USB Standard-B×1、【ダウンストリーム】USB Standard-A×2:USB 2.0(USB HUBポート)、USB Standard-A×1:USB 2.0(メンテナンス専用)年間消費電力量(kWh/年)44.8画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745モニターサイズTFT23.8型ワイドパネル駆動方式TFT/AAS最大表示色[DisplayPort、HDMI]1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時、[DVI-D]1677万色リフレッシュレート(Hz)最大:(最大解像度時)75輝度(cd/m2)450(標準値)
  • 5年保証65W給電USB-C LANポート 4K 27型液晶 I ・O DATA(アイオーデータ)

    5年保証65W給電USB-C LANポート 4K 27型液晶

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    8日以内出荷
    輝度:400cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/。4K UHD解像度に対応した27型ワイド液晶ディスプレイです。4K対応で高精細な映像表示に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と最大65Wの電源供給を同時に行えます。さらに、USBハブや有線LANポートも備えたドッキングステーション機能を搭載。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。その他、HDMI、DisplayPortを搭載しているので、幅広い機器をつないでご利用いただけます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。また、USBハブを豊富に搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
    付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2))、HDMIケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、mini PC取付ネジ×4、mini PC取付ナット×4仕様【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm、取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下、ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる【プラグ&プレイ】VESA DDC2B【盗難防止用ホール】○質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約4.8色ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60周波数(Hz)【垂直走査】HDMI:29.9 ~ 60.3、DisplayPort:29.9 ~ 60.3、USB-C:29.9 ~ 60.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【スイベル】左:45 右:45表示サイズ(mm)596.736(H)×335.664(V)表面処理【パネル】非光沢消費電力最大時:140W、通常使用時(オンモード):26.6W、年間消費電力量:96.2kWh、待機時:0.3W表示方式ADS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×260×443~554 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×366機能HDR:HDR10入力対応、可変リフレッシュレート:-、フリッカーレス:○、ブルーライト低減:○、その他:ディスプレイウォール(最大2×2)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1200:1(標準値)解像度【最大表示】3840×2160保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間、かつ累計30000時間以内に限ります。無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ レベル2設定時入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3)×1、DisplayPort(HDCP 2.3)×1 、USB Type-C(HDCP 2.3)×1組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間端子【LAN】RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)入出力【音声】音声入力:-、スピーカー:3W+3W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、音声出力:-傾斜角度(°)上:23 下:5高さ調整範囲(mm)120インターフェイス【VESAマウント】○(100mm×100mm)※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-A×1(給電用:5V/1.5A(USB BC 1.2)、メンテナンス用)回転角度(°)左:90 右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554パネルTFT27型ワイド最大輝度(cd/m2)400最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60(最大)USBPC接続(アップストリーム):USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、USBハブ(ダウンストリーム):USB-A×2:USB 5Gbps(最大5V/1.0A)