カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- バイク部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- PISCO(ピスコ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イメージニクス(4)
- ベビーフェイス(4)
- PMC(3)
- NBROS JAPAN(3)
- KSフィルター(2)
- StarTech.com(2)
- ケミカルスクリュー(2)
- サンコーテクノ(1)
- サンワサプライ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 富士電機(1)
- 扶桑精機(1)
- 室本鉄工(1)
- ザーレン(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- BLACK BOX(1)
エコロジープロダクト
「pc4-m6」の検索結果

タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)
扶桑精機(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から9日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングEG ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ストレートタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ ストレート樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から8日以内出荷仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングスパッタ ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,590税込¥2,8491袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング
室本鉄工(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10本)当日出荷仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
エンブレムマウントスピードナットセット
PMC¥199税込¥2191セット当日出荷エンブレム装着時に必要なビスとスピードナットです。用途に応じてお選び下さい。M3PC0.5対応のタンクエンブレム用マウントビスは4個1セットでのデリバリー。3mmピン対応のサイドカバー用スピードナットは6個1セットでのデリバリー。付属品サイドカバーエンブレム取付スピードナットセット
エンブレムマウントビスセット
PMC(2件のレビュー)¥199税込¥2191セット当日出荷エンブレム装着時に必要なビスとスピードナットです。用途に応じてお選び下さい。M3PC0.5対応のタンクエンブレム用マウントビスは4個1セットでのデリバリー。3mmピン対応のサイドカバー用スピードナットは6個1セットでのデリバリー。付属品タンクエンブレム取付ビスセット
デュアルシステムアーム(ノートPC台)
サンワサプライ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。付属品アーム(ノートPC台用)、アーム(モニター用)、ベース、キーボード台、クランプ、六角レンチ(5mm)、ゴムシート×4、六角穴付きボルト(3/8"×1/2")×2、プラスボルト(M4×6)×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×4、組立説明書材質スチール色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1アーム:8天板厚さ(mm)15~100梱包内容1個口/598×325×136mm・6.3kgアズワン品番64-0858-16対応インチサイズ24型まで総耐荷重(kg)16アームの可動方向水平昇降範囲(mm)80~450可動範囲(°)パン(画面左右)/左90、右90チルト(画面上下)/上90、下90スウィング(全体左右)/左90、右90ローテーション(画面回転)/360【ノートパソコン】パン(画面左右)/左90、右90チルト(画面上下)/下30スウィング(全体左右)/左90、右90
Z1/Z2サイドリフレクター
PMC(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷フレームやカウルに装着するサイドリフレクターシリーズ。取付ボルトサイズは各車種共通M5-Pc0.8。リフレクター部をオレンジ /レッド/クリア/クロームの4色、リム部をSTDのブラックとクロームの2色からお選びいただけます。純正同様の6面カット仕上げ。各1個単位でのデリバリー。
ノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンド
StarTech.com¥27,980税込¥30,7781個当日出荷クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド材質アルミニウム長さ(mm)320幅(mm)570質量(kg)4.8色ブラック高さ(mm)310タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360耐荷重(kg)8本体質量(kg)4.6取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85内高(mm)242適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9)アーム長さ(mm)最大延長時:570天板厚さ(mm)10~85取付可能寸法(mm)デスククランプ:テーブル厚さ最大85内幅(mm)320寸法(縦×横×高さH)(cm)26.5 ×48.2×15.5回転角度(°)180寸法(縦×横)(cm)32.0×57.0昇降範囲(mm)350
Mモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キット
ザーレン¥6,898税込¥7,5881台当日出荷パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。パルサールブM125、M250、M500用の遠隔設置組み立てキットです。用途パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置キット仕様組立式、1、本体装着用金具、1、本体装着金具固定用ネジ(M8×25)、3、平ワッシャー(D26×10×1.6t)、1、PC6-1/8インチM継手コネクター、2、分配弁用1/4インチ(6mm)O.D.ナイロンチューブ適合1ポイントトラスコ品番496-4471高さ(mm)125質量(g)270危険物の類別非危険物直径(mm)340×305構成部品3/8インチF×1/8インチMアダプター2018年トラスコ掲載ページ4 1663
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥7,998税込¥8,7981袋(1000本)3日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート頭部形状なべ穴の形状六角穴
六角穴付ボルト
ケミカルスクリュー¥19,980税込¥21,9781袋(1000本)3日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
スイングアームスタンドフック M6
ベビーフェイス¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです。◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました。◆アルマイト部分はブラックBK、ゴールドGD、シルバーSV、レッドRDの4色から選んで頂けます。◆取付ボルトサイズ:M6。◆カラー:ゴールド(GD)。◆主要取付車種:YAMAHA YZF-R1/R25 MT-10 他。必ず自車にて取付方法を確認してご注文ください◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです。◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました。◆アルマイト部分はブラックBK、ゴールドGD、シルバーSV、レッドRDの4色から選んで頂けます。◆取付ボルトサイズ:M6。◆カラー:ゴールド(GD)。◆主要取付車種:YAMAHA YZF-R1/R25 MT-10 他。必ず自車にて取付方法を確認してご注文ください。YZF-R25 他 適合表はメーカーHPをご覧下さい。
スイングアームスタンドフック M6
ベビーフェイス¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです。◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました。◆アルマイト部分はブラックBK、ゴールドGD、シルバーSV、レッドRDの4色から選んで頂けます。◆取付ボルトサイズ:M6。◆カラー:ブラック(BK)。◆主要取付車種:YAMAHA YZF-R1/R25 MT-10 他。必ず自車にて取付方法を確認してご注文ください◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです。◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました。◆アルマイト部分はブラックBK、ゴールドGD、シルバーSV、レッドRDの4色から選んで頂けます。◆取付ボルトサイズ:M6。◆カラー:ブラック(BK)。◆主要取付車種:YAMAHA YZF-R1/R25 MT-10 他。必ず自車にて取付方法を確認してご注文ください。YZF-R25 他 適合表はメーカーHPをご覧下さい。
スイングアームスタンドフック M6
ベビーフェイス¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです。◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました。◆アルマイト部分はブラックBK、ゴールドGD、シルバーSV、レッドRDの4色から選んで頂けます。◆取付ボルトサイズ:M6。◆カラー:シルバー(SV)。◆主要取付車種:YAMAHA YZF-R1/R25 MT-10 他。必ず自車にて取付方法を確認してご注文ください◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです。◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました。◆アルマイト部分はブラックBK、ゴールドGD、シルバーSV、レッドRDの4色から選んで頂けます。◆取付ボルトサイズ:M6。◆カラー:シルバー(SV)。◆主要取付車種:YAMAHA YZF-R1/R25 MT-10 他。必ず自車にて取付方法を確認してご注文ください。YZF-R25 他 適合表はメーカーHPをご覧下さい。
スイングアームスタンドフック M8+
ベビーフェイス¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです。◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました。◆アルマイト部分はブラックBK、ゴールドGD、シルバーSV、レッドRDの4色から選んで頂けます。◆取付ボルトサイズ:M6。◆カラー:ゴールド(GD)。◆主要取付車種:KAWASAKI Z900RS 他。必ず自車にて取付方法を確認してご注文ください◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです。◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました。◆アルマイト部分はブラックBK、ゴールドGD、シルバーSV、レッドRDの4色から選んで頂けます。◆取付ボルトサイズ:M6。◆カラー:ゴールド(GD)。◆主要取付車種:KAWASAKI Z900RS 他。必ず自車にて取付方法を確認してご注文ください。Z900RS 適合表はメーカーHPをご覧下さい。M8+:取付面がスイングアーム本体から2mm以上内側に有る場合
あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN)
サンコーテクノ¥969,800税込¥1,066,7801組5日以内出荷簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。仕様バックライト付適合アンカー:M6~M24(W1/4~W1)トラスコ品番365-8724セット内容締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)材質スチール質量(kg)6.1表示(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式最大荷重(kN)100
モニター用VESA規格増設プレート
NBROS JAPAN¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷中大型モニターの背面に小型PCやNUC等を取付できる増設プレート 産業/業務用PC等の取付に最適 VESA規格200以上のモニターに取り付けることで75×75/100×100を増設可能 取付ネジM4/M6/M8規格3種付属 緩み止めゴム搭載で1点留めでもガッチリ固定 2.0mm厚鉄板採用で質実剛健の造りを実現付属品モニター固定用ネジM4/M6/M8 各1本、取扱説明書質量(g)約200表面処理黒色塗装板厚(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×12×140
モニター増設プレート
NBROS JAPAN¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷テレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具等で塞がったVESA規格穴を増設できる中型モニター向けVESA規格増設プレートです。 NUC/VESA取付対応ケース(VESA規格対応機器)等をテレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具と併用して取付が可能です。 NUC/PCケース側のVESA規格は100mm×100mmに対応しています。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニター側の対応VESA規格はピッチ200mm(M4~M6ネジ)に対応しています。 スタンド側にNUC・VESA取付対応ケース等が干渉することがないようプレート取付位置はスライド式になっており最適な位置での設置が可能です。 取付向きは左右上下に対応し、干渉を避けた最適な設置が可能です。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。付属品取扱説明書、高さ調整用ワッシャ、ネジM4×8mm/12mm 各4本、ネジM6×12mm 4本材質鉄質量(g)約450表面処理黒色塗装サイズ(mm)W220×D8×H178
モニター増設プレート
NBROS JAPAN¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷テレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具等で塞がったVESA規格穴を増設できる大型モニター向けVESA規格増設プレートです。 NUC/VESA取付対応ケース(VESA規格対応機器)等をテレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具と併用して取付が可能です。 NUC/PCケース側のVESA規格は100mm×100mmに対応しています。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニター側の対応VESA規格はピッチ200/300/400mm(M6~M8ネジ)に対応しています。 スタンド側にNUC・VESA取付対応ケース等が干渉することがないようプレート取付位置はスライド式になっており最適な位置での設置が可能です。 取付向きは左右上下に対応し、干渉を避けた最適な設置が可能です。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。付属品取扱説明書、高さ調整用ワッシャ、ネジM4×8mm 4本、ネジM6×12mm 4本、ネジM8×12mm 4本材質鉄質量(g)約850表面処理黒色塗装サイズ(mm)W420×D8×H178
4K 8x8 HDMI マトリックススイッチャー
イメージニクス¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷4K HDMI対応8入力8出力のマトリックススイッチャー。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の8x8マトリックス型セレクターです。HDMI出力端子毎の4K映像からFHD映像へのダウンコンバート機能や、アナログ音声のデエンベデット機能にも対応します。付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P変換プラグ付) 1本、EIA 1Uアングル金具1セット、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンドのセット 16式仕様●HDMI入力:HDMI-A 19ピンコネクタ 8系統( HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI-A 19ピンコネクタ 8系統( HDCP 1.4, 2.2対応、カラースペース変換やDVI信号出力可能)●入力ケーブル補償範囲:PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 30m メーカー製HDP-HDP 30m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbps までの映像 ~ 20m メーカー製HDP-HDP 20m HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて●出力ケーブル長範囲(HDMI出力):PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbpsまでの映像 ~ 5m メーカー製UHP-5 HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbpsまでの映像 ~ 3m メーカー製UHP-3 HDMIケーブルにて●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K , D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。質量(kg)約3.4電源(V)AC90~AC250消費電力(W)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×230(突起物を除く)機能【内蔵EDIDエミュレーション機能(プラグアンドプレイ機能)】CEA,VESAの主要な解像度をLAN外部制御からコマンドにて選択設定して使用または、各HDMI出力端子からのEDIDデータをコピーバックアップして使用可能。【アナログ音声機能】音声出力端子:-10 dBu( 10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャックx2)、音声周波数特性:20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB、音声SN比:80 dB 以上( 1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、音声クロストーク:80 dB 以上、音声歪率:0.03 % 以下( 10 kΩ 以上負荷時)、最大音声出力レベル:+10 dBu( HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)※ 圧縮音声は出力されません。【外部制御機能】LAN 10BASE-T,100BASE-TX 1系統 RJ45 1系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 本機への各種動作設定ができます。【その他】HDMI出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコン動作、HDMI入力端子別のEDID設定、内部状態のステータス一覧の読み取り(LANからのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、押しボタンスイッチでのお知らせ表示機能、ショートカットによる各種設定機能、電源スイッチのLEDによるFANアラーム通知、ほか。
4k 4入力1出力HDMIセレクター
イメージニクス¥87,980税込¥96,7781台8日以内出荷4K HDMIに対応した4入力1出力のHDMIセレクター。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の4 入力1出力セレクターです。HDMI出力端子に4K映像からFHD映像へのダウンコンバート機能を搭載し、アナログ音声のデエンベデット機能にも対応します。付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P変換プラグ付) 1本、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンドのセット 6式仕様●HDMI入力:HDMI-A 19ピンコネクタ 4系統( HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI-A 19ピンコネクタ 1系統2分配出力( HDCP 1.4, 2.2対応、カラースペース変換やDVI信号出力可能)●入力ケーブル補償範囲:PC(VESA),D5など 6Gbps までの映像 ~ 30m メーカー製HDP-HDP 30m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbps までの映像 ~ 20m メーカー製HDP-HDP 20m HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて●出力ケーブル長範囲(HDMI出力):PC(VESA),D5など 6Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbpsまでの映像 ~ 5mメーカー製UHP-5 HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbpsまでの映像 ~ 3mメーカー製UHP-3 HDMIケーブルにて●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K , D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。質量(kg)約2.1電源(V)AC90~AC250消費電力(W)12(最大)出力【HDMI】HDMI-A 19ピンコネクタ 1系統2分配出力( HDCP 1.4電源AC 90 V ~ AC 250 V 12W(最大)適合規格HDCP 2.2ケーブル長(m)【入力ケーブル補償範囲】PC(VESA)入力【HDMI】HDMI-A 19ピンコネクタ 4系統( HDCP 1.4制御外部】LAN 10BASE-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×230×44(突起物除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×230(突起物を除く)機能【内蔵EDIDエミュレーション機能(プラグアンドプレイ機能)】CEA,VESAの主要な解像度をLAN外部制御からコマンドにて選択設定して使用または、OUT-A, OUT-B端子からのEDIDデータをコピーバックアップして使用可能。Ver1.8/1740(IN-2,OFFを 2重押し起動) D5/1920×1080ショートカット追加。【アナログ音声機能】音声出力端子:-10 dBu( 10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、音声周波数特性:20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB、音声SN比:80 dB 以上( 1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、音声クロストーク:80 dB 以上、音声歪率:0.03 % 以下( 10 kΩ 以上負荷時)、最大音声出力レベル:+10 dBu( HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)【外部制御機能】LAN 10BASE-T,100BASE-TX 1系統 RJ45 1系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 本機への各種動作設定ができます。(工場出荷設定時のIPアドレスは 192.168.2.254 ポート番号 1300です)【その他】HDMI出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコンバート動作、HDMI入力端子別のEDID設定、内部状態のステータス一覧の読み取り(LANからのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、シーケンシャルスイッチャー動作、押しボタンスイッチでのお知らせ表示機能、ショートカットによる各種設定機能、ほか。最大解像度4K、4K30/60(420)、4K60(422,444)信号方式【映像】TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)・4K最大延長(m)30ポート4入力1出力データレート(Gbps)10.2、6、18
4K 8x2 HDMI セレクター
イメージニクス¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷4K HDMI対応8入力2出力のマトリックスセレクター。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の8x2マトリックス型セレクターです。HDMI出力端子毎の4K映像からFHD映像へのダウンコンバート機能や、アナログ音声のデエンベデット機能にも対応します。付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P変換プラグ付) 1本、EIA 1Uアングル金具1セット、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンドのセット 10式仕様●HDMI入力:HDMI-A 19ピンコネクタ 8系統( HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI-A 19ピンコネクタ 2系統( HDCP 1.4, 2.2対応、カラースペース変換やDVI信号出力可能)●入力ケーブル補償範囲:PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 30m メーカー製HDP-HDP 30m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbps までの映像 ~ 20m メーカー製HDP-HDP 20m HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて●出力ケーブル長範囲(HDMI出力):PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbpsまでの映像 ~ 5m メーカー製UHP-5 HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbpsまでの映像 ~ 3m メーカー製UHP-3 HDMIケーブルにて●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K , D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。質量(kg)約3.4電源(V)AC90~AC250消費電力(W)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×230(突起物を除く)機能【内蔵EDIDエミュレーション機能(プラグアンドプレイ機能)】CEA,VESAの主要な解像度をLAN外部制御からコマンドにて選択設定して使用または、OUT-1, OUT-2端子からのEDIDデータをコピーバックアップして使用可能。【アナログ音声機能】音声出力端子:-10 dBu( 10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 2系統(RCAピンジャック x4)、音声周波数特性:20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB、音声SN比:80 dB 以上( 1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、音声クロストーク:80 dB 以上、音声歪率:0.03 % 以下( 10 kΩ 以上負荷時)、最大音声出力レベル:+10 dBu( HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)【外部制御機能】LAN 10BASE-T,100BASE-TX 1系統 RJ45 1系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 本機への各種動作設定ができます。【その他】HDMI出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコン動作、HDMI入力端子別のEDID設定、内部状態のステータス一覧の読み取り(LANからのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、シーケンシャルスイッチャー動作、押しボタンスイッチでのお知らせ表示機能、ショートカットによる各種設定機能、電源スイッチのLEDによるFANアラーム通知、ほか。
4K 8x2 HDMI セレクター(IMG.LINK 送信機能付き)
イメージニクス¥329,800税込¥362,7801台8日以内出荷4K HDMI対応8入力2出力のマトリックスセレクター,各出力端子毎にIMG.Link出力付き。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の8x2マトリックス型セレクターです。HDMI出力端子毎の4K映像からFHD映像へのダウンコンバート機能や、アナログ音声のデエンベデット機能にも対応します。IMG.LINK Rev2出力を2系統装備しており、イメージニクス製CRO-URS2Aを組み合わせることにより、フリーズ型等のシームレス切替に対応可能です。外部制御はLANから行い、CRO-URS2AのRS-232Cを通じての表示機器類への外部制御も可能です。付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P変換プラグ付) 1本、EIA 1Uアングル金具1セット、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンドのセット 10式仕様●HDMI入力:HDMI-A 19ピンコネクタ 8系統( HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI-A 19ピンコネクタ 2系統( HDCP 1.4, 2.2対応、カラースペース変換やDVI信号出力可能)●入力ケーブル補償範囲:PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 30m メーカー製HDP-HDP 30m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbps までの映像 ~ 20m メーカー製HDP-HDP 20m HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて●出力ケーブル長範囲(HDMI出力):PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbpsまでの映像 ~ 5m メーカー製UHP-5 HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbpsまでの映像 ~ 3m メーカー製UHP-3 HDMIケーブルにて●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K , D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。質量(kg)約3.5電源(V)AC90~AC250消費電力(W)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×230(突起物を除く)機能【内蔵EDIDエミュレーション機能(プラグアンドプレイ機能)】CEA,VESAの主要な解像度をLAN外部制御からコマンドにて選択設定して使用または、OUT-1, OUT-2端子からのEDIDデータをコピーバックアップして使用可能。【アナログ音声機能】音声出力端子:-10 dBu( 10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 2系統(RCAピンジャック x4)、音声周波数特性:20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB、音声SN比:80 dB 以上( 1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、音声クロストーク:80 dB 以上、音声歪率:0.03 % 以下( 10 kΩ 以上負荷時)、最大音声出力レベル:+10 dBu( HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)【出力デジタル シリアル映像信号】オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1.0 Vp-p 75 Ω 2系統 BNC x2、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート約2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)、オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)※ IMG.LINK Rev2信号のみ出力可能です。IMG.LINK Rev1信号は出力できません。なお、IMG.LINK Rev2信号は従来のIMG.LINK分配器とILSシリーズのスイッチャーを全て利用できます。【外部制御機能】LAN 10BASE-T,100BASE-TX 1系統 RJ45 1系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 本機への各種動作設定とCRO-URS2AのRS-232C端子との通信ができます。【その他】HDMI出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコン動作、HDMI入力端子別のEDID設定、内部状態のステータス一覧の読み取り(LANからのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、シーケンシャルスイッチャー動作、押しボタンスイッチでのお知らせ表示機能、ショートカットによる各種設定機能、電源スイッチのLEDによるFANアラーム通知、ほか。
キャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション付属品ケーブル結束クリップ×2セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具材質スチール長さ(mm)502幅(mm)455質量(kg)10.6色ブラック耐荷重(kg)上部/下部:10保証期間5年間高さ調節あり棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)棚板ありRoHS指令(10物質対応)対応床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)高さ(m)1.5上下調整ありキャスターの有無あり
デュアルディスプレイ対応KVMエクステンダーキット(DP/HDMI/USB) (モニタ側 : HDMIx2)
BLACK BOX¥439,800税込¥483,7801式13日以内出荷遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。ビデオ解像度:最大 3840x2160 @30Hz。DisplayPort/HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。ローカルユニットとリモートユニットは、2本の CAT5e/6 ケーブルで最大 100m 離して接続 。デュアル 4K ビュービデオソース送信(1台のPCに2個のビデオ出力ポートと2個のモニタ接続が必要)。PC側、ディスプレイ側での映像端子は変換せずご利用ください(変換が必要な場合はご相談ください) 。保証: センドバック無償2年材質金属シャーシ質量(kg)各 1.0432寸法各H4.4×W8.3×D18.0cm電源AC100-240V DC5V 2A対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B解像度最大3840×2160@30HzケーブルCAT5e/CAT6動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+60インジケータ電源:赤、リンク:緑総延長距離(m)100オーディオ双方向アナログオーディオ