スイングアームスタンドフック M6
◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです
◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました
◆アルマイト部分はブラックBK、ゴールドGD、シルバーSV、レッドRDの4色から選んで頂けます
◆取付ボルトサイズ:M6
◆カラー:ゴールド(GD)
◆主要取付車種:YAMAHA YZF-R1/R25 MT-10 他
必ず自車にて取付方法を確認してご注文ください◆スイングアームエンド付近にあるボスに取付けるスイングアーム・スタンドフックです
◆左右に振り分けられたサイレンサーやレーススタンド使用時にスイングアームへの干渉を考慮し、大径の樹脂パーツとアルマイトを施したアルミパーツの2PC構造にし横方向の張出しを少なくしました
◆アルマイト部分はブラックBK、ゴールドGD、シルバーSV、レッドRDの4色から選んで頂けます
◆取付ボルトサイズ:M6
◆カラー:ゴールド(GD)
◆主要取付車種:YAMAHA YZF-R1/R25 MT-10 他
必ず自車にて取付方法を確認してご注文ください
YZF-R25 他 適合表はメーカーHPをご覧下さい。
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]YZF-R25
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ


























