アブラトール
吸収材、粒状吸収材、油分離剤をセットにした、路面・床面用油漏れ対策品です。持ち運びに便利な小分けタイプです。
小スペースに保管する場合に適した緊急セットです。
持ち運びに便利な持ち手が付いています。
- 用途
- 路面用緊急対策セット小分けタイプ登場!
油吸収材(シートタイプ)+粒状吸収材+油分離剤をセットにした路面・床面用油漏れ対策品です。
- セット内容
- 油分離剤TR-5 (50cc)×2本 / スプレー容器 ×1本 / 粒状吸収材M030 (150g)×2袋 / 吸収材 PC50-2T×1袋 / ハンディブラシ×1個 / 使い捨て手袋×2双 / ゴミ袋×1袋
- 形状
- 緊急対策セット
- 寸法(mm)
- 【袋】435×100×535
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 吸収量(L)
- 13/袋
- 内容量
- 1セット
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
液体吸収材・処理剤 の新着商品
カテゴリ

























