カテゴリ

  • 農業機械(122)
  • オフィス家具(28)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 測定用品(20)
  • 制御機器(18)
  • 自動車補修部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 家電(6)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc700」の検索結果

関連キーワード
282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-700Z スターライト工業産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-700Zスターライト工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
透明バイザータイプに樹脂製内装を採用。
種類アメリカンタイプひもタイプワンタッチバックバンド付材質PC仕様墜落内装Z使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-700M スターライト工業産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-700Mスターライト工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
透明バイザータイプのスタンダード機種。
仕様墜落内装700M
屋外用ラベル 結露面対応 ヒサゴ屋外用ラベル 結露面対応ヒサゴ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
冷凍食品・冷蔵品や水周りなど水滴がついた面にもしっかり貼れてはがれません。湿気の多い作業場に最適!
用途シンクや水飲み場などの水周りに! 銭湯やプールなどの案内表示に! リネンサプライ工場など湿気の多い現場に! 冷凍や冷蔵品などに!厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)ホワイト紙質PETフィルム坪量(g/m2)215ラベル厚(mm)0.23入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・コピーラベル形状角丸
アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバークランプ カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバークランプカナフジ電工
2,598税込2,858
1組
翌日出荷
備考1組種類カバークランプ
一般用パイプ式オイルゲージ 協和一般用パイプ式オイルゲージ協和
6,798税込7,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)15~50k、ロジック周波数:5~1M寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属関連資料単品カタログ(0.37MB)
デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ) 三和電気計器デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ)三和電気計器(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
最大500000カウント表示可能(DCV)真の実効値測定可能(ACのみ)表示部は電圧と周波数等のデュアル表示が可能最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能搭載液晶部はバックライト搭載別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他dBm:-29.83dBm~54.25dBm、4-20mA%:4mA=0% 20mA=100%、コンダクタンス:99.99nS付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)10Hz~200k ロジック周波数:5Hz~2M温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52表示数値部50000&500000/バーグラフ部41セグメント周波数特性V:45Hz~20kHz(500V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約100(アルカリ電池)サンプルレート(回/s)数値部:5(50000カウント)、1.25(500000カウント)・バーグラフ部:60交流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10直流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0.1~99.99%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25m導通チェック20~200Ω以下でブザー音 開放電圧約3V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性50000&500000カウント「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 交流(AC)測定は真の実効値方式(True RMS) 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵 オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±100dgt、サンプリング約0.8ms) オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属関連資料単品カタログ(0.4MB)
カップ 本体(V) エフピコチューパカップ 本体(V)エフピコチューパ
25,980税込28,578
1ケース(50枚×20袋)
3日以内出荷
商品タイプ本体直径(Φmm)129材質A-PET
スフレ ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]スフレROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
フードキャップ インナーヘルメット対応 シーズン[作業服]フードキャップ インナーヘルメット対応シーズン[作業服]
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
男女兼用。インナーヘルメットが装着でき、加工現場での作業者の頭部を守ります。 抗菌、吸汗、速乾、涼感、透け防止、低発塵、制電、軽量。
用途インナーヘルメットが装着でき、加工現場での作業者の頭部を守ります。材質ポリエステル100%ホワイト種類ツバ付/フルフード
タイヤカバー 旭産業(エアーゲージ)タイヤカバー旭産業(エアーゲージ)
4,998税込5,498
1組(2枚)
6日以内出荷
安価なPEフィルム製(可燃物)でなく防炎認定生地を使用し万一の際にも延焼を防げます 繰り返し使用可能 簡単に着脱が可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680×720×250危険物の類別非危険物生地国産防炎ターポリン2類白を使用
パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型協和
24,980税込27,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N協和
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。◎ゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃・本体は耐熱強化樹脂製で使用温度は、100℃です。◎耐圧:0.3MPa◎KLPC-N型オイルゲージは、KLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無いシリーズです。・パイプに指示線を複数入れる事ができます。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎標準品のパイプはポリカーボネイト樹脂製ですがアクリル樹脂、PSF樹脂製等、用途に応じて対応可能です。
形状パイプ式
ビニール幕 市松(ピンク) アルファ[販促]ビニール幕 市松(ピンク)アルファ[販促]
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
賑やかさやおめでたさの演出には、市松模様がおすすめです!食品売り場にも使いやすいので重宝します。
材質PE
パックコーン グリーンクロスパックコーングリーンクロス
7,698税込8,468
1本
7日以内出荷
折りたたんで持ち運びラクラク、収納に場所とらない伸縮式コーンです。LEDライト内臓で、夜間でも目立ちます。底面のスイッチで点滅/常灯の切替ができます。LED1個赤色、連続使用(点滅)300時間です。
用途伸縮式コーンオレンジ
レーザダイオード 3ピン 赤 ROHMレーザダイオード 3ピン 赤ROHM
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ROHM の 635 nm 赤色レーザーダイオードは、センサ、ラインマーカー、及びその範囲に主に使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:635nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤●コード番号:223-6335アズワン品番65-7247-38
700C用PCショートフェンダー FLINGER700C用PCショートフェンダーFLINGER(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
4日以内出荷
700Cのバイクに最適なショートタイプのフェンダーです。従来(SW-819FR比較)に比べ、フェンダーの幅が10mm広がりました。本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、ステーはサビに強いステンレス製です。取り付けが簡単な『SP003 RUBBER BAND』でフロントフォークとシートステーにしっかり固定ができます。本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』(衝撃安全機構付)を採用しました。スタイリッシュなデザインでカラーはブラックとシルバの2パターンです。
用途自転車の泥除け。700C用。適合サイズ~700C×32まで付属品RUBBER BAND、POP OFFセット内容前後1組材質樹脂/ステンレス幅(mm)約45質量(g)360
700C用PCフルフェンダー FLINGER700C用PCフルフェンダーFLINGER(30件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
適合サイズ~700C×32まで付属品V型ステー、POP OFFセット内容前後1組材質樹脂/ステンレス幅(mm)約45質量(g)440
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA協和
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎ゲージ管に耐熱・耐薬品性の樹脂を使用しています。・KLPC-PFA型は本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂、ゲージ管にPFA(フッ素樹脂)、パッキンにフッ素ゴムを採用した耐熱・耐薬品用オイルゲージです。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカバーすることができます。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。◎耐熱:150℃・各部品は耐熱性、耐薬品性に優れており、耐熱は150℃です。◎耐圧:0.3MPa◎取り付けピッチ1000mmまで製作可能です。・取り付けピッチの長い製品には、ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ご希望によりフロートを入れることができます。
形状パイプ式
光学メディア CD-R PCデータ用 700MB 法人チャネル向け RO-CR07Dシリーズ BUFFALO(バッファロー)光学メディア CD-R PCデータ用 700MB 法人チャネル向け RO-CR07DシリーズBUFFALO(バッファロー)
589税込648
1個
当日出荷から翌日出荷
(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
L Series(LG1H21RP22PC) SMCL Series(LG1H21RP22PC)SMC
379,800税込417,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
光学メディア CD-R PCデータ用 700MB 法人チャネル向け RO-CR07Dシリーズ BUFFALO(バッファロー)光学メディア CD-R PCデータ用 700MB 法人チャネル向け RO-CR07DシリーズBUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(1)外付けポータブルODDシェアNo.1メーカーが動作検証したディスクで安心!(2)保証期間2年の長期保証でご安心して使用できます。(3)データ復旧サービス対応でユーザーのデータをお守りします ※復旧対象はPCデータのみ
アズワン品番65-9221-98
PCブースデスク 基本 W700 アール・エフ・ヤマカワPCブースデスク 基本 W700アール・エフ・ヤマカワ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
様々なシーンで活躍するパーソナルブース。背板なしタイプなので、壁付けする場合に適しています。天板奥側の両隅には配線を逃がすための切り欠きが付いています。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ高さ(mm)1200奥行(mm)600間口(mm)736有効内寸(mm)天坂/700×551、脚部/700×682キャスターなし外寸(mm)736×600×1200天板厚さ(mm)18
Stealth 700 Gen 3 PC Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 700 Gen 3 PC BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
CrossPlay デュアル トランスミッター ワイヤレス オーディオシステム 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続 Hi-Fi 24-bit オーディオ品質の 60mm Eclipse デュアルドライバー フリップミュート式マイク、16-bit、32kHz サンプリングレート高帯域幅パフォーマンス 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電
ブラック接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
Stealth 700 Gen 3 PC Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 700 Gen 3 PC BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
CrossPlay デュアル トランスミッター ワイヤレス オーディオシステム 低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続 Hi-Fi 24-bit オーディオ品質の 60mm Eclipse デュアルドライバー フリップミュート式マイク、16-bit、32kHz サンプリングレート高帯域幅パフォーマンス 最大 80 時間持続するバッテリーと急速充電 Waves 3D Audio と高度な 10 バンド EQ 機能を搭載した Swarm II デスクトップ & モバイルアプリ メガネに優しいメモリーフォームイヤークッション 金属で補強されたレイフラットデザイン ボタ…
ブラック接続方式低遅延 2.4GHz 同時ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続
CRNKCS SET(PC37E)   04911MEE700 ホンダCRNKCS SET(PC37E) 04911MEE700ホンダ
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
730x700x1250mm PCラック(立ち作業用) エスコ730x700x1250mm PCラック(立ち作業用)エスコ
96,300税込105,930
1台
翌日出荷
材質キーボードテーブル・パーティクルボード:メラミン化粧板、本体フレーム・棚板:スチール粉体焼付塗装質量(g)43.2k耐荷重(kg)天板:20、中段:40、キーボードテーブル:10、マウステーブル:5、底板:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×700×1250アズワン品番64-2289-18
PCブースデスクⅡ 基本 W700 アール・エフ・ヤマカワPCブースデスクⅡ 基本 W700アール・エフ・ヤマカワ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
プライベート空間で集中できるパーソナルブースデスク。 天板有効寸法はW700×D551mm、天板と側板に配線用の切り欠きがあります。 基本タイプは単体でも、別売の増連タイプ(Z-SHPCB2-70ADDB2)を連結してもご利用いただけます。 塾の自習室や、オフィス・コワーキングスペースの集中ブースに最適です。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、アジャスター:PP幅(mm)736高さ(mm)1200奥行(mm)600天板耐荷重(kg)約50
CRNKCS SET(PC35E)   04911MBW700 ホンダCRNKCS SET(PC35E) 04911MBW700ホンダ
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
PCブースデスク 増連 W700 アール・エフ・ヤマカワPCブースデスク 増連 W700アール・エフ・ヤマカワ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
パーソナルブース背板なしタイプの増連用。2席、3席…と横に繋げて設置する場合に、同シリーズの基本のパーソナルブースに接続することで、ひと続きのブースが作れます。背板なしタイプなので、壁付けする場合に適しています。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ高さ(mm)1200奥行(mm)600間口(mm)718キャスターなし外寸(mm)718×600×1200
制電PC 透明 板 700×厚さt3mm アズワン制電PC 透明 板 700×厚さt3mmアズワン
10,200税込11,220
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 700×厚さt5mm アズワン制電PC 透明 板 700×厚さt5mmアズワン
14,000税込15,400
1個
5日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
PCブースデスクⅡ 増連 W700 アール・エフ・ヤマカワPCブースデスクⅡ 増連 W700アール・エフ・ヤマカワ
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
プライベート空間で集中できるPCブースデスクのW700増連。 パネル一体型、背板なしタイプで壁付けでの使用に適しています。 別売の基本タイプ(Z-SHPCB2-70DB2)の左右お好みの側に連結してご利用いただけます。 天板有効寸法はW700×D551mm、天板と側板に配線用の切り欠きがあります。 塾の自習室や、オフィス・コワーキングスペースの集中ブースに最適です。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、アジャスター:PP幅(mm)718高さ(mm)1200奥行(mm)600天板耐荷重(kg)約50
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(632件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
制電PC ブラウンスモーク 板 700×厚さt5mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 700×厚さt5mmアズワン
30,100税込33,110
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
机上台<W590> リヒトラブ机上台<W590>リヒトラブ(18件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
制電PC ブラウンスモーク 板 700×厚さt3mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 700×厚さt3mmアズワン
20,400税込22,440
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
机上台<W390> リヒトラブ机上台<W390>リヒトラブ(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80コンセントなし引出しなし
机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ机上台<W390・ハイタイプ>リヒトラブ(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160コンセントなし引出しなし