カテゴリ

  • 日用品(16)
  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pca-10」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーヒーメーカー Brunopasso(ブルーノパッソ)  PCA-10X デバイスタイルコーヒーメーカー Brunopasso(ブルーノパッソ) PCA-10Xデバイスタイル
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
付属品パーマネントフィルター×1・計量スプーン×1・取扱説明書外形寸法(mm)196×240×420定格電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)1.3方式ドリップ式定格消費電力(W)1000本体質量(kg)2.9電源コード(m)1
プレッシャーコントローラ PCA10 オリオン機械プレッシャーコントローラ PCA10オリオン機械
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
寸法A(mm)Φ82寸法D(mm)120寸法E(mm)13寸法C(mm)107寸法BR1-1/4
3M スコッチ 車輌用両面テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 車輌用両面テープ3M(スリーエム)(14件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属
SGP キャップ 淡路マテリアSGP キャップ淡路マテリア
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類溶接継手形状キャップ材質炭素鋼
PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ 日東工業PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ日東工業
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース質量(kg)6.4定格電圧(V)AC100-240使用温度(℃)0~50定格電流(A)0.71/0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167起動電流(A)3.3/2.7騒音レベル(dB(A))約63温度設定範囲(℃)37~50冷却能力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)42~55
無線システム SMC無線システムSMC
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
EMシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)EMシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から121日以内出荷
片側100ピンコネクタ付フラットケーブル CONTEC(コンテック)片側100ピンコネクタ付フラットケーブルCONTEC(コンテック)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から53日以内出荷
ケーブル100芯フラットケーブル使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品導体サイズ(AWG[mm2])30
モバイルバッテリー10000mAh センチュリーモバイルバッテリー10000mAhセンチュリー
2,988税込3,287
1台
4日以内出荷
薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力)付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)約200出力DC5V/3.1A(2ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×15.5×136.5入力DC5V/2.4A使用電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約500回USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC充電端子microUSB、USB TypeC給電端子USB A、USB TypeC
シンプレオ フェンス 形材 間仕切格子付角柱 T60 YKK APシンプレオ フェンス 形材 間仕切格子付角柱 T60YKK AP
5,798税込6,378
1本
10日以内出荷
用途シンプレオT2型用 対応部材サイズT60
シンプレオ フェンス 形材 間仕切格子付角柱 T80 YKK APシンプレオ フェンス 形材 間仕切格子付角柱 T80YKK AP
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷
用途シンプレオT2型用 対応部材サイズT80
ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP) 加茂精工(KAMO)ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP)加茂精工(KAMO)
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
ノンバックラッシ・高精度・高効率・メンテナンスフリー・低騒音・ピニオン組付済
用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等
エアーエレメント MICROエアーエレメントMICRO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から90日以内出荷
プロテクトX1 アースブループロテクトX1アースブルー(9件のレビュー)
6,590税込7,249
1本
欠品中
仕事の前に塗ることで、バリア成分が手肌を守ります。 3種類の保護膜成分を配合して、保護作用を強化。(シリコン/水・湯から皮膚を保護、フッ素/油・洗剤等から皮膚を保護、PVP/におい・汚れから皮膚を保護) 手に付着した汚れが落ちやすくなります。 ニオイ・ベタツキなしの爽やか使用感。保湿成分も含まれており、しっとり感があります。
用途手洗い・消毒・汚れ・臭い・摩擦などの刺激物を強力にブロック成分水、セタノール、ステアリン酸、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、パーフルオロポリメチルイソプロピル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、トリクロサン、グリチルレチン酸ステアリル、PCAイソステアリン酸グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-3酢酸ナトリウム液状乳液
PCA会計DX 手形管理オプション ピーシーエーPCA会計DX 手形管理オプションピーシーエー
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
『PCA会計DXシリーズ』のオプション製品。手形の発行から決済まで、受取手形の取立、割引、裏書、決済など手形取引をらくらく一元管理。手形管理オプション単体での運用はできません。手形管理オプション単体での運用はできません。『PCA会計DXシリーズ』が必須となります。
PCA会計DX 電債管理オプション ピーシーエーPCA会計DX 電債管理オプションピーシーエー
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
『PCA会計DXシリーズ』のオプション製品。「でんさいネット」に記録された電子記録債権の取込や管理、並びに「でんさいネット」と連動可能な電子債務記録データの作成ができます。電債管理オプション単体での運用はできません。『PCA会計DXシリーズ』が必須となります。
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
緊急対策セット/詰め替え用 MA-T JOHNAN緊急対策セット/詰め替え用 MA-TJOHNAN
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。 MA-1の詰め替え用です。
用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙吸油量約35kgトラスコ品番828-4088対応オイル、水、溶剤繰り返し・詰め替え対応
緊急対策セット MA-1 JOHNAN緊急対策セット MA-1JOHNAN
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計20枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています
用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙ケース寸法(mm)420×570×320容器プラスチックダンボール+ベルト吸油量約35kgトラスコ品番397-0477対応オイル、水、溶剤
(87533)ラベル ホンダ(87533)ラベルホンダ
359税込395
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
InertSepカートリッジアダプター 12個入 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSepカートリッジアダプター 12個入 5010シリーズジーエルサイエンス
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
アレスカラー ムラサキシャンプー アレスコスメティクスアレスカラー ムラサキシャンプーアレスコスメティクス
1,698税込1,868
1本(200mL)
欠品中
補色効果でカラーを長持ちさせる!大人気のアレスカラー・ムラサキシャンプー! ブリーチ後の黄ばみを抑え、白色やアッシュ系カラーの色が持続します。 ポリクオタニウム-61/保湿(ヒアルロン酸の約2倍の保湿力)配合で、ブリーチ等で傷んだ髪を優しく洗い、洗い上り時のキシミを抑えしなやかにするシャンプーです。 シャンプーとトリートメントを併用することにより、ブリーチの施術などで起こる黄ばみを、染料配合のシャンプーで色素補給し解消。トリートメントでさらに着色コーティングします。
成分水、(C12、13)パレス一硫酸Na、グリセリン、コミカドDEA、コミカドプロピルベタイン、ラウロアンホ酢酸Na、セテアレスー60ミリスチルグリコール、ポリクオタニウムー61、ココイルアルギニンエチルPCA、BG、ポリクオタニウムー10、PEGー20ソルビタンココエート、クエン酸、ジステリアン酸グリコール、HEDTA-3Na、安息香酸Na、EDTAー2Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、紫401内容量(mL)200商品タイプ本体
アレスカラー ピンクシャンプー アレスコスメティクスアレスカラー ピンクシャンプーアレスコスメティクス
1,798税込1,978
1本(200mL)
3日以内出荷
色素補給でピンク系のカラーが持続!アレスカラーシリーズのピンクシャンプー! ハイトーン(明るい色)で染めた赤系・ピンク系カラーの褪色を防ぎ、赤色が持続します。 ポリクオタニウム-61/保湿(ヒアルロン酸の約2倍の保湿力)配合で、ブリーチ等で 傷んだ髪を優しく洗い、洗い上り時のキシミを抑えしなやかにするシャンプーです。 シャンプーとトリートメントを併用することにより、ヘアマニキュアやヘアカラーの 施術後1週間程度で褪色してしまう変化を、染料配合のシャンプーで色素補給し、 トリートメントで着色コーティングします。
成分水、(C12、13)パレス-3硫酸Na、グリセリン、コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン、ラウロアンホ酢酸Na、セテアレス-60ミリスチルグリコール、ポリクオタニウム-61、ココイルアルギヒンエチルPCA、BG、ポリクオタニウム-10、PEG-20ソルビタアンココエート、クエン酸、ジステアリン酸グリコール、HEDTA-3Na、安息香酸Na、EDTA-2Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、赤106、緑204内容量(mL)200商品タイプ本体
ロッカン PPT ヘアケアシャンプー ロッカンロッカン PPT ヘアケアシャンプーロッカン
2,998税込3,298
1個(300mL)
3日以内出荷
リッチな泡で不要な汚れや過剰な皮脂は落としながらもうるおいを残す。洗浄しながら傷んだ部分には集中的に補修もする2つの機能をもった贅沢なコラーゲン系シャンプー、美容液のようにうるおいをもたらします。フルーティーフローラルアンバーの香り。
成分水・ココイル加水分解コラーゲンK・コカミドDEA・コカミドプロピルベタイン・スルホコハク酸(C12‐14)・パレス‐2Na・ココイルメチルアラニンNa・ココイルグリシンK・グリセリン・カンテン・プラセンタエキス・アルゲエキス・カンゾウ根エキス・ヘマチン・ラウリルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)・アルギニン・アスパラギン酸・グリシン・アラニン・セリン・バリン・プロリン・トレオニン・イソロイシン・フェニルアラニン・ヒスチジン・PCA・PCA‐Na・乳酸Na・カラメル・ポリクオタニウム‐10・トレハロースヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド・クエン酸・ペンテト酸5Na・エチルヘキシルグリセリン・BG・エタノール・フェノキシエタノール・メチルパラベン・香料使用方法人肌ほどの温度のお湯でじっくりしっかり髪全体を濡らします。長さ、毛量に合わせ手に取ります。指先で小分けに、頭皮になじませる様にして下さい。マッサージする様に洗います。2分程度置いてから流すと保湿成分が浸透します。容量(mL)300使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
ジェミールフラン ヒートグロス シャンプーM ジェミールフランジェミールフラン ヒートグロス シャンプーMジェミールフラン
2,598税込2,858
1個(400mL)
4日以内出荷
ドライヤーで乾かすたびに高まるツヤ感 毛髪保護成分のメロウアミノがなめらかな手触りの土台をつくります。 毛髪補修成分のヒートグロスPPTがダメージ部分を補修。ドライヤーの熱が加わることでツヤのヴェールを形成します。 毎日使い続けることで、表面のヴェールが積み重なり、光の反射強度が向上。見た目のツヤ感が高まります。
用途髪にツヤを与えたい方へ成分水・ラウレス硫酸Na・DPG・イソステアラミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ラウレス-6酢酸Na・コカミドプロピルベタイン・コカミドメチルMEA・ラウロイルアスパラギン酸Na・ホホバワックスPEG-80・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・加水分解ヒアルロン酸・グリセリン・チューベロース多糖体・ユキノシタエキス・アルギニン・PCAイソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油・ココイルアルギニンエチルPCA・ポリクオタニウム-10・セルロースガム・ポリビニルアルコール・ラウリルベタイン・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・塩化Na・硫酸Al・クエン酸・BG・エタノール・AMP・水酸化Na・ピロ亜硫酸Na・酸化銀・フィチン酸・フェノキシエタノール・香料香りベリーやマグノリアが調和したフェミニンなロマンティックピオニーの香りRoHS指令(10物質対応)対応
PCA商魂・商管DX 受注発注同時入力オプション ピーシーエーPCA商魂・商管DX 受注発注同時入力オプションピーシーエー
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
『PCA商魂・商管DX』のオプション製品。受注伝票と同時に発注伝票の登録が可能で『PCA商魂・商管DX』とリアルタイム連動。在庫を持たない業種・業務(通販や個別取扱い商品など)のお客様に最適。本製品単体での運用はできません。『PCA商魂・商管DX』シリーズが必要となります。
ジェミールフラン ヒートグロス シャンプーJ ジェミールフランジェミールフラン ヒートグロス シャンプーJジェミールフラン
2,598税込2,858
1個(400mL)
4日以内出荷
ドライヤーで乾かすたびに高まるツヤ感 保湿成分であるジューシーアミノがしっとりと手触りのいい土台をつくります。 毛髪補修成分のヒートグロスPPTがダメージ部分を補修。ドライヤーの熱が加わることでツヤのヴェールを形成します。 毎日使い続けることで、表面のヴェールが積み重なり、光の反射強度が向上。見た目のツヤ感が高まります。
用途髪にツヤを与えたい方へ成分水・ラウレス硫酸Na・DPG・イソステアラミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ラウレス-6酢酸Na・コカミドプロピルベタイン・コカミドメチルMEA・ココイルグルタミン酸Na・ラウロイルアスパラギン酸Na・ホホバワックスPEG-80・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・加水分解ヒアルロン酸・グリセリン・チューベロース多糖体・ユキノシタエキス・アルギニン・PCAイソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油・ココイルアルギニンエチルPCA・ポリクオタニウム-10・セルロースガム・ポリビニルアルコール・ラウリルベタイン・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・塩化Na・硫酸Al・クエン酸・BG・エタノール・AMP・水酸化Na・ピロ亜硫酸Na・酸化銀・フィチン酸・フェノキシエタノール・香料香り甘酸っぱさと上品さを感じるモダンなピオニーの香りRoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】THD-250D2THD-250T1ATHD-450T1ATHD-500D2THD-600D3【SONY ソニー】★コンポーネントオーディオHAR-LH500PS-HX500PS-LX300USBPS-LX310BTTA-DA5700ESTA-DA5800ESTA-ZH1ES★システムステレオCMT-C7NTCAS-1CMT-M333NTCMT-SE7CMT-SE9CMT-SX7LAM-1LAM-10LAM-Z03LAM-Z1MAP-S1MDS-SE9★アクティブスピーカーシステムCAS-1SRS-X88SRS-X9SRS-X99SRS-ZR7★デジタルスチルカメラDSC-T1DSC-T100DSC-T3DSC-T33★デジタルフォトフレームDPF-A72DPF-A72NDPF-A73DPF-D72DPF-D72NDPF-D75DPF-D85DPF-D92DPF-D95DPF-E73DPF-X1000DPF-X75DPF-X800DPP-F700★デジタルフォトプリンター/関連商品DPP-FP30DPP-FP35DPP-FP50DPP-FP55DPP-FP70DPP-FP75DPP-FP90DPP-FP95DPP-FP97【marantz マランツ】マイクロホンMPM-1000UJMPM-2000UJPod Pack 1J【富士通 FUJITSU】ScanSnap iX1600FI-IX1600AFI-IX1600ABKScanSnap iX1400FI-IX1400AScanSnap iX1300FI-IX1300AFI-IX1300ABKScanSnap iX100FI-IX100BFI-IX100BWScanSnap SV600ScanSnap FI-SV600BImage Scanner fi-7800Image Scanner fi-7900【Technics】★アンプSC-C500SU-C700SU-G30SU-G700SU-G700M2SU-R1000★オーディオコントロールプレーヤーST-C700SU-R1★ミニコンポ/スピーカーシステムSC-PM37MDSC-PM57MDSC-PM77MDSC-PMX100SC-PMX150SC-PMX80SC-PMX90SC-PMX900SC-SV1★ディスプレイTH-49XF1HTJTH-65BQ1JTH-75BQ1J★フォトプリンターKX-PX1KX-PX10KX-PX100KX-PX2KX-PX20KX-PX30SV-AP10SV-AP30★電子ピアノSX-NP10【OHM/オーム電機】レコードプレーヤーRDP-B200N【LG】★モニター27UQ850-W28MQ780-B32SQ780S-W34WQ75C-B【プリンストン】スピーカーS880DBハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニットPCA-HACU実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラPDP-FHD10PDP-FHD10Aデジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13PDP-4K17【JVC ビクター】★ホームオーディオNX-PS1UX-WD70★ハイファイコンポーネントAX-D311AX-D701【ELECOM エレコム】★USB切替器U2SW-TシリーズU2SW-T2USS2-WシリーズUSS2-W2USS2-W4★マイクHS-MC12UBKなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
フィルタ 日東工業フィルタ日東工業
1,998税込2,198
1セット(8枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容8枚入厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
シャンプー ナンバースリーシャンプーナンバースリー
1,098税込1,208
1本(170mL)
4日以内出荷
カラーは流さずに、汚れだけを洗い落とす。 定着したカラーはそのままに、髪表面の汚れだけを洗い流す。 それがカラーヘアーのために生まれたforC.シャンプーの大きな特徴です。 カラーリングの後のセンシティブな髪をいたわり、髪を健康な状態に近づけながら、カラーの褪色を遅らせます。
商品タイプ本体成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、コカミドメチルMEA、グリセリン、PEG-7グリセリルココエート、ポリクオタニウム-10、ジステアリン酸PEG-150、PCA、ジメチコンコポリオール、PCA-Na、DPG、イソステアロイル乳酸Na、カタラーゼ、ベタイン、クレアチン、アルギニン、安息香酸Na、ペンテト酸5Na、塩化Na、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料容量(mL)170
フォルムコントロールトリートメント シュワルツコフヘンケルフォルムコントロールトリートメントシュワルツコフヘンケル
2,598税込2,858
1本(250g)
5日以内出荷
使い続けてやわらかくおさまりやすい髪質に導いていくデイリートリートメント。 ダメージケアをしながらクセ毛のねじれに働きかけ、やわらかくしながら髪内部から整えます。 キューティクルの脂質を補修して湿気をブロック、おさまりやすい髪に導きます。 ストレートパーマや縮毛矯正をかけるほどでもないうねり・広がり・まとまりの悪さに悩む方にオススメ。
商品タイプ本体成分水、セテアリルアルコール、ジメチコン、炭酸ジカプリリル、アモジメチコン、ベヘントリモニウムクロリド、ジステアロイルエチルヒドロキシエチルモニウムメトサルフェート、加水分解ケラチン(羊毛)、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、乳酸、水酸化Ca、アルギニン、トレオニン、リシン、プロリン、アラニン、グルタミン酸、グリシン、セリン、テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル、ステアラミドプロピルジメチルアミン、セトリモニウムクロリド、フェノキシエタノール、メチルパラベン、ビスアミノPEG/PPG-41/3アミノエチルPG-プロピルジメチコン、イソプロパノール、クエン酸、パンテノール、ポリクオタニウム-10、PEG-8、グリセリン、ベタイン、PCA-Na、ソルビトール、香料
クレンジングローション Dr.Linn SakuraiクレンジングローションDr.Linn Sakurai
2,798税込3,078
1個(150mL)
5日以内出荷
ふきとり・洗い流し両用タイプの弱酸性クレンジングミルク オリーブからごくわずかしか抽出できないスクワラン(メイク落とし成分)、コラーゲン(保湿成分)などの美容成分をぜいたくに配合 弱酸性のミルクがメイクや毛穴の汚れを浮き上がらせます。 肌にやさしいのにしっかりメイクオフ。 まつ毛エクステもOKです。 6つのフリー:香料、鉱物油、合成着色料、パラベン、アルコール、シリコン 無香料・無鉱物油・無合成着色料
成分水、エチルへキサン酸セチル、トリ(カプリル/カプリン酸)グリセリル、BG、グリセリン、ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸PEG-15グリセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、スクワラン、水溶性プロテオグリカン、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、ホルミジウムペルシシヌムエキス、ヒマワリ芽エキス、アーチチョーク葉エキス、グリチルリチン酸2K、アラントイン、トコフェロール、PCA-Na、乳酸、海水、レシチン、ステアロイルグルタミン酸Na、ポリソルベート60、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、キサンタンガム形状ミルク使用期間5プッシュの使用で約30日分商品タイプ本体
PCケース S100 TG ブラック CA-1Q9-00S1WN-00 THERMALTAKEPCケース S100 TG ブラック CA-1Q9-00S1WN-00THERMALTAKE
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース
ブラック拡張スロット数4ケース形状ミニタワー対応マザーボードmicroATX、Mini-ITX付属品背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)材質SPCC、強化ガラス寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120質量(kg)6.1電源ATX(最大160mm)全高(mm)対応CPUクーラー:165外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×411×441ファン外径(Φmm)上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
MAシャンプー フォードヘア化粧品MAシャンプーフォードヘア化粧品
1,598税込1,758
1本(300mL)
5日以内出荷
しっとり潤い、ベタつかない髪に仕上げる。 髪をやわらかく、なめらかに整え、しっとりした質感と広がりのない潤いを与えます。 シアフローラルの香り。 MA (モイストアクア)は、このような方にお勧めです。 硬毛で収まりが欲しい 触るとゴワゴワしている パサついて広がりやすい 髪にもっと、落ち着きとなめらかな質感が欲しい
商品タイプ本体成分水、ラウロイルメチルアラニンNa、コカミドDEA、ラウラミドプロピルベタイン、ポリクオタニウム-10、コカミドプロピルベタイン、シトルリン、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、PEG-5ステアリルアンモニウムクロリド、パルミチン酸イソプロピル、PCA-Na、乳酸Na、ゲンチアナ根エキス、アーモンドタンパク、グリセリン、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、セテアレス-7、セテアレス-13、プロピルパラベン、メチルパラベン、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、サリチル酸Na、EDTA-2Na、クエン酸、酢酸、酢酸Na、BG、香料
PCケース The Tower 100 ブラック CA-1R3-00S1WN-00 THERMALTAKEPCケース The Tower 100 ブラック CA-1R3-00S1WN-00THERMALTAKE
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
3面強化ガラスパネルによるショーケースのようなデザインを採用。コンパクトながら拡張性と冷却性能に優れたミニタワー型PCケース
ブラック拡張スロット数2ケース形状ミニタワー対応マザーボードMini-ITX付属品上面:120mm ファン×1(1000rpm, 16dBA)、背面:120mm ファン×1(1000rpm, 16dBA)材質SPCC、強化ガラス寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:120質量(kg)6.1電源ATX(最大180mm)全高(mm)対応CPUクーラー:190外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×462.8×266ファン外径(Φmm)上面:140/120mm×1、背面:140/120mm×1、電源カバー上面:140/120mm×1最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330I/OポートUSB Type-C×1、USB 3.0×2、マイク×1、ヘッドフォン×1ドライブベイ内部2.5インチ×2、内部3.5/2.5インチ共用×2(背面ファン非搭載時)
PCケース S100 TG Snow Edition ホワイト CA-1Q9-00S6WN-00 THERMALTAKEPCケース S100 TG Snow Edition ホワイト CA-1Q9-00S6WN-00THERMALTAKE
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース
ホワイト拡張スロット数4ケース形状ミニタワー対応マザーボードmicroATX、Mini-ITX付属品背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)材質SPCC、強化ガラス寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120質量(kg)6.1電源ATX(最大160mm)全高(mm)対応CPUクーラー:165外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×411×441ファン外径(Φmm)上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
カラーセーブトリートメント シュワルツコフヘンケルカラーセーブトリートメントシュワルツコフヘンケル
2,598税込2,858
1本(250g)
5日以内出荷
毛髪内外からカラー染料をとどめ、色持ちがパワーアップ。染めたてのような美しい色とツヤをより長く楽しめるようになりました。 サラサラふんわりタイプの、カラーヘア用デイリートリートメント。 カラーによるダメージを受けた毛髪内部を補修しながらキューティクルの脂質を補修し、 色持ちの良いサラサラとしたツヤ髪に導きます。 カラー後の色落ち、ツヤの低下、ダメージが気になる方はもちろん、 軟毛やハリ・コシの低下、ボリュームを気にされる方にオススメ。 毛髪補修成分:アミノケラチンコンプレックス / アミノセラミド / 18パーフェクター配合。 毛髪保護成分:ドライオイル配合。 スイートエレガンスフルーティフローラルの香り
商品タイプ本体成分水、セテアリルアルコール、ジメチコン、炭酸ジカプリリル、ベヘントリモニウムクロリド、ジステアロイルエチルヒドロキシエチルモニウム、メトサルフェート、加水分解ケラチン(羊毛)、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、乳酸、水酸化Ca、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、アルギニン、リシン、トレオニン、プロリン、パンテノール、オプンチアフィクスインジカ種子油、アマナズナ種子油、野菜油、ステアラミドプロピルジメチルアミン、セトリモニウムクロリド、フェノキシエタノール、アモジメチコン、メチルパラベン、ビスアミノPEG/PPG-41/3アミノエチルPG-プロピルジメチコン、イソプロパノール、クエン酸、ポリクオタニウム-10、テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル、アンズ核油、イソステアロイル加水分解コラーゲンAMPD、PCA-Na、ジカプリリルエーテル、デシルグルコシド、ベタイン、エタノール、オレイン酸グリセリル、ソルビトール、香料
ケンラックス プルミエシャンプー インターコスメケンラックス プルミエシャンプーインターコスメ
1,098税込1,208
1本(1000mL)
6日以内出荷
ケンラックス プルミエは、バランスのいい洗浄成分と潤い成分の働きで頭皮環境を整え、 軽やかで自然な素髪の美しさを引き出すヘアケアアイテムです。 ヘアカラーやパーマのベース作りからファミリーユースまで幅広く使えます。 幸福感に満ちた甘く爽やかなアロマティックリゾートフローラルの香りでリラックスできます。
成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、コカミドプロピルベタイン、ソルビトール、グリセリン、ポリクオタニウム-10、PCA-Na、ベタイン、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、アロエベラ葉エキス、EDTA-4Na、クエン酸、塩化Na、リン酸、EDTA-3Na、エタノール、BG、エチルパラベン、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料Water, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Sorbitol, Glycerin, Polyquaternium-10, Sodium PCA, Betaine, Serine, Glycine, Glutamic Acid, Alanine, Lysine, Arginine, Threonine, Proline, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Sodium Chloride, Phosphoric Acid, Trisodium EDTA, Alcohol, Butylene Glycol, Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben, Fragranceシリーズラックス内容量(mL)1000商品タイプ本体
SVシャンプー フォードヘア化粧品SVシャンプーフォードヘア化粧品
1,598税込1,758
1本(300mL)
6日以内出荷
ふんわり軽いのに、パサつかない髪に仕上げる。 髪に弾力と軽さを与え、サラッとした軽い質感と指通りの良い収まり感が持続します。 SV(シルキーベルベット)は、このような方にお勧めです。シアフローラルの香り。 軟毛で、スタイリング後もぺ夕っとしてしまいがち 細い髪を、ふんわり見せたい 髪のパサつきや、きしみが気になる 髪にツヤや弾力がなくなってきた 毛先のまとまりは欲しいが、重いトリートメント剤は使いたくない
商品タイプ本体成分水、ココイルグルタミン酸TEA、コカミドDEA、ラウラミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、PPG-5セテス-10リン酸、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、ポリクオタニウム-10、ミリスチン酸イソプロピル、ゲンチアナ根エキス、アーモンドタンパク、PCA-Na、乳酸Na、グリセリン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、メチルイソチアゾリノン、BG、香料