付属品パーマネントフィルター×1・計量スプーン×1・取扱説明書
外形寸法(mm)196×240×420
定格電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)1.3
方式ドリップ式
定格消費電力(W)1000
本体質量(kg)2.9
電源コード(m)1
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
寸法A(mm)Φ82
寸法D(mm)120
寸法E(mm)13
寸法C(mm)107
寸法BR1-1/4
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
使用温度範囲(℃)-30~80
被着材の素材金属
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース
質量(kg)6.4
定格電圧(V)AC100-240
使用温度(℃)0~50
定格電流(A)0.71/0.4
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)70
寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167
起動電流(A)3.3/2.7
騒音レベル(dB(A))約63
温度設定範囲(℃)37~50
冷却能力(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
警報温度設定範囲(℃)42~55
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
ケーブル100芯フラットケーブル
使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品
導体サイズ(AWG[mm2])30
薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力)
付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)約200
出力DC5V/3.1A(2ポート合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×15.5×136.5
入力DC5V/2.4A
使用電池充電式リチウムポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)10000
充電可能回数約500回
USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC
充電端子microUSB、USB TypeC
給電端子USB A、USB TypeC
1台
¥2,988
税込¥3,287
4日以内出荷
用途シンプレオT2型用 対応部材
サイズT60
用途シンプレオT2型用 対応部材
サイズT80
ノンバックラッシ・高精度・高効率・メンテナンスフリー・低騒音・ピニオン組付済
用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等
仕事の前に塗ることで、バリア成分が手肌を守ります。
3種類の保護膜成分を配合して、保護作用を強化。(シリコン/水・湯から皮膚を保護、フッ素/油・洗剤等から皮膚を保護、PVP/におい・汚れから皮膚を保護)
手に付着した汚れが落ちやすくなります。
ニオイ・ベタツキなしの爽やか使用感。保湿成分も含まれており、しっとり感があります。
用途手洗い・消毒・汚れ・臭い・摩擦などの刺激物を強力にブロック
成分水、セタノール、ステアリン酸、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、パーフルオロポリメチルイソプロピル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、トリクロサン、グリチルレチン酸ステアリル、PCAイソステアリン酸グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-3酢酸ナトリウム
液状乳液
『PCA会計DXシリーズ』のオプション製品。手形の発行から決済まで、受取手形の取立、割引、裏書、決済など手形取引をらくらく一元管理。手形管理オプション単体での運用はできません。手形管理オプション単体での運用はできません。『PCA会計DXシリーズ』が必須となります。
『PCA会計DXシリーズ』のオプション製品。「でんさいネット」に記録された電子記録債権の取込や管理、並びに「でんさいネット」と連動可能な電子債務記録データの作成ができます。電債管理オプション単体での運用はできません。『PCA会計DXシリーズ』が必須となります。
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
MA-1の詰め替え用です。
用途オイル・水用
セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋
材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙
吸油量約35kg
トラスコ品番828-4088
対応オイル、水、溶剤
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプの油吸着材を計20枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています
用途オイル・水用
セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋
材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙
ケース寸法(mm)420×570×320
容器プラスチックダンボール+ベルト
吸油量約35kg
トラスコ品番397-0477
対応オイル、水、溶剤
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
補色効果でカラーを長持ちさせる!大人気のアレスカラー・ムラサキシャンプー!
ブリーチ後の黄ばみを抑え、白色やアッシュ系カラーの色が持続します。
ポリクオタニウム-61/保湿(ヒアルロン酸の約2倍の保湿力)配合で、ブリーチ等で傷んだ髪を優しく洗い、洗い上り時のキシミを抑えしなやかにするシャンプーです。
シャンプーとトリートメントを併用することにより、ブリーチの施術などで起こる黄ばみを、染料配合のシャンプーで色素補給し解消。トリートメントでさらに着色コーティングします。
成分水、(C12、13)パレス一硫酸Na、グリセリン、コミカドDEA、コミカドプロピルベタイン、ラウロアンホ酢酸Na、セテアレスー60ミリスチルグリコール、ポリクオタニウムー61、ココイルアルギニンエチルPCA、BG、ポリクオタニウムー10、PEGー20ソルビタンココエート、クエン酸、ジステリアン酸グリコール、HEDTA-3Na、安息香酸Na、EDTAー2Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、紫401
内容量(mL)200
商品タイプ本体
1本(200mL)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
色素補給でピンク系のカラーが持続!アレスカラーシリーズのピンクシャンプー!
ハイトーン(明るい色)で染めた赤系・ピンク系カラーの褪色を防ぎ、赤色が持続します。
ポリクオタニウム-61/保湿(ヒアルロン酸の約2倍の保湿力)配合で、ブリーチ等で
傷んだ髪を優しく洗い、洗い上り時のキシミを抑えしなやかにするシャンプーです。
シャンプーとトリートメントを併用することにより、ヘアマニキュアやヘアカラーの
施術後1週間程度で褪色してしまう変化を、染料配合のシャンプーで色素補給し、
トリートメントで着色コーティングします。
成分水、(C12、13)パレス-3硫酸Na、グリセリン、コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン、ラウロアンホ酢酸Na、セテアレス-60ミリスチルグリコール、ポリクオタニウム-61、ココイルアルギヒンエチルPCA、BG、ポリクオタニウム-10、PEG-20ソルビタアンココエート、クエン酸、ジステアリン酸グリコール、HEDTA-3Na、安息香酸Na、EDTA-2Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、赤106、緑204
内容量(mL)200
商品タイプ本体
1本(200mL)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
リッチな泡で不要な汚れや過剰な皮脂は落としながらもうるおいを残す。洗浄しながら傷んだ部分には集中的に補修もする2つの機能をもった贅沢なコラーゲン系シャンプー、美容液のようにうるおいをもたらします。フルーティーフローラルアンバーの香り。
成分水・ココイル加水分解コラーゲンK・コカミドDEA・コカミドプロピルベタイン・スルホコハク酸(C12‐14)・パレス‐2Na・ココイルメチルアラニンNa・ココイルグリシンK・グリセリン・カンテン・プラセンタエキス・アルゲエキス・カンゾウ根エキス・ヘマチン・ラウリルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)・アルギニン・アスパラギン酸・グリシン・アラニン・セリン・バリン・プロリン・トレオニン・イソロイシン・フェニルアラニン・ヒスチジン・PCA・PCA‐Na・乳酸Na・カラメル・ポリクオタニウム‐10・トレハロースヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド・クエン酸・ペンテト酸5Na・エチルヘキシルグリセリン・BG・エタノール・フェノキシエタノール・メチルパラベン・香料
使用方法人肌ほどの温度のお湯でじっくりしっかり髪全体を濡らします。長さ、毛量に合わせ手に取ります。指先で小分けに、頭皮になじませる様にして下さい。マッサージする様に洗います。2分程度置いてから流すと保湿成分が浸透します。
容量(mL)300
使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
1個(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ドライヤーで乾かすたびに高まるツヤ感
保湿成分であるジューシーアミノがしっとりと手触りのいい土台をつくります。
毛髪補修成分のヒートグロスPPTがダメージ部分を補修。ドライヤーの熱が加わることでツヤのヴェールを形成します。
毎日使い続けることで、表面のヴェールが積み重なり、光の反射強度が向上。見た目のツヤ感が高まります。
用途髪にツヤを与えたい方へ
成分水・ラウレス硫酸Na・DPG・イソステアラミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ラウレス-6酢酸Na・コカミドプロピルベタイン・コカミドメチルMEA・ココイルグルタミン酸Na・ラウロイルアスパラギン酸Na・ホホバワックスPEG-80・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・加水分解ヒアルロン酸・グリセリン・チューベロース多糖体・ユキノシタエキス・アルギニン・PCAイソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油・ココイルアルギニンエチルPCA・ポリクオタニウム-10・セルロースガム・ポリビニルアルコール・ラウリルベタイン・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・塩化Na・硫酸Al・クエン酸・BG・エタノール・AMP・水酸化Na・ピロ亜硫酸Na・酸化銀・フィチン酸・フェノキシエタノール・香料
香り甘酸っぱさと上品さを感じるモダンなピオニーの香り
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーは流さずに、汚れだけを洗い落とす。
定着したカラーはそのままに、髪表面の汚れだけを洗い流す。
それがカラーヘアーのために生まれたforC.シャンプーの大きな特徴です。
カラーリングの後のセンシティブな髪をいたわり、髪を健康な状態に近づけながら、カラーの褪色を遅らせます。
商品タイプ本体
成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、コカミドメチルMEA、グリセリン、PEG-7グリセリルココエート、ポリクオタニウム-10、ジステアリン酸PEG-150、PCA、ジメチコンコポリオール、PCA-Na、DPG、イソステアロイル乳酸Na、カタラーゼ、ベタイン、クレアチン、アルギニン、安息香酸Na、ペンテト酸5Na、塩化Na、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
容量(mL)170
1本(170mL)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
『PCA商魂・商管DX』のオプション製品。受注伝票と同時に発注伝票の登録が可能で『PCA商魂・商管DX』とリアルタイム連動。在庫を持たない業種・業務(通販や個別取扱い商品など)のお客様に最適。本製品単体での運用はできません。『PCA商魂・商管DX』シリーズが必要となります。
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
セット内容8枚入
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライヤーで乾かすたびに高まるツヤ感
毛髪保護成分のメロウアミノがなめらかな手触りの土台をつくります。
毛髪補修成分のヒートグロスPPTがダメージ部分を補修。ドライヤーの熱が加わることでツヤのヴェールを形成します。
毎日使い続けることで、表面のヴェールが積み重なり、光の反射強度が向上。見た目のツヤ感が高まります。
用途髪にツヤを与えたい方へ
成分水・ラウレス硫酸Na・DPG・イソステアラミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ラウレス-6酢酸Na・コカミドプロピルベタイン・コカミドメチルMEA・ラウロイルアスパラギン酸Na・ホホバワックスPEG-80・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・加水分解ヒアルロン酸・グリセリン・チューベロース多糖体・ユキノシタエキス・アルギニン・PCAイソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油・ココイルアルギニンエチルPCA・ポリクオタニウム-10・セルロースガム・ポリビニルアルコール・ラウリルベタイン・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・塩化Na・硫酸Al・クエン酸・BG・エタノール・AMP・水酸化Na・ピロ亜硫酸Na・酸化銀・フィチン酸・フェノキシエタノール・香料
香りベリーやマグノリアが調和したフェミニンなロマンティックピオニーの香り
RoHS指令(10物質対応)対応
左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース
色ブラック
拡張スロット数4
ケース形状ミニタワー
対応マザーボードmicroATX、Mini-ITX
付属品背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)
材質SPCC、強化ガラス
寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120
質量(kg)6.1
電源ATX(最大160mm)
全高(mm)対応CPUクーラー:165
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×411×441
ファン外径(Φmm)上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1
最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330
I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1
ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
使い続けてやわらかくおさまりやすい髪質に導いていくデイリートリートメント。
ダメージケアをしながらクセ毛のねじれに働きかけ、やわらかくしながら髪内部から整えます。
キューティクルの脂質を補修して湿気をブロック、おさまりやすい髪に導きます。
ストレートパーマや縮毛矯正をかけるほどでもないうねり・広がり・まとまりの悪さに悩む方にオススメ。
商品タイプ本体
成分水、セテアリルアルコール、ジメチコン、炭酸ジカプリリル、アモジメチコン、ベヘントリモニウムクロリド、ジステアロイルエチルヒドロキシエチルモニウムメトサルフェート、加水分解ケラチン(羊毛)、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、乳酸、水酸化Ca、アルギニン、トレオニン、リシン、プロリン、アラニン、グルタミン酸、グリシン、セリン、テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル、ステアラミドプロピルジメチルアミン、セトリモニウムクロリド、フェノキシエタノール、メチルパラベン、ビスアミノPEG/PPG-41/3アミノエチルPG-プロピルジメチコン、イソプロパノール、クエン酸、パンテノール、ポリクオタニウム-10、PEG-8、グリセリン、ベタイン、PCA-Na、ソルビトール、香料
1本(250g)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
左サイドに強化ガラスのスイングドアパネルを搭載。コストパフォーマンスに優れ、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現するミニタワー型PCケース
色ホワイト
拡張スロット数4
ケース形状ミニタワー
対応マザーボードmicroATX、Mini-ITX
付属品背面:120mmファン×1(1000rpm, 16dBA)
材質SPCC、強化ガラス
寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:280/240mm、前面:280/240mm、背面:120
質量(kg)6.1
電源ATX(最大160mm)
全高(mm)対応CPUクーラー:165
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×411×441
ファン外径(Φmm)上面:200mm×1または140/120mm×2、前面:140/120mm×2、背面:120mm×1
最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330
I/OポートUSB 3.0×1、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1
ドライブベイ内部3.5/2.5インチ共用×2、内部2.5インチ×2
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
ふきとり・洗い流し両用タイプの弱酸性クレンジングミルク
オリーブからごくわずかしか抽出できないスクワラン(メイク落とし成分)、コラーゲン(保湿成分)などの美容成分をぜいたくに配合
弱酸性のミルクがメイクや毛穴の汚れを浮き上がらせます。
肌にやさしいのにしっかりメイクオフ。 まつ毛エクステもOKです。
6つのフリー:香料、鉱物油、合成着色料、パラベン、アルコール、シリコン
無香料・無鉱物油・無合成着色料
成分水、エチルへキサン酸セチル、トリ(カプリル/カプリン酸)グリセリル、BG、グリセリン、ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸PEG-15グリセリル、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、スクワラン、水溶性プロテオグリカン、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、ホルミジウムペルシシヌムエキス、ヒマワリ芽エキス、アーチチョーク葉エキス、グリチルリチン酸2K、アラントイン、トコフェロール、PCA-Na、乳酸、海水、レシチン、ステアロイルグルタミン酸Na、ポリソルベート60、(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、キサンタンガム
形状ミルク
使用期間5プッシュの使用で約30日分
商品タイプ本体
1個(150mL)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
しっとり潤い、ベタつかない髪に仕上げる。
髪をやわらかく、なめらかに整え、しっとりした質感と広がりのない潤いを与えます。
シアフローラルの香り。
MA (モイストアクア)は、このような方にお勧めです。
硬毛で収まりが欲しい
触るとゴワゴワしている
パサついて広がりやすい
髪にもっと、落ち着きとなめらかな質感が欲しい
商品タイプ本体
成分水、ラウロイルメチルアラニンNa、コカミドDEA、ラウラミドプロピルベタイン、ポリクオタニウム-10、コカミドプロピルベタイン、シトルリン、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、PEG-5ステアリルアンモニウムクロリド、パルミチン酸イソプロピル、PCA-Na、乳酸Na、ゲンチアナ根エキス、アーモンドタンパク、グリセリン、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、セテアレス-7、セテアレス-13、プロピルパラベン、メチルパラベン、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、サリチル酸Na、EDTA-2Na、クエン酸、酢酸、酢酸Na、BG、香料
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
3面強化ガラスパネルによるショーケースのようなデザインを採用。コンパクトながら拡張性と冷却性能に優れたミニタワー型PCケース
色ブラック
拡張スロット数2
ケース形状ミニタワー
対応マザーボードMini-ITX
付属品上面:120mm ファン×1(1000rpm, 16dBA)、背面:120mm ファン×1(1000rpm, 16dBA)
材質SPCC、強化ガラス
寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:120
質量(kg)6.1
電源ATX(最大180mm)
全高(mm)対応CPUクーラー:190
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×462.8×266
ファン外径(Φmm)上面:140/120mm×1、背面:140/120mm×1、電源カバー上面:140/120mm×1
最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330
I/OポートUSB Type-C×1、USB 3.0×2、マイク×1、ヘッドフォン×1
ドライブベイ内部2.5インチ×2、内部3.5/2.5インチ共用×2(背面ファン非搭載時)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
毛髪内外からカラー染料をとどめ、色持ちがパワーアップ。染めたてのような美しい色とツヤをより長く楽しめるようになりました。
サラサラふんわりタイプの、カラーヘア用デイリートリートメント。
カラーによるダメージを受けた毛髪内部を補修しながらキューティクルの脂質を補修し、
色持ちの良いサラサラとしたツヤ髪に導きます。
カラー後の色落ち、ツヤの低下、ダメージが気になる方はもちろん、
軟毛やハリ・コシの低下、ボリュームを気にされる方にオススメ。
毛髪補修成分:アミノケラチンコンプレックス / アミノセラミド / 18パーフェクター配合。
毛髪保護成分:ドライオイル配合。
スイートエレガンスフルーティフローラルの香り
商品タイプ本体
成分水、セテアリルアルコール、ジメチコン、炭酸ジカプリリル、ベヘントリモニウムクロリド、ジステアロイルエチルヒドロキシエチルモニウム、メトサルフェート、加水分解ケラチン(羊毛)、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、乳酸、水酸化Ca、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、アルギニン、リシン、トレオニン、プロリン、パンテノール、オプンチアフィクスインジカ種子油、アマナズナ種子油、野菜油、ステアラミドプロピルジメチルアミン、セトリモニウムクロリド、フェノキシエタノール、アモジメチコン、メチルパラベン、ビスアミノPEG/PPG-41/3アミノエチルPG-プロピルジメチコン、イソプロパノール、クエン酸、ポリクオタニウム-10、テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル、アンズ核油、イソステアロイル加水分解コラーゲンAMPD、PCA-Na、ジカプリリルエーテル、デシルグルコシド、ベタイン、エタノール、オレイン酸グリセリル、ソルビトール、香料
1本(250g)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ケンラックス プルミエは、バランスのいい洗浄成分と潤い成分の働きで頭皮環境を整え、
軽やかで自然な素髪の美しさを引き出すヘアケアアイテムです。
ヘアカラーやパーマのベース作りからファミリーユースまで幅広く使えます。
幸福感に満ちた甘く爽やかなアロマティックリゾートフローラルの香りでリラックスできます。
成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、コカミドプロピルベタイン、ソルビトール、グリセリン、ポリクオタニウム-10、PCA-Na、ベタイン、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、アロエベラ葉エキス、EDTA-4Na、クエン酸、塩化Na、リン酸、EDTA-3Na、エタノール、BG、エチルパラベン、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料Water, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Sorbitol, Glycerin, Polyquaternium-10, Sodium PCA, Betaine, Serine, Glycine, Glutamic Acid, Alanine, Lysine, Arginine, Threonine, Proline, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Tetrasodium EDTA, Citric Acid, Sodium Chloride, Phosphoric Acid, Trisodium EDTA, Alcohol, Butylene Glycol, Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben, Fragrance
シリーズラックス
内容量(mL)1000
商品タイプ本体
1本(1000mL)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
ふんわり軽いのに、パサつかない髪に仕上げる。
髪に弾力と軽さを与え、サラッとした軽い質感と指通りの良い収まり感が持続します。
SV(シルキーベルベット)は、このような方にお勧めです。シアフローラルの香り。
軟毛で、スタイリング後もぺ夕っとしてしまいがち
細い髪を、ふんわり見せたい
髪のパサつきや、きしみが気になる
髪にツヤや弾力がなくなってきた
毛先のまとまりは欲しいが、重いトリートメント剤は使いたくない
商品タイプ本体
成分水、ココイルグルタミン酸TEA、コカミドDEA、ラウラミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、PPG-5セテス-10リン酸、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、ポリクオタニウム-10、ミリスチン酸イソプロピル、ゲンチアナ根エキス、アーモンドタンパク、PCA-Na、乳酸Na、グリセリン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、メチルイソチアゾリノン、BG、香料
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ